カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(51)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイオーデータ)
  • KEMET(33)
  • BUFFALO(バッファロー)(18)
  • NEC(17)
  • QNAP(12)
  • StarTech.com(11)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(10)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(8)
  • ASUSTOR(8)
  • 東芝(5)
  • 塚本無線(5)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(5)
  • R.O.D(5)
  • センチュリー(4)
  • ラトックシステム(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • フィールドスリー(3)
  • エレコム(2)
  • メガソフト(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(18)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「raid hdd」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2.5GbE対応 2ドライブ ネットワークHDD 4TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    2.5GbE対応 2ドライブ ネットワークHDD 4TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    83,980税込92,378
    1台
    翌々日出荷
    2.5GbEに対応した高速ネットワークHDDです。最大読み込み速度294.2MB/s、書き込み速度266.2MB/sを実現。安心のミラーリング機能を搭載しており、ご家庭に高い信頼性の保存環境を提供します。リモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。2.5GbEに対応し読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。法人向け商品に搭載されているデータ2重化技術「拡張ボリューム」を採用。2台のHDDに同じファイルを書き込むことで、どちらかのHDDが故障してもデータを失いません。また、従来の「RAID」システムとは異なる、冗長性、拡張性、高速性を兼ね備えたアイ・オー独自の仕組みです。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。
    仕様●作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)●作成可能なユーザー数:300●作成可能な共有フォルダー数:400付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)質量(kg)約1.7使用温度範囲(℃)0~40ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1消費電力(W)Typ:17、最大:50電源添付のACアダプターより電源供給定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OSコネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×144×185(ゴム足、突起部含まず)機能●リモートアクセス(Remote Link 3)・NarSuS(別途登録が必要)・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合)・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応)・省電力モード・メディアサーバー・暗号化ボリューム(USBロックキー)●盗難防止:ケンジントンスロット使用湿度範囲10~85%(結露無きこと)HDDドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:ハンドルタイプ動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種保証期間1年設置方式方向:縦置き取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsfRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1接続台数同時(目安):25台アクセス方式【LANポート】CSMA/CDグリーン購入法適合拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)RAID機能RAIDeX、RAID1、RAID0
  • 2.5GbE対応 2ドライブ ネットワークHDD 8TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    2.5GbE対応 2ドライブ ネットワークHDD 8TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    94,980税込104,478
    1台
    翌々日出荷
    2.5GbEに対応した高速ネットワークHDDです。最大読み込み速度294.2MB/s、書き込み速度266.2MB/sを実現。安心のミラーリング機能を搭載しており、ご家庭に高い信頼性の保存環境を提供します。リモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。2.5GbEに対応し読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。法人向け商品に搭載されているデータ2重化技術「拡張ボリューム」を採用。2台のHDDに同じファイルを書き込むことで、どちらかのHDDが故障してもデータを失いません。また、従来の「RAID」システムとは異なる、冗長性、拡張性、高速性を兼ね備えたアイ・オー独自の仕組みです。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。
    仕様●作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)●作成可能なユーザー数:300●作成可能な共有フォルダー数:400付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)質量(kg)約1.7ブラック使用温度範囲(℃)0~40ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1消費電力(W)Typ:17、最大:50電源添付のACアダプターより電源供給定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OSコネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX対応:○外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×144×185(ゴム足、突起部含まず)機能●リモートアクセス(Remote Link 3)・NarSuS(別途登録が必要)・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合)・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応)・省電力モード・メディアサーバー・暗号化ボリューム(USBロックキー)●盗難防止:ケンジントンスロット使用湿度範囲10~85%(結露無きこと)HDDドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:ハンドルタイプ、ホットスワップ対応: -動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種保証期間1年設置方式方向:縦置き取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)エネルギー消費効率(W/GB)0.000968対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsfRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1接続台数同時(目安):25台アクセス方式【LANポート】CSMA/CDグリーン購入法適合容量(TB)8拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
  • 法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証 12TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証 12TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sのデータ転送を実現。測定環境によって同等の結果とならない場合があります。画像やCADデータのほか、大容量の動画ファイル扱うオフィスの業務を高速化します。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。RAIDeX(レイドエックス)は、I-O DATA独自の冗長化技術であり、リリース以来10年以上にわたりデータの全消失事故ゼロ(「NarSuS」登録商品において2026年1月現在)を達成しています。本技術は、内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。ルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。またパソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現した商品です。(。)メーカー従来品と比較し、読み込みが約1.3倍、書き込みは約1.9倍速くなりました。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。また、クアッドコアCPUにより、PCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供します。RAID 0設定時の速度です。出荷時設定(RAIDeX)での測定結果は、読み込み201.6MB/s、書き込み142.9MB/sです。なお、RAID 0へ設定変更した場合、HDDが1台でも故障するとデータが消失します。2.5GbEの通信には、2.5GbE対応スイッチと、添付のLANケーブルまたはカテゴリー5e以上のLANケーブルが必要です。Windowsパソコンの一部セキュリティ設定(SMB通信時に常に署名を行う設定)が無効ではない場合に、メーカー製LinuxベースOS搭載NASへの転送速度が低下することがあります。ネットワーク環境を高速化する2.5GbE対応ラインアップ:2.5GbE対応商品と組み合わせることで、従来の1GbE環境と比べて高速なデータ転送環境を構築することができます。RAIDeX(レイドエックス)は、アイオー独自の冗長化技術であり、リリース以来10年以上にわたりデータの全消失事故ゼロを達成しています。本技術は、内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。また、HDDの換装により運用を止めることなくアップスケーリングが可能なため、容量不足にも柔軟に対応できます。複数のデバイスから同時に接続できる:NASはルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。USBハードディスクのように直接PCにつなげる必要がないため、1人がデータを占有してしまうこともなく、またデータのやり取りをする際も、ケーブルをつなげなおしたり機器を持ち運ぶ必要がありません。ストレージ商品を持ち歩かないので紛失や盗難リスクの回避に:USBハードディスク等のストレージ商品を外出先に持ち出した場合、紛失や盗難によるデータ流出の恐れがあります。リモートアクセス機能を使って、その都度NASの必要なデータにアクセスすれば、紛失や盗難によるデータ流出のリスクを最小限にすることができます。エクスプローラーと同じ操作感のPC用アプリ:パソコンに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されるようになります。「LAN DISK」アイコンをダブルクリックすれば、エクスプローラーと同様の操作で、ファイルの読み書き、フォルダーの作成、削除などを行えます。無料で利用できるリモートアクセス機能:本商品は、パソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。LAN DISK CONNECTおよびRemote Link Filesを同時に利用した接続可能台数は、推奨最大10台までになります。インターネット共有(テザリング)経由でのアクセスや、セキュリティが厳しいネットワーク環境などでは外出先からLAN DISKのデータへアクセスできない場合があります。故障やランサムウェアからデータを守るバックアップ:本商品の背面には、USB 5Gbpsポートを搭載。USBハードディスクを接続することで、保存データを高速にバックアップできます。指定した曜日や毎日の決まった時間に自動実行できるうえ、世代管理機能により過去のデータを複数の履歴として保存可能です。そのため、万が一機器の故障や誤操作でデータを削除してしまっても、簡単に復元できます。また、ネットワーク共有を無効に設定することで、ランサムウェアなどの外部脅威からデータを守ることができます。USBハードディスクは別売りです。不正ファイル操作検知機能で大量のデータ変更を通知:バックアップした際に、前回のバックアップデータと内容を比較し、大量の変更が確認された場合はシステム管理者へメール送信を行います。セキュリティインシデントで重要な初動対応をいち早く行い、被害拡大の抑制に貢献します。高速処理を実現するクアッドコアCPU採用:高性能で低消費電力のARMアーキテクチャCPUを採用。クアッドコアによる高速処理を実現します。自分で交換可能な内蔵HDDドライブ:ハードディスク故障時や、容量を拡張したい場合に、お客様ご自身で内蔵ハードディスクを交換することができます。交換用HDDにハンドルを付け替えるだけで簡単に交換できます。ホットスワップには対応していません。NAS用ハードディスクを搭載:24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより、大切なデータをしっかりと守ります。安心の日本製:本商品は国内で設計・組み立てを行っており、安心してご利用いただけます。ユーザー自身がバックアップからデータを復元できるシャドウコピー:シャドウコピーは、Windows標準のインターフェースを使ってランディスク内部またはUSBハードディスクに保存されたバックアップデータを復元できるバックアップ機能です。うっかり共有フォルダーやファイルを上書き・削除してしまった場合に、ユーザー自身で元に戻すことができます。これまでシステム管理者が対応しなければいけなかった作業を削減するとともに、ユーザーの利便性が向上します。最新ファームウェアにしてご利用ください。Active Directory Nativeログオン機能対応:Active Directoryサーバーに登録されているアカウント情報を利用してランディスク内の共有フォルダーに対してアクセス設定を行います。そのため、ランディスクで個別にアカウント管理をする必要がありません。複数導入した場合でも、アカウント情報はActive Directoryで一元管理されますので、非常に導入・管理の手間が省けます。紛失・盗難による情報漏えいを防ぐ暗号化ボリューム:USBメモリーをロックキーとして、内蔵HDDだけでなく外付USBハードディスクもデータ書き込み時に自動で暗号化できます。万一、盗難にあってもデータの流出を防ぐことが可能です。USBロックキーにはメーカー製USBメモリー商品が利用できます。(セキュリティUSBメモリーを除きます。)。UPS対応(無停電電源装置):UPS(無停電電源装置)をモニタリングし、電源状況によって安全にシャットダウンができる機能を搭載しています。Webブラウザーを使った設定画面で、UPSの接続状況、バッテリー残量を確認できます。電源停止があったときには、情報をログに記録することも可能です。電気代を節約!省電力モード&起動スケジュール設定:一定時間本商品へアクセスがない場合、自動的に省電力モードに移行するため、ハードディスクがスタンバイ状態となり、消費電力を大きく抑えることができます。また、本商品の省電力機能に対応している外付けUSBハードディスクも同時に省電力モード切り替わります。(ご購入時は、省電力モードが設定されています。)さらに、機器の起動・終了をスケジュール設定することで電力をより節約でき、ハードディスクなどの長寿命化に役立ちます。離れていても手元のパソコンからNASの電源をONにできるWake on LAN:ネットワークを経由してNASの電源ONが可能。管理者が簡単に行きにくい遠隔地に設置したランディスクの制御や、停電後の復旧時などに活躍します。 パソコンにWake on LAN対応ソフトをインストールする必要があります。データの誤消去をなくす「ごみ箱」機能(Windowsのみ):「共有で使う大切なデータを間違って削除してしまった!」そんな場合にも、Windowsで利用している「ごみ箱」同様、ごみ箱フォルダー内からデータを消去しない限りはデータは残っているので、誤消去したデータを取り戻すことが可能です。初期設定では本機能は「無効」に設定されております。本機能を使用する際は管理画面より「ゴミ箱」機能を「有効」にしてお使いください。NASの内蔵ハードディスクに障害が発生し読み込めなくなった際、最大150万円相当のデータ復旧サービスを無償でご利用できます。軽度の論理障害だけでなく、復旧に開封作業を要する重度の物理障害までご利用いただけるため、重要なデータが多い業務での利用に安心です。本サービスは復旧をお約束するものではありません。データ復旧サービスについて。購入日から3年間(1年間ごとに1回まで、合計3回まで)。データ復旧作業費用合計150万円(税込)まで。5年以上の有償保守サービス(ISS。)に加入することで、利用期間を最大2年延長および合計5回まで利用可能。延長による5年も含まれます。軽度:論理障害(軽微なOS障害、ファイルシステム障害)。中度:初期化・削除、および軽度で対応出来ない論理障害。また、簡易的な物理障害。(不良セクター)。重度:HDDの開封作業を要する、または中度で対応できない物理障害。「重度」障害の復旧には、以下の条件を満たすことが必要です。メーカー無料サービスの利用+セキュアなシステム設定。業務継続のためには障害発生時におけるNASのダウンタイムを最小限に抑える必要があります。有償保守サービスにご加入いただくことで、商品を修理センターへ送付することなく対応が可能となり、業務の早期復旧を実現します。
    仕様【データ復旧】重度保証あり【作成可能なグループ数】100【作成可能なユーザー数】300【作成可能な共有フォルダー数】400【冗長化】方式:ソフトウェア、設定:RAIDeX(出荷時)/RAID 1/RAID 0【保守】3年【保守サービス】訪問安心保守(オンサイト)、交換品お届け保守(デリバリィ)【筐体】デスクトップ、LANポートコネクタ形状:RJ45×1、2.5GbE LAN port:(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)背面×1、USB 5Gbps:USB Type-A:背面×1、USB 2.0:USB Type-A:背面×1、搭載ファン:1基、盗難対策:ケンジントンスロット【各種規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)付属品必ずお読みください、初回設定マニュアル、ACアダプター、LANケーブル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)、データ復旧サービスのご案内質量(kg)約2.2容量12TB、保存可能:RAIDeX(出荷時設定):6TB、RAID 1:6TB、RAID 0:12TB使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)50(Max)、17(Typ)定格電圧(V)電源:AC100 50/60Hz対応OS(日本語版のみ)Windows 11、Windows Server 2025、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 14~26、Android 13~16、iOS 17、18、26、Chrome OS、iPadOS 17、18、26。※Windows 11:PCとNASでそれぞれ設定が必要となります。また、リモートアクセスをご使用される場合は、Windows 11専用のリモートアクセスアプリ「Remote Link Files for Windows」をご使用ください。※Windows Server:デスクトップエクスペリエンスのみ対応。本商品上に作成した共有フォルダーへのアクセス、およびActive Directoryログオン機能のみ対応し、添付ソフトウェア、Webブラウザーによる設定画面操作など、その他機能はサポート対象外です。また、Active Directoryログオン機能についても、ServerOSがサポートする最新の機能レベルのみがサポート対象となります。※macOS 26:Magical FinderおよびmacOS標準のファイルアプリでのみ利用可能です。LAN DISK CONNECT for MACおよびTime Machineは利用できません。※Andoroid、iOS、iPadOS:Remote Link Filesをご利用ください。Remote Link Filesのすべての機能をご利用いただくには、最新版のOSにてご利用ください。※iOS、iPadOS:iOS標準のファイルアプリ等からNASを確認した場合、ファイルは読み取り専用となります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体:約83×144×185 ※ゴム足、突起物含まず対応UPS、クラウドストレージサービス機能引っ越し機能、ボリュームの暗号化機能(USBロックキー)、Active Directory Nativeログオン機能(ユーザー数は最大1000名まで)、リモートアクセス(Remote Link Files)、NarSuS、通知機能(NarSuS、LAN DISK CONNECT)、シャドウコピー、バックアップ機能(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、不正ファイル操作検知、Wake on LAN、TimeMachine、対応ウイルスチェック:有償(IO NAS Security)使用湿度範囲10~85%(ただし、結露無きこと)メモリー容量DDR3 1GBHDDベイ数:2、搭載ドライブ数:2、採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブサイズ:3.5インチ、ドライブ取替え機構:ハンドルタイプ使用CPUARM Cortex-A55/2.0GHz/4コア/4スレッドエネルギー消費効率(W/GB)0.00124RoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0(※1)、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS(※2)※1 初期設定では無効になっています。※2 Remote Link 3対応アプリケーションにより利用されます。ブラウザーからのファイルアクセスはできません。接続台数同時:(目安)25台搭載OSLinux OS(オリジナル)グリーン購入法適合対応プロトコルTCP/IP(IPv4/IPv6 )
  • 法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証 2TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証 2TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    84,980税込93,478
    1台
    翌日出荷
    高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sのデータ転送を実現。測定環境によって同等の結果とならない場合があります。画像やCADデータのほか、大容量の動画ファイル扱うオフィスの業務を高速化します。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。RAIDeX(レイドエックス)は、I-O DATA独自の冗長化技術であり、リリース以来10年以上にわたりデータの全消失事故ゼロ(「NarSuS」登録商品において2026年1月現在)を達成しています。本技術は、内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。ルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。またパソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現した商品です。(。)メーカー従来品と比較し、読み込みが約1.3倍、書き込みは約1.9倍速くなりました。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。また、クアッドコアCPUにより、PCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供します。RAID 0設定時の速度です。出荷時設定(RAIDeX)での測定結果は、読み込み201.6MB/s、書き込み142.9MB/sです。なお、RAID 0へ設定変更した場合、HDDが1台でも故障するとデータが消失します。2.5GbEの通信には、2.5GbE対応スイッチと、添付のLANケーブルまたはカテゴリー5e以上のLANケーブルが必要です。Windowsパソコンの一部セキュリティ設定(SMB通信時に常に署名を行う設定)が無効ではない場合に、メーカー製LinuxベースOS搭載NASへの転送速度が低下することがあります。ネットワーク環境を高速化する2.5GbE対応ラインアップ:2.5GbE対応商品と組み合わせることで、従来の1GbE環境と比べて高速なデータ転送環境を構築することができます。RAIDeX(レイドエックス)は、アイオー独自の冗長化技術であり、リリース以来10年以上にわたりデータの全消失事故ゼロを達成しています。本技術は、内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。また、HDDの換装により運用を止めることなくアップスケーリングが可能なため、容量不足にも柔軟に対応できます。複数のデバイスから同時に接続できる:NASはルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。USBハードディスクのように直接PCにつなげる必要がないため、1人がデータを占有してしまうこともなく、またデータのやり取りをする際も、ケーブルをつなげなおしたり機器を持ち運ぶ必要がありません。ストレージ商品を持ち歩かないので紛失や盗難リスクの回避に:USBハードディスク等のストレージ商品を外出先に持ち出した場合、紛失や盗難によるデータ流出の恐れがあります。リモートアクセス機能を使って、その都度NASの必要なデータにアクセスすれば、紛失や盗難によるデータ流出のリスクを最小限にすることができます。エクスプローラーと同じ操作感のPC用アプリ:パソコンに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されるようになります。「LAN DISK」アイコンをダブルクリックすれば、エクスプローラーと同様の操作で、ファイルの読み書き、フォルダーの作成、削除などを行えます。無料で利用できるリモートアクセス機能:本商品は、パソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。LAN DISK CONNECTおよびRemote Link Filesを同時に利用した接続可能台数は、推奨最大10台までになります。インターネット共有(テザリング)経由でのアクセスや、セキュリティが厳しいネットワーク環境などでは外出先からLAN DISKのデータへアクセスできない場合があります。故障やランサムウェアからデータを守るバックアップ:本商品の背面には、USB 5Gbpsポートを搭載。USBハードディスクを接続することで、保存データを高速にバックアップできます。指定した曜日や毎日の決まった時間に自動実行できるうえ、世代管理機能により過去のデータを複数の履歴として保存可能です。そのため、万が一機器の故障や誤操作でデータを削除してしまっても、簡単に復元できます。また、ネットワーク共有を無効に設定することで、ランサムウェアなどの外部脅威からデータを守ることができます。USBハードディスクは別売りです。不正ファイル操作検知機能で大量のデータ変更を通知:バックアップした際に、前回のバックアップデータと内容を比較し、大量の変更が確認された場合はシステム管理者へメール送信を行います。セキュリティインシデントで重要な初動対応をいち早く行い、被害拡大の抑制に貢献します。高速処理を実現するクアッドコアCPU採用:高性能で低消費電力のARMアーキテクチャCPUを採用。クアッドコアによる高速処理を実現します。自分で交換可能な内蔵HDDドライブ:ハードディスク故障時や、容量を拡張したい場合に、お客様ご自身で内蔵ハードディスクを交換することができます。交換用HDDにハンドルを付け替えるだけで簡単に交換できます。ホットスワップには対応していません。NAS用ハードディスクを搭載:24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより、大切なデータをしっかりと守ります。安心の日本製:本商品は国内で設計・組み立てを行っており、安心してご利用いただけます。ユーザー自身がバックアップからデータを復元できるシャドウコピー:シャドウコピーは、Windows標準のインターフェースを使ってランディスク内部またはUSBハードディスクに保存されたバックアップデータを復元できるバックアップ機能です。うっかり共有フォルダーやファイルを上書き・削除してしまった場合に、ユーザー自身で元に戻すことができます。これまでシステム管理者が対応しなければいけなかった作業を削減するとともに、ユーザーの利便性が向上します。最新ファームウェアにしてご利用ください。Active Directory Nativeログオン機能対応:Active Directoryサーバーに登録されているアカウント情報を利用してランディスク内の共有フォルダーに対してアクセス設定を行います。そのため、ランディスクで個別にアカウント管理をする必要がありません。複数導入した場合でも、アカウント情報はActive Directoryで一元管理されますので、非常に導入・管理の手間が省けます。紛失・盗難による情報漏えいを防ぐ暗号化ボリューム:USBメモリーをロックキーとして、内蔵HDDだけでなく外付USBハードディスクもデータ書き込み時に自動で暗号化できます。万一、盗難にあってもデータの流出を防ぐことが可能です。USBロックキーにはメーカー製USBメモリー商品が利用できます。(セキュリティUSBメモリーを除きます。)。UPS対応(無停電電源装置):UPS(無停電電源装置)をモニタリングし、電源状況によって安全にシャットダウンができる機能を搭載しています。Webブラウザーを使った設定画面で、UPSの接続状況、バッテリー残量を確認できます。電源停止があったときには、情報をログに記録することも可能です。電気代を節約!省電力モード&起動スケジュール設定:一定時間本商品へアクセスがない場合、自動的に省電力モードに移行するため、ハードディスクがスタンバイ状態となり、消費電力を大きく抑えることができます。また、本商品の省電力機能に対応している外付けUSBハードディスクも同時に省電力モード切り替わります。(ご購入時は、省電力モードが設定されています。)さらに、機器の起動・終了をスケジュール設定することで電力をより節約でき、ハードディスクなどの長寿命化に役立ちます。離れていても手元のパソコンからNASの電源をONにできるWake on LAN:ネットワークを経由してNASの電源ONが可能。管理者が簡単に行きにくい遠隔地に設置したランディスクの制御や、停電後の復旧時などに活躍します。 パソコンにWake on LAN対応ソフトをインストールする必要があります。データの誤消去をなくす「ごみ箱」機能(Windowsのみ):「共有で使う大切なデータを間違って削除してしまった!」そんな場合にも、Windowsで利用している「ごみ箱」同様、ごみ箱フォルダー内からデータを消去しない限りはデータは残っているので、誤消去したデータを取り戻すことが可能です。初期設定では本機能は「無効」に設定されております。本機能を使用する際は管理画面より「ゴミ箱」機能を「有効」にしてお使いください。NASの内蔵ハードディスクに障害が発生し読み込めなくなった際、最大150万円相当のデータ復旧サービスを無償でご利用できます。軽度の論理障害だけでなく、復旧に開封作業を要する重度の物理障害までご利用いただけるため、重要なデータが多い業務での利用に安心です。本サービスは復旧をお約束するものではありません。データ復旧サービスについて。購入日から3年間(1年間ごとに1回まで、合計3回まで)。データ復旧作業費用合計150万円(税込)まで。5年以上の有償保守サービス(ISS。)に加入することで、利用期間を最大2年延長および合計5回まで利用可能。延長による5年も含まれます。軽度:論理障害(軽微なOS障害、ファイルシステム障害)。中度:初期化・削除、および軽度で対応出来ない論理障害。また、簡易的な物理障害。(不良セクター)。重度:HDDの開封作業を要する、または中度で対応できない物理障害。「重度」障害の復旧には、以下の条件を満たすことが必要です。メーカー無料サービスの利用+セキュアなシステム設定。業務継続のためには障害発生時におけるNASのダウンタイムを最小限に抑える必要があります。有償保守サービスにご加入いただくことで、商品を修理センターへ送付することなく対応が可能となり、業務の早期復旧を実現します。
    仕様【データ復旧】重度保証あり【作成可能なグループ数】100【作成可能なユーザー数】300【作成可能な共有フォルダー数】400【冗長化】方式:ソフトウェア、設定:RAIDeX(出荷時)/RAID 1/RAID 0【保守】3年【保守サービス】訪問安心保守(オンサイト)、交換品お届け保守(デリバリィ)【筐体】デスクトップ、LANポートコネクタ形状:RJ45×1、2.5GbE LAN port:(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)背面×1、USB 5Gbps:USB Type-A:背面×1、USB 2.0:USB Type-A:背面×1、搭載ファン:1基、盗難対策:ケンジントンスロット【各種規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)付属品必ずお読みください、初回設定マニュアル、ACアダプター、LANケーブル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)、データ復旧サービスのご案内質量(kg)約1.8容量2TB、保存可能:RAIDeX(出荷時設定):1TB、RAID 1:1TB、RAID 0:2TB使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)50(Max)、17(Typ)定格電圧(V)電源:AC100 50/60Hz対応OS(日本語版のみ)Windows 11、Windows Server 2025、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 14~26、Android 13~16、iOS 17、18、26、Chrome OS、iPadOS 17、18、26。※Windows 11:PCとNASでそれぞれ設定が必要となります。また、リモートアクセスをご使用される場合は、Windows 11専用のリモートアクセスアプリ「Remote Link Files for Windows」をご使用ください。※Windows Server:デスクトップエクスペリエンスのみ対応。本商品上に作成した共有フォルダーへのアクセス、およびActive Directoryログオン機能のみ対応し、添付ソフトウェア、Webブラウザーによる設定画面操作など、その他機能はサポート対象外です。また、Active Directoryログオン機能についても、ServerOSがサポートする最新の機能レベルのみがサポート対象となります。※macOS 26:Magical FinderおよびmacOS標準のファイルアプリでのみ利用可能です。LAN DISK CONNECT for MACおよびTime Machineは利用できません。※Andoroid、iOS、iPadOS:Remote Link Filesをご利用ください。Remote Link Filesのすべての機能をご利用いただくには、最新版のOSにてご利用ください。※iOS、iPadOS:iOS標準のファイルアプリ等からNASを確認した場合、ファイルは読み取り専用となります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体:約83×144×185 ※ゴム足、突起物含まず対応UPS、クラウドストレージサービス機能引っ越し機能、ボリュームの暗号化機能(USBロックキー)、Active Directory Nativeログオン機能(ユーザー数は最大1000名まで)、リモートアクセス(Remote Link Files)、NarSuS、通知機能(NarSuS、LAN DISK CONNECT)、シャドウコピー、バックアップ機能(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、不正ファイル操作検知、Wake on LAN、TimeMachine、対応ウイルスチェック:有償(IO NAS Security)使用湿度範囲10~85%(ただし、結露無きこと)メモリー容量DDR3 1GBHDDベイ数:2、搭載ドライブ数:2、採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブサイズ:3.5インチ、ドライブ取替え機構:ハンドルタイプ使用CPUARM Cortex-A55/2.0GHz/4コア/4スレッドエネルギー消費効率(W/GB)0.00387RoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0(※1)、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS(※2)※1 初期設定では無効になっています。※2 Remote Link 3対応アプリケーションにより利用されます。ブラウザーからのファイルアクセスはできません。接続台数同時:(目安)25台搭載OSLinux OS(オリジナル)グリーン購入法適合対応プロトコルTCP/IP(IPv4/IPv6 )
  • 法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証 4TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証 4TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    93,980税込103,378
    1台
    欠品中
    高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sのデータ転送を実現。測定環境によって同等の結果とならない場合があります。画像やCADデータのほか、大容量の動画ファイル扱うオフィスの業務を高速化します。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。RAIDeX(レイドエックス)は、I-O DATA独自の冗長化技術であり、リリース以来10年以上にわたりデータの全消失事故ゼロ(「NarSuS」登録商品において2026年1月現在)を達成しています。本技術は、内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。ルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。またパソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現した商品です。(。)メーカー従来品と比較し、読み込みが約1.3倍、書き込みは約1.9倍速くなりました。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。また、クアッドコアCPUにより、PCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供します。RAID 0設定時の速度です。出荷時設定(RAIDeX)での測定結果は、読み込み201.6MB/s、書き込み142.9MB/sです。なお、RAID 0へ設定変更した場合、HDDが1台でも故障するとデータが消失します。2.5GbEの通信には、2.5GbE対応スイッチと、添付のLANケーブルまたはカテゴリー5e以上のLANケーブルが必要です。Windowsパソコンの一部セキュリティ設定(SMB通信時に常に署名を行う設定)が無効ではない場合に、メーカー製LinuxベースOS搭載NASへの転送速度が低下することがあります。ネットワーク環境を高速化する2.5GbE対応ラインアップ:2.5GbE対応商品と組み合わせることで、従来の1GbE環境と比べて高速なデータ転送環境を構築することができます。RAIDeX(レイドエックス)は、アイオー独自の冗長化技術であり、リリース以来10年以上にわたりデータの全消失事故ゼロを達成しています。本技術は、内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。また、HDDの換装により運用を止めることなくアップスケーリングが可能なため、容量不足にも柔軟に対応できます。複数のデバイスから同時に接続できる:NASはルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。USBハードディスクのように直接PCにつなげる必要がないため、1人がデータを占有してしまうこともなく、またデータのやり取りをする際も、ケーブルをつなげなおしたり機器を持ち運ぶ必要がありません。ストレージ商品を持ち歩かないので紛失や盗難リスクの回避に:USBハードディスク等のストレージ商品を外出先に持ち出した場合、紛失や盗難によるデータ流出の恐れがあります。リモートアクセス機能を使って、その都度NASの必要なデータにアクセスすれば、紛失や盗難によるデータ流出のリスクを最小限にすることができます。エクスプローラーと同じ操作感のPC用アプリ:パソコンに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されるようになります。「LAN DISK」アイコンをダブルクリックすれば、エクスプローラーと同様の操作で、ファイルの読み書き、フォルダーの作成、削除などを行えます。無料で利用できるリモートアクセス機能:本商品は、パソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。LAN DISK CONNECTおよびRemote Link Filesを同時に利用した接続可能台数は、推奨最大10台までになります。インターネット共有(テザリング)経由でのアクセスや、セキュリティが厳しいネットワーク環境などでは外出先からLAN DISKのデータへアクセスできない場合があります。故障やランサムウェアからデータを守るバックアップ:本商品の背面には、USB 5Gbpsポートを搭載。USBハードディスクを接続することで、保存データを高速にバックアップできます。指定した曜日や毎日の決まった時間に自動実行できるうえ、世代管理機能により過去のデータを複数の履歴として保存可能です。そのため、万が一機器の故障や誤操作でデータを削除してしまっても、簡単に復元できます。また、ネットワーク共有を無効に設定することで、ランサムウェアなどの外部脅威からデータを守ることができます。USBハードディスクは別売りです。不正ファイル操作検知機能で大量のデータ変更を通知:バックアップした際に、前回のバックアップデータと内容を比較し、大量の変更が確認された場合はシステム管理者へメール送信を行います。セキュリティインシデントで重要な初動対応をいち早く行い、被害拡大の抑制に貢献します。高速処理を実現するクアッドコアCPU採用:高性能で低消費電力のARMアーキテクチャCPUを採用。クアッドコアによる高速処理を実現します。自分で交換可能な内蔵HDDドライブ:ハードディスク故障時や、容量を拡張したい場合に、お客様ご自身で内蔵ハードディスクを交換することができます。交換用HDDにハンドルを付け替えるだけで簡単に交換できます。ホットスワップには対応していません。NAS用ハードディスクを搭載:24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより、大切なデータをしっかりと守ります。安心の日本製:本商品は国内で設計・組み立てを行っており、安心してご利用いただけます。ユーザー自身がバックアップからデータを復元できるシャドウコピー:シャドウコピーは、Windows標準のインターフェースを使ってランディスク内部またはUSBハードディスクに保存されたバックアップデータを復元できるバックアップ機能です。うっかり共有フォルダーやファイルを上書き・削除してしまった場合に、ユーザー自身で元に戻すことができます。これまでシステム管理者が対応しなければいけなかった作業を削減するとともに、ユーザーの利便性が向上します。最新ファームウェアにしてご利用ください。Active Directory Nativeログオン機能対応:Active Directoryサーバーに登録されているアカウント情報を利用してランディスク内の共有フォルダーに対してアクセス設定を行います。そのため、ランディスクで個別にアカウント管理をする必要がありません。複数導入した場合でも、アカウント情報はActive Directoryで一元管理されますので、非常に導入・管理の手間が省けます。紛失・盗難による情報漏えいを防ぐ暗号化ボリューム:USBメモリーをロックキーとして、内蔵HDDだけでなく外付USBハードディスクもデータ書き込み時に自動で暗号化できます。万一、盗難にあってもデータの流出を防ぐことが可能です。USBロックキーにはメーカー製USBメモリー商品が利用できます。(セキュリティUSBメモリーを除きます。)。UPS対応(無停電電源装置):UPS(無停電電源装置)をモニタリングし、電源状況によって安全にシャットダウンができる機能を搭載しています。Webブラウザーを使った設定画面で、UPSの接続状況、バッテリー残量を確認できます。電源停止があったときには、情報をログに記録することも可能です。電気代を節約!省電力モード&起動スケジュール設定:一定時間本商品へアクセスがない場合、自動的に省電力モードに移行するため、ハードディスクがスタンバイ状態となり、消費電力を大きく抑えることができます。また、本商品の省電力機能に対応している外付けUSBハードディスクも同時に省電力モード切り替わります。(ご購入時は、省電力モードが設定されています。)さらに、機器の起動・終了をスケジュール設定することで電力をより節約でき、ハードディスクなどの長寿命化に役立ちます。離れていても手元のパソコンからNASの電源をONにできるWake on LAN:ネットワークを経由してNASの電源ONが可能。管理者が簡単に行きにくい遠隔地に設置したランディスクの制御や、停電後の復旧時などに活躍します。 パソコンにWake on LAN対応ソフトをインストールする必要があります。データの誤消去をなくす「ごみ箱」機能(Windowsのみ):「共有で使う大切なデータを間違って削除してしまった!」そんな場合にも、Windowsで利用している「ごみ箱」同様、ごみ箱フォルダー内からデータを消去しない限りはデータは残っているので、誤消去したデータを取り戻すことが可能です。初期設定では本機能は「無効」に設定されております。本機能を使用する際は管理画面より「ゴミ箱」機能を「有効」にしてお使いください。NASの内蔵ハードディスクに障害が発生し読み込めなくなった際、最大150万円相当のデータ復旧サービスを無償でご利用できます。軽度の論理障害だけでなく、復旧に開封作業を要する重度の物理障害までご利用いただけるため、重要なデータが多い業務での利用に安心です。本サービスは復旧をお約束するものではありません。データ復旧サービスについて。購入日から3年間(1年間ごとに1回まで、合計3回まで)。データ復旧作業費用合計150万円(税込)まで。5年以上の有償保守サービス(ISS。)に加入することで、利用期間を最大2年延長および合計5回まで利用可能。延長による5年も含まれます。軽度:論理障害(軽微なOS障害、ファイルシステム障害)。中度:初期化・削除、および軽度で対応出来ない論理障害。また、簡易的な物理障害。(不良セクター)。重度:HDDの開封作業を要する、または中度で対応できない物理障害。「重度」障害の復旧には、以下の条件を満たすことが必要です。メーカー無料サービスの利用+セキュアなシステム設定。業務継続のためには障害発生時におけるNASのダウンタイムを最小限に抑える必要があります。有償保守サービスにご加入いただくことで、商品を修理センターへ送付することなく対応が可能となり、業務の早期復旧を実現します。
    仕様【データ復旧】重度保証あり【作成可能なグループ数】100【作成可能なユーザー数】300【作成可能な共有フォルダー数】400【冗長化】方式:ソフトウェア、設定:RAIDeX(出荷時)/RAID 1/RAID 0【保守】3年【保守サービス】訪問安心保守(オンサイト)、交換品お届け保守(デリバリィ)【筐体】デスクトップ、LANポートコネクタ形状:RJ45×1、2.5GbE LAN port:(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)背面×1、USB 5Gbps:USB Type-A:背面×1、USB 2.0:USB Type-A:背面×1、搭載ファン:1基、盗難対策:ケンジントンスロット【各種規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)付属品必ずお読みください、初回設定マニュアル、ACアダプター、LANケーブル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)、データ復旧サービスのご案内質量(kg)約1.8容量4TB、保存可能:RAIDeX(出荷時設定):2TB、RAID 1:2TB、RAID 0:4TB使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)50(Max)、17(Typ)定格電圧(V)電源:AC100 50/60Hz対応OS(日本語版のみ)Windows 11、Windows Server 2025、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 14~26、Android 13~16、iOS 17、18、26、Chrome OS、iPadOS 17、18、26。※Windows 11:PCとNASでそれぞれ設定が必要となります。また、リモートアクセスをご使用される場合は、Windows 11専用のリモートアクセスアプリ「Remote Link Files for Windows」をご使用ください。※Windows Server:デスクトップエクスペリエンスのみ対応。本商品上に作成した共有フォルダーへのアクセス、およびActive Directoryログオン機能のみ対応し、添付ソフトウェア、Webブラウザーによる設定画面操作など、その他機能はサポート対象外です。また、Active Directoryログオン機能についても、ServerOSがサポートする最新の機能レベルのみがサポート対象となります。※macOS 26:Magical FinderおよびmacOS標準のファイルアプリでのみ利用可能です。LAN DISK CONNECT for MACおよびTime Machineは利用できません。※Andoroid、iOS、iPadOS:Remote Link Filesをご利用ください。Remote Link Filesのすべての機能をご利用いただくには、最新版のOSにてご利用ください。※iOS、iPadOS:iOS標準のファイルアプリ等からNASを確認した場合、ファイルは読み取り専用となります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体:約83×144×185 ※ゴム足、突起物含まず対応UPS、クラウドストレージサービス機能引っ越し機能、ボリュームの暗号化機能(USBロックキー)、Active Directory Nativeログオン機能(ユーザー数は最大1000名まで)、リモートアクセス(Remote Link Files)、NarSuS、通知機能(NarSuS、LAN DISK CONNECT)、シャドウコピー、バックアップ機能(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、不正ファイル操作検知、Wake on LAN、TimeMachine、対応ウイルスチェック:有償(IO NAS Security)使用湿度範囲10~85%(ただし、結露無きこと)メモリー容量DDR3 1GBHDDベイ数:2、搭載ドライブ数:2、採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブサイズ:3.5インチ、ドライブ取替え機構:ハンドルタイプ使用CPUARM Cortex-A55/2.0GHz/4コア/4スレッドエネルギー消費効率(W/GB)0.00194RoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0(※1)、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS(※2)※1 初期設定では無効になっています。※2 Remote Link 3対応アプリケーションにより利用されます。ブラウザーからのファイルアクセスはできません。接続台数同時:(目安)25台搭載OSLinux OS(オリジナル)グリーン購入法適合対応プロトコルTCP/IP(IPv4/IPv6 )
  • 法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証 8TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証 8TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sのデータ転送を実現。測定環境によって同等の結果とならない場合があります。画像やCADデータのほか、大容量の動画ファイル扱うオフィスの業務を高速化します。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。RAIDeX(レイドエックス)は、I-O DATA独自の冗長化技術であり、リリース以来10年以上にわたりデータの全消失事故ゼロ(「NarSuS」登録商品において2026年1月現在)を達成しています。本技術は、内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。ルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。またパソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現した商品です。(。)メーカー従来品と比較し、読み込みが約1.3倍、書き込みは約1.9倍速くなりました。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。また、クアッドコアCPUにより、PCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供します。RAID 0設定時の速度です。出荷時設定(RAIDeX)での測定結果は、読み込み201.6MB/s、書き込み142.9MB/sです。なお、RAID 0へ設定変更した場合、HDDが1台でも故障するとデータが消失します。2.5GbEの通信には、2.5GbE対応スイッチと、添付のLANケーブルまたはカテゴリー5e以上のLANケーブルが必要です。Windowsパソコンの一部セキュリティ設定(SMB通信時に常に署名を行う設定)が無効ではない場合に、メーカー製LinuxベースOS搭載NASへの転送速度が低下することがあります。ネットワーク環境を高速化する2.5GbE対応ラインアップ:2.5GbE対応商品と組み合わせることで、従来の1GbE環境と比べて高速なデータ転送環境を構築することができます。RAIDeX(レイドエックス)は、アイオー独自の冗長化技術であり、リリース以来10年以上にわたりデータの全消失事故ゼロを達成しています。本技術は、内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。また、HDDの換装により運用を止めることなくアップスケーリングが可能なため、容量不足にも柔軟に対応できます。複数のデバイスから同時に接続できる:NASはルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。USBハードディスクのように直接PCにつなげる必要がないため、1人がデータを占有してしまうこともなく、またデータのやり取りをする際も、ケーブルをつなげなおしたり機器を持ち運ぶ必要がありません。ストレージ商品を持ち歩かないので紛失や盗難リスクの回避に:USBハードディスク等のストレージ商品を外出先に持ち出した場合、紛失や盗難によるデータ流出の恐れがあります。リモートアクセス機能を使って、その都度NASの必要なデータにアクセスすれば、紛失や盗難によるデータ流出のリスクを最小限にすることができます。エクスプローラーと同じ操作感のPC用アプリ:パソコンに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されるようになります。「LAN DISK」アイコンをダブルクリックすれば、エクスプローラーと同様の操作で、ファイルの読み書き、フォルダーの作成、削除などを行えます。無料で利用できるリモートアクセス機能:本商品は、パソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。LAN DISK CONNECTおよびRemote Link Filesを同時に利用した接続可能台数は、推奨最大10台までになります。インターネット共有(テザリング)経由でのアクセスや、セキュリティが厳しいネットワーク環境などでは外出先からLAN DISKのデータへアクセスできない場合があります。故障やランサムウェアからデータを守るバックアップ:本商品の背面には、USB 5Gbpsポートを搭載。USBハードディスクを接続することで、保存データを高速にバックアップできます。指定した曜日や毎日の決まった時間に自動実行できるうえ、世代管理機能により過去のデータを複数の履歴として保存可能です。そのため、万が一機器の故障や誤操作でデータを削除してしまっても、簡単に復元できます。また、ネットワーク共有を無効に設定することで、ランサムウェアなどの外部脅威からデータを守ることができます。USBハードディスクは別売りです。不正ファイル操作検知機能で大量のデータ変更を通知:バックアップした際に、前回のバックアップデータと内容を比較し、大量の変更が確認された場合はシステム管理者へメール送信を行います。セキュリティインシデントで重要な初動対応をいち早く行い、被害拡大の抑制に貢献します。高速処理を実現するクアッドコアCPU採用:高性能で低消費電力のARMアーキテクチャCPUを採用。クアッドコアによる高速処理を実現します。自分で交換可能な内蔵HDDドライブ:ハードディスク故障時や、容量を拡張したい場合に、お客様ご自身で内蔵ハードディスクを交換することができます。交換用HDDにハンドルを付け替えるだけで簡単に交換できます。ホットスワップには対応していません。NAS用ハードディスクを搭載:24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより、大切なデータをしっかりと守ります。安心の日本製:本商品は国内で設計・組み立てを行っており、安心してご利用いただけます。ユーザー自身がバックアップからデータを復元できるシャドウコピー:シャドウコピーは、Windows標準のインターフェースを使ってランディスク内部またはUSBハードディスクに保存されたバックアップデータを復元できるバックアップ機能です。うっかり共有フォルダーやファイルを上書き・削除してしまった場合に、ユーザー自身で元に戻すことができます。これまでシステム管理者が対応しなければいけなかった作業を削減するとともに、ユーザーの利便性が向上します。最新ファームウェアにしてご利用ください。Active Directory Nativeログオン機能対応:Active Directoryサーバーに登録されているアカウント情報を利用してランディスク内の共有フォルダーに対してアクセス設定を行います。そのため、ランディスクで個別にアカウント管理をする必要がありません。複数導入した場合でも、アカウント情報はActive Directoryで一元管理されますので、非常に導入・管理の手間が省けます。紛失・盗難による情報漏えいを防ぐ暗号化ボリューム:USBメモリーをロックキーとして、内蔵HDDだけでなく外付USBハードディスクもデータ書き込み時に自動で暗号化できます。万一、盗難にあってもデータの流出を防ぐことが可能です。USBロックキーにはメーカー製USBメモリー商品が利用できます。(セキュリティUSBメモリーを除きます。)。UPS対応(無停電電源装置):UPS(無停電電源装置)をモニタリングし、電源状況によって安全にシャットダウンができる機能を搭載しています。Webブラウザーを使った設定画面で、UPSの接続状況、バッテリー残量を確認できます。電源停止があったときには、情報をログに記録することも可能です。電気代を節約!省電力モード&起動スケジュール設定:一定時間本商品へアクセスがない場合、自動的に省電力モードに移行するため、ハードディスクがスタンバイ状態となり、消費電力を大きく抑えることができます。また、本商品の省電力機能に対応している外付けUSBハードディスクも同時に省電力モード切り替わります。(ご購入時は、省電力モードが設定されています。)さらに、機器の起動・終了をスケジュール設定することで電力をより節約でき、ハードディスクなどの長寿命化に役立ちます。離れていても手元のパソコンからNASの電源をONにできるWake on LAN:ネットワークを経由してNASの電源ONが可能。管理者が簡単に行きにくい遠隔地に設置したランディスクの制御や、停電後の復旧時などに活躍します。 パソコンにWake on LAN対応ソフトをインストールする必要があります。データの誤消去をなくす「ごみ箱」機能(Windowsのみ):「共有で使う大切なデータを間違って削除してしまった!」そんな場合にも、Windowsで利用している「ごみ箱」同様、ごみ箱フォルダー内からデータを消去しない限りはデータは残っているので、誤消去したデータを取り戻すことが可能です。初期設定では本機能は「無効」に設定されております。本機能を使用する際は管理画面より「ゴミ箱」機能を「有効」にしてお使いください。NASの内蔵ハードディスクに障害が発生し読み込めなくなった際、最大150万円相当のデータ復旧サービスを無償でご利用できます。軽度の論理障害だけでなく、復旧に開封作業を要する重度の物理障害までご利用いただけるため、重要なデータが多い業務での利用に安心です。本サービスは復旧をお約束するものではありません。データ復旧サービスについて。購入日から3年間(1年間ごとに1回まで、合計3回まで)。データ復旧作業費用合計150万円(税込)まで。5年以上の有償保守サービス(ISS。)に加入することで、利用期間を最大2年延長および合計5回まで利用可能。延長による5年も含まれます。軽度:論理障害(軽微なOS障害、ファイルシステム障害)。中度:初期化・削除、および軽度で対応出来ない論理障害。また、簡易的な物理障害。(不良セクター)。重度:HDDの開封作業を要する、または中度で対応できない物理障害。「重度」障害の復旧には、以下の条件を満たすことが必要です。メーカー無料サービスの利用+セキュアなシステム設定。業務継続のためには障害発生時におけるNASのダウンタイムを最小限に抑える必要があります。有償保守サービスにご加入いただくことで、商品を修理センターへ送付することなく対応が可能となり、業務の早期復旧を実現します。
    仕様【データ復旧】重度保証あり【作成可能なグループ数】100【作成可能なユーザー数】300【作成可能な共有フォルダー数】400【冗長化】方式:ソフトウェア、設定:RAIDeX(出荷時)/RAID 1/RAID 0【保守】3年【保守サービス】訪問安心保守(オンサイト)、交換品お届け保守(デリバリィ)【筐体】デスクトップ、LANポートコネクタ形状:RJ45×1、2.5GbE LAN port:(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)背面×1、USB 5Gbps:USB Type-A:背面×1、USB 2.0:USB Type-A:背面×1、搭載ファン:1基、盗難対策:ケンジントンスロット【各種規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)付属品必ずお読みください、初回設定マニュアル、ACアダプター、LANケーブル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)、データ復旧サービスのご案内質量(kg)約2.0容量8TB、保存可能:RAIDeX(出荷時設定):4TB、RAID 1:4TB、RAID 0:8TB使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)50(Max)、17(Typ)定格電圧(V)電源:AC100 50/60Hz対応OS(日本語版のみ)Windows 11、Windows Server 2025、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 14~26、Android 13~16、iOS 17、18、26、Chrome OS、iPadOS 17、18、26。※Windows 11:PCとNASでそれぞれ設定が必要となります。また、リモートアクセスをご使用される場合は、Windows 11専用のリモートアクセスアプリ「Remote Link Files for Windows」をご使用ください。※Windows Server:デスクトップエクスペリエンスのみ対応。本商品上に作成した共有フォルダーへのアクセス、およびActive Directoryログオン機能のみ対応し、添付ソフトウェア、Webブラウザーによる設定画面操作など、その他機能はサポート対象外です。また、Active Directoryログオン機能についても、ServerOSがサポートする最新の機能レベルのみがサポート対象となります。※macOS 26:Magical FinderおよびmacOS標準のファイルアプリでのみ利用可能です。LAN DISK CONNECT for MACおよびTime Machineは利用できません。※Andoroid、iOS、iPadOS:Remote Link Filesをご利用ください。Remote Link Filesのすべての機能をご利用いただくには、最新版のOSにてご利用ください。※iOS、iPadOS:iOS標準のファイルアプリ等からNASを確認した場合、ファイルは読み取り専用となります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体:約83×144×185 ※ゴム足、突起物含まず対応UPS、クラウドストレージサービス機能引っ越し機能、ボリュームの暗号化機能(USBロックキー)、Active Directory Nativeログオン機能(ユーザー数は最大1000名まで)、リモートアクセス(Remote Link Files)、NarSuS、通知機能(NarSuS、LAN DISK CONNECT)、シャドウコピー、バックアップ機能(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、不正ファイル操作検知、Wake on LAN、TimeMachine、対応ウイルスチェック:有償(IO NAS Security)使用湿度範囲10~85%(ただし、結露無きこと)メモリー容量DDR3 1GBHDDベイ数:2、搭載ドライブ数:2、採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブサイズ:3.5インチ、ドライブ取替え機構:ハンドルタイプ使用CPUARM Cortex-A55/2.0GHz/4コア/4スレッドエネルギー消費効率(W/GB)0.00121RoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0(※1)、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS(※2)※1 初期設定では無効になっています。※2 Remote Link 3対応アプリケーションにより利用されます。ブラウザーからのファイルアクセスはできません。接続台数同時:(目安)25台搭載OSLinux OS(オリジナル)グリーン購入法適合対応プロトコルTCP/IP(IPv4/IPv6 )
  • ランディスク(Linux OSモデル)交換用HDD HDLH-OPAシリーズ I ・O DATA(アイオーデータ)

    ランディスク(Linux OSモデル)交換用HDD HDLH-OPAシリーズ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    HDLH-OPAシリーズはランディスク(LinuxOSモデル)交換用HDDです。省電性と耐振動性に優れ、長期3年保証を実現しています。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。対応する指定容量の交換用HDDをお買い求めください。(詳細はアイ・オー・データWEBサイト「NAS交換ハードディスク対応表」をご覧ください)※交換用HDDにはRAIDシステムは入っていません。
    仕様PCとの接続形態:接続無し使用温度範囲本体の環境条件に準じる寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×164×27使用湿度範囲本体の環境条件に準じる対応商品出荷時に搭載されているハードディスクと同容量のハードディスクカートリッジをご利用ください。詳細はアイ・オー・データWEBサイトより「NAS交換ハードディスク対応表」をご覧ください。動作環境対応商品での使用のみ保証
  • 法人向け 5年保証 RAID対応 2ドライブ 外付けハードディスク(USB 5Gbps) I ・O DATA(アイオーデータ)

    法人向け 5年保証 RAID対応 2ドライブ 外付けハードディスク(USB 5Gbps)

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    98,980税込108,878
    1台
    翌日出荷
    USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応の外付けハードディスク(2ドライブ)です。24時間常時稼働を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載し、安心の長期5年保証付きです。また、データの消失リスクを低減する「ハードウェアRAID」に対応し、安心したデータ運用を実現。24時間・常時稼働を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより、大切なデータをしっかりと守ります。長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。ハードウェアRAIDは、専用のコントローラーで処理するため、ソフトウェアRAIDと比べてCPUへの負荷が少なく、安定性と性能の両面で優れています。本商品はこのハードウェアRAIDを採用し、用途に合わせて選べる3種類のモードに対応しています。
    仕様出荷時フォーマット/NTFS、盗難防止用ホール/〇(ケンジントンスロット)付属品USBケーブル(A-B USB 5Gbps 約1m)1本、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)Typ/21定格電圧(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター)対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Windows Server 2025、macOS 11~15、26、Chrome OSコネクタ形状USB-B×1対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、その他:I・ODATA製LAN DISK動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのUSB-Aコネクターを搭載した機種保証期間5年ファン搭載インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)/USB 2.0外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ/約85×145×192(突起部を含まず)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証VCCI Class B、電気用品安全法(電源コード)、電気用品安全法(ACアダプタ ー )対応アプリケーションDAS CONNECT、DiskRefresher5 SE、Sync Connect + 、Sync Connect + データ移行マネージャー、アイ・オー・データハードディスクフォーマッタグリーン購入法適合設置条件縦置き使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)グリーンマーク認定
  • 法人向け 5年保証 USB 5Gbps&RAID対応 4ドライブ外付ハードディスク I ・O DATA(アイオーデータ)

    法人向け 5年保証 USB 5Gbps&RAID対応 4ドライブ外付ハードディスク

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    999,800税込1,099,780
    1個
    5日以内出荷
    USB 5Gbps対応の外付けハードディスクです。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載しており、データ保存やサーバーのバックアップ等に最適です。RAID 0、RAID 5、RAID 10に対応しており、お客様の目的に合わせてご使用いただけます。重要なオフィスデータを格納しているWindows Serverやアイ・オー製NAS「LAN DISK」でのバックアップ用途としてお使いいただけます。もちろん、パソコンに直接つないでデータバックアップ用としてもご使用いただけます。長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。お客様のご利用用途に合わせて設定をお選びください。
  • G-RAID PROJECT 2 52TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    G-RAID PROJECT 2 52TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    599,800税込659,780
    1台
    翌々日出荷
    Thunderbolt 3対応の2ベイ外付けHDD。RAID 0、 RAID 1およびJBOXに対応(工場出荷時はRAID 0に設定済)。エンタープライズクラスの高信頼HDDであるUltrastarシリーズを使用。Macフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを2台搭載。RAID 0、 RAID 1およびJBODに対応(工場出荷時はRAID 0に設定済)。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを2基搭載。USB 3.2 Gen2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD Magを本体のSSD Mag専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
    付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド電源ACアダプター対応OSmacOS 11以降、Windows 10以降、iPadOS 14以降※Windowsで使用する場合はドライブの再フォーマットが必要です。保証期間5年間コネクタThunderbolt 3 ×2インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(TB)52RAID機能ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、JBOD
  • 2.5GbE対応 2ドライブ ネットワークHDD 2TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    2.5GbE対応 2ドライブ ネットワークHDD 2TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    72,980税込80,278
    1台
    翌々日出荷
    2.5GbEに対応した高速ネットワークHDDです。最大読み込み速度294.2MB/s、書き込み速度266.2MB/sを実現。安心のミラーリング機能を搭載しており、ご家庭に高い信頼性の保存環境を提供します。リモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。2.5GbEに対応し読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。法人向け商品に搭載されているデータ2重化技術「拡張ボリューム」を採用。2台のHDDに同じファイルを書き込むことで、どちらかのHDDが故障してもデータを失いません。また、従来の「RAID」システムとは異なる、冗長性、拡張性、高速性を兼ね備えたアイ・オー独自の仕組みです。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。
    仕様●作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)●作成可能なユーザー数:300●作成可能な共有フォルダー数:400付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)質量(kg)約1.7使用温度範囲(℃)0~40ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1消費電力(W)Typ:17、最大:50電源添付のACアダプターより電源供給定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OSコネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×144×185(ゴム足、突起部含まず)機能●リモートアクセス(Remote Link 3)・NarSuS(別途登録が必要)・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合)・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応)・省電力モード・メディアサーバー・暗号化ボリューム(USBロックキー)●盗難防止:ケンジントンスロット使用湿度範囲10~85%(結露無きこと)HDDドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:ハンドルタイプ動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種保証期間1年設置方式方向:縦置き取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)エネルギー消費効率(W/GB)0.00387対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsfRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1接続台数同時(目安):25台アクセス方式【LANポート】CSMA/CDグリーン購入法適合容量(TB)2拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)RAID機能RAIDeX、RAID1、RAID0
  • 法人向け6ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 I ・O DATA(アイオーデータ)

    法人向け6ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    349,800税込384,780
    1台
    翌日出荷
    リリースより10年以上データの全消失事故ゼロを実現(アイオーランディスク管理サービス「NarSuS」登録商品において2025年2月現在)している独自のデータ保護技術「RAIDeX」を搭載。快適なデータ活用に貢献する10GbEの高速ネットワーク性能を引き出すパーツを採用。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。10GbE対応のLANポートを標準搭載し、高速なデータ転送に対応しています。サーバーのバックアップ時間短縮や、共有データのスムーズなアクセスによって、業務効率の向上につながります。データの共有だけでなく、ファイルサーバーのバックアップ先としても利用可能です。また、各種バックアップソフトウェアとを組み合わせることで、多彩なスケジュール設定に従ってバックアップを実施できます。
    仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 5/RAID 6※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×5台(最大)●筐体/LCD:〇●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●ホットスワップ対応:〇●HDD取替え機構:カートリッジタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 13~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大10,000名まで)、NarSuS故障予兆通知:〇、iSCSIターゲット:○ ※冗長化設定がRAID 6/RAID 5/RAID 0の場合のみ利用可能。、クォータ機能:○、クラウドストレージ連携:○(NarSuSクラウドバックアップ)、シャドウコピー:〇、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:○(Remote Link 3)、レプリケーション:〇、ログの長期保存:〇、引っ越し機能:〇、暗号化ボリューム:○、通知機能:○(メール、NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知)メモリー8GB使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)ファン2RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数推奨同時:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時)USBポートUSB 2.0:USB-A:正面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×4搭載OSLinux(オリジナルOS)ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45 8極、転送規格(ポート数):10GBASE-T/1000BASE-T × 2 ※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには対応しておりませんグリーン購入法適合対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)ドライブ数6(SATA接続)
  • HDL-Zシリーズ専用交換用HDDカートリッジ 8TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    HDL-Zシリーズ専用交換用HDDカートリッジ 8TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    92,980税込102,278
    1台
    5日以内出荷
    情報は発表当初のものです。HDL-Z専用の交換用HDDカートリッジです。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。※対応する指定容量の交換HDDカートリッジをお買い求めください。オプション品のカートリッジには、RAIDシステムは入っていません。Windows Storage Server 2016、Windows Server IoT 2019 for StorageおよびWindows 10 IoT Enterpriseを搭載したHDL-Zシリーズ専用の交換用HDDカートリッジ。省電性と耐振動性に優れ、長期3年保証を実現。ロックを解除しフロント側に引き出すことで、簡単に交換ができます。
    アズワン品番65-3408-06
  • 法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証 4TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証 4TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    ファイル共有やバックアップなど業務に必要な基本機能を備えた法人向けNAS「ランディスク」のベーシックモデルです。24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼HDD採用。「RAIDeX(レイドエックス)」によって、安心できる業務環境の構築に貢献します。「RAIDeX(レイドエックス)」とは、内蔵HDD2台を1つのペアとしファイル単位でデータをミラーリングする技術です。HDDペア間の稼働時間に差をつけることで同時故障によるデータ全消失のリスクを低減します。ランサムウェアの探索からUSB HDDを隠す機能を搭載。バックアップデータを不正な暗号化から守ります。またバックアップした際に、前回のバックアップデータと内容を比較し、大量の変更が確認された場合はシステム管理者へメール送信を行います。「履歴差分バックアップ」は、バックアップ時点のフォルダー構造のまま差分データのみを日付ごとにUSBハードディスクへ保存します。また、1回の操作で特定の日付のデータをまとめて復元できるので、面倒な操作は不要です。「RAIDeX(レイドエックス)」とは、内蔵HDD2台を1つのペアとしファイル単位でデータをミラーリングする技術です。HDDペア間の稼働時間に差をつけることで同時故障によるデータ全消失のリスクを低減します。さらに、HDDを換装することで、運用を止めることなくアップスケーリングが可能なため、容量のひっ迫をより簡単に解決できます。ランサムウェアからデータを隠して守るオフラインバックアップ:ランサムウェアは、感染したパソコンから読み書きできるデータ(内蔵HDD、パソコンに接続したUSB HDD、共有されたNASなど)の暗号化を試みます。そこでランディスクは、ランサムウェアの探索からUSB HDDを隠す機能を搭載。バックアップデータを不正な暗号化から守ります。不正ファイル操作検知機能で大量のデータ変更を通知:バックアップした際に、前回のバックアップデータと内容を比較し、大量の変更が確認された場合はシステム管理者へメール送信を行います。セキュリティインシデントで重要な初動対応をいち早く行い、被害拡大の抑制に貢献します。2.5GbEの高速ネットワークに対応:本商品は2.5GbEに対応したLANポートを搭載。一般的なビルに敷設されているLANケーブル(カテゴリー6またはカテゴリー5e)のまま、同規格に対応したスイッチに変えるだけで高速化を実現できます。2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX … 1ポート。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T … 1ポート。2.5GbEの通信には、2.5GbE対応スイッチと、添付のLANケーブル(カテゴリー6a)、またはカテゴリー5e以上のLANケーブルをご利用ください。Windowsパソコンの一部セキュリティ設定(SMB通信時に常に署名を行う設定)が無効ではない場合に、メーカー製LinuxベースOS搭載NASへの転送速度が低下することがあります。高速処理を実現するクアッドコアCPU採用:高性能で低消費電力のARMアーキテクチャCPUを採用。クアッドコアによる高速処理を実現します。耐久性の高いNAS用HDDを搭載:24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより、大切なデータをしっかりと守ります。筐体上部の熱だまりを抑制するHDDの縦配置:熱による故障を防ぐため、筐体上部の熱だまりを抑制するHDDの縦配置を採用。安心の日本製:本商品は国内で設計・組み立てを行っており、安心してご利用いただけます。無料で利用できるリモートアクセス機能:本商品は、パソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。LAN DISK CONNECTおよびRemote Link Filesを同時に利用した接続可能台数は、推奨最大10台までになります。インターネット共有(テザリング)経由でのアクセスや、セキュリティが厳しいネットワーク環境などでは外出先からLAN DISKのデータへアクセスできない場合があります。ユーザー自身がバックアップからデータを復元できるシャドウコピー:シャドウコピーは、Windows標準のインターフェースを使ってランディスク内部またはUSBハードディスクに保存されたバックアップデータを復元できるバックアップ機能です。うっかり共有フォルダーやファイルを上書き・削除してしまった場合に、ユーザー自身で元に戻すことができます。これまでシステム管理者が対応しなければいけなかった作業を削減するとともに、ユーザーの利便性が向上します。iSCSIターゲットによりサーバー用ストレージとして利用できる:ハードディスクなどの記憶装置の接続で利用されるSCSIコマンドを、ネットワーク上で受け渡しができるようになるiSCSIターゲット機能を利用できます。本商品をiSCSIターゲットとして設定することにより、既存サーバーのローカルディスクとして、容量増設やバックアップ先ストレージにご利用いただけます。本機能は、冗長化設定がRAID 1/RAID 0の場合のみ利用可能です。iSCSIターゲット機能を使って本商品に作成した仮想ディスクデータはバックアップ対象になりませんのでご注意ください。Mac標準バックアップ機能「Time Machine」:Time Machine機能は、Macのシステムファイル、アプリケーション、アカウント、環境設定、文書など全てのファイルを自動でNASにバックアップすることができる機能です。Time Machine機能を使って本商品をMacのバックアップ先として設定することが可能です。Time Machineは内蔵ボリュームの共有フォルダーのみ対応です。外付けUSB HDDではTime Machineのバックアップ先としてご利用になれません。利用ユーザーが容量の使いすぎになるのを防ぐ使用容量制限(クォータ)機能:ユーザーやグループ単位だけではなく、フォルダー単位でもディスクの利用容量を制限することができます。組織の規模や利用形態に応じて、柔軟に運用することができます。NASの状況を自動的にメールで通知:あらかじめ管理者のメールアドレスを登録しておけば、定期的に使用状況をメールで確認することができます。Active Directory Nativeログオン機能対応:Active Directoryサーバーに登録されているアカウント情報を利用してランディスク内の共有フォルダーに対してアクセス設定を行います。そのため、ランディスクで個別にアカウント管理をする必要がありません。複数導入した場合でも、アカウント情報はActive Directoryで一元管理されますので、非常に導入・管理の手間が省けます。Active Directory Nativeログオン機能のユーザー数は最大5000名までとなります。故障時ホットスワップに対応し、復旧時も業務を止めない:ハードディスク故障時に、電源を落とさずに交換できるホットスワップに対応。交換時における業務への影響を最小限にできます。ハードディスク交換中も通常通り使用が可能です。RAID 0モード時はホットスワップは対応していません。紛失・盗難による情報漏えいを防ぐ暗号化ボリューム:USBメモリーをロックキーとして、内蔵HDDだけでなく外付USBハードディスクもデータ書き込み時に自動で暗号化できます。万一、盗難にあってもデータの流出を防ぐことが可能です。USBロックキーにはメーカー製USBメモリー商品が利用できます。(セキュリティUSBメモリーを除きます。)。自動で電気代を節約する省電力モード搭載:設定することにより一定時間アクセスが無い場合、自動的に省電力モードに移行するため、従業員が全員帰宅した後は、ハードディスクがスタンバイ状態となり、消費電力を大きく抑えます。また機器の起動・終了をスケジュール設定することでさらに電力を節約できます。UPSによる自動シャットダウン:停電や雷、電圧変動といった電源障害から機器を守る無停電電源装置(UPS)との連動に対応。また、停電後にUPSが再起動した場合に、連動して再起動する機能を備えています。また、電源異常発生時に、他のランディスクも連動してシャットダウンします。離れていても手元のパソコンからNASの電源をONにできるWake on LAN:ネットワークを経由してNASの電源ONが可能。管理者が簡単に行きにくい遠隔地に設置したランディスクの制御や、停電後の復旧時などに活躍します。パソコンにWake on LAN対応ソフトをインストールする必要があります。データの誤消去をなくす「ごみ箱」機能(Windowsのみ):「共有で使う大切なデータを間違って削除してしまった!」そんな場合にも、Windowsで利用している「ごみ箱」同様、ごみ箱フォルダー内からデータを消去しない限りはデータは残っているので、誤消去したデータを取り戻すことが可能です。初期設定では本機能は「無効」に設定されております。本機能を使用する際は管理画面より「ゴミ箱」機能を「有効」にしてお使いください。NASの内蔵ハードディスクに障害が発生し読み込めなくなった際、最大150万円相当のデータ復旧サービスを無償でご利用できます。軽度の論理障害だけでなく、復旧に開封作業を要する重度の物理障害までご利用いただけるため、重要なデータが多い業務での利用に安心です。本サービスは復旧をお約束するものではありません。データ復旧サービスについて。購入日から3年間(1年間ごとに1回まで、合計3回まで)。データ復旧作業費用合計150万円(税込)まで。5年以上の有償保守サービス(ISS。)に加入することで、利用期間を最大2年延長および合計5回まで利用可能。延長による5年も含まれます。軽度:論理障害(軽微なOS障害、ファイルシステム障害)。中度:初期化・削除、および軽度で対応出来ない論理障害。また、簡易的な物理障害。(不良セクター)。重度:HDDの開封作業を要する、または中度で対応できない物理障害。「重度」障害の復旧には、以下の条件を満たすことが必要です。メーカー無料サービスの利用+セキュアなシステム設定。業務継続のためには障害発生時におけるNASのダウンタイムを最小限に抑える必要があります。有償保守サービスにご加入いただくことで、商品を修理センターへ送付することなく対応が可能となり、業務の早期復旧を実現します。
    仕様【データ復旧】重度保証あり【作成可能なグループ数】100【作成可能なユーザー数】300【作成可能な共有フォルダー数】400【冗長化】方式:ソフトウェア、設定:RAIDeX(出荷時)/RAID1/RAID 0【保守】3年【保守サービス】訪問安心保守(オンサイト)、交換品お届け保守(デリバリィ)【筐体】デスクトップ、LANポートコネクタ形状:RJ45×2、2.5GbE LAN port:(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)背面×1、1GbE LAN port:(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)背面×1、USB 5Gbps:USB Type-A:背面×2、USB 2.0:USB Type-A:正面×1、USB Type-A:背面×1、搭載ファン:1基、盗難対策:ケンジントンスロット、【各種規格・法規制】VCCI Class A、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)、電気用品安全法(ACプラグ変換アダプター)付属品LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル(PSE適合品)×1、ACプラグ変換アダプター、初回設定マニュアル質量(kg)約2.4容量4TB、保存可能:RAIDeX(出荷時設定):2TB、RAID 1:2TB、RAID 0:4TB使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)38(Max)、17(Typ)定格電圧(V)電源:AC100 50/60Hz対応OS(日本語版のみ)Windows 11、Windows Server 2025、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 14~26、Android 13~16、iOS 17、18、26、Chrome OS、iPadOS 17、18、26。※Windows 11:PCとNASでそれぞれ設定が必要となります。また、リモートアクセスをご使用される場合は、Windows 11専用のリモートアクセスアプリ「Remote Link Files for Windows」をご使用ください。※Windows Server:デスクトップエクスペリエンスのみ対応。本商品上に作成した共有フォルダーへのアクセス、およびActive Directoryログオン機能のみ対応し、添付ソフトウェア、Webブラウザーによる設定画面操作など、その他機能はサポート対象外です。また、Active Directoryログオン機能についても、ServerOSがサポートする最新の機能レベルのみがサポート対象となります。※macOS 26:Magical FinderおよびmacOS標準のファイルアプリでのみ利用可能です。LAN DISK CONNECT for MACおよびTime Machineは利用できません。※Andoroid、iOS、iPadOS:Remote Link Filesをご利用ください。Remote Link Filesのすべての機能をご利用いただくには、最新版のOSにてご利用ください。※iOS、iPadOS:iOS標準のファイルアプリ等からNASを確認した場合、ファイルは読み取り専用となります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体:約101×210×160(ゴム足含む、突起部含まず)対応UPS、クラウドストレージサービス機能ホットスワップ対応、引っ越し機能、ボリュームの暗号化機能(USBロックキー)、Active Directory Nativeログオン機能(ユーザー数は最大5000名まで)、クォータ機能、リモートアクセス(Remote Link Files)、NarSuS、通知機能(メール、NarSuS、LAN DISK CONNECT)、iSCSIターゲット、NAS/iSCSI同時使用、シャドウコピー、バックアップ機能(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、ログの長期保存、管理者ログインセキュリティ機能(多要素認証/ログインロックアウト)、不正ファイル操作検知、Wake on LAN、TimeMachine、対応ウイルスチェック:有償(IO NAS Security)使用湿度範囲10~85%(ただし、結露無きこと)メモリー容量DDR4 2GBHDDベイ数:2、搭載ドライブ数:2、採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブサイズ:3.5インチ、ドライブ取替え機構:カートリッジ使用CPUARM Cortex-A55/1.8GHz/4コア/4スレッドエネルギー消費効率(W/GB)0.00237RoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0(※1)、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS(※2)※1 初期設定では無効になっています。※2 Remote Link 3対応アプリケーションにより利用されます。ブラウザーからのファイルアクセスはできません。接続台数同時:(目安)50台搭載OSLinux OS(オリジナル)グリーン購入法適合対応プロトコルTCP/IP(IPv4/IPv6 )
  • 法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)16TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)16TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    319,800税込351,780
    1台
    5日以内出荷
    ファイル共有やバックアップなど業務に必要な基本機能を備えた、法人向けNAS「ランディスク」のスタンダードモデルです。基本性能に加え、10GbEに対応し、8GBメモリを標準搭載。高速データ転送により、急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化します。さらに、メーカー独自の「ワンタッチセキュア」や「多要素認証」などのセキュリティ機能を搭載。利便性と安全性を両立したデータ運用環境を提供します。
    仕様【作成可能数】共有フォルダ:400、ユーザー数:300、グループ数:100【冗長化方式】ソフトウエア【冗長化設定】RAIDeX(出荷時)/RAID 6/RAID 5/RAID 0付属品LANケーブル、ACアダプター、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、初回設定マニュアル質量(kg)4.4電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)73(MAX)、55(TYP)対応OSWindows 11、Windows Server 2025・2022・2019・2016、MacOS14~26、Android13~16、ChromeOS、iPadOS17・18・26 ※対応OS補足情報をアイ・オー・データホームページよりご確認ください※日本語版のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×218×158(ゴム足含む・突起物含まず)機能ホットスワップ対応、引っ越し機能有、ボリュームの暗号化:内部保存※USBメモリにエクスポート可、Active Directory Nativeログオン機能、クォータ機能、サブフォルダの権限設定、リモートアクセス、NarSuS、通知機能、iSCSIターゲット、NAS/iSCSI同時使用、シャドウコピー、レプリケーション機能、フェイルオーバー、バックアップ機能、ログ長期保存、管理者ログインセキュリティ機能、不正ファイル操作検知、Wake on LAN、TimeMachineメモリー容量DDR4 8GBHDDベイ数:4、搭載ドライブ数:4、搭載ドライブ:NAS専用HDD、ドライブサイズ:3.5インチ、ドライブ取替機構:カートリッジ使用CPUintel Atom X6211E 3.0GHz/2コア/2スレッドRoHS指令(10物質対応)対応接続台数【同時】100台搭載OSLinux OS(オリジナル)グリーン購入法適合容量(TB)16(4×4)対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS【通信】TCP/IP(IPv4/IPv6 )グリーンマーク認定
  • 法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)8TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)8TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    ファイル共有やバックアップなど業務に必要な基本機能を備えた、法人向けNAS「ランディスク」のスタンダードモデルです。基本性能に加え、10GbEに対応し、8GBメモリを標準搭載。高速データ転送により、急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化します。さらに、メーカー独自の「ワンタッチセキュア」や「多要素認証」などのセキュリティ機能を搭載。利便性と安全性を両立したデータ運用環境を提供します。
    仕様【作成可能数】共有フォルダ:400、ユーザー数:300、グループ数:100【冗長化方式】ソフトウエア【冗長化設定】RAIDeX(出荷時)/RAID 0/RAID 1付属品LANケーブル、ACアダプター、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、初回設定マニュアル質量(kg)2.7電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)66(MAX)、41(TYP)対応OSWindows 11、Windows Server 2025・2022・2019・2016、MacOS14~26、Android13~16、ChromeOS、iPadOS17・18・26 ※対応OS補足情報をアイ・オー・データホームページよりご確認ください※日本語版のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×218×158(ゴム足含む・突起物含まず)機能ホットスワップ対応、引っ越し機能有、ボリュームの暗号化:内部保存※USBメモリにエクスポート可、Active Directory Nativeログオン機能、クォータ機能、サブフォルダの権限設定、リモートアクセス、NarSuS、通知機能、iSCSIターゲット、NAS/iSCSI同時使用、シャドウコピー、レプリケーション機能、フェイルオーバー、バックアップ機能、ログ長期保存、管理者ログインセキュリティ機能、不正ファイル操作検知、Wake on LAN、TimeMachineメモリー容量DDR4 8GBHDDベイ数:2、搭載ドライブ数:2、搭載ドライブ:NAS専用HDD、ドライブサイズ:3.5インチ、ドライブ取替機構:カートリッジ使用CPUintel Atom X6211E 3.0GHz/2コア/2スレッドRoHS指令(10物質対応)対応接続台数【同時】100台搭載OSLinux OS(オリジナル)グリーン購入法適合容量(TB)8(4×2)対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS【通信】TCP/IP(IPv4/IPv6 )グリーンマーク認定
  • 法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)16TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)16TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    279,800税込307,780
    1台
    5日以内出荷
    ファイル共有やバックアップなど業務に必要な基本機能を備えた、法人向けNAS「ランディスク」のスタンダードモデルです。基本性能に加え、10GbEに対応し、8GBメモリを標準搭載。高速データ転送により、急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化します。さらに、メーカー独自の「ワンタッチセキュア」や「多要素認証」などのセキュリティ機能を搭載。利便性と安全性を両立したデータ運用環境を提供します。
    仕様【作成可能数】共有フォルダ:400、ユーザー数:300、グループ数:100【冗長化方式】ソフトウエア【冗長化設定】RAIDeX(出荷時)/RAID 0/RAID 1付属品LANケーブル、ACアダプター、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、初回設定マニュアル質量(kg)3.1電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)66(MAX)、41(TYP)対応OSWindows 11、Windows Server 2025・2022・2019・2016、MacOS14~26、Android13~16、ChromeOS、iPadOS17・18・26 ※対応OS補足情報をアイ・オー・データホームページよりご確認ください※日本語版のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×218×158(ゴム足含む・突起物含まず)機能ホットスワップ対応、引っ越し機能有、ボリュームの暗号化:内部保存※USBメモリにエクスポート可、Active Directory Nativeログオン機能、クォータ機能、サブフォルダの権限設定、リモートアクセス、NarSuS、通知機能、iSCSIターゲット、NAS/iSCSI同時使用、シャドウコピー、レプリケーション機能、フェイルオーバー、バックアップ機能、ログ長期保存、管理者ログインセキュリティ機能、不正ファイル操作検知、Wake on LAN、TimeMachineメモリー容量DDR4 8GBHDDベイ数:2、搭載ドライブ数:2、搭載ドライブ:NAS専用HDD、ドライブサイズ:3.5インチ、ドライブ取替機構:カートリッジ使用CPUintel Atom X6211E 3.0GHz/2コア/2スレッドRoHS指令(10物質対応)対応接続台数【同時】100台搭載OSLinux OS(オリジナル)グリーン購入法適合容量(TB)16(8×2)対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS【通信】TCP/IP(IPv4/IPv6 )グリーンマーク認定
  • 法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)4TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)4TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    ファイル共有やバックアップなど業務に必要な基本機能を備えた、法人向けNAS「ランディスク」のスタンダードモデルです。基本性能に加え、10GbEに対応し、8GBメモリを標準搭載。高速データ転送により、急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化します。さらに、メーカー独自の「ワンタッチセキュア」や「多要素認証」などのセキュリティ機能を搭載。利便性と安全性を両立したデータ運用環境を提供します。
    仕様【作成可能数】共有フォルダ:400、ユーザー数:300、グループ数:100【冗長化方式】ソフトウエア【冗長化設定】RAIDeX(出荷時)/RAID 0/RAID 1付属品LANケーブル、ACアダプター、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、初回設定マニュアル質量(kg)2.7電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)66(MAX)、41(TYP)対応OSWindows 11、Windows Server 2025・2022・2019・2016、MacOS14~26、Android13~16、ChromeOS、iPadOS17・18・26 ※対応OS補足情報をアイ・オー・データホームページよりご確認ください※日本語版のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×218×158(ゴム足含む・突起物含まず)機能ホットスワップ対応、引っ越し機能有、ボリュームの暗号化:内部保存※USBメモリにエクスポート可、Active Directory Nativeログオン機能、クォータ機能、サブフォルダの権限設定、リモートアクセス、NarSuS、通知機能、iSCSIターゲット、NAS/iSCSI同時使用、シャドウコピー、レプリケーション機能、フェイルオーバー、バックアップ機能、ログ長期保存、管理者ログインセキュリティ機能、不正ファイル操作検知、Wake on LAN、TimeMachineメモリー容量DDR4 8GBHDDベイ数:2、搭載ドライブ数:2、搭載ドライブ:NAS専用HDD、ドライブサイズ:3.5インチ、ドライブ取替機構:カートリッジ使用CPUintel Atom X6211E 3.0GHz/2コア/2スレッドRoHS指令(10物質対応)対応接続台数【同時】100台搭載OSLinux OS(オリジナル)グリーン購入法適合容量(TB)4(2×2)対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS【通信】TCP/IP(IPv4/IPv6 )グリーンマーク認定
  • 法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)4TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)4TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    279,800税込307,780
    1台
    5日以内出荷
    ファイル共有やバックアップなど業務に必要な基本機能を備えた、法人向けNAS「ランディスク」のスタンダードモデルです。基本性能に加え、10GbEに対応し、8GBメモリを標準搭載。高速データ転送により、急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化します。さらに、メーカー独自の「ワンタッチセキュア」や「多要素認証」などのセキュリティ機能を搭載。利便性と安全性を両立したデータ運用環境を提供します。
    仕様【作成可能数】共有フォルダ:400、ユーザー数:300、グループ数:100【冗長化方式】ソフトウエア【冗長化設定】RAIDeX(出荷時)/RAID 6/RAID 5/RAID 0付属品LANケーブル、ACアダプター、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、初回設定マニュアル質量(kg)4.4電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)73(MAX)、55(TYP)対応OSWindows 11、Windows Server 2025・2022・2019・2016、MacOS14~26、Android13~16、ChromeOS、iPadOS17・18・26 ※対応OS補足情報をアイ・オー・データホームページよりご確認ください※日本語版のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×218×158(ゴム足含む・突起物含まず)機能ホットスワップ対応、引っ越し機能有、ボリュームの暗号化:内部保存※USBメモリにエクスポート可、Active Directory Nativeログオン機能、クォータ機能、サブフォルダの権限設定、リモートアクセス、NarSuS、通知機能、iSCSIターゲット、NAS/iSCSI同時使用、シャドウコピー、レプリケーション機能、フェイルオーバー、バックアップ機能、ログ長期保存、管理者ログインセキュリティ機能、不正ファイル操作検知、Wake on LAN、TimeMachineメモリー容量DDR4 8GBHDDベイ数:4、搭載ドライブ数:4、搭載ドライブ:NAS専用HDD、ドライブサイズ:3.5インチ、ドライブ取替機構:カートリッジ使用CPUintel Atom X6211E 3.0GHz/2コア/2スレッドRoHS指令(10物質対応)対応接続台数【同時】100台搭載OSLinux OS(オリジナル)グリーン購入法適合容量(TB)4(1×4)対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS【通信】TCP/IP(IPv4/IPv6 )グリーンマーク認定
  • 法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)2TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)2TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷
    ファイル共有やバックアップなど業務に必要な基本機能を備えた、法人向けNAS「ランディスク」のスタンダードモデルです。基本性能に加え、10GbEに対応し、8GBメモリを標準搭載。高速データ転送により、急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化します。さらに、メーカー独自の「ワンタッチセキュア」や「多要素認証」などのセキュリティ機能を搭載。利便性と安全性を両立したデータ運用環境を提供します。
    仕様【作成可能数】共有フォルダ:400、ユーザー数:300、グループ数:100【冗長化方式】ソフトウエア【冗長化設定】RAIDeX(出荷時)/RAID 0/RAID 1付属品LANケーブル、ACアダプター、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、初回設定マニュアル質量(kg)2.7電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)66(MAX)、41(TYP)対応OSWindows 11、Windows Server 2025・2022・2019・2016、MacOS14~26、Android13~16、ChromeOS、iPadOS17・18・26 ※対応OS補足情報をアイ・オー・データホームページよりご確認ください※日本語版のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×218×158(ゴム足含む・突起物含まず)機能ホットスワップ対応、引っ越し機能有、ボリュームの暗号化:内部保存※USBメモリにエクスポート可、Active Directory Nativeログオン機能、クォータ機能、サブフォルダの権限設定、リモートアクセス、NarSuS、通知機能、iSCSIターゲット、NAS/iSCSI同時使用、シャドウコピー、レプリケーション機能、フェイルオーバー、バックアップ機能、ログ長期保存、管理者ログインセキュリティ機能、不正ファイル操作検知、Wake on LAN、TimeMachineメモリー容量DDR4 8GBHDDベイ数:2、搭載ドライブ数:2、搭載ドライブ:NAS専用HDD、ドライブサイズ:3.5インチ、ドライブ取替機構:カートリッジ使用CPUintel Atom X6211E 3.0GHz/2コア/2スレッドRoHS指令(10物質対応)対応接続台数【同時】100台搭載OSLinux OS(オリジナル)グリーン購入法適合容量(TB)2対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS【通信】TCP/IP(IPv4/IPv6 )グリーンマーク認定
  • 法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)64TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)64TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    779,800税込857,780
    1台
    5日以内出荷
    ファイル共有やバックアップなど業務に必要な基本機能を備えた、法人向けNAS「ランディスク」のスタンダードモデルです。基本性能に加え、10GbEに対応し、8GBメモリを標準搭載。高速データ転送により、急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化します。さらに、メーカー独自の「ワンタッチセキュア」や「多要素認証」などのセキュリティ機能を搭載。利便性と安全性を両立したデータ運用環境を提供します。
    仕様【作成可能数】共有フォルダ:400、ユーザー数:300、グループ数:100【冗長化方式】ソフトウエア【冗長化設定】RAIDeX(出荷時)/RAID 6/RAID 5/RAID 0付属品LANケーブル、ACアダプター、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、初回設定マニュアル質量(kg)5.4電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)73(MAX)、55(TYP)対応OSWindows 11、Windows Server 2025・2022・2019・2016、MacOS14~26、Android13~16、ChromeOS、iPadOS17・18・26 ※対応OS補足情報をアイ・オー・データホームページよりご確認ください※日本語版のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×218×158(ゴム足含む・突起物含まず)機能ホットスワップ対応、引っ越し機能有、ボリュームの暗号化:内部保存※USBメモリにエクスポート可、Active Directory Nativeログオン機能、クォータ機能、サブフォルダの権限設定、リモートアクセス、NarSuS、通知機能、iSCSIターゲット、NAS/iSCSI同時使用、シャドウコピー、レプリケーション機能、フェイルオーバー、バックアップ機能、ログ長期保存、管理者ログインセキュリティ機能、不正ファイル操作検知、Wake on LAN、TimeMachineメモリー容量DDR4 8GBHDDベイ数:4、搭載ドライブ数:4、搭載ドライブ:NAS専用HDD、ドライブサイズ:3.5インチ、ドライブ取替機構:カートリッジ使用CPUintel Atom X6211E 3.0GHz/2コア/2スレッドRoHS指令(10物質対応)対応接続台数【同時】100台搭載OSLinux OS(オリジナル)グリーン購入法適合容量(TB)64(16×4)対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS【通信】TCP/IP(IPv4/IPv6 )グリーンマーク認定
  • 法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)32TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)32TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    469,800税込516,780
    1台
    5日以内出荷
    ファイル共有やバックアップなど業務に必要な基本機能を備えた、法人向けNAS「ランディスク」のスタンダードモデルです。基本性能に加え、10GbEに対応し、8GBメモリを標準搭載。高速データ転送により、急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化します。さらに、メーカー独自の「ワンタッチセキュア」や「多要素認証」などのセキュリティ機能を搭載。利便性と安全性を両立したデータ運用環境を提供します。
    仕様【作成可能数】共有フォルダ:400、ユーザー数:300、グループ数:100【冗長化方式】ソフトウエア【冗長化設定】RAIDeX(出荷時)/RAID 6/RAID 5/RAID 0付属品LANケーブル、ACアダプター、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、初回設定マニュアル質量(kg)5.1電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)73(MAX)、55(TYP)対応OSWindows 11、Windows Server 2025・2022・2019・2016、MacOS14~26、Android13~16、ChromeOS、iPadOS17・18・26 ※対応OS補足情報をアイ・オー・データホームページよりご確認ください※日本語版のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×218×158(ゴム足含む・突起物含まず)機能ホットスワップ対応、引っ越し機能有、ボリュームの暗号化:内部保存※USBメモリにエクスポート可、Active Directory Nativeログオン機能、クォータ機能、サブフォルダの権限設定、リモートアクセス、NarSuS、通知機能、iSCSIターゲット、NAS/iSCSI同時使用、シャドウコピー、レプリケーション機能、フェイルオーバー、バックアップ機能、ログ長期保存、管理者ログインセキュリティ機能、不正ファイル操作検知、Wake on LAN、TimeMachineメモリー容量DDR4 8GBHDDベイ数:4、搭載ドライブ数:4、搭載ドライブ:NAS専用HDD、ドライブサイズ:3.5インチ、ドライブ取替機構:カートリッジ使用CPUintel Atom X6211E 3.0GHz/2コア/2スレッドRoHS指令(10物質対応)対応接続台数【同時】100台搭載OSLinux OS(オリジナル)グリーン購入法適合容量(TB)32(8×4)対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS【通信】TCP/IP(IPv4/IPv6 )グリーンマーク認定
  • 法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)8TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)8TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    299,800税込329,780
    1台
    5日以内出荷
    ファイル共有やバックアップなど業務に必要な基本機能を備えた、法人向けNAS「ランディスク」のスタンダードモデルです。基本性能に加え、10GbEに対応し、8GBメモリを標準搭載。高速データ転送により、急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化します。さらに、メーカー独自の「ワンタッチセキュア」や「多要素認証」などのセキュリティ機能を搭載。利便性と安全性を両立したデータ運用環境を提供します。
    仕様【作成可能数】共有フォルダ:400、ユーザー数:300、グループ数:100【冗長化方式】ソフトウエア【冗長化設定】RAIDeX(出荷時)/RAID 6/RAID 5/RAID 0付属品LANケーブル、ACアダプター、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、初回設定マニュアル質量(kg)4.4電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)73(MAX)、55(TYP)対応OSWindows 11、Windows Server 2025・2022・2019・2016、MacOS14~26、Android13~16、ChromeOS、iPadOS17・18・26 ※対応OS補足情報をアイ・オー・データホームページよりご確認ください※日本語版のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×218×158(ゴム足含む・突起物含まず)機能ホットスワップ対応、引っ越し機能有、ボリュームの暗号化:内部保存※USBメモリにエクスポート可、Active Directory Nativeログオン機能、クォータ機能、サブフォルダの権限設定、リモートアクセス、NarSuS、通知機能、iSCSIターゲット、NAS/iSCSI同時使用、シャドウコピー、レプリケーション機能、フェイルオーバー、バックアップ機能、ログ長期保存、管理者ログインセキュリティ機能、不正ファイル操作検知、Wake on LAN、TimeMachineメモリー容量DDR4 8GBHDDベイ数:4、搭載ドライブ数:4、搭載ドライブ:NAS専用HDD、ドライブサイズ:3.5インチ、ドライブ取替機構:カートリッジ使用CPUintel Atom X6211E 3.0GHz/2コア/2スレッドRoHS指令(10物質対応)対応接続台数【同時】100台搭載OSLinux OS(オリジナル)グリーン購入法適合容量(TB)8(2×4)対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS【通信】TCP/IP(IPv4/IPv6 )グリーンマーク認定
  • 法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)ラックマウント I ・O DATA(アイオーデータ)

    法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)ラックマウント

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    299,800税込329,780
    1台
    5日以内出荷
    ファイル共有やバックアップなど業務に必要な基本機能を備えた、法人向けNAS「ランディスク」のスタンダードモデルです。基本性能に加え、10GbEに対応し、8GBメモリを標準搭載。高速データ転送により、急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化します。さらに、メーカー独自の「ワンタッチセキュア」や「多要素認証」などのセキュリティ機能を搭載。利便性と安全性を両立したデータ運用環境を提供します。【筐体】LANポートコネクタ形状:RJ45×2、10GbE LAN port:(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)背面×1、1GbE LAN port:(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)背面×1、USB 5Gbps:USB Type-A:背面×4、USB2.0:USB Type-A:正面×1、搭載ファン:2機
    仕様【作成可能数】共有フォルダ:400、ユーザー数:300、グループ数:100【冗長化方式】ソフトウエア【冗長化設定】RAIDeX(出荷時)/RAID 6/RAID 5/RAID 0付属品LANケーブル、ACアダプター、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、初回設定マニュアル、ラックマウントレール取付方法、ラックマウントレール電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)75(MAX)、59(TYP)対応OSWindows 11、Windows Server 2025・2022・2019・2016、MacOS14~26、Android13~16、ChromeOS、iPadOS17・18・26 ※対応OS補足情報をアイ・オー・データホームページよりご確認ください※日本語版のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×487×44.4(突起部含まず)※ラックマウントレール調節可能範囲:約585~860機能ホットスワップ対応、引っ越し機能有、ボリュームの暗号化:内部保存※USBメモリにエクスポート可、Active Directory Nativeログオン機能、クォータ機能、サブフォルダの権限設定、リモートアクセス、NarSuS、通知機能、iSCSIターゲット、NAS/iSCSI同時使用、シャドウコピー、レプリケーション機能、フェイルオーバー、バックアップ機能、ログ長期保存、管理者ログインセキュリティ機能、不正ファイル操作検知、Wake on LAN、TimeMachineメモリー容量DDR4 8GBHDDベイ数:4、搭載ドライブ数:4、搭載ドライブ:NAS専用HDD、ドライブサイズ:3.5インチ、ドライブ取替機構:カートリッジ使用CPUintel Atom X6211E 3.0GHz/2コア/2スレッドRoHS指令(10物質対応)対応接続台数【同時】100台搭載OSLinux OS(オリジナル)グリーン購入法適合対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS【通信】TCP/IP(IPv4/IPv6 )グリーンマーク認定
  • 法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)HDL2-LVシリーズ 5年保証 I ・O DATA(アイオーデータ)

    法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)HDL2-LVシリーズ 5年保証

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    本商品は企業データ保存における信頼性とコストパフォーマンスを追求した法人向けNAS「ランディスク」です。24時間常時稼働を前提に開発された高信頼ハードディスクの採用に加え、ユーザーから高い支持を得ているデータ保護技術「RAIDeX(拡張ボリューム)」によって、安心できる業務環境の構築に貢献します。パソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。また不要なアクセスを防ぐためアクセス可能な端末を指定することができます※1。安心してご利用いただける5年保証+デー復旧サービス付き※2
    仕様【作成可能数】共有フォルダー:400、ユーザー数:300、グループ数:100・【冗長化】方式:ソフトウエア、設定RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID1/RAID0電源AC100V50/60Hz、消費電力最大38W、Typ17W対応OSWindows10/11、WindowsServer 2022/2019/2016、MacOS11~15、Android、iOS、ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×210×160(ゴム足含む、突起部含まず)対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、iOS、Android端末※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。HDD採用ドライブ:NAS専用ドライブ、ドライブ数:2、HDD取替:カートリッジ、ホットスワップ対応使用CPUARM Coartex-A55 Quad core 1.8GHz記憶容量(GB)2RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1接続台数同時50台グリーン購入法適合拡張性USB HDD×4台、UPS対応対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0 、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS ・【通信】TCP/IP(IPv4、IPv6)グリーンマーク認定LAN転送規格:(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
  • 法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)HDL4-LVシリーズ 5年保証 I ・O DATA(アイオーデータ)

    法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)HDL4-LVシリーズ 5年保証

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    本商品は企業データ保存における信頼性とコストパフォーマンスを追求した法人向けNAS「ランディスク」です。24時間常時稼働を前提に開発された高信頼ハードディスクの採用に加え、ユーザーから高い支持を得ているデータ保護技術「RAIDeX(拡張ボリューム)」によって、安心できる業務環境の構築に貢献します。パソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。また不要なアクセスを防ぐためアクセス可能な端末を指定することができます※1。安心してご利用いただける5年保証+デー復旧サービス付き※2
    仕様【作成可能数】共有フォルダー:400、ユーザー数:300、グループ数:100・【冗長化】方式:ソフトウエア、設定RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID0/RAID5/RAID6電源AC100V50/60Hz、消費電力最大71W、Typ33W対応OSWindows10/11、WindowsServer 2022/2019/2016、MacOS11~15、Android、iOS、iPadOS、ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×210×160対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、iOS、Android端末※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。HDD採用ドライブ:NAS専用ドライブ、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替:カートリッジ、ホットスワップ対応使用CPUARM Coartex-A55 Quad core 1.8GHz記憶容量(GB)2RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1接続台数同時50台グリーン購入法適合拡張性USB HDD×4台、UPS対応対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0 、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS ・【通信】TCP/IP(IPv4、IPv6)ベイ数4RAID機能RAIDeX/RAID 0/RAID 5/RAID 6グリーンマーク認定LAN転送規格:(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
  • 法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)HDL4-LVシリーズ 5年保証 I ・O DATA(アイオーデータ)

    法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)HDL4-LVシリーズ 5年保証

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    本商品は企業のデータ保存における信頼性とコストパフォーマンスを追求した法人向けNAS「ランディスク」です。24時間常時稼働を前提に開発された高信頼ハードディスクの採用に加え、ユーザーから高い支持を得ているデータ保護技術「RAIDeX(拡張ボリューム)」によって、安心できる業務環境の構築に貢献します。パソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。また不要なアクセスを防ぐためアクセス可能な端末を指定することができます※1。安心してご利用いただける5年保証+デー復旧サービス付き※2
    仕様【作成可能数】共有フォルダー:400、ユーザー数:300、グループ数:100・【冗長化】方式:ソフトウエア対応OSWindows10/11、WindowsServer 2022/2019/2016、MacOS11~15、Android、iOS、iPadOS、ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×210×160対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、iOS、Android端末※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。HDD採用ドライブ:NAS専用ドライブ、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替:カートリッジ、ホットスワップ対応使用CPUARM Coartex-A55 Quad core 1.8GHz記憶容量(GB)2RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1接続台数同時50台グリーン購入法適合拡張性USB HDD×4台、UPS対応対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0 、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS ・【通信】TCP/IP(IPv4、IPv6)RAID機能RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 5/RAID 6z(※出荷時RAIDeX)グリーンマーク認定LAN転送規格:(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
  • 法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 I ・O DATA(アイオーデータ)

    法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    289,800税込318,780
    1台
    8日以内出荷
    リリースより10年以上データの全消失事故ゼロを実現(アイオーランディスク管理サービス「NarSuS」登録商品において2025年2月現在)している独自のデータ保護技術「RAIDeX」を搭載。快適なデータ活用に貢献する10GbEの高速ネットワーク性能を引き出すパーツを採用。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。10GbE対応のLANポートを標準搭載し、高速なデータ転送に対応しています。サーバーのバックアップ時間短縮や、共有データのスムーズなアクセスによって、業務効率の向上につながります。初期構成で1つの空きスロットを備えており、HDDを1台増設することでバックアップ専用ドライブとして利用できます。バックアップ用に別途、外付けの機器を用意する必要がないため、強固なデータ保護環境を省スペースに実現できます。
    仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 1※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×5台(最大)●筐体/LCD:〇●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●ホットスワップ対応:〇●HDD取替え機構:カートリッジタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 13~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大10,000名まで)、NarSuS故障予兆通知:〇、iSCSIターゲット:○ ※冗長化設定がRAID 6/RAID 5/RAID 0の場合のみ利用可能。、クォータ機能:○、クラウドストレージ連携:○(NarSuSクラウドバックアップ)、シャドウコピー:〇、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:○(Remote Link 3)、レプリケーション:〇、ログの長期保存:〇、引っ越し機能:〇、暗号化ボリューム:○、通知機能:○(メール、NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知)メモリー8GB使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)ファン1RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数推奨同時:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時)USBポートUSB 2.0:USB-A:正面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×4搭載OSLinux(オリジナルOS)ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45 8極、転送規格(ポート数):10GBASE-T/1000BASE-T × 2 ※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには対応しておりませんグリーン購入法適合対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)ドライブ数2(SATA接続)
  • 法人向け4ドライブラックマウントNAS(ネットワークHDD)HDL4-LVUシリーズ 5年保証 I ・O DATA(アイオーデータ)

    法人向け4ドライブラックマウントNAS(ネットワークHDD)HDL4-LVUシリーズ 5年保証

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    本商品は企業のデータ保存における信頼性とコストパフォーマンスを追求した法人向けNAS「ランディスク」です。24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクの採用に加え、ユーザーから高い支持を得ているデータ保護技術「RAIDeX(拡張ボリューム)」によって、安心できる業務環境の構築に貢献します。。安心してご利用いただける5年保証+デー復旧サービス付き※
    仕様【作成可能数】共有フォルダー:400、ユーザー数:300、グループ数:100・【冗長化】方式:ソフトウエア、設定RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID0/RAID5/RAID6電源AC100V50/60Hz、消費電力最大77W、Typ37W対応OSWindows10/11、WindowsServer 2022/2019/2016、MacOS11~15、Android、iOS、iPadOS、ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×407×44対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、iOS、Android端末※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。HDD採用ドライブ:NAS専用ドライブ、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替:カートリッジ、ホットスワップ対応使用CPUARM Coartex-A55 Quad core 1.8GHz記憶容量(GB)2RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1接続台数同時50台グリーン購入法適合拡張性USB HDD×4台、UPS対応対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0 、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS ・【通信】TCP/IP(IPv4、IPv6)グリーンマーク認定LAN転送規格:(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
  • HDU-UTシリーズ用交換ハードディスク I ・O DATA(アイオーデータ)

    HDU-UTシリーズ用交換ハードディスク

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    万が一の故障の際に入れ替えられるHDU-UTシリーズ用交換用ハードディスク。 ハードディスク故障時には本商品を使って故障したハードディスクと入れ替えることができます。 RAID1をしようしていた場合、大切なデータが失われることを防ぐこともできます。
    使用温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲20~80%(結露無きこと)保証期間3年
  • LAN DISK Hシリーズ専用交換用ハードディスク 20TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    LAN DISK Hシリーズ専用交換用ハードディスク 20TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    HDLH-OPAシリーズは、LAN DISK Hシリーズ専用の交換用HDDカートリッジです。省電性と耐振動性に優れ長期3年保証を実現しています。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。※対応する指定容量の交換ハードディスクカートリッジをお買い求めください。※オプション品のカートリッジにはRAIDシステムは入っていません。
    質量(g)830使用温度範囲本体の環境条件に準じる外寸(mm)幅104×奥行164×高さ27(突起部含まず)使用湿度範囲本体の環境条件に準じる対応商品I ・O DATAホームーページよりNAS交換ハードディスク対応表をご確認くださいRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • HDW-UTシリーズ用交換ハードディスク I ・O DATA(アイオーデータ)

    HDW-UTシリーズ用交換ハードディスク

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷
    USB 3.2 Gen 1対応、2ドライブ搭載(RAID 0/1対応)のHDW-UT16の交換用ハードディスクです。 ハードディスク故障時には、本商品を使って故障したハードディスクと入れ替えることができます。 RAID 1を利用していた場合、大切なデータが失われることを防ぐこともできます。
    質量(g)約710対応機種HDW-UT16保証期間3年容量(TB)8
  • HDL-Zシリーズ専用交換用ハードディスク I ・O DATA(アイオーデータ)

    HDL-Zシリーズ専用交換用ハードディスク

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    HDL-Z専用の交換用HDDカートリッジです。省電性と耐振動性に優れ、長期3年保証を実現しています。ロックを解除しフロント側に引き出すことで、簡単に交換ができます。※出荷時に搭載されているHDDと同容量のカートリッジをご利用ください。※対応する指定容量の交換HDDカートリッジをお買い求めください。※オプション品のカートリッジにはRAIDシステムは入っていません
    付属品インデックスラベル、必ずお読みください使用温度範囲本体の環境条件に準じる外寸(mm)幅104×奥行164.2×高さ26.9(突起部含む)使用湿度範囲本体の環境条件に準じる対応商品I ・O DATAホームーページよりNAS交換ハードディスク対応表をご確認くださいRoHS指令(10物質対応)対応
  • HDW-UTシリーズ用交換ハードディスク 24TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    HDW-UTシリーズ用交換ハードディスク 24TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    HDW-UTシリーズ交換用HDDです。HDD故障時に本商品を使って故障したHDDと入れ替えることができます。RAID 1を利用していた場合、大切なデータが失われることを防ぐこともできます。※交換用のHDDは、お使いのHDW-UTシリーズの容量にあったものをご購入ください。
  • My Book Duo(2021EX)ブラック WDBFBEシリーズ I ・O DATA(アイオーデータ)

    My Book Duo(2021EX)ブラック WDBFBEシリーズ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    279,800税込307,780
    1台
    5日以内出荷
    情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。大容量で高速なRAID0、データの二重化を確保するRAID1、2つのドライブを独立して使用するJBODのいずれかに設定が可能
  • ネットワーク接続ハードディスク(NAS)2ドライブモデル HDL2-TAシリーズ I ・O DATA(アイオーデータ)

    ネットワーク接続ハードディスク(NAS)2ドライブモデル HDL2-TAシリーズ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    71,980税込79,178
    1台
    翌々日出荷
    情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。スマホやタブレット、PCなど、複数の機器からアクセスできるので家族みんなでファイルを共有したりと、とっても便利なLANで接続するネットワークハードディスクの「ランディスク」です。初回のセットアップからセットアップ後の利用まで、どなたでもカンタンに使えます。ランディスクは電源さえ入っていれば、PCを使わなくてもネットワーク経由で直接データにアクセスすることができます。家族で写真を共有したり、リビングや書斎、寝室で音楽を聴いたり、さらには外出先からでも、いろんな場所から保存データにアクセスすることができます。初回のセットアップからセットアップ後の利用までどなたでもカンタンに使えるランディスクです。設置はLANケーブルと電源ケーブルをつなぐだけでとっても簡単。はじめてランディスクをお使いになる方でも安心してご利用いただけます。2台のHDDを内蔵することによって、ユーザーが意識しなくても自動的に2台のHDDにデータを保存し、万が一のHDDの故障時もデータを失うことを防いでくれます。(拡張ボリューム、RAID 1)また、2台のHDDを統合して大容量HDDとして利用(RAID 0)することも可能です。
    アズワン品番65-3419-21
  • HD4-UTNシリーズ専用 交換用ハードディスク I ・O DATA(アイオーデータ)

    HD4-UTNシリーズ専用 交換用ハードディスク

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    HD4OPシリーズは、4ドライブ搭載ハードディスク「HD4-UTNシリーズ」専用の交換用ハードディスクです。省電性と耐振動性に優れ長期3年保証を実現しています。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。※本商品にRAIDシステムは入っていません
    使用温度範囲(℃)5~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×164×27(突起部含まず)対応商品HD4-UTNシリーズ※出荷時に搭載されているHDDと、同容量のHDDカートリッジをご利用ください。保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)20~80
  • ネットワーク接続ハードディスク(NAS) 2ドライブモデル 2TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    ネットワーク接続ハードディスク(NAS) 2ドライブモデル 2TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    。スマホやタブレット、PCなど、複数の機器からアクセスできるので家族みんなでファイルを共有したりと、とっても便利なLANで接続するネットワークハードディスクの「ランディスク」です。初回のセットアップからセットアップ後の利用まで、どなたでもカンタンに使えます。ランディスクは電源さえ入っていれば、PCを使わなくてもネットワーク経由で直接データにアクセスすることができます。家族で写真を共有したり、リビングや書斎、寝室で音楽を聴いたり、さらには外出先からでも、いろんな場所から保存データにアクセスすることができます。初回のセットアップからセットアップ後の利用までどなたでもカンタンに使えるランディスクです。設置はLANケーブルと電源ケーブルをつなぐだけでとっても簡単。はじめてランディスクをお使いになる方でも安心してご利用いただけます。2台のHDDを内蔵することによって、ユーザーが意識しなくても自動的に2台のHDDにデータを保存し、万が一のHDDの故障時もデータを失うことを防いでくれます。(拡張ボリューム、RAID 1) また、2台のHDDを統合して大容量HDDとして利用(RAID 0)することも可能です。
  • ネットワーク接続ハードディスク(NAS) 2ドライブモデル 8TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    ネットワーク接続ハードディスク(NAS) 2ドライブモデル 8TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    。スマホやタブレット、PCなど、複数の機器からアクセスできるので家族みんなでファイルを共有したりと、とっても便利なLANで接続するネットワークハードディスクの「ランディスク」です。初回のセットアップからセットアップ後の利用まで、どなたでもカンタンに使えます。ランディスクは電源さえ入っていれば、PCを使わなくてもネットワーク経由で直接データにアクセスすることができます。家族で写真を共有したり、リビングや書斎、寝室で音楽を聴いたり、さらには外出先からでも、いろんな場所から保存データにアクセスすることができます。初回のセットアップからセットアップ後の利用までどなたでもカンタンに使えるランディスクです。設置はLANケーブルと電源ケーブルをつなぐだけでとっても簡単。はじめてランディスクをお使いになる方でも安心してご利用いただけます。2台のHDDを内蔵することによって、ユーザーが意識しなくても自動的に2台のHDDにデータを保存し、万が一のHDDの故障時もデータを失うことを防いでくれます。(拡張ボリューム、RAID 1) また、2台のHDDを統合して大容量HDDとして利用(RAID 0)することも可能です。
    容量(TB)8
  • ネットワーク接続ハードディスク(NAS) 2ドライブモデル 6TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    ネットワーク接続ハードディスク(NAS) 2ドライブモデル 6TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    74,980税込82,478
    1台
    翌々日出荷
    。スマホやタブレット、PCなど、複数の機器からアクセスできるので家族みんなでファイルを共有したりと、とっても便利なLANで接続するネットワークハードディスクの「ランディスク」です。初回のセットアップからセットアップ後の利用まで、どなたでもカンタンに使えます。ランディスクは電源さえ入っていれば、PCを使わなくてもネットワーク経由で直接データにアクセスすることができます。家族で写真を共有したり、リビングや書斎、寝室で音楽を聴いたり、さらには外出先からでも、いろんな場所から保存データにアクセスすることができます。初回のセットアップからセットアップ後の利用までどなたでもカンタンに使えるランディスクです。設置はLANケーブルと電源ケーブルをつなぐだけでとっても簡単。はじめてランディスクをお使いになる方でも安心してご利用いただけます。2台のHDDを内蔵することによって、ユーザーが意識しなくても自動的に2台のHDDにデータを保存し、万が一のHDDの故障時もデータを失うことを防いでくれます。(拡張ボリューム、RAID 1) また、2台のHDDを統合して大容量HDDとして利用(RAID 0)することも可能です。
    容量(TB)6