曜日別特売

法人向け 5年保証 RAID対応 2ドライブ 外付けハードディスク(USB 5Gbps)

法人向け 5年保証 RAID対応 2ドライブ 外付けハードディスク(USB 5Gbps) - I ・O DATA(アイオーデータ)法人向け 5年保証 RAID対応 2ドライブ 外付けハードディスク(USB 5Gbps) - I ・O DATA(アイオーデータ)法人向け 5年保証 RAID対応 2ドライブ 外付けハードディスク(USB 5Gbps) - I ・O DATA(アイオーデータ)法人向け 5年保証 RAID対応 2ドライブ 外付けハードディスク(USB 5Gbps) - I ・O DATA(アイオーデータ)法人向け 5年保証 RAID対応 2ドライブ 外付けハードディスク(USB 5Gbps) - I ・O DATA(アイオーデータ)法人向け 5年保証 RAID対応 2ドライブ 外付けハードディスク(USB 5Gbps) - I ・O DATA(アイオーデータ)法人向け 5年保証 RAID対応 2ドライブ 外付けハードディスク(USB 5Gbps) - I ・O DATA(アイオーデータ)法人向け 5年保証 RAID対応 2ドライブ 外付けハードディスク(USB 5Gbps) - I ・O DATA(アイオーデータ)

USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応の外付けハードディスク(2ドライブ)です。24時間常時稼働を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載し、安心の長期5年保証付きです。また、データの消失リスクを低減する「ハードウェアRAID」に対応し、安心したデータ運用を実現。
24時間・常時稼働を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより、大切なデータをしっかりと守ります。
長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。
ハードウェアRAIDは、専用のコントローラーで処理するため、ソフトウェアRAIDと比べてCPUへの負荷が少なく、安定性と性能の両面で優れています。本商品はこのハードウェアRAIDを採用し、用途に合わせて選べる3種類のモードに対応しています。

付属品
USBケーブル(A-B USB 5Gbps 約1m)1本、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)
仕様
出荷時フォーマット/NTFS、盗難防止用ホール/〇(ケンジントンスロット)
色
黒
使用温度範囲(℃)
5~40
消費電力(W)
Typ/21
対応OS
Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Windows Server 2025、macOS 11~15、26、Chrome OS
コネクタ形状
USB-B×1
対応機種
パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、その他:I・ODATA製LAN DISK
動作環境
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのUSB-Aコネクターを搭載した機種
保証期間
5年
電源供給
セルフパワー
ファン
搭載
インターフェイス
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)/USB 2.0
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体のみ/約85×145×192(突起部を含まず)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
VCCI Class B、電気用品安全法(電源コード)、電気用品安全法(ACアダプタ ー )
対応アプリケーション
DAS CONNECT、DiskRefresher5 SE、Sync Connect + 、Sync Connect + データ移行マネージャー、アイ・オー・データハードディスクフォーマッタ
グリーン購入法
適合
設置条件
縦置き
使用湿度範囲(%RH)
20~80(結露なきこと)
グリーンマーク
認定
内容量
1台
注意
※サスペンド、レジュームなどの省電力機能はご利用いただけない場合があります。
※ホットスワップには対応しておりません。ハードディスクの交換は、一旦電源を落としてから行ってください。
※起動用ドライブとしてはご利用いただけません。
※スリープ復帰時に認識されなくなる場合があります。その場合は商品を抜き差ししてください。
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
インターフェース
ハードウェア暗号化
24時間連続稼働対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72572626HDW-UTNB2使用可能HDD/【ミラーリング(RAID 1)】1TB、【ストライピング(RAID 0)】2TB---
¥50,100
¥49,980
¥54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72572678HDW-UTNB8使用可能HDD/【ミラーリング(RAID 1)】4TB、【ストライピング(RAID 0)】8TBUSB 2.0、USB 3.2 Gen1非対応対応
¥100,600
¥99,980
¥109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72572617HDW-UTNB16使用可能HDD/【ミラーリング(RAID 1)】8TB、【ストライピング(RAID 0)】16TB---
¥156,500
¥149,800
¥164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72572660HDW-UTNB4使用可能HDD/【ミラーリング(RAID 1)】2TB、【ストライピング(RAID 0)】4TB---
¥62,400
¥61,980
¥68,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72572635HDW-UTNB24使用可能HDD/【ミラーリング(RAID 1)】12TB、【ストライピング(RAID 0)】24TB---
¥279,600
¥269,800
¥296,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72572669HDW-UTNB6使用可能HDD/【ミラーリング(RAID 1)】3TB、【ストライピング(RAID 0)】6TB---
¥82,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72572608HDW-UTNB12使用可能HDD/【ミラーリング(RAID 1)】6TB、【ストライピング(RAID 0)】12TB---
¥134,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする