カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイオーデータ)
  • Advantech(アドバンテック)(9)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • CKD(12)
  • Dynabook(8)
  • EPSON(15)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
  • NEC(7)
  • NETGEAR(8)
  • New-Era(ニューエラー)(11)
  • QNAP(18)
  • StarTech.com(10)
  • TRANSCEND(トランセンド)(11)
  • イメージニクス(7)
  • エスコ(6)
  • エレコム(9)
  • セルスター(7)
  • 佐藤計量器製作所(10)
  • 安達商事(13)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd 8g」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UHS-I対応microSDメモリーカード 128GB I ・O DATA(アイオーデータ)

    UHS-I対応microSDメモリーカード 128GB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    8日以内出荷
    UHS-I規格およびUHS スピードクラス1に対応した、SDカード変換アダプター付きmicroSDカードです。 添付の変換アダプターを使用することで、SDカードに変身。ビデオカメラや一眼レフカメラ等にご利用いただけます。高速で安定した転送を実現するインターフェイス、UHS スピードクラス1に対応。最大104MB/s(規格値)の転送速度での読み書きを実現し、大容量化・高速化のニーズに応えられます。また、UHS-I非対応機器でも、Class 10対応なので転送速度10MB/sを保証します。UHS スピードクラス1に対応しているため、大容量データも高速転送が可能です。変換アダプターを使用すれば、ビデオカメラでフルHD(2K)の動画を長時間録画したり、一眼レフカメラの撮影などもストレスなく快適に行なえます。Nintendo Switch(TM)に対応しています。ダウンロードファイルや画面写真を保存する際の保存容量を拡張できます。
  • G-DRIVE PROJECT I ・O DATA(アイオーデータ)

    G-DRIVE PROJECT

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    5日以内出荷
    Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
    付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド色グレー電源ACアダプター対応OSmacOS 10.15以降、Windows 10以降外形寸法133(W)×210(D)×51(H)mm保証期間5年間コネクタ本体:USB-C電源供給セルフパワーRoHS指令(10物質対応)対応
  • DDR5 PC5-5600対応 ノートパソコン用メモリー 8GB I ・O DATA(アイオーデータ)

    DDR5 PC5-5600対応 ノートパソコン用メモリー 8GB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥43,471税込¥47,818
    1台
    翌日出荷
    DDR5 PC5-5600(PC5-44800)に対応したノートパソコン用メモリーモジュールです。最大転送速度は44.8GB/s(理論値)と高速なため、今お使いのPCに増設することでPCの処理速度がアップし、より快適で安定した動作を実現できます。DDR5 PC5-5600(PC5-44800)に対応したノートパソコン用(262pin)メモリーモジュールです。DDR5 PC5-5600対応で、高速かつ安定した動作を実現します。「パソコンの動作が遅い」「アプリを立ち上げると固まってしまう」などと感じたときは、メモリーの増設がおすすめです。メモリーが増設されると、コンピューターが情報を大量に並行して処理できるようになります。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは安心の長期保証6年を実現!
  • DDR5 PC5-4800対応 ノートパソコン用メモリー 8GB I ・O DATA(アイオーデータ)

    DDR5 PC5-4800対応 ノートパソコン用メモリー 8GB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    1台
    取扱停止中
    DDR5 PC5-4800(PC5-38400)に対応したノートパソコン用メモリーモジュールです。最大転送速度は38.4GB/s(理論値)と高速なため、今お使いのPCに増設することでPCの処理速度がアップし、より快適で安定した動作を実現できます。DDR5 PC5-4800(PC5-38400)に対応したノートパソコン用(262pin)メモリーモジュールです。DDR5 PC5-4800対応で、高速かつ安定した動作を実現します。「パソコンの動作が遅い」「アプリを立ち上げると固まってしまう」などと感じたときは、メモリーの増設がおすすめです。メモリーが増設されると、コンピューターが情報を大量に並行して処理できるようになります。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは安心の長期保証6年を実現!
  • DDR5 PC5-5600対応 ノートパソコン用メモリー 32GB I ・O DATA(アイオーデータ)

    DDR5 PC5-5600対応 ノートパソコン用メモリー 32GB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    1台
    取扱停止中
    DDR5 PC5-5600(PC5-44800)に対応したノートパソコン用メモリーモジュールです。最大転送速度は44.8GB/s(理論値)と高速なため、今お使いのPCに増設することでPCの処理速度がアップし、より快適で安定した動作を実現できます。DDR5 PC5-5600(PC5-44800)に対応したノートパソコン用(262pin)メモリーモジュールです。DDR5 PC5-5600対応で、高速かつ安定した動作を実現します。「パソコンの動作が遅い」「アプリを立ち上げると固まってしまう」などと感じたときは、メモリーの増設がおすすめです。メモリーが増設されると、コンピューターが情報を大量に並行して処理できるようになります。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは安心の長期保証6年を実現!
  • DDR5 PC5-5600対応 ノートパソコン用メモリー 16GB I ・O DATA(アイオーデータ)

    DDR5 PC5-5600対応 ノートパソコン用メモリー 16GB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    1台
    取扱停止中
    DDR5 PC5-5600(PC5-44800)に対応したノートパソコン用メモリーモジュールです。最大転送速度は44.8GB/s(理論値)と高速なため、今お使いのPCに増設することでPCの処理速度がアップし、より快適で安定した動作を実現できます。DDR5 PC5-5600(PC5-44800)に対応したノートパソコン用(262pin)メモリーモジュールです。DDR5 PC5-5600対応で、高速かつ安定した動作を実現します。「パソコンの動作が遅い」「アプリを立ち上げると固まってしまう」などと感じたときは、メモリーの増設がおすすめです。メモリーが増設されると、コンピューターが情報を大量に並行して処理できるようになります。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは安心の長期保証6年を実現!