カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(76)
  • 制御機器(1)
  • 防犯用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)
  • モノタロウ(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(201)
  • エレコム(192)
  • サンワサプライ(174)
  • NEC(122)
  • 富士通(81)
  • Canon(70)
  • アライドテレシス(59)
  • StarTech.com(53)
  • Dynabook(51)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • サンワダイレクト(44)
  • エスコ(42)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(42)
  • EPSON(35)
  • brother(ブラザー)(34)
  • サン電子(PC)(31)
  • bitstrong(30)
  • 三菱電機(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(66)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tx-100」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100BASE-TX/10BASE-Te対応 5ポート レイヤー2スイッチングハブ ホワイト I ・O DATA(アイ・オー・データ)100BASE-TX/10BASE-Te対応 5ポート レイヤー2スイッチングハブ ホワイトI ・O DATA(アイ・オー・データ)
2,298税込2,528
1台
翌日出荷
本商品は、省電力機能を搭載した100BASE-TX/10BASE-Te対応の5ポートスイッチングハブです。ポートの使用状況にあわせて、電力を自動調節する省電力機能を搭載。昼夜でパソコン使用状況が大きく変わるオフィスなどで、電力を節約することができます。 省電力機能を搭載し、待機時最大約69%電力をカットすることができます。昼夜でパソコンの使用状況が大きく変わるオフィスや、時間帯によってはパソコンがほとんど使われることのない一般のご家庭などで、「省エネ」な環境を提供いたします。 本体のランプにより、電源・リンクの状態を確認できます。 100BASE-TX、10BASE-Tのネットワークを自動的に識別して接続します。また、ネットワーク機器のポートや接続するLANケーブルの種類を自動判別し、最適な通信を行います。温度上昇を抑えながらファンレス静音設計で 、静かな環境を守ります。ケーブルクランプ付き。
仕様MACアドレステーブル:2048エントリ(エージングタイム 300秒)、スイッチングファブリック:1Gbps、最大パケット転送レート:100BASE-TX:148,810pps、10BASE-Te:14,881pps容量(バッファ)48kbytes規格(Ethernet )IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3az(10BASE-Te)電源AC100V 50/60Hz制御(フロー)IEEE802.3x(Full-duplex 動作時)/Back Pressure(Half-duplex 動作時)対応(LANケーブル)100BASE-TX通信時:カテゴリー5以上のUTPまたはSTPケーブル、10BASE-T通信時:カテゴリー3以上のUTPまたはSTPケーブル機能スイッチ:スイッチ機能有り(全ポート)、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過通信方式CSMA/CD、全二重/半二重表示LEDLink/Act、電源スイッチング方式ストア&フォワード伝送方法100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-Te:マンチェスタ符号RoHS指令(10物質対応)対応LANRJ-45×5
USB Power Delivery対応ドッキングステーション I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB Power Delivery対応ドッキングステーションI ・O DATA(アイ・オー・データ)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
「US3C-DS1/PD-A」は、4K解像度(3840×2160 60fps)の映像出力(最大2画面まで)に対応したドッキングステーションです。本商品に接続された様々な機器を、USBケーブル1本でまとめてノートパソコンに接続できるようになります。また「USB Power Delivery※」に対応し、最大60Wまで本商品からノートパソコンへの給電が可能ですので、パソコン付属のACアダプターを使わなくても充電できるようになります。※USB PDに対応したノートパソコンである必要があります。詳しくはノートパソコンのメーカーにご確認ください。
付属品ACアダプター、電源コード(PES適合品)、USBケーブル(A-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)約1m)、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)約1m)、取扱説明書、保証書質量(g)約370使用温度範囲(℃)0~35定格電圧(V)AC100(50/60Hz)対応OSWindows11、Windows 10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)、Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)、Windows 10 October 2020 Update(バージョン 20H2)、Windows 10 May 2020 Update(バージョン 2004)、MacOS11~13、ChromeOS対応機種USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 USB Standard Aコネクター、または同仕様のUSB Type-Cコネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMac製品、Chromebook外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×80×26動作環境CPU:Intel第6世代 Core i7-6700HQ以上、メモリ:4GB以上、グラフィック:Intel HD Graphics HD520以上、NVIDIA GeForce 930M以上、モニター画面解像度:1280×720以上定格電流(mA)DC500(Typ)端子【USB(PC接続用)】コネクタ形状:USB Type-C(背面)、対応規格:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0、供給電力:60W【USB(HUB)】コネクタ形状:USB StandardA×4(背面2、前面2)/USB Type-C×2(前面)、対応規格:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0、供給電流:1ポートあたり最大900mA※バスパワーで供給できる機器は最大2ポートまで【LAN】コネクタ形状:RJ-45、対応規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T【オーディオ】ジャック形状:ヘッドホンΦ3.5ステレオミニジャック(前面)、マイクΦ3.5ミニジャック(前面)使用環境湿度(%)10~90(結露無き事)インターフェイス接続:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合映像出力コネクタ形状:HDMI(HDCP非対応)×2(背面)、DisplayPort(HDCP非対応)×2(背面)、最大解像度:4096×2160/60fps最大表示色1677万色
USBハブ搭載ギガビットLANアダプター(変換アダプター付) I ・O DATA(アイ・オー・データ)USBハブ搭載ギガビットLANアダプター(変換アダプター付)I ・O DATA(アイ・オー・データ)
4,098税込4,508
1台
当日出荷
ChromebookやMacにも使えるUSB-A&typeC両対応LANアダプター。パソコンのUSBポートに接続することで、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ポートを3つとLANポート1つを増設することができます。80cmあるケーブルによって様々な場所に自由な配置が可能です。パソコンのUSBポートに挿すだけで簡単に使えるので、複数のUSB機器と接続する場合や急に有線LAN通信が必要になった場合に役立ちます。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ポートではUSB機器と高速転送が可能なので、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応のUSBメモリーをつなぐことも可能です。
付属品A(メス)-C(オス)変換アダプター質量(g)95定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×35×19対応機種UUSB3.2Gen1/USB2.0ポート、Type-C/StandardAコネクタを搭載したWindowsパソコン、Mac、Chromebook消費電流(mA)350(Max)※USBポートへの供給電流含まずケーブル長(cm)80ジャンボフレーム最大サイズ4KBRoHS指令(10物質対応)対応USBパソコン接続用:コネクタ形状USB StandardA、対応規格USB3.2Gen1 5Gbps(理論値) USB2.0 480Mbps(理論値)、USBハブ:コネクタ形状USBStandardA×3、対応規格USB3.2Gen1 5Gbps(理論値) USB2.0 480Mbps(理論値)、供給電力:3ポートあわせて550mA以内LANコネクタ形状:RJ-45ポート、有線規格:1EEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3i(10BASE-T)、伝送速度:1Gbps、100Mbps、10Mbps
L2ライトマネージスイッチングハブ 16ポート I ・O DATA(アイ・オー・データ)L2ライトマネージスイッチングハブ 16ポートI ・O DATA(アイ・オー・データ)
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
ループ検知・防止/ポートVLAN/リンクアグリゲーションに対応し切り替えやEEEの入切が可能なモード切替スイッチを搭載したL2スイッチングハブです。設定画面へアクセスすることなく切り替えできるため、簡単に設定変更が可能です。使用温度は50℃まで対応しています。前面に搭載したモード切替スイッチにより、手動でループ検知・防止/ポートVLAN/リンクアグリゲーション機能の切り替えやEEEの有効・無効ができます。管理ソフト等を用いた操作よりもかんたんに設定変更が可能です。壁掛け用フックホールを装備。壁面にネジを取り付けることで、壁面への設置ができます。付属品のラックマウントアダプターを使用することにより、19インチラックに装着出来ます。アイドル時の消費電力を抑制するEEEに対応。リンク中でもデータ流入有無を常に判断し、自動的に消費電力を削減することができます。EEEの切り替えは前面に搭載したスイッチにより、手動で切替可能。スイッチを操作した後、電源コンセントにつなぐことで設定が反映されます。
付属品電源コード(PSE適合品)、電源コードガイドクランプ、ラックマウントアダプター(2個)、ラックマウントアダプター取り付け用ネジ(8個)、ゴム足(4個)、取扱説明書区分D使用温度範囲(℃)0~50スイッチスイッチ機能有り(全ポート)電源電源内蔵適合規格VCCI Class A定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×180×44(ゴム足突起部を含まず)その他の機能EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知・防止モード、リンクアグリゲーション(Static)、ポートVLAN、EEE(IEEE802.3az)通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CDバッファメモリ512kbytes表示LED電源、LINK/ACT、ループ皮相電力(VA)16(Typ)転送レート10BASE-T:14881pps/10BASE-Te:14881pps/100BASE-TX:148810pps/1000BASE-T:1488095pps発熱量(KJ/h)29フローコントロール制御IEEE802.3x(Full-duplex動作時)/BackPressure(Half-duplex動作時)ジャンボフレーム最大15kbytesスイッチング方式ストアアンドフォワード伝送方法1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5/100BASE-TX:4B/5B+MLT-3/10BASE-T:マンチェスタ符号RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)16エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5使用湿度範囲(%RH)10~90 (結露なきこと)Ethernet10BASE-T(IEEE802.3i)/10BASE-Te(IEEE802.3az)/100BASE-TX(IEEE802.3u)/1000BASE-T(IEEE802.3ab)LANRJ-45×16ポート
10G対応SFP+搭載2.5Gスイッチングハブ 8ポート I ・O DATA(アイ・オー・データ)10G対応SFP+搭載2.5Gスイッチングハブ 8ポートI ・O DATA(アイ・オー・データ)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
2.5Gbps対応の高速通信が可能なアンマネージスイッチングハブです。10G対応のSFP+ポートを搭載しており、SFP+モジュールを使用することで、10Gbpsでの通信も可能です。※SFP+モジュールは付属しておりません。※推奨SFP+モジュールはアイ・オー・データ機器ホームページをご確認ください。10G対応のSFP+ポートを搭載しています。環境に応じたSFP+モジュールをご用意いただくことで、LANケーブルや光ファイバーを使用した10Gbps通信が可能です。※SFP+モジュールは付属しておりません。Wi-Fi 7の登場により、ネットワーク環境の高速化が進んでいます。本商品は2.5G BASE-Tに対応しており、高速な通信環境の構築が可能です。また、2.5G BASE-Tに加え、1000BASE-Tおよび100BASE-TXにも対応しているため、既存の設備をそのまま活用しながら導入できます。商品背面に壁掛け用フックホールを備えており、壁面にネジ(※)を取り付けることで設置ができます。※壁面取り付け用のネジは付属しておりません。
仕様●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●本体サイズ(H):30mm●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●電波法備考:電波を発しない為●本体サイズ(W):220mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●AUTO-MDIX機能:あり 全ポート「Auto MDI/MDI-X」●本体サイズ(D):135mm●SNMP機能:なし●標準ポート数:8●本体(色):ブラック●MACアドレス登録件数:4000件●VLAN機能:なし●筐体材質:金属筐体タイプスイッチングハブ電源AC100V 50/60Hzマグネットなし通信速度100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/10GBASE-T/10GBASE-SR、10GBASE-LRRoHS指令(10物質対応)対応
法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証I ・O DATA(アイ・オー・データ)
76,980税込84,678
1台
翌日出荷から8日以内出荷
高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sのデータ転送を実現(※測定環境によって同等の結果とならない場合があります)。画像やCADデータのほか、大容量の動画ファイル扱うオフィスの業務を高速化します。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。NASはルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。USBハードディスクのように直接PCにつなげる必要がなく、データのやり取りをする際も、ケーブルをつなげなおしたり機器を持ち運ぶ必要がありません。
仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 1/RAID 0※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●HDD取替え機構:ハンドルタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 11~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大1,000名まで)、シャドウコピー:○、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:(Remote Link 3)、暗号化ボリューム:USBロックキー、通知機能:○(NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知)メモリー1GB使用CPUARM Cortex-A55 Quad core 2.0GHz色(本体)ファン1RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 2.0:USB-A:背面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×1接続台数同時(目安):25台搭載OSLinux(オリジナルOS)ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45、転送規格(ポート数):(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1グリーン購入法適合対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)ドライブ数2(SATA接続)RAID機能RAIDeX/RAID 1/RAID 0(出荷時:RAIDeX)
Wi-Fi 6対応 法人向け無線LANアクセスポイント I ・O DATA(アイ・オー・データ)Wi-Fi 6対応 法人向け無線LANアクセスポイントI ・O DATA(アイ・オー・データ)
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
法人向けモデルでは嬉しいACアダプター付きのWi-Fi6(IEEE802.11ax)対応アクセスポイントです。また、PoE受電にも対応していますので、PoE給電対応スイッチやインジェクターと接続いただければ電源が確保しづらい場所での設置の際もLANケーブル1本で電源供給が可能。設置場所にあわせた給電方法が選べるので、便利です。本商品は、Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)に対応し、5GHz最大1201Mbps(規格値)、2.4GHz最大574Mbps(規格値)の高速通信ができる法人向けのアクセスポイントです。内蔵アンテナのため見た目はシンプルで、すっきりとしたデザインを採用しました。IEEE802.1X(EAP)認証のセキュリティ方式やWPA3(パーソナル/エンタープライズ)にも対応し、セキュリティにも配慮した商品です。SOHOなどの小規模なオフィス、事業者様におすすめです。
付属品ACアダプター(ケーブル長:約3m)、取付キット、取付キット用ネジ一式、取扱説明書質量(g)約370規格有線:IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)ポート数1(コネクタ形状:RJ-45)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)、PoE利用時DC37~57対応OSWindows11、Windows10、MacOS11~13、ChromeOS、iOS14~16、iPadOS14~15、android10~13対応機種有線または無線LANインターフェイスを有した機器(Windowsパソコン、Mac、Chromebookなど)、iOS、Android搭載のスマホ、タブレット端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×33(取付キット含まず)消費電流(mA)ACアダプター使用時:710(Typ)、PoE使用時:11.2W(Typ)使用機器動作確認済みPoE:ETG-POE04、BSH-GP08MB伝送速度(Mbps)【理論値】IEEE802.11ax(5GHz帯):最大1201Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大867Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps伝送方法IEEE802.11ax:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/n/a/g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4/5伝送速度有線LAN/(理論値):1Gbps、100Mbps、10Mbpsグリーン購入法適合無線規格IEEE802.11ax/ac/n/a/g/bアンテナ方式内蔵アンテナ(2.4GHz送受信用×2、5GHz送受信用×2)対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)、TCP/IP通信周波数帯域(GHz)2.4、5(W52/W53/W56)
AI搭載 防塵・防水対応ネットワークカメラ「Qwatch(クウォッチ)」 I ・O DATA(アイ・オー・データ)AI搭載 防塵・防水対応ネットワークカメラ「Qwatch(クウォッチ)」I ・O DATA(アイ・オー・データ)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
防塵防水規格IP65準拠、屋外設置ができるネットワークカメラです。専用アプリ「Qwatch View」を使ってご自宅や外出先などでカメラの映像を確認することができます。AIを搭載したカメラなので、人物のみに反応した検知も可能。不審な人物の検知やお子様の帰宅の確認も可能です。また、カメラが検知した動きをメールやプッシュ通知で知らせたり、microSDやNASに映像を録画することもできます。PoEni対応しておりLANケーブルから給電が可能なため、コンセント増設などの電源工事不要で設置できます。SONY製イメージセンサー「STARVIS IMX327」と赤外線LEDを搭載し、設置場所にあわせて夜間の撮影方法をお選びいただけます。
用途セキュリティに配慮。視聴アプリQwatchViewはカメラからアプリへ直接映像が送信されるP2P通信。映像は暗号化され、第三者のサーバーを経由せず送信されるので、安心してご利用いただけます。付属品防水カバー、防水キャップ1式、取扱説明書、簡単接続シート、スタンド1式、ACアダプター(ケーブル長約3m)※添付ACアダプターは防水仕様ではありません。形状防水・暗視型質量(g)約190(本体のみ)使用温度範囲(℃)-50~50/ACアダプター:0~40(※赤外線による暗視機能ご利用時は-10~40℃となります)規格【PoE】IEEE802.3at/af class2、【有線】100BASE-TX、10BASE-T/【無線】IEEE802.11ac/n/a/g/b定格ACアダプター動作時:AC100V50/60Hz、PoE動作時:5.7W(Typ)対応OSWindows11、Windows10、iOS13~16、android10~13対応機種Androidデバイス、iOSデバイス、WindowsPC外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×49×110(突起部、スタンド、防水キャップ除く)使用湿度範囲10~90%(結露無き事)/ACアダプター:10~90%(結露無き事)(※赤外線による暗視機能ご利用時は-10~40℃となります)解像度プロファイル1:1920×1080、1280×720、640×360/プロファイル2:1280×720、640×360※QwatchViewの視聴や手動録画の画質はプロファイル2の設定に準じます防塵防水性能IP65検知方式動作/AI(人物)、音対応フォーマット動画:H.264/MJPEG、静止画:JPEG撮影モード暗視撮影:高感度センサーによる低照度撮影、赤外線による暗視(※排他利用となります)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応音声入力:マイク/出力:スピーカーカメラ仕様200万画素CMOSセンサーカメラ、画角水平113°垂直58°、フォーカス固定(パンフォーカス50cm~∞)対応microSDカードmicroSD最大2GB、microSDHC最大32GB、microSDXC最大128GB、フォーマット:EXT4、対応スピードクラス:class10
レイヤー2スイッチングハブ I ・O DATA(アイ・オー・データ)レイヤー2スイッチングハブI ・O DATA(アイ・オー・データ)
2,698税込2,968
1台
翌日出荷
ポートの使用状況にあわせて、電力を自動調節する省電力機能を搭載。 昼夜でパソコン使用状況が大きく変わるオフィスや、時間帯によっては パソコンがほとんど使われることのない一般のご家庭などで、電力を節約することができます。 ご利用にあたり設定は不要で、LANケーブルを挿すだけでご利用いただけます。 ファンレス静音設計です。
使用温度範囲(℃)0~40電源AC100V 50/60Hz制御【フロー】IEEE802.3×(Full-duplex動作時)/Back Pressure(Half-duplex動作時)通信方式CSMA/CD、全二重/半二重表示LEDLink/Act、電源保証期間1年ケーブル(対応LAN)100BASE-TX通信時:カテゴリー5以上のUTPまたはSTPケーブル、10BASE-T通信時:カテゴリー3以上のUTPまたはSTPケーブル取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)、RoHS指令準拠電源供給方式ACアダプターファンなしスイッチング方式ストア&フォワード
10G対応SFP+搭載2.5Gスイッチングハブ 5ポート I ・O DATA(アイ・オー・データ)10G対応SFP+搭載2.5Gスイッチングハブ 5ポートI ・O DATA(アイ・オー・データ)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
2.5Gbps対応の高速通信が可能なアンマネージスイッチングハブです。10G対応のSFP+ポートを搭載しており、SFP+モジュールを使用することで、10Gbpsでの通信も可能です。※SFP+モジュールは付属しておりません。※推奨SFP+モジュールはアイ・オー・データ機器ホームページをご確認ください。10G対応のSFP+ポートを搭載しています。環境に応じたSFP+モジュールをご用意いただくことで、LANケーブルや光ファイバーを使用した10Gbps通信が可能です。※SFP+モジュールは付属しておりません。Wi-Fi 7の登場により、ネットワーク環境の高速化が進んでいます。本商品は2.5G BASE-Tに対応しており、高速な通信環境の構築が可能です。また、2.5G BASE-Tに加え、1000BASE-Tおよび100BASE-TXにも対応しているため、既存の設備をそのまま活用しながら導入できます。商品背面に壁掛け用フックホールを備えており、壁面にネジ(※)を取り付けることで設置ができます。※壁面取り付け用のネジは付属しておりません。
仕様●本体サイズ(D):105mm●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●AUTO-MDIX機能:あり 全ポート「Auto MDI/MDI-X」●VLAN機能:なし●SNMP機能:なし●本体(色):ブラック●本体サイズ(W):158mm●標準ポート数:5●筐体材質:金属筐体●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●MACアドレス登録件数:4000件●本体サイズ(H):27mm●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプタータイプスイッチングハブ電源AC100V 50/60Hz本体質量(g)380マグネットなし通信速度100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/10GBASE-T/10GBASE-SR、10GBASE-LRRoHS指令(10物質対応)対応
10ポートL2アンマネージ10/100Mbps PoEハブ I ・O DATA(アイ・オー・データ)10ポートL2アンマネージ10/100Mbps PoEハブI ・O DATA(アイ・オー・データ)
9,698税込10,668
1台
翌日出荷
PoE給電に対応した10/100Mbpsポートを8つ、Gigabit対応アップリンクポートを2つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計120Wまで給電可能です。また、IPカメラと接続する際に便利な機能を搭載しています。IEEE802.3at準拠 PoE給電に対応した10/100Mbpsポートを8つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計120Wまで給電可能です。PoE受電機器にLANケーブル1本で給電可能。また、Gigabit対応アップリンクポートは2つ搭載しています。前面に搭載した「モード切替スイッチ」により、IPカメラとの接続時に便利な機能を手動で切り替えができます。切り替え可能な機能は、1ポートVLAN、2遠距離/10Mbps、3PD ALIVE、4ストーム制御です。管理ソフト等を用いた操作よりもかんたんに設定変更が可能です。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。
仕様●1~8ポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A、PoE給電機能:各ポート最大30W、最大供給電力 120W、PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●Ethernet規格:PSEポート(1~8ポート)10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)アップリンクポート(910ポート)10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u) 1000BASE-T(IEEE802.3ab)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応●LANポート:RJ-45×10ポート●MACアドレステーブル:8192●その他機能:オートネゴシエーション機能オートMDI/MDI-X機能ポートVLANPD ALIVEストーム制御遠距離/10Mbps●スイッチングファブリック:5.6Gbps●スイッチ機能:スイッチ機能有り(全ポート)●バッファ容量:最大 4Mbit●フロー制御:IEEE802.3x(全二重)バックプレッシャー(半二重)●主な添付品:・電源コード(PSE適合品、3ピンタイプ)1本・ラックマウントアダプター 2個・ラックマウントアダプター取付用ネジ 8個・ゴム足 4個・安全にお使いいただくために●伝送符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-T:マンチェスタ符号●最大パケット転送レート:10BASE-T:14881pps100BASE-TX:148810pps1000BASE-T:1488095pps●発熱量:500[kj/h]、120[kcal/h]●電圧定格:AC100V、50/60Hz使用温度範囲(℃)0~+40ポート数10消費電力(W)140(typ):120給電時 4.0(typ):PoE給電なし通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと表示LEDPower、LINK/ACT、PoE保証期間1年電源供給方式電源内蔵ジャンボフレーム最大9216Bytesスイッチング方式ストアアンドフォワードRoHS指令(10物質対応)対応
L2ライトマネージスイッチングハブ 24ポート I ・O DATA(アイ・オー・データ)L2ライトマネージスイッチングハブ 24ポートI ・O DATA(アイ・オー・データ)
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
ループ検知・防止/ポートVLAN/リンクアグリゲーションに対応し切り替えやEEEの入切が可能なモード切替スイッチを搭載したL2スイッチングハブです。設定画面へアクセスすることなく切り替えできるため、簡単に設定変更が可能です。使用温度は50℃まで対応しています。前面に搭載したモード切替スイッチにより、手動でループ検知・防止/ポートVLAN/リンクアグリゲーション機能の切り替えやEEEの有効・無効ができます。管理ソフト等を用いた操作よりもかんたんに設定変更が可能です。壁掛け用フックホールを装備。壁面にネジを取り付けることで、壁面への設置ができます。付属品のラックマウントアダプターを使用することにより、19インチラックに装着出来ます。アイドル時の消費電力を抑制するEEEに対応。リンク中でもデータ流入有無を常に判断し、自動的に消費電力を削減することができます。EEEの切り替えは前面に搭載したスイッチにより、手動で切替可能。スイッチを操作した後、電源コンセントにつなぐことで設定が反映されます。
付属品電源コード(PSE適合品)、電源コードガイドクランプ、ラックマウントアダプター(2個)、ラックマウントアダプター取り付け用ネジ(8個)、ゴム足(4個)、取扱説明書区分D使用温度範囲(℃)0~50ポート数1Gbps:24ポート(測定時)消費電力(W)12(Typ)スイッチスイッチ機能有り(全ポート)電源電源内蔵適合規格VCCI Class A定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(kg)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×180×44(ゴム足突起部を含まず)その他の機能EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知・防止モード、リンクアグリゲーション(Static)、ポートVLAN、EEE(IEEE802.3az)通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CDバッファメモリ512kbytes表示LED電源、LINK/ACT、ループ発熱量(kcal/h)10交流電流220mA(Typ)皮相電力(VA)22(Typ)転送レート10BASE-T:14881pps/10BASE-Te:14881pps/100BASE-TX:148810pps/1000BASE-T:1488095pps発熱量(KJ/h)43フローコントロール制御IEEE802.3x(Full-duplex動作時)/BackPressure(Half-duplex動作時)ジャンボフレーム最大15kbytesスイッチング方式ストアアンドフォワード伝送方法1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5/100BASE-TX:4B/5B+MLT-3/10BASE-T:マンチェスタ符号RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)24エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5使用湿度範囲(%RH)10~90 (結露なきこと)Ethernet10BASE-T(IEEE802.3i)/10BASE-Te(IEEE802.3az)/100BASE-TX(IEEE802.3u)/1000BASE-T(IEEE802.3ab)LANRJ-45×24ポート
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型I ・O DATA(アイ・オー・データ)
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
ビジネス向けに特化した23.8型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。 ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。 人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。 ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。
仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90°付属品電源コード、C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)ケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、WEBカメラ取付ネジ(1本)質量(kg)スタンドあり:約6.7、スタンドなし:約4.3消費電力(W)最大時:130、通常使用時(オンモード):15.5、待機時:1.1定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応(ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×229×374~503(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×55×327(突起部を含まず)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1000:1(標準)解像度最大表示:1920×1080視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 83.9、DisplayPort:31.0 ~ 83.9、USB Type-C:31.0 ~ 67.5走査周波数(垂直)HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USBType-C:59.9~60.3応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間色(本体)ブラック保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。出力端子USB Type-C×1(デイジーチェーン用)入出力音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA)高さ調整範囲(mm)130USBポートアップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A)年間消費電力量(kWh/年)53.5グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745パネル(タイプ)TFT23.8型ワイド/ADSモニターサイズ23.8型パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)輝度(cd/m2)250(標準値)LANRJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)LAN DISK(HDL2-XABシリーズ) I ・O DATA(アイ・オー・データ)Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)LAN DISK(HDL2-XABシリーズ)I ・O DATA(アイ・オー・データ)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
10GbE及び5GbE/2.5GbEに対応した法人向けNASです。高速データ転送により、急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化します。 サブフォルダーへの権限設定やシャドウコピー、iSCSIでの利用が可能になり、従来品より幅広いオフィスのニーズに対応しました。 ランディスクの特長である、容量のアップスケールが可能な冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加できるアドオン方式を採用し、利用環境ごとに最適化されたNAS運用を実現します。
用途高い保証レベルでの安心を実現した、「5年保証」+「データ復旧」サービス(最大150万円相当)を標準添付したモデルです。仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAIDD1付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ACアダプター、電源コード、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリ、USBロックキーシール×2、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス)ブラック消費電力(W)Typ:36、最大:76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×210×160対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS・Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook対応Windows、MacOS10.15~12、iOS13~15、iPad14~15、Android5.0~12.0、ChromeOSインターフェースUSB3.1Gen1コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1電源(AC100V)(ACアダプター)50/60Hzメモリー容量2GBHDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ:対応使用CPUIntel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core)RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数64(10GbE接続時)/32(1GbE接続時)伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6)アクセス方式(対応リモートアクセスサービス)Remote Link 3※無償パッケージの機能追加により対応グリーン購入法適合LAN設定転送規格(ポート数):(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1/(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止機構:ケンジントンスロット
2.5GbE対応 1ドライブ ネットワークHDD 2TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)2.5GbE対応 1ドライブ ネットワークHDD 2TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
高速2.5GbEに対応したネットワークHDDです。読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sのデータ転送を実現。外出先からのリモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。ファンレス設計により、稼働中も静音性を確保。2.5GbEに対応し読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。PCやスマートフォンを使ってランディスクの状態を確認できる無料の遠隔管理サービス「NarSuS(ナーサス)」をご利用いただけます。稼働時間や内部温度などをいつでも確認できるほか、トラブル発生時には異常をメールでお知らせします。
仕様●作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)●作成可能なユーザー数:300●作成可能な共有フォルダー数:400付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)質量(kg)約0.9使用温度範囲(℃)0~40ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1消費電力(W)Typ:12、最大:30電源添付のACアダプターより電源供給定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OSコネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX対応:○外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×142×171(突起部除く)機能リモートアクセス(Remote Link 3) ・NarSuS(別途登録が必要) ・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合) ・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ) ・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応) ・省電力モード ・メディアサーバー ・暗号化ボリューム(USBロックキー)使用湿度範囲10~85%(結露無きこと)HDDドライブ数: 1(SATA接続)動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種保証期間1年設置方式方向:縦置き取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)エネルギー消費効率(W/GB)0.00272対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsfRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1接続台数同時(目安):25台アクセス方式【LANポート】CSMA/CDグリーン購入法適合容量(TB)2拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
2.5GbE対応 2ドライブ ネットワークHDD 2TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)2.5GbE対応 2ドライブ ネットワークHDD 2TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
54,980税込60,478
1台
翌日出荷
2.5GbEに対応した高速ネットワークHDDです。最大読み込み速度294.2MB/s、書き込み速度266.2MB/sを実現。安心のミラーリング機能を搭載しており、ご家庭に高い信頼性の保存環境を提供します。リモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。2.5GbEに対応し読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。法人向け商品に搭載されているデータ2重化技術「拡張ボリューム」を採用。2台のHDDに同じファイルを書き込むことで、どちらかのHDDが故障してもデータを失いません。また、従来の「RAID」システムとは異なる、冗長性、拡張性、高速性を兼ね備えたアイ・オー独自の仕組みです。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。
仕様●作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)●作成可能なユーザー数:300●作成可能な共有フォルダー数:400付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)質量(kg)約1.7使用温度範囲(℃)0~40ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1消費電力(W)Typ:17、最大:50電源添付のACアダプターより電源供給定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OSコネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×144×185(ゴム足、突起部含まず)機能●リモートアクセス(Remote Link 3)・NarSuS(別途登録が必要)・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合)・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応)・省電力モード・メディアサーバー・暗号化ボリューム(USBロックキー)●盗難防止:ケンジントンスロット使用湿度範囲10~85%(結露無きこと)HDDドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:ハンドルタイプ動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種保証期間1年設置方式方向:縦置き取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)エネルギー消費効率(W/GB)0.00387対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsfRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1接続台数同時(目安):25台アクセス方式【LANポート】CSMA/CDグリーン購入法適合容量(TB)2拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)RAID機能RAIDeX、RAID1、RAID0
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型I ・O DATA(アイ・オー・データ)
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
ビジネス向けに特化した23.8型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。 ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。 人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。 ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。
仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90°付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック質量(kg)スタンドあり:約6.7、スタンドなし:約4.3消費電力(W)最大時:130、通常使用時(オンモード):15.5、待機時:1.5定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応(ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×229×374~503(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×55×327(突起部を含まず)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 83.9、DisplayPort:31.0 ~ 83.9、USB Type-C:31.0 ~ 67.5走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~ 75.0、DisplayPort:59.9 ~ 75.0、USB Type-C:59.9 ~ 60.3応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間色(本体)ホワイト保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。出力端子USB Type-C×1(デイジーチェーン用)入出力音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA)USBポートアップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A)年間消費電力量(kWh/年)53.5グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745モニターサイズ23.8型ワイドパネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)輝度(cd/m2)250(標準値)LANRJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
IEEE802.1X認証対応L2インテリジェントスイッチ I ・O DATA(アイ・オー・データ)IEEE802.1X認証対応L2インテリジェントスイッチI ・O DATA(アイ・オー・データ)
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
強固なセキュリティ環境を構築できるIEEE802.1X認証に対応したL2インテリジェントスイッチです。 接続機器やクライアントに応じてネットワークを分割できるVLAN機能やSNMPによる機器状態の監視通知にも対応。その他オフィスに導入するにあたり必要な機能を多数搭載しています。 放熱性の高い金属筐体や日本メーカー製コンデンサの採用など、信頼性の高いハードウェア設計により、標準で6年間の長期保証を実現。安心して長期間ご利用いただけます。
規格【Ethernet】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応スイッチ全ポートスイッチ機能有り機能ACL(アクセスコントロールリスト)機能、スパニングツリー、ポートミラーリング、SNMP対応(v1/v2c/v3)、IEEE802.3adリンクアグリゲーション、LLDP、QoS、IGMPスヌーピング(v2/v3)、MLDスヌーピング(v1/v2)、ストーム制御(ストームコントロール)、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知・防止機能、省電力機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet(EEE)対応、ケーブル長自動認識機能、リンクダウン検知機能、リンク速度検知機能)、ログ管理(Syslogサーバーへの送信)、WEB設定画面(日本語)搭載、ファームウェア自動更新機能、設定の保存・復元機能、Magical Finder対応通信方式CSMA/CD、全二重/半二重バッファメモリ512Kbytes表示LED電源、LINK/ACT、ループ検知/お知らせ転送レート(最大パケット)1000BASE-T:1488095pps、100BASE-TX:148810pps、10BASE-T:14881ppsジャンボフレーム最大サイズ9216bytesスイッチング方式ストア&フォワード
10ポートL2アンマネージGigabit PoEハブ I ・O DATA(アイ・オー・データ)10ポートL2アンマネージGigabit PoEハブI ・O DATA(アイ・オー・データ)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
PoE給電に対応したポートを8つ、アップリンクポートを2つ搭載したGigabit対応PoEスイッチングハブです。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計60Wまで給電可能です。全ポートがGigabit対応のため、高速通信が求められる機器にも適しています。IEEE802.3at準拠のPoE対応ポートを8つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計60Wまで給電可能です。PoE受電機器にLANケーブル1本で給電可能なため、電源のない場所でも簡単に機器の設置ができ、電源工事などを行わずに気軽に機器を設置できます。IPカメラとの接続時に有用な機能をまとめた「IPカメラモード」を搭載しています。 この機能をONにすることで、通信速度を10Mbpsに制限とPD ALIVEの機能がまとめて有効になります。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。
仕様●1~8ポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A、PoE給電機能:各ポート最大30W、最大供給電力 60W、PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●Ethernet規格:10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)1000BASE-T(IEEE802.3ab)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応●LANポート:RJ-45×10ポート●MACアドレステーブル:2048●その他機能:オートネゴシエーション機能オートMDI/MDI-X機能IPカメラモード(IPカメラモードをONにすると、PD ALIVEと遠距離/10Mbpsが有効になります)●スイッチングファブリック:20Gbps※接続方法によっては制限される場合があります●スイッチ機能:スイッチ機能有り(全ポート)●バッファ容量:最大2Mbit●フロー制御:IEEE802.3x(全二重)バックプレッシャー(半二重)●主な添付品:・電源コード(PSE適合品、3ピンタイプ)1本・ゴム足 4個・安全にお使いいただくために●伝送符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-T:マンチェスタ符号●最大パケット転送レート:10BASE-T:14881pps100BASE-TX:148810pps1000BASE-T:1488095pps●発熱量:256[kJ/h]、61[kcal/h]●電圧定格:AC100V、50/60Hz使用温度範囲(℃)0~+40ポート数10消費電力(W)71(typ):60給電時 5.4(typ):PoE給電なし通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと表示LEDPower、LINK/ACT、PoE保証期間1年電源供給方式電源内蔵ジャンボフレーム最大9216Bytesスイッチング方式ストアアンドフォワードRoHS指令(10物質対応)対応
法人向け1ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け1ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証I ・O DATA(アイ・オー・データ)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sのデータ転送を実現(※測定環境によって同等の結果とならない場合があります)。さらに24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクの採用。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。NASはルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。USBハードディスクのように直接PCにつなげる必要がなく、データのやり取りをする際も、ケーブルをつなげなおしたり機器を持ち運ぶ必要がありません。背面には、USB 5Gbpsポートを搭載。USBハードディスクを接続することで、保存データを高速にバックアップできます。指定した曜日や毎日の決まった時間に自動実行できるうえ、世代管理機能により過去のデータを複数の履歴として保存可能です。
仕様●作成可能なユーザー数:300●拡張機器/UPS対応:○●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク消費電力(W)30(最大)、12(TYP)電源添付のACアダプターより電源供給定格電圧(V)AC100(50/60Hz)対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 11~15 Android /iOS /iPadOS /Chrome OS対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大1,000名まで)、シャドウコピー:〇、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:○(Remote Link 3)、暗号化ボリューム:USBロックキー、通知機能:○(NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知)メモリー1GB使用CPUARM Cortex-A55 Quad core 2.0GHzRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 2.0:USB-A:背面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×1接続台数同時(目安):25台搭載OSLinux(オリジナルOS)ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45、転送規格(ポート数):(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1グリーン購入法適合対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)ドライブ数1(SATA接続)
ワイド液晶ディスプレイ 27型 I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型I ・O DATA(アイ・オー・データ)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
ビジネス向けに特化した27型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。 ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。 人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。 ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。
仕様表示面積:596.736(H)×335.664(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90°付属品電源コード(PSE適合品)、C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)ケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、WEBカメラ取付ネジ(1本)質量(kg)スタンドあり:約7.6、スタンドなし:約5.2消費電力(W)最大時:130、通常使用時(オンモード):18.4、待機時:1.1定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理(パネル)非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応(ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×50×325(突起部を含まず)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1000:1(標準)解像度最大表示:1920×1080視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 83.9、DisplayPort:31.0 ~ 83.9、USB Type-C:31.0 ~ 67.5走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~ 75.0、DisplayPort:59.9 ~ 75.0、USB Type-C:59.9 ~ 60.3応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間色(本体)ブラック保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。出力端子USB Type-C×1(デイジーチェーン用)入出力音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA)高さ調整範囲(mm)130USBポートアップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A)年間消費電力量(kWh/年)62.2グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331パネル(タイプ)TFT27型ワイド/ADSモニターサイズ27型パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)輝度(cd/m2)300(標準値)LANRJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)LAN DISK(HDL4-XABシリーズ) I ・O DATA(アイ・オー・データ)Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)LAN DISK(HDL4-XABシリーズ)I ・O DATA(アイ・オー・データ)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準装備。手厚く充実した保証によりNASをより長く、安心してお使いいただけます。 10GbE及び5GbE/2.5GbEに対応した法人向けNASです。高速データ転送により急激に大容量化がすすむこれからのオフィス業務を効率化。さらにサブフォルダーへの権限設定やシャドウコピー、iSCSIでの利用が可能になり、従来品より幅広いおフィルのニーズに対応しました。ランディスクの特徴である容量のアップスケールが可能な冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能を後から追加できるアドオン方式を採用し、利用環境ごとに最適化されたNAS運用を実現します。
用途10GbE/5GbE/2.5GbEに標準対応・オフィス環境にあわせてビジネスを高速化仕様【対応リモートアクセスサービス】Remote Link 3※無償パッケージの機能追加により対応【冗長化】方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID 0/RAID 5/RAID 6付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ACアダプター、電源コード(PES適合品)、ADプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト(ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス))ブラック消費電力(W)最大110、Typ55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)対応機種WindowsPC、AppleMac、iOS/android搭載のスマホ、タブレット、Chromebook:LANインターフェースを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×210×160(ゴム足含む、突起部含まず)インターフェースUSB3.2Gen1コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1メモリー2GBHDDNAS専用ハードディスク、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応使用CPUIntel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core)RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数推奨同時接続:64台(10GbE接続時)/32台(1GbE接続時)ポート【LAN】転送規格(ポート数):(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1・Auto-MDI/MDIX対応 ○・アクセス方式:CSMA/CD・コネクター形状:RJ-45グリーン購入法適合対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)、アプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※)、SNMP※無償パッケージの機能追加により対応
ループ検知・防止機能搭載L2スイッチングハブ I ・O DATA(アイ・オー・データ)ループ検知・防止機能搭載L2スイッチングハブI ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
ループ検知・防止機能とEEEに対応したL2スイッチングハブです。それぞれの機能は個別の「モード切替スイッチ」によって入切を変更できます。設定画面へアクセスすることなく切替できるため、ご使用シーンに合わせて簡単に設定変更ができます。放熱性の高い金属筐体によりファンレスを実現し、使用温度は50℃まで対応。また日本メーカー製の電解コンデンサを採用しており、3年間の保証付きで安心してご使用いただけます。
付属品電源コード(PES適合品)、電源コードガイドクランプ、ゴム足(4個)、マグネット(4個)&マグネット取付ネジ(4本)、取扱説明書材質金属(メタル)容量バッファ容量/ジャンボフレーム:512kbytes/最大15kbytes質量(g)440規格※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応※10BASE-Teは10BASE-Tとの通信が可能ポート数8スイッチスイッチ機能全ポート有、スイッチング方式:ストアアンドフォワード電源AC100V50/60Hz(消費電力4.0W)接続方式10BASE-Te(IEEE802.3az)/100BASE-TX(IEEE802.3u)/1000BASE-T(IEEE802.3ab)機能MACアドレステーブル:8192(ノンブロッキング)通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD転送レート最大パケット:10BASE-Te:14,881pps、100BASE-TX:148,810pps、1000BASE-T:1,488,095pps電源供給方式電源内蔵マグネットありフローコントロール制御IEEE802.3x(Full-duplex動作時)/BackPressure(Half-duplex動作時)RoHS指令(10物質対応)対応伝送規格符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5、100BASE-TX:4B/5B+MLT-3、10BASE-Te:マンチェスタ符号寸法(幅×奥行×高さ)(mm)198×85×30※突起部含まず帯域幅(Gbps)スイッチングファブリック:16(ノンブロッキング)LANポート:RJ-45
WS IoT2025fS WG 法人向けNAS I ・O DATA(アイ・オー・データ)WS IoT2025fS WG 法人向けNASI ・O DATA(アイ・オー・データ)
159,800税込175,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。コンパクトかつ静音性に優れた設計により快適にお使いいただけます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。また、静音性に優れているため、サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも快適に利用できます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
2.5GbE対応 2ドライブ ネットワークHDD 8TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)2.5GbE対応 2ドライブ ネットワークHDD 8TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
74,980税込82,478
1台
翌日出荷
2.5GbEに対応した高速ネットワークHDDです。最大読み込み速度294.2MB/s、書き込み速度266.2MB/sを実現。安心のミラーリング機能を搭載しており、ご家庭に高い信頼性の保存環境を提供します。リモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。2.5GbEに対応し読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。法人向け商品に搭載されているデータ2重化技術「拡張ボリューム」を採用。2台のHDDに同じファイルを書き込むことで、どちらかのHDDが故障してもデータを失いません。また、従来の「RAID」システムとは異なる、冗長性、拡張性、高速性を兼ね備えたアイ・オー独自の仕組みです。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。
仕様●作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)●作成可能なユーザー数:300●作成可能な共有フォルダー数:400付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)質量(kg)約1.7ブラック使用温度範囲(℃)0~40ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1消費電力(W)Typ:17、最大:50電源添付のACアダプターより電源供給定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OSコネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX対応:○外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×144×185(ゴム足、突起部含まず)機能●リモートアクセス(Remote Link 3)・NarSuS(別途登録が必要)・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合)・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応)・省電力モード・メディアサーバー・暗号化ボリューム(USBロックキー)●盗難防止:ケンジントンスロット使用湿度範囲10~85%(結露無きこと)HDDドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:ハンドルタイプ、ホットスワップ対応: -動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種保証期間1年設置方式方向:縦置き取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)エネルギー消費効率(W/GB)0.000968対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsfRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1接続台数同時(目安):25台アクセス方式【LANポート】CSMA/CDグリーン購入法適合容量(TB)8拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
給電対応8ポートPoEスイッチ I ・O DATA(アイ・オー・データ)給電対応8ポートPoEスイッチI ・O DATA(アイ・オー・データ)
29,980税込32,978
1台
欠品中
「BSH-GP08MB」は、PoEに対応した8ポートのL2インテリジェントスイッチです。 PoE受電に対応した無線LANアクセスポイントやネットワークカメラ、IP電話機などにLANケーブル経由で給電することができます。 8ポート全て電源供給に対応しており、1ポートあたり最大30Wまで(装置全体で合計90Wまで)の給電が可能です。 オフィス導入にも安心な強固なセキュリティ環境を構築できるIEEE802.1X認証や、接続機器やクライアントに応じてネットワークを分割できるVLAN等の機能も搭載。 放熱性の高い金属筐体や日本メーカー製コンデンサの採用など、信頼性の高いハードウェア設計により、標準で6年間の長期保証を実現。安心して長期間ご利用いただけます。
用途無線LANアクセスポイントやネットワークカメラに最適仕様ポートVLAN、タグVLAN(対応タグ番号:1~4094)、マルチプルVLAN(グルーピング数:4094)付属品電源コード(PSE適合品)、電源コード抜け防止クランプ、マグネット(4個)、マグネット取り付けネジ(4個)、取扱説明書材質金属使用温度範囲(℃)0~50規格【Ethernet】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)[全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応]【PoE】IEEE802.3at(Type1、Type2)、IEEE802.3af [全ポートIEEE802.3at(Type2)準拠]ポート数8消費電力(W)110スイッチ全ポート有り適合規格VCCI Class A、RoHS指令準拠(10物質)、高調波電流規制JIS C 61000-3-2定格電圧(V)AC100(50/60Hz)接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T本体質量(kg)約1.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約265×184×44(突起部含まず)通信方式CSMA/CD、全二重/半二重交流電流(A)1.1表示LED電源、Link/Act、PoE、ループ検知/お知らせ発熱量(kcal/h)95皮相電力(VA)110転送レート1000BASE-T:1,488,095pps、100BASE-TX:148,810pps、10BASE-T:14,881pps電源供給方式電源内蔵発熱量(KJ/h)400マグネットありMACアドレス登録数8192エントリ(エージングタイム300秒)スイッチング方式ストア&フォワード供給電源1ポートあたり最大30W/装置全体合計90Wが上限ポートLAN:RJ-45×8ポートスイッチ容量16Gbps (ノンブロッキング)給電方式Alternative A使用湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
WS IoT2025fS WG 4ドライブラックマウントNAS 16TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)WS IoT2025fS WG 4ドライブラックマウントNAS 16TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
399,800税込439,780
1台
翌日出荷
Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。取り付けに必要なラックマウントレールを標準添付し、使用する潤滑油を減らすことで、はじめての方でも簡単に手を汚すことなく取り付けられるようにしました。米国EIA(米国電子工業会)の規格に準拠した19インチ1Uラックマウント対応。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●3.5インチスロット最大搭載数:4台●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●搭載済ストレージ容量:16000GB●本体サイズ(D):487mm●ホットスワップ:対応●RAID対応:ソフトウェア●本体重量(g):8300●iSCSI(IP-SAN):対応●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●附属品:初回設定マニュアル、ラックマウントレール取付方法、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●筐体タイプ:ラックマウント●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●VCCI:対応 VCCI Class A●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●本体サイズ(W):430mm●エネルギー消費効率:0.00200 IV区分●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●最大ストレージ容量:16000GB●WebDAV:対応●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●本体サイズ(H):44mm●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●3.5インチスロット搭載済数:4台メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
WS IoT 2022 Storage Std 2ドライブNAS 2TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)WS IoT 2022 Storage Std 2ドライブNAS 2TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
209,800税込230,780
1台
翌日出荷
Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Editionを搭載した法人向けのNASです。コンパクトな筐体でオフィスに設置しやすくサーバーOSならではの高度な管理が必要なIT環境でのご利用に最適。ユーザーの利用数制限がなく重複除去などの便利な機能があります。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために高い保証レベルでの”安心”を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付しました。また、お客様に代わってNASの状態をネットワーク経由で見守るクラウド管理機能「NarSuS(ナーサス)」をご利用いただけます。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも設置場所を選ばず、優れたデータ共有環境を提供します。また、高速ネットワークのためのCPUを採用しました。「Windows Server IoT 2022 for Storage」は、Windows Server 2022をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2022のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
仕様●3.5インチスロット搭載済数:2台●3.5インチスロット最大搭載数:2台●CPU:Intel Atom X6211E 2Core 3.0GHz●NIC仕様:1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×1、10GBASE-T / 5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX×1●RAID仕様:RAID 1(出荷時設定)、RAID 0、マルチディスク●RAID対応:ソフトウェア●USB仕様:フロント:USB 2.0×1、リア:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)×4●VCCI:対応 VCCI Class A●WebDAV:対応●iSCSI(IP-SAN):対応●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●エネルギー消費効率:0.00945 IV区分●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●ファンコントロール:なし●ホットスワップ:対応●対応クライアントOS:Windows 11/Windows 10 2022 Update(バージョン 22H2)/Windows Server 2022/2019/2016、macOS 12-14、iPadOS 15-17、Chrome OS●搭載済ストレージ容量:2000GB●最大ストレージ容量:2000GB●本体サイズ(D):218mm●本体サイズ(H):158mm●本体サイズ(W):119mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%●筐体タイプ:タワー●附属品:初回設定マニュアル、ACアダプター、電源コードx1、ACプラグ変換アダプター、リカバリ用USBメモリx1、LANケーブルx1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為本体質量(g)2700メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2022 for Storage Standardグリーン購入法適合
第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブNAS 2TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブNAS 2TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
339,800税込373,780
1台
翌日出荷
CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーを搭載した法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能となり、セキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても、快適な動作を実現します。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●搭載済ストレージ容量:2000GB●最大ストレージ容量:2000GB●RAID仕様:RAID1(出荷時)、RAID0、マルチディスク●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●筐体タイプ:タワー●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●3.5インチスロット最大搭載数:2台●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●WebDAV:対応●エネルギー消費効率:0.0118 IV区分●3.5インチスロット搭載済数:2台●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●RAID対応:ソフトウェア●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●CPU:Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●USB仕様:■USB 2.0:正面×1、背面×1※Type-Aコネクター■USB 5Gbps:背面×1※Type-Aコネクター■USB 10Gbps:背面×2※Type-A コネクター×1、Type-C コネクター×1●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●附属品:初回設定マニュアル、LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル(PSE適合品)×1、AC プラグ変換アダプター、●電波法備考:電波を発しない為●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、macOS 13~15、Chrome OS、iPadOS 16~18●VCCI:対応 VCCI Class A●ホットスワップ:対応●iSCSI(IP-SAN):対応寸法H(mm)160本体質量(g)2800寸法D(mm)210寸法W(mm)101メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
第12世代インテルCore i3搭載 4ドライブラックマウント法人向けWindows NAS I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 4ドライブラックマウント法人向けWindows NASI ・O DATA(アイ・オー・データ)
459,800税込505,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーを搭載した法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能となりセキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現します。OSにはWindows Server IoT 2022 for Storage Standardを採用。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの”安心”を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。「Windows Server IoT 2022 for Storage」は、Windows Server 2022をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2022のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
仕様エアフロー経路:各カートリッジフロント部、ユーザー利用制限数:無制、付属品初回設定マニュアル、ラックマウント取り付けマニュアル、LANケーブル×1、電源ケーブル(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプター、リカバリー用USBメモリー、ラックマウントレール区分IVタイプ【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD、USBプリンター接続、UPS対応規格VCCI Class A、グリーン購入法、省エネ法、電気用品安全法(ACプラグ変換アダプター)電源ACアダプター使用温度範囲5~40℃定格電圧AC100V(50/60Hz)方式冗長化:ソフトウェア対応OS【日本語版のみ】Windows 11、Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)、Windows 10 2022 Update(バージョン 22H1)、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11 ~ 13、Chrome OS ※3、iPadOS 14~16外形寸法約430(W)×407(D)×44(H)mm ※突起部除くコネクタ形状LANポート:RJ-45消費電力123W(MAX)、96W(Typ)対応機種Windowsパソコン、Apple Mac シリーズ 、iPad(iPadを利用した場合のファイルアクセス手順)、Chromebook(ファイルアクセス手順)設定方式冗長化:RAID 0/RAID 5/マルチディスクモード(※出荷時はRAID 5に設定されています。)対応ドライブ:ホットスワップ対応機能暗号化ボリューム:BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応、ディスク使用量制限、(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、iSCSI ターゲット、データ重複除去、ファイルスクリーン、プリントサーバー、レプリケーション:無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付、バックアップ:Windows Server Backup・データーコピー for Windows、ウイルス対策:Windows Defender ウイルス対策、NarSuS故障予兆通知機構HDD取替え:カートリッジタイプ使用湿度範囲10~85% ※結露なきことメモリー容量8GB動作環境LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種保証期間5年保証使用CPUIntel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHzファンファン×2RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数推奨同時:500台USBポートUSB 3.2 Gen 2(USB 3.1)Type-Aコネクター:背面×2、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Type-Aコネクター:背面×2、USB 2.0 Type-Aコネクター:正面×1搭載OSWindows Server IoT 2022 for Storage Standardアクセス方式LANポート:CSMA/CD映像出力HDMI×1(背面)対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)搭載ドライブ採用ドライブ:NAS専用HDDドライブ数4(SATA接続)転送モードLANポート: 10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1LANポート:Auto-MDI/MDIX対応
10Gbps対応Wi-Fi 7トライバンドルーター I ・O DATA(アイ・オー・データ)10Gbps対応Wi-Fi 7トライバンドルーターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
新規格「Wi-Fi 7」&インターネットポート10Gbpsに対応したプレミアムモデルのWi-Fiルーターです。新規格「Wi-Fi 7( IEEE802.11be)」に対応し、6GHz最大5765Mbps(規格値)、5GHz最大2882Mbps(規格値)、2.4GHz最大688Mbps(規格値)の3つの周波数帯で高速通信が可能です。2.5GbpsのLANポート対応で有線LAN接続のPCやゲーム機、Wi-Fi接続のスマホやノートPCなどもハイパフォーマンスでゲームも動画も安定して楽しむことができます。
仕様●無線LANセキュリティ:WPA2-パーソナル(AES)、WPA3-パーソナル(AES)、WPA2/WPA3パーソナル(AES)●無線LAN側ネットワーク部:●無線LAN規格:IEEE802.11be draft、IEEE802.11ax、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b●通信周波数:2.4GHz帯、5GHz帯(W52/W53/W56)、6GHz帯(LPI)【ルーター部有線規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3i(10BASE-T)●対応プロトコル:TCP/IP●伝送速度:インターネットポート(RJ-45×1ポート):10Gbps、5Gbps、2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、LANポート(RJ-45×3ポート):2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps●モードスイッチ:オート/AP(アクセスポイント)/リピーター付属品ACアダプター、LANケーブル、取扱説明書、設定情報シート質量(kg)1.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)26(Typ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×65×247対応機種・有線または無線LANインターフェースを有した機器(WindowsPC、Mac、ChromeBook)・iOS、android搭載のスマホやタブレット、ゲーム機、スマートスピーカー、ストリーミングメディアプレーヤー、プリンタ接続方法インターネット:IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、DHCPv6-PD伝送方法IEEE802.11be draft/ax:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/11n/11a/11g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4/5/6伝送速度IEEE802.11be draft(6GHz帯):最大5765Mbps、IEEE802.11be draft(5GHz帯):最大2882Mbps、IEEE802.11be draft(2.4GHz帯):最大688Mbps (受信は最大574Mbpsです。4096QAM対応機器の受信は最大688Mbpsでご利用いただけます。)、IEEE802.11ax(6GHz帯):最大2402Mbps、IEEE802.11ax(5GHz帯):最大2402 Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大1733Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps (256QAM対応機器は最大400Mbpsでご利用いただけます。)、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps対応プロトコルアンテナ方式:内蔵アンテナ×6(2.4GHz送受信用×2 & 5GHz送受信用×2 & 6GHz送受信専用×2)/TCP/IP(IPv6/IPv4)
2.5Gbps対応Wi-Fi 7デュアルバンドルーター I ・O DATA(アイ・オー・データ)2.5Gbps対応Wi-Fi 7デュアルバンドルーターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
新規格「Wi-Fi7」&インターネットポート2.5Gbpsに対応したスタンダードモデルのWi-Fiルーター。5GHz最大2882Mbps(規格値)、2.4GHz最大688Mbps(規格値)の2つの周波数帯で高速通信が可能です。機械的な印象をなくすデザインで視覚的なノイズを削り、部屋の中心に置いても違和感のない生活に馴染むデザインです。
付属品ACアダプター、LANケーブル、取扱説明書、設定情報シート質量(g)900備考インターネットをご利用になる場合は「回線」および「インターネットプロバイダー」との契約が必要です。また本商品は日本国外では使用できません。規格(無線LAN)IEEE802.11ax/be draft、IEEE802.11ac/11n/11a/11g、IEEE802.11b(有線)IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)※LANポートのみ、IEEE802.3az(10BASE-Te)※インターネットポートのみ消費電力(W)13(Typ)構成機器【ルーター部】●対応プロトコル:TCP/IP●伝送速度:インターネットポート:2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps・LANポート:1Gbps、100Mbps、10Mbps●インターネットポート:RJ-45※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation●LANポート:RJ-45×2●モードスイッチ:オート/AP(アクセスポイント)/リピーター【ルーター部2】●インターネット接続方法:IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD●サブネットマスク:255.255.255.0 固定●その他機能:SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からのPing応答拒否、インターネット側からの設定拒否、 DHCPサーバー(最大253台)、DHCP固定割り当て(最大32エントリー)、ポートの開放(最大32エントリー)、UPnP、MTU設定、オートブリッジ、APモード、NTPクライアント、IPsecパススルー、PPTPパススルー、PPPoEパススルー、ペアレントコントロール、回線自動判別機能対応機種・有線または無線LANインターフェイスを有した機器(WindowsPC、Mac、ChromeBookなど)・iOS、android搭載のスマホ・タブレット、テレビ、ゲーム機、スマートスピーカー、ストリーミングメディアプレーヤー、プリンタ等定格電源AC100V50/60Hz伝送速度(Mbps)無線LAN側ネットワーク【理論値】IEEE802.11be draft(5GHz帯):最大2882、IEEE802.11be draft(2.4GHz帯):最大688、IEEE802.11ax(5GHz帯):最大2402、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大1733、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300、IEEE802.11a/g:最大54、IEEE802.11b:最大11RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4帯/5帯(W52/W53/W56)伝送規格無線LAN側ネットワーク【方式】IEEE802.11ax/be draft:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/11n/11a/11g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)接続台数【無線LAN側ネットワーク部2】無線LANに接続できる機器の台数:推奨40台アンテナ方式無線LAN側ネットワーク部2:内蔵アンテナ×4(2.4GHz送受信用×2 & 5GHz送受信用×2)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×50×215(縦置き専用)使用チャンネル(ch)無線LAN側ネットワーク:24GHz帯=1-13、5GHz帯=36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144対応プロトコル無線LAN側ネットワーク部2:TCP/IP(IPv6/IPv4)無線LAN無線LAN側ネットワーク部2【機能】MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、MU-MIMO、ビームフォーミングW、バンドステアリング、MLO(2.4GHz、5GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT
SOHO(Small Office/Home Office) 法人向け2ドライブNAS I ・O DATA(アイ・オー・データ)SOHO(Small Office/Home Office) 法人向け2ドライブNASI ・O DATA(アイ・オー・データ)
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
個人事業主の方や家族経営事業者の方向けにコストを抑え導入や運用管理の操作を容易にしたNASです。ファイルサーバーやバックアップ用ととして安心してお使いいただける高品質・高機能のパーツを採用。連続稼働するからこそうれしい、低消費電力・静音ファンレス設計です。外出先でもPCやスマートフォンからアクセスできるため、コワーキングスペースでの業務や出張の際にも必要なデータを閲覧・編集できます。
仕様●LANポート:転送規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Auto-MID/MDIX対応有、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極●冗長化:方式:ソフトウェア、設定:拡張ボリューム/RAID 0/RAID 1※出荷時は拡張ボリュームに設定●推奨最大同時接続数(台):ローカルアクセス:8、リモートアクセス:3付属品LANケーブル(0.5m)、ACアダプター、初回設定マニュアル、RemoteLink設定シート定格AC100V50/60Hz、消費電力:Typ16W、最大48W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×145×192(突起部除く)対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS,android搭載のスマホ、タブレット端末、ChromeBook通信方式通信対応プロトコル:TCP/IP(IPv4、IPv6)、対応アプリケーションプロトコル:SMB、AFP(AppleShare)、対応リモートアクセスサービス:Remote Link 3HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替機構:無し(HDDは筐体に直接ネジで固定)RoHS指令(10物質対応)対応特性筐体:ファンレス、機能:履歴差分バックアップ、標準で内蔵ハードディスク暗号化済み、縦置き設置USBポートインターフェース:USB 2.0 ※USBハブを経由してUSB機器を接続することはできません、USB2.0コネクター:背面×1グリーン購入法適合対応ブラウザMicrosoft Internet Explorer 11、Microsoft Edge 41、Google Chrome 80、Safari 13
Ubuntu 22.04 LTS アプライアンス I ・O DATA(アイ・オー・データ)Ubuntu 22.04 LTS アプライアンスI ・O DATA(アイ・オー・データ)
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
本商品はビジネスアプリの動作に最適な法人・企業向けのアプライアンスです。第12世代インテルCore i3と32GBのメモリ、高速なSSDにより、快適なアプリ動作を実現し、連続稼働に配慮した設計とRAID 1による冗長化により、安心して運用いただけます。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクトな筐体です。サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイドやキャビネット等にも設置可能でメンテナンスに便利です。
質量(kg)2.1電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)94(MAX)、73(Typ)外寸(mm)幅101×奥行210×高さ160※突起部除くゴム足含む機構【ドライブ取替】カートリッジタイプ、ホットスワップ未対応インターフェース【LANポート】Auto-MDI/MDIX:(コネクタ形状RJ-45 8極)対応有動作環境HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続のキーボード、USB接続のマウス、対応ブラウザ:GoogleChrome※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要ですRoHS指令(10物質対応)対応外部記憶装置採用ドライブ:SSDUSBポートUSB3.1※USB3.2 Gen2 (10Gbps) A コネクター:背面×2、USB3.0※USB3.2 Gen1 (5Gbps) A コネクター:背面×2、USB2.0:正面×1搭載OSUbuntu 22.04 LTSアクセス方式【LANポート】(コネクタ形状RJ-45 8極)CSMA/CD映像出力HDMI(背面)対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)容量(GB)メモリー:32ドライブ数2(SATA接続)対象CPU形式Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHzデータ転送方式【LANポート】(コネクタ形状RJ-45 8極):10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×12.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1
安心!5年保証付き タイムスタンプ付与専用 特定用途向け端末 I ・O DATA(アイ・オー・データ)安心!5年保証付き タイムスタンプ付与専用 特定用途向け端末I ・O DATA(アイ・オー・データ)
569,800税込626,780
1台
3日以内出荷
「APX2-TSI3」は、セイコーソリューションズが提供するセイコータイムスタンプサービスに対応したタイムスタンプ専用端末です。PDFはもちろんオフィス文書、写真・動画などさまざまなデジタルデータに、1日当たり約2800回のスタンプ付与が可能です。電子化した文書の原本化や改正電子帳簿保存法(電帳法)への対応、知的財産の保護などにご利用いただけます。ご購入後は、5年間追加費用なしでタイムスタンプを利用できるため、付与するデータの選別や月々の付与数を管理する必要はありません。
仕様【タイムスタンプ】利用タイムスタンプ:セイコー タイムスタンプサービス Accredited Type A2、利用電子署名:PAdES、有効期間:10年、電子署名可能なファイル:PDF(利用可能な最大容量500MG)付属品LANケーブル×1、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)×1、ACプラグ変換アダプター、リカバリーUSBメモリー×1、初回設定マニュアル、ISSオンサイト保守パックご利用案内質量(kg)2.1消費電力(W)MAX94、Typ73定格電圧(V)AC100・50/60Hコネクタ形状LANポート:RJ-45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×210×160機能拡張:外付けHDD接続、UPS対応動作環境直接操作する場合:HDMI コネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続のキーボード、USB接続のマウス、Windowsリモートデスクトップ接続で操作する場合:対応OS:Windows 10、Windows 8.1使用CPUIntel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHzRoHS指令(10物質対応)対応特性バックアップと復元、Windows Defender ウイルス対策、エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、中空固定構造ファン×1、ケンジントンスロット有りUSBポートUSB3.1※USB3.2Gen2(10Gbps)A:背面×2、USB3.0※USB3.2Gen1(5Gbps):背面×2、USB2.0コネクター:正面×1搭載OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSCアクセス方式LANポート:CSMA/CD映像出力HDMI(背面1)対応プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6)容量(GB)8搭載ドライブ採用ドライブ:SSD、ドライブ数:2、カートリッジタイプ転送モードLANポート:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1、2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、AUTO-MDI/MDIX対応:〇、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45
第12世代インテルCore i3搭載 4ドライブラックマウント法人向けWindows NAS I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 4ドライブラックマウント法人向けWindows NASI ・O DATA(アイ・オー・データ)
935,980税込1,029,578
1台
3日以内出荷
CPUに第12世代IntelCore i3プロセッサーを搭載した法人向けNASです。最大500台の同時接続が可能でセキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理中も、快適な動作を実現します。OSには、ファイルサーバー専用OSであるWindows Server IoT 2022 for Storage Standardを採用。Active Directoryと連携し高度な管理が必要なIT環境でのご利用に最適です。「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付で安心して長くご使用いただけます。
付属品初回設定マニュアル、ラックマウント取付マニュアル、LANケーブル、電源ケーブル、ACプラグ変換アダプター、リカバリー用USBメモリー、ラックマウントレール消費電力(W)電源:123(Max)、96(typ)コネクタ形状【LANポート】RJ-45外寸(mm)幅430×奥行407×高さ44対応機種LANインターフェイスを搭載したTCP/IP通信が正常に動作する機種、Windowsパソコン・AppleMacシリーズ・iPad・ChromeBook※本商品の設定および管理にはいずれかの環境が必要です。・Windowsリモートデスクトップ接続可能なパソコン・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(Remoteデスクトップ接続可能であること)電源電圧(V)電源内蔵:AC100 50/60Hz機構【ドライブ取替】HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応インターフェース【LANポート】Auto-MDI/MDIX:対応有OSWindows Server IoT 2022 for Storage StandardRoHS指令(10物質対応)対応外部記憶装置採用ドライブ:NAS専用HDDUSBポートUSB3.2Gen2(USB3.1)Type-Aコネクター:背面×2、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Type-Aコネクター:背面×2、USB2.0Type-Aコネクター:正面×1アクセス方式【LANポート】CSMA/CDグリーン購入法適合映像出力HDMI×1(背面)対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.02.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)容量(GB)メモリー:8ドライブ数4(SATA接続)対象CPU形式Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHzグリーンマーク認定
小規模オフィス向け 1ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ)小規模オフィス向け 1ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証I ・O DATA(アイ・オー・データ)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
データの共有やバックアップが手軽にできて、リモートアクセスも可能なSOHO向けのランディスクです。コストを抑え導入や運用管理の操作を容易にしたNASです。ファイルサーバーやバックアップ用に安心してお使いいただける高品質・高機能のパーツを採用。さらに連続稼働するからこそうれしい低消費電力・静音ファンレス設計です。外出先でもPCやスマホからアクセスできるため、コワーキングスペースでの業務や出張の際にも必要なデータを閲覧・編集できます。
仕様●作成可能数:共有フォルダー:400、ユーザー数:300※グループの作成はできません●対応リモートアクセスサービス:RemoteLink3付属品必ずお読みください、初回設定マニュアル、ACアダプター、LANケーブル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)電源(V)添付ACアダプターより供給AC10050/60Hz消費電力(W)Typ:9.2、最大:30対応OSWindows11、Windows10、Windows Server 2022、Windows Server 2019 、Windows Server 2016、MacOS11~14、iOS、iPadOS、Android、ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×142×171対応機種WindowsPC※、AppleMacシリーズ※、iOS・Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、ChromeBook(※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種)インターフェースUSB 2.0HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:1(SATA接続)使用CPUARM A55 1.8GHz Quad coreRoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0 ※1、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS ※2 ※1初期設定では無効になっています。※2 Remote Link 3対応アプリケーションにより利用されます。ブラウザからのファイルアクセスはできません。USBポートインターフェイス:USB2.0※USBハブを経由してUSB機器を接続することはできません、USB2.0コネクター:背面×1接続台数同時:103台グリーン購入法適合対応プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6)グリーンマーク認定LAN規格:1000BASE-T/100BASE-TX、Auto-MDI/MDIX対応:有、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45 8極
サイネージ向けAndroid OS搭載STB I ・O DATA(アイ・オー・データ)サイネージ向けAndroid OS搭載STBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
本商品はAndroid OS 14を搭載したAndroid STBです。4K(最大解像度3840×2160p)コンテンツに対応し、横表示だけでなく縦表示もできるので、デジタルサイネージ用途での利用にぴったりです。メーカーの遠隔管理サービス「I-O DATA Device Management」に対応しているので、離れた拠点から機器の状態確認や再起動ができ、運用効率を大幅に向上します。また従来品に添付していたリモコンをオプション(別売)とすることで、必要に応じて選択可能となりました。
仕様【OS】Android14【CPU】Amlogic S905×5その他【GPU】ARM Mali-G310 V5付属品ACアダプター(ケーブル長1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、アンテナ×2、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書質量(g)380規格【有線】100BASE-TX、10BASE-T/IEEE802.11ax/【無線】ac/n/a/g/b、Bluetooth5.4電源DC12V 消費電流:830mA(Typ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×133×33周波数【SPUクロック】2.5GHz【通信】5GHz帯(W52/53/56)、2.4GHz帯メモリータイプ:DDR4、メインメモリー:4GB解像度最大3840×2160(60Hz)インターフェイスHDMI出力端子×1、USB-C(USB2.0)×1、USB-A(USB2.0)×1、RS232(D-sub9ピン)×1、IR延長ケーブル接続端子(Φ3.5mm)×1、アナログ音声出力端子(Φ3.5mm)×1、microSDカードスロット(最大2TB)×1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料購入前にお読みください(0.24MB)ストレージ32GB eMMC
「5年保証」UWQHD対応&65W給電USB-C搭載 34型液晶ディスプレイ(BizCrysta) I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」UWQHD対応&65W給電USB-C搭載 34型液晶ディスプレイ(BizCrysta)I ・O DATA(アイ・オー・データ)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
【安心の長期5年保証&無輝点保証対象商品:安心してご使用いただくためにご購入のお客様対象に液晶パネル・バックライトを含めた5年間長期保証を実施しております。また、輝点があった場合、ご購入1ヶ月以内に限り商品ご交換をいたします。】ビジネス向け「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」の34型超ワイド液晶ディスプレイ(平面タイプ)です。UWQHD(3440×1440)の高解像度により、フルHDの約2.4倍の表示領域を実現しています。21:9のフラット(平面)なワイド画面は、表計算ソフトなどでの横スクロールを軽減し、快適な作業環境を提供します。また、複数ウィンドウを同時に表示できるため、切り替えが不要になり、業務効率が向上します。USB Type-Cケーブル1本で、映像入力とノートPCへの最大65W給電が同時に可能。
仕様●可動:チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:120mm、VESAマウントインターフェイス:100×100mm、miniPCアタッチメントホール:BESA75×75mm●最大輝度/コントラスト比/応答速度(m):400cd/1000:1/3s[GTG]●垂直走査周波数(Hz):HDMI:29.9~120.0、Displayport:59.8~120.0、Type-C:59.8~120.0(OSDのUSB設定が2.0設定時)●水平走査周波数(kHz):HDMI:29.9~183.0、Displayport:31.4~183.0、Type-C:31.4~183.0(OSDのUSB設定が2.0設定時)付属品電源コード(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、必ずお読みください、台座、miniPC取付ネジ、miniPC取付ナット寸法(mm)スタンド有:幅817×奥行260×高さ443~558 スタンド無し:幅817×奥行61×高さ367質量(kg)スタンド有:約9.3、スタンド無し:約6.8消費電力(W)最大時140、通常27.8、待機時0.5、年間消費電力量:85.3kWh定格AC100V50/60Hz50/60Hz(電源内蔵)表面処理非光沢対応機種【パソコン】WindowsPC、、Mac、ChromeBook 【ゲーム機】Nintendo Switch、PS5、PS4、PS4Pro、Xbox seriesX、Xbox seriesSコントラスト比1000:1(標準)最大解像度3440×1440ディスプレイTFT34型ワイド色(本体)ブラック端子入力:HDMI×1、Type-C×1、Displayport×1、LAN:RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB-A(給電/メンテナンス用)、出力:Φ3.5mmステレオミニRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル画素ピッチ:0.2325mm(H)×0.2325mm(V)/表示面積:799.8mm(H)×334.8mm(V)/最大表示色:1677万色/視野角度:上下178°左右178°パネル駆動方式ADSリフレッシュレート(Hz)HDMI:100、Displayport:120、Type-C:120グリーンマーク認定
Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き) I ・O DATA(アイ・オー・データ)Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)I ・O DATA(アイ・オー・データ)
999,800税込1,099,780
1台
5日以内出荷
Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)80TB
仕様●CPU/メモリ:Intel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core)/2GB●候補なし:8TB●冗長化:方式:ソフトウエア、設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 5/RAID 6●推奨最大同時接続台数:64台(140GbE接続時)32台(1GbE接続時)付属品電源コード、ACプラグ変換アダプター、LANケーブル×2、マスターキー保存用USBメモリ、USBロックキーシール(2枚)、管理マニュアル、ActiveImage Protector Desktop Edition のご案内、ラックマウントレール 添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス)質量(kg)8.5外形寸法(mm)約幅430×奥行407×高さ44(突起部除く)電源AC100V 50/60Hz 消費電力:最大120W、Typ529W対応OSWindows11/10、MacOS10.15~5、Android5~14、iOS13~18、ChromeOS、iPadOS14~18、Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012R2/2012対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS/Android搭載のスマホ・タブレット・Chromebook※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:4、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB5Gbps:Aコネクター:背面×2、USB2.0:Aコネクター:正面×1背面×1グリーン購入法適合対応プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6)グリーンマーク認定LAN転送規格:(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45