カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)
  • SMC(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • ホンダ(2)
  • 三菱電機(1)
  • 巴バルブ(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • ヤンマー(1)
  • HITACHI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u13t02」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマート電源ユニット I ・O DATA(アイ・オー・データ)スマート電源ユニットI ・O DATA(アイ・オー・データ)
71,980税込79,178
1台
8日以内出荷
電源コンセントを6ポート搭載し、電源供給だけではなくリモートからコンセントへの電力供給をON/OFFできます。遠隔で再起動できますので、現地へ行かずに問題が解消でき費用や時間を無駄にしません。本商品を導入することで、リモートで電源を再起動することができるため現地に駆け付けての作業を大幅に減少させ、運用コスト抑えることができます。本商品のご購入時に1年間の無料ライセンスを添付しており、2年目以降もご利用いただく場合はライセンスのご購入が必要です。「コンセントリブート」機能でアクセスポイントやスイッチなどのネットワーク機器をPingにて死活監視し、異常を検知すると自動的に電源を再起動します。 ネットワーク機器の異常を再起動により復旧してダウンタイムを短縮し、業務への影響を抑えます。本商品では本商品全体の消費電力と各コンセントの消費電力とその推移をグラフで確認することができます。消費電力を見える化することでコンセントに接続している機器の稼働状況にあわせた対策を検討することができ、電力消費の最適化、ひいては電気料金の削減に貢献できます。
仕様●サーキットブレーカー:あり●ポート仕様:RJ-45×2ポート●入力プラグ形状:IEC-C13 Inlet●入力周波数:50/60Hz●有線LAN規格:IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)※10BASE-Teは非対応付属品電源コード(PSE適合品、3ピンタイプ、長さ約1.8m)、ラックマウントキット(金具2種類×2枚、ネジ8本)、ゴム足(4個)、壁固定用ネジ(4個)、アンカー(4個)、ワッシャー(4枚)質量(kg)約1.1使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)7.5(Typ)※本体のみコンセント個数6コンセント形状NEMA 5-15R対応OSWindows11、Windows 10、macOS 11~13出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100出力電流(A)12(コンセント合計1200W)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×70×44※突起部を含まず保証期間3年入力電流(A)12(最大)使用環境湿度(%)5~95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応対応ブラウザWindows:Microsoft Edge、Chrome、Mac:Safari※最新バージョンのブラウザーをご利用ください出力周波数50/60Hz
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ