ブランド: I ・O DATA(アイ・オー・データ)すべて解除
USB3.0 Type-C対応 ハブ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 3日以内出荷
次世代USB規格「Type-C」に対応したUSBハブです。
USB Type-Cコネクターが搭載されたパソコン等に、
これまで使っていたハードディスクなどのUSB A機器を最大4台同時に接続できます。
また従来のUSB Aコネクター用のケーブルも同梱していますので、
新・旧どちらの機種でも安心してご利用いただけます。
シンプルかつコンパクトなデザインで、バスパワーにも対応していますので置き場所をとりません。
インターフェース USB 3.1 Gen1、USB 3.0、USB 2.0 付属品 USBケーブル(Type-C-Micro-B/50cm)、USBケーブル(A‐Micro-B/30cm)、取扱説明書 使用温度範囲(℃) 5~35 ポート数 4 電源 USBバスパワー(パソコンより供給) 本体質量(g) 約36 対応OS Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7、macOS 10.12 ~ 10.14/Mac OS X 10.8 ~ 10.11 対応機種 Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約75×45×14(突起部、ケーブル分を除く) 使用湿度範囲 20~80%(ただし結露なきこと) 保証期間 6ヵ月 取得規格 VCCI Class B、RoHS指令準拠 アズワン品番 64-3792-75 供給電流(mA) 4ポート合計600以内 データ転送速度 5.0Gbps(USB 3.1 Gen 1(USB 3.0))/480Mbps(USB 2.0)規格値 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.1 Gen1、USB 3.0、USB 2.0 コネクタ形状-アップストリーム microB (メス)×1 コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A (メス)×4
USB 3.1 Gen1 Type-C⇔Type-A 両コネクター搭載USBメモリー I ・O DATA(アイ・オー・データ) 3日以内出荷
次世代USB規格「Type-C」と従来規格「Type-A」の両コネクターを搭載したUSB 3.1(Gen 1)対応のUSBメモリーです。
新型MacBookなどに搭載のType-Cコネクターは、端子の向きを気にせず接続できる新しい形状の端子です。
本商品は、Type-C、Type-Aと端子が異なる機器同士のデータ共有が簡単に行なえます。
また、高級感漂うアルミボディに加え、全長約2.9cmのコンパクトサイズなので、かさばらず持ち運びが便利です。
安心のセキュリティソフトにも対応し、安全にデータを持ち運ぶことができます。
Type-C側には端子を守るコネクターキャップを装備。ゴミやホコリから端子を保護できます。
また、キャップを外しても、ネック部分が本体につながっているので、キャップの紛失防止になります。
インターフェイス USB Type-C:USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、USB Type-A:USB 3.0/USB 2.0 付属品 取扱説明書 質量(g) 約4 使用温度範囲(℃) 0~35 電源 PCより電源供給 適合規格 RoHS指令準拠、VCCI クラスB 対応機種 Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 17.6×28.5×7.2(突起部含まず) 消費電流(mA) 最大250 使用湿度範囲 20~80%(結露なきこと) 保証期間 1年間のハードウェア交換保証
USB Type-C対応 編集・再生・保存ソフト付きポータブルDVDドライブ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
Type-C/USB A 搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。新旧幅広いパソコンに対応し、バスパワーで動くので、場所を選ばずにデータの書き込み作業などを行うことができます。データライティングの定番ソフト「B’sRecorder GOLD 20」(ダウンロード版)を添付USB Type-CおよびUSB Standard A コネクターを搭載したパソコンの両方でお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。動画や音楽の編集、フォトムービーの作成、動画・音楽の形式変換までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様 ●使用可能メディア(Read):M-DISK、DVD+R(1層)(2層)、DVD+RW、DVD-R(1層)(2層)、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM(1層)(2層)、CD-R、CD-RW、CD-ROM●DVD読出速度(Read):8倍速●本体サイズ(H):14mm●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●CD再書込速度(RW):24倍速●DVD再書込速度(RW):6倍速●CD読出速度(Read):24倍速●本体サイズ(W):136mm●ドライブタイプ:DVDドライブ●本体サイズ(D):146mm●使用可能メディア(W/R):READ:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM<1><2>、CD-R、CD-RW、CD-ROM Write:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、CD-R、CD-RW●ローディング方式:トレイタイプ●内蔵・外付:外付●CD書込速度(Write):24倍速●DVD書込速度(Write):8倍速 本体質量(g) 270 コネクタ形状 Type-C 対応機種 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート、USB-C(R)/USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Chromebook インターフェース USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1) 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品型番と製品本体の定格ラベル型番についてのご案内(0.35MB)
USB Type-C & USB A両対応LTE USBドングル I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
USB Type-C対応のコンパクトなLTE USBドングルです。ドライバのインストールは不要で、デバイスに挿すだけでご利用いただけます。専用の変換アダプタを使用することで、Type-Aデバイスにも接続可能です。4G/LTEのモバイル回線を利用してインターネットに接続するためのUSBデバイスです。パソコンやタブレットなどのUSBポートに差し込むことで、モバイルデータ通信を可能とします。Wi-Fiが利用できない環境や、小型で手軽に利用できる機器を求める方に最適です。専用のドライバのインストールは不要で、USBポートに本商品を挿すだけでご利用できます。4G/LTEのモバイル回線を利用するためのAPN等の設定もWebブラウザで設定できるため、設定変更のためのツールをインストールしていただく必要もありません。Windowsだけでなく、macOSやiPad OSにも対応しています。様々なOSに対応しているため、あらゆるビジネスシーンで活用することができます。
仕様 ●NATセッション数:3764●SIMカードサイズ:nanoSIM●ファームウェア更新手段:WebUIからの手動更新●ポート開放:対応●ポート開放の設定可能エントリー数:16●対応バンド:B1、B3、B8、B18、B19、B26●設定:WebUI 付属品 USB C-A 変換アダプター、取扱説明書 質量(g) 約21 電源 USBバスパワー 使用温度範囲 -20~60℃ 対応OS Windows 11、Windows 10、macOS 12~14、iPadOS 15~17 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約22×103×13 機能 ログ:容量:4096KB、管理:ログ(WebUI) 使用湿度範囲 5~95%(結露なきこと) 保証期間 3年 RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 上り最大50Mbps、下り最大150Mbps 防水性 IP56相当
USB Type-C対応 外付型BDドライブ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌々日出荷
最大16倍速の高速書き込みに対応したType-C/USB-Aコネクター搭載のパソコン対応外付型ブルーレイドライブです。BD/DVDビデオ再生や、動画などの編集、データの書き込み作業などを行うことができます。ライティング時のセキュリティ機能も充実。オーバースピード書き込み機能とUSB 3.2 Gen1の高速データ転送によって、1層BD-Rで最大16倍速の書き込み速度を実現しました。ハイビジョン映像などの大容量データも1層BD-Rなら約12分で書き込みが可能です。書き込みの待ち時間が短いため快適にお使いいただけます。USB Type-CおよびUSB Standard-A コネクターを搭載したパソコンの両方でお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。動画や音楽の編集、フォトムービーの作成、動画・音楽の形式変換までできます。
仕様 ●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為 RoHS指令(10物質対応) 対応
IODATA USB Type-C U字型アダプタ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
わずらわしいケーブルを背面に配線できます。意匠性が求められる受付等での使用に最適です。Power Delivery、データ通信、映像出力(ディスプレイオルタネートモード)に対応しておりPC用としてもお使いいただけます。
USB Type-Cケーブルを背面にスッキリと配線できるアダプタです。
ケーブルを機器の背面に配線することにより、ケーブルをひっかける事故の低減や意匠性の向上が期待できます。
モバイルディスプレイとの組み合わせに最適です。
色 ブラック 本体質量(g) 4 対応OS OSに依存しない コネクタ形状 Type-C オスーメスコネクター(U字型) 対応機種 USB Type-Cコネクターを搭載したモバイル液晶ディスプレイ/PC/スマートフォン、およびiPad Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 13×15×19 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) ~95(結露なきこと) データ転送速度 USB 3.2 Gen 2(最大10Gbps) 映像出力 対応 オス形状 Type-C メス形状 Type-C 変換タイプ オス-メス
USB Type-C対応 編集・再生・保存ソフト付きポータブルブルーレイドライブ ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
Type-C/USB A 搭載のパソコン対応ポータブルブルーレイドライブです。幅広いパソコンに対応し、バスパワーで動くので、場所を選ばずにBD/DVDビデオ再生や、動画などの編集、データの書き込み作業などを行うことができます。ライティング時のセキュリティ機能も充実。USB Type-CおよびUSB Standard A コネクターを搭載したパソコンの両方でお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。動画や音楽の編集、フォトムービーの作成、動画・音楽の形式変換までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様 ●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品型番と製品本体の定格ラベル型番についてのご案内(0.35MB)
USB Type-C対応 編集・再生・保存ソフト付きポータブルブルーレイドライブ シルバー I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
Type-C/USB A 搭載のパソコン対応ポータブルブルーレイドライブです。幅広いパソコンに対応し、バスパワーで動くので、場所を選ばずにBD/DVDビデオ再生や、動画などの編集、データの書き込み作業などを行うことができます。ライティング時のセキュリティ機能も充実。USB Type-CおよびUSB Standard A コネクターを搭載したパソコンの両方でお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。動画や音楽の編集、フォトムービーの作成、動画・音楽の形式変換までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様 ●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品型番と製品本体の定格ラベル型番についてのご案内(0.35MB)
IODATA USB Type-C L字型アダプタ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
PCのケーブルを背面に配線すると、デスク上でケーブルが邪魔にならなくなります。Power Delivery、データ通信、映像出力(ディスプレイオルタネートモード)に対応しておりPC用としてもお使いいただけます。USB Type-Cケーブルを背面にスッキリと配線できるアダプタです。
ケーブルを機器の背面に配線することにより、ケーブルをひっかける事故の低減や意匠性の向上が期待できます。
モバイルディスプレイやノートパソコンとの組み合わせに最適です。
色 ブラック 本体質量(g) 3 対応OS OSに依存しない コネクタ形状 Type-C オスーメスコネクター(L字型) 対応機種 USB Type-Cコネクターを搭載したモバイル液晶ディスプレイ/PC/スマートフォン、およびiPad Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24×7×20 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) ~95(結露なきこと) データ転送速度 USB 3.2 Gen 2(最大10Gbps) 映像出力 対応 オス形状 Type-C メス形状 Type-C 変換タイプ オス-メス
USB Type-C対応 外付型DVDドライブ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
最大24倍速の高速書き込みに対応したType-C/USB A 搭載のパソコン対応外付型DVDドライブ。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)接続とオーバースピード機能による書き込みによってメディア表記以上の倍速書き込みが可能※。※推奨メディアの品質や環境により発揮できない場合があります。低倍速メディアでも高倍速で書き込みができるオーバースピード書き込み機能により、1層DVD-Rで最大24倍速の書き込み速度を実現。また一般的なポータブルDVDに比べ最大約2分の1の時間での書き込みが可能。大容量データもスピードバックアップが可能で快適にお使いできます。USB Type-CおよびUSB Standard A コネクターを搭載したパソコンの両方でお使いいただけます。USB Type-Cコネクターは、表と裏の区別がないので、向きを気にせず接続することができます。※USB Type-Cで使うときは、添付のC(オス)-A(メス)変換アダプターをご利用ください。「B’s Recorder」は、CD やDVDを焼くディスク作成ソフト(ライティングソフト)の定番です。パスワード付きDVDディスクの作成や音楽CDの作成ができます。各ソフトウェアはダウンロード提供(無料)。ダウンロードはIO Portal会員情報サービスへのユーザー登録が必要です。
仕様 ●CD再書込速度(RW):24倍速●CD書込速度(Write):48倍速●CD読出速度(Read):48倍速●DVD再書込速度(RW):6倍速●DVD書込速度(Write):24倍速●DVD読出速度(Read):16倍速●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●ドライブタイプ:DVDドライブ●ローディング方式:トレイタイプ●使用可能メディア(Read):M-DISC(DVD)、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-ROM<1><2>、CD-R、CD-RW、CD-ROM●使用可能メディア(W/R):M-DISC(DVD)、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM、CD-R、CD-RW●内蔵・外付:外付●本体サイズ(D):50mm●本体サイズ(H):158mm●本体サイズ(W):220mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為 備考 情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」(https://www.iodata.jp/pio/)にてご確認ください。 本体質量(g) 980 コネクタ形状 Micro B 対応機種 USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0ポート、Standard Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Chromebook インターフェース USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
モバイルディスプレイ 17.3型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:220cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.5W/17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。最薄部が約8mmとスリムな筐体なので手軽に持ち運びできサッと片づけられるため便利です。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先でノートパソコンさえあれば仕事はできるが、画面が小さいためどうしても業務の効率が上がらないと感じている方におすすめのモバイルディスプレイ。コンパクトながらもフルHDの解像度があるので、これ1台をつなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。パススルー機能に対応しているので、接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。ACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品 HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください 寸法(mm) 表示面積:381.888(H)×214.812(V) 質量(kg) スタンドあり:約1.0 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz) 垂直走査:(HDMI)59.9~60.4、(USB-C)59.9~60.4 消費電力(W) 最大時:7.5、通常使用時(オンモード):4.2、待機時:0.3 定格電圧(V) DC5 角度(°) チルト上:20~60 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理 非光沢 周波数(kHz) 水平走査:(HDMI)31.4~67.5、(USB-C)31.4~67.5 対応機種 【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(HDMIのみ)、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、 Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド20°~60°時:約399×93~218×237~137(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約399×16×248(突起部を含まず) コントラスト比 1000:1(標準)、CREXレベル2設定時:24400:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 3年間 視野角 上下:178° 左右:178° 応答速度 5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時 入力端子 映像:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kWh/年) 14.2 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.1989×0.1989 パネル TFT17.3型ワイド/AAS モニターサイズ 17.3型 パネル駆動方式 TFT 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大60(最大解像度時) 輝度(cd/m2 ) 220(標準値)
モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて場所を選ばず業務効率アップ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 欠品中
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先では画面が小さいためかどうしても業務効率が上がらない。そう感じている方におすすめなのがモバイルディスプレイです。コンパクトながらもフルHDの解像度を持つため、これ1台つなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1つしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品 HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください 質量(kg) スタンドあり:約0.8 色 ブラック 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 規格 J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) スタンド20°~60°時: 約359×88~207×217~123(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時: 約359×16×226(突起部を含まず) 消費電力(W) 通常使用時(オンモード) :4.8 定格電圧(V) DC5 角度(°) [チルト角] 上:20~60 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 非光沢 対応機種 パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 最大消費電力(W) 7.7 プラグ VESA DDC2B コントラスト比 1000:1 最大解像度 1920×1080 表示色 1677万色 視野角 上下:178°、左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.0~67.5kHz、USB-C:31.0~67.5kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9~60.3Hz、USB-C:59.9~60.3Hz 応答速度 5ms[GTG] 入力端子 HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) 組立時間 約1分(大人1人) 色(本体) ブラック ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5 年間消費電力量(kWh/年) 14.96 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.17925×0.17925 パネル TFT15.6型ワイド/FFS 表示寸法(mm) 344.16(H)×193.59(V) 最大輝度(cd/m2 ) 300 待機時消費電力(W) 0.1 モニターサイズ 15.6型 パネル駆動方式 FFS 使用湿度範囲(%RH) 20~80(結露なきこと) リフレッシュレート(Hz) 60
USB Type-C(R)コネクター対応 パソコン用ブルーレイレコーダー「BDレコ」 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
テレビ録画用ハードディスクに保存した番組を、簡単な操作でBlu-rayやDVDにダビングできるパソコン用ブルーレイレコーダーです。テレビの買い替えや故障などのトラブルに備え、「残しておきたい」番組をディスクに保存できます。テレビ録画用のハードディスクに録りためた番組を、簡単な操作でBlu-ray DiscやDVDにダビングできるパソコン用ブルーレイレコーダーです。一般的に録画ハードディスク内の番組は、テレビやチューナーが変わると、以前の機器で録画した番組は見られません。BDレコならテレビの買い替えや、故障など不意のトラブルに備え、「どうしても残したい」大切な番組をテレビから取り出して、ディスクに保存できます。ダビング専用ソフト「BDレコ」が新登場。使い方はとてもシンプル。Blu-rayドライブをパソコンに接続し、専用のダビングソフト「BDレコ」でホームネットワーク上のテレビやチューナーから、画面の指示に従って、ダビングしたい番組を選ぶだけ。
仕様 【無償提供ソフトウェア】ダビングソフト 「BDレコ for PC」 再生ソフト「BDミレル」 データ保存ソフト ソースネクスト社製「B's Recorder 20」 ※ダウンロードおよび初回起動時には、インターネットへの接続環境とユーザー登録が必要です。 付属品 USBケーブル(A-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約50cm)・C(オス)-A(メス)変換アダプター ・ゴム足 ・取扱説明書 タイプ 外付け 使用温度範囲(℃) 5~35 電源 USBバスパワー 本体質量(g) 210 対応OS Windows 11(日本語版のみ) コネクタ形状 USB-C(R) 対応機種 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート、USB-C(R)/USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン 機能 書き込みエラー防止/BD書き込み、DVD書き込み、CD書き込みともに搭載 保証期間 1年 ディスクローディング方式 トレイタイプ 保護 著作権:CPRM(読み込み/書き込み) ※「BDミレル」にてCPRMの読み込みを行うには、初回再生時にインターネットに接続する必要があります。 ※書き込みを行うには、CPRM対応のソフトウェアとメディアが必要です。 AACS(読み込み/書き込み) ※本商品ではBlu-rayDisc(以下BD)に著作権保護されたコンテンツを再生する為に著作権保護技術「AACS」を採用しています。BDを継続的にお使いいただくために、定期的に「AACS」キーを更新する必要があります。 ※書き込みを行うには、AACS対応のソフトウェアとメディアが必要です。 インターフェイス USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約133×146×12※突起部を含まず RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 VCCI Class B 設置条件 水平のみ ※垂直不可 使用湿度範囲(%RH) 20~80(結露なきこと)
USB Type-C(R) コネクター対応 パソコン用DVDレコーダー「DVDレコ」 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
テレビ録画用ハードディスクに保存した番組を、簡単な操作でDVDにダビングできるパソコン用DVDレコーダーです。テレビの買い替えや故障などのトラブルに備え、「残しておきたい」番組をディスクに保存できます。テレビ録画用のハードディスクに録りためた番組を、簡単な操作でDVDにダビングできるパソコン用DVDレコーダーです。一般的に録画ハードディスク内の番組は、テレビやチューナーが変わると、以前の機器で録画した番組は見られません。DVDレコならテレビの買い替えや、故障など不意のトラブルに備え、「どうしても残したい」大切な番組をテレビから取り出して、ディスクに保存できます。ダビング専用ソフト「DVDレコ」が新登場。使い方はとてもシンプル。DVDドライブをパソコンに接続し、専用のダビングソフト「DVDレコ」でホームネットワーク上のテレビやチューナーから、画面の指示に従って、ダビングしたい番組を選ぶだけ。
仕様 【ソフトウェア】ダビングソフト 「DVDレコ for PC」 再生ソフト「DVDミレル」 データ保存ソフト ソースネクスト社製「B's Recorder 20」 ※ダウンロードおよび初回起動時には、インターネットへの接続環境とユーザー登録が必要です。 付属品 USBケーブル(A-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約50m) ・C(オス)-A(メス)変換アダプター ・取扱説明書 タイプ 外付け 使用温度範囲(℃) 5~35 電源 USBバスパワー 本体質量(g) 270 対応OS Windows 11(日本語版のみ) コネクタ形状 USB-C(R) 対応機種 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート、USB-C(R)/USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン 機能 書き込みエラー防止/DVD書き込み、CD書き込みともに搭載 保証期間 1年 ディスクローディング方式 トレイタイプ 保護 著作権:CPRM(読み込み/書き込み) ※「DVDミレル」にてCPRMの読み込みを行うには、初回再生時にインターネットに接続する必要があります。 ※書き込みを行うには、CPRM対応のソフトウェアとメディアが必要です。 インターフェイス USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体のみ/約136×146×14※突起部を含まず RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 VCCI Class B 設置条件 水平のみ ※垂直不可 使用湿度範囲(%RH) 20~80(結露なきこと)
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C、USB Std-B、USB Std-A、ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極 CTIA)/ブラック/スピーカー:あり I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:400cd/m2/応答速度:1ms/最大消費電力:67W/解像度WQHD、最大240Hzの高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。応答速度は0.2ms[GTG]、動きの激しい映像のブレを低減し、よりクリアな視認性を実現します。「Focus Mode」機能を搭載しサイズを瞬時に切り替えることが可能です。Focus Mode機能は27型の画面に24.3型相当の画面サイズで映すことができるようになる機能です。MMORPG等の大画面でプレイを楽しみたい27型表示とFPS等の大会準拠サイズでプレイに集中したい24.3型相当表示を本機能で瞬時に切り替えることが可能になっています。WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつ最大240Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。一般的に、液晶パネルのある色から別の色へ変化する際に、色変化にわずかに時間がかかり、それが映像描写の遅延となりブレにつながります。Clear AIM機能は、リフレッシュレートに応じてバックライトを点灯/消灯させ、動きの激しい映像の「ブレ」を低減できます。
仕様 ●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●標準消費電力:通常使用時(オンモード):17.7W●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20° 下:3°●パネル方式:ADS(IPS相当)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●PCリサイクル:○●J-Moss:対応●電源OFF時消費電力:待機時:0.5W●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約424(H)×614(W)×231(D)mm※突起部除く●最大消費電力(備考):67W(最大)●縦回転(ピボット)機能:あり 右:90°●最大消費電力:67W●応答速度(G to G):0.2ms●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●VCCI:対応 VCCI Class B●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:65° 右:65°●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●リフレッシュレート:240Hz●その他節電関連:年間消費電力量:56.5kWh●高さ調整:あり 110mm サイズ 27型 ピッチ 0.2331(H)×0.2331(V)mm 電源 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 適合規格 VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク 本体質量(g) 8100 サイズ(inch) 27 表面処理 非光沢 入力信号 HDMI、DisplayPort、USB2.0(USB Type-C、USB Std-B、USB Std-A)、ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極 CTIA) コントラスト比 1000:1 表示色 10億7374万色 ※10bit入力時 解像度 2560×1440(WQHD) 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) 31-355.2 走査周波数(垂直) 59.9-240 ケーブル 電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ケーブル、A-B USB 2.0ケーブル 入力端子 HDMI、DisplayPort、USB2.0(USB Type-C、USB Std-B、USB Std-A)、ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極 CTIA) スピーカー あり2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 パネル駆動方式 ADS 輝度(cd/m2 ) 400 USB USB Type-C(USB 2.0、DisplayPort Alt mode、USB PD 5V=1.5A(最大7.5W))×1、USB Std-B(USB 2.0)×1、USB Std-A(USB 2.0(5V/500mA))×1、システム更新用:USB Std-A(USB 2.0(5V/1A))×1
ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応し、見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイです。また、USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われます。さらに、USBハブを2ポート搭載。マウスやキーボードなど常時接続している機器を本商品につなげば、ノートPCとの接続がスッキリ。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。
仕様 表示面積:596.736mm(H)×335.664mm(V)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、チルト角:上17°、下5°、スイベル角:左45°、右45°、ピボット(回転):左90°、右90°、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○、組立時間の目安:約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間、搭載技術:HDR10 付属品 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 2)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください、目隠しシール(2枚) 質量(kg) スタンドあり:約6.9、スタンドなし:約4.9 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 消費電力(W) 最大時:140、通常使用時(オンモード):22.1、待機時:0.3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること 表面処理 非光沢 適合機器 Windowsパソコン、Mac、Chromebook、Nintendo SwitchTM 、PS4(R)、PS4(R) Pro、PS5TM 、Xbox Series X、Xbox Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約614×230×408~528※突起部を含まず、スタンドなし:約614×55×369※突起部を含まず 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 1000:1 液晶パネル TFT27型ワイド 最大解像度 3840×2160 保証期間 5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。 走査周波数(水平) HDMI:26.4 ~ 135.0kHz、DisplayPort:31.0 ~ 133.3kHz、USB-C:31.0 ~ 133.3kHz 走査周波数(垂直) HDMI:24.0 ~ 60.3Hz、DisplayPort:29.9 ~ 60.3Hz、USB-C:29.9 ~ 60.3Hz 応答速度 5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時 入力端子 HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1 視野角(左右:上下) 178°:178° VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック 高さ調整範囲(mm) 120 ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート アップストリーム USB Type-C:USB 3.2 Gen 2(USB 3.1)/USB 2.0×1、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム USB Standard A:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×2(最大5V/0.9A、HUB用)、USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年) 69.7 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.1554×0.1554 最大輝度(cd/m2 ) 350 パネル駆動方式 AAS 最大表示色 10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz) 最大60
Type-C対応 保存ソフト付きポータブルDVDドライブ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 当日出荷
USB Type-C/USB-A コネクター搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。新旧幅広いパソコンに対応し、バスパワーで動くので、場所を選ばずにデータの書き込み作業などを行うことができます。データライティングの定番ソフト(DL版)を添付しているので、ディスクへのデータ保存、音楽CD作成、DVDビデオディスク作成を行えます。コピー防止ディスク・パスワード付きディスクの作成機能、ファイル・フォルダへのパスワード設定などセキュリティ機能も充実。データの安全消去も可能です。バックアップ機能ではファイルバックアップはもちろん、システムリカバリーディスクの作成にも対応します。バーベイタム製DVD-Rメディア1枚付き。
付属品 USBケーブル(A-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約50cm)、C(オス)-A(メス)変換アダプター、メディア(DVD-R)※試供品 色 ブラック 質量(g) 270 タイプ 外付ポータブル 電源 USBバスパワー(別売の「UPAC-UT07M」または「USB-ACADP5R」を接続することでもお使いいただけます。) 使用温度範囲 5~35℃ 対応OS 日本語版のみ:Windows11、Windows10、MacOS10.15~14、ChromeOS※最新のセキュリティ更新を適用してください。※ダウンロードソフトウェアはWindowsのみに対応※MacOS12~14では次の機能に対応しています:macOS標準の書き込み機能を使用してのCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータ書き込み/macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用してのDVD-Videoの再生(ブルーレイコンテンツ・テレビ録画したDVD-VR・AVCRECのディスク再生はできません)※ChromeOSは読み取り専用です。対応するファイルシステム、ファイル形式についてはChromeBookヘルプや仕様をご確認ください。 コネクタ形状 USB-C 対応機種 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート、USB-C(R)/USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Chromebook※USBホスト機能がないWindowsタブレットには対応していません。 機能 書込みエラー防止:DVD書込み、CD書込みともに搭載 使用湿度範囲 20~80%※結露なきこと 動作環境 ソフトウェアの使用時は次の条件を満たす必要があります。CPU:対応OSのシステム要件を満たす、メモリ:2GB以上、ハードディスク:10GB以上の空き容量、ディスプレイ:1024×768、24bit以上 保証期間 1年保証 取得規格 各種取得規格・法規制:VCCI Class B ディスクローディング方式 トレイタイプ 保護 著作権:CPRM(書込み/読込み)※CPRMの読込/書込を行うには別途ソフトウェアが必要になります※書込みを行うにはCPRM対応のソフトウェアとメディアが必要です インターフェイス USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1) RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 136×146×14※突起部を含まず 設置条件 水平のみ(垂直不可) ソフトウェアバージョン データ保存ソフト ソースネクスト社製「B's Recorder 20」※ダウンロードおよび初回起動時には、インターネットへの接続環境とユーザー登録が必要です。※B’s Recorder 20はWindows 11、Windows 10(64/32ビット)にのみ対応しています。
映像出力&充電可能USB-C変換アダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
映像出力と同時に充電も可能なUSB-C端子搭載の変換アダプターです。Power Delivery 100Wに対応しており、消費電力の大きいノートパソコンでも充電可能。iPhoneシリーズ(16eを除く)の画面をテレビに出力しながら充電できるため、長時間の使用でもバッテリー切れの心配がなくなります。USB-C(USB Type-C(R))のみを搭載した薄型ノートパソコンやiPhoneシリーズ(16eを除く)に最適です。USB-Cコネクター1つでHDMI映像出力と充電が同時に行えます。iPhoneシリーズ(16eを除く)、iPad Air、iPad Proの画面をテレビに出力でき、動画鑑賞を大画面のテレビで快適に楽しむことができます。画面から離れて視聴できるため、目への負担を軽減できます。また、充電しながら使用できるため長時間の使用でもバッテリー切れの心配がなくなります。「拡張モード」と「複製モード」の両方に対応。拡張モードでは、パソコン画面と追加ディスプレイの画面を別々に表示でき、複製モードでは、パソコンと追加ディスプレイの画面が同じになります。
仕様 【HDR】非対応 材質 プラスチック 電源 バスパワー時: 5V/0.9A(接続機器より給電)セルフパワー時: 5V/3A~20V/5A インターフェース 【HDMI】Type-A×1(19ピン メス)、【USB】USB-C(R)コネクター オス×1(通信用、USB 5Gbps)USB-C(R)コネクター メス×1(充電専用※)※充電専用端子にはUSB機器を接続しても動作しません。 解像度 最大 3840×2160/60Hz 保証期間 6ヶ月 動作温湿度範囲 温度:0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと) 表示モード 拡張モードおよび複製モード※iPhoneシリーズ、iPad Air、iPad Proは複製モードのみ対応。 USBケーブル長(cm) 約14 HDMI規格 【Audio】対応※5.1ch/7.1chおよびHDオーディオ(Dolby Atmos(R)、Dolby TrueHD、DTS:X(TM)、DTS-HDなど)は除く。※ARC対応、eARC非対応 パワーデリバリー 最大 20V/5A(100W)対応
「5年保証」USB-C液晶ディスプレイ23.8型ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:122W/USB Type-Cを搭載した23.8型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
仕様 フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) タイプ ブルーライト低減 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 角度(°) 【チルト】上:20 下:5 表面処理 【パネル】非光沢 コントラスト比 1300:1 最大解像度 1920×1080 ディスプレイ 23.8型 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間 約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 VESAマウント(mm) ○(100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2745×0.2745 パネル TFT23.8型ワイド 表示寸法(mm) 527.04(H)×296.46(V) 最大輝度(cd/m2 ) 250 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100
有線LAN接続&充電可USB-C変換アダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
有線LAN接続と同時に充電も可能なUSB-C端子搭載の変換アダプターです。Power Delivery 100Wに対応しており、消費電力の大きいノートパソコンでも充電可能。iPhoneシリーズと接続すれば、バッテリー残量を気にすることなく安定した回線で快適にゲームができます。USB-C(USB Type-C(R))のみを搭載した薄型ノートパソコン、iPhoneシリーズに最適です。USB-Cコネクター1つで、有線LAN接続と充電が同時に行えます。iPhoneシリーズ、iPad Air、iPad Proにも対応。有線LAN接続なら遅延の少ない安定した回線で、ゲームを快適にプレイできます。充電しながら使用できるため、長時間使用でもバッテリー残量を気にする必要がなくなります。モバイルルーターに本商品を接続することで、有線LAN接続が可能です。外ではモバイルルーターとして持ち歩き、室内では本商品につないで固定ルーターのように使用すれば、内外でインターネット回線を共通化できます。
材質 プラスチック 電源 バスパワー時 5V/0.9A(接続機器より給電)セルフパワー時 5V/3A~20V/5A インターフェース 【LAN】RJ-45×1ポート、【USB】USB-C(R)コネクター オス×1(通信用、USB 5Gbps/USB2.0対応)USB-C(R)コネクター メス×1(充電専用※)※充電専用端子にはUSB機器を接続しても動作しません。 保証期間 6ヶ月 動作温湿度範囲 温度:0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと) USBケーブル長(cm) 約14 伝送速度(Mbps) (理論値)1000/100/10 有線LAN IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3i(10BASE-T) パワーデリバリー 最大 20V/5A(100W)対応
ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり/4K対応で高精細でなめらかな映像美! I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌々日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:140W/4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応し、見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイです。また、USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われます。さらに、USBハブを2ポート搭載。マウスやキーボードなど常時接続している機器を本商品につなげば、ノートPCとの接続がスッキリ。
仕様 盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B、搭載技術:HDR10 付属品 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 2)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください、目隠しシール(2枚) 寸法(mm) 表示面積:596.736(H)×335.664(V) 質量(kg) スタンドあり:約6.9、スタンドなし:約4.9 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz) 垂直走査:(HDMI)24.0 ~ 60.3、(DisplayPort)29.9 ~ 60.3、(USB-C)29.9 ~ 60.3 消費電力(W) (通常使用時(オンモード))22.1、(最大時)140、(待機時)0.3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°) (スイベル)左:45、右:45、(チルト)上:17、下:5 対応OS (日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること 表面処理 非光沢 周波数(kHz) 水平走査:(HDMI)26.4 ~ 135.0、(DisplayPort)31.0 ~ 133.3、(USB-C)31.0 ~ 133.3 対応 ゲーム機:Nintendo Switch、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、Xbox Series S、パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約614×230×408~528 ※突起部を含まず、スタンドなし:約614×55×369 ※突起部を含まず コントラスト比 1000:1(標準) 最大解像度 (表示)3840×2160 保証期間 3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度 5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時 入力端子 (映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1 組立時間 開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間:目安約5分(大人1人) 視野角(左右:上下) 178°:178° スピーカー 2W+2W(ステレオ) 取得規格 VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体) 色(本体) ブラック 端子 ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5 高さ調整範囲(mm) 120 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) インターフェイス VESAマウント:対応(100mm×100mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート アップストリーム:USB Type-C:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×1、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard A:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×2(最大5V/0.9A、HUB用)、USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年) 69.7 回転角度(°) (ピボット)左:90、右:90 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.1554×0.1554 最大輝度(cd/m2 ) 350 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 AAS 最大表示色 10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz) 対応最大60(最大解像度時)
「5年保証」USB-C&フリスタ液晶23.8型ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:122W/ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
仕様 フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm、・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる タイプ ブルーライト低減 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40収納時:-20~60 角度(°) 【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5 表面処理 非光沢 表示方式 ADS コントラスト比 1300:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間 約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 VESAマウント(mm) ○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック 高さ調整範囲(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用 回転角度(°) 【ピボット】左:90 右:90 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2745×0.2745 表示寸法(mm) 527.04(H)×296.46(V) 最大輝度(cd/m2 ) 250 入出力端子 HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB BC1.2)、ステレオミニジャック Φ3.5mm モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 TFT 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100
「5年保証」USB-C液晶ディスプレイ21.5型ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷 から 8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:118W/USB Type-Cを搭載した21.5型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
仕様 フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) タイプ ブルーライト低減 角度(°) 【チルト】上:20 下:5 表面処理 非光沢 表示方式 ADS コントラスト比 1000:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間 約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 VESAマウント(mm) ○(100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 1W+1W(ステレオ) 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2493×0.241 表示寸法(mm) 478.656(H)×260.28(V)※可視領域21.45型 最大輝度(cd/m2 ) 250 入出力端子 HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mm モニターサイズ 21.5型 パネル駆動方式 TFT 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100
USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応ポータブルハードディスク「カクうす」 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
Macのバックアップ機能「TimeMachine」に対応したポータブルハードディスクです。
USBケーブルで接続するだけでTimeMachineの設定画面が表示されるので、画面の案内にしたがって設定するだけ。ケーブルもUSB TypeCとUSB StandardAが添付されているので、幅広いパソコンでご利用いただけます。
アルミボディにアクセントカラーを施した美しいデザインと手のひらサイズの軽量コンパクトな本体で、持ち運びもストレスがありません。
また、ソフトウエア「NTFS-3G for Mac I-O DATA」をインストールすることでWindowsとMacで簡単にデータ共有が出来るので、オフィスではWindows、家庭ではMacといった環境でも便利にご利用いただけます。
付属品 USBケーブル(Type-C - Micro-B/30cm)、USBケーブル(A - Micro-B/30cm)、取扱説明書 質量(g) 約130 対応OS macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、macOS 10.14、Windows 11、Windows 10、Windows 10(S モード)、Windows 8.1(32bit)、Windows 8.1(64bit) コネクタ形状 USB Micro B 対応機種 Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×114×8.6 使用温湿度範囲 5~35℃/20~80%(結露なきこと) 動作環境 USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む フォーマット形式 NFTS 取得規格 VSSI ClassB 電源供給 USBバスパワー インターフェイス USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0 設置条件 横置き
「5年保証」USB-C&フリスタ液晶23.8型ホワイト I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:122W/ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
仕様 フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる 付属品 電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座ネック、台座、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4 タイプ ブルーライト低減 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 角度(°) 【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5 表面処理 非光沢 表示方式 ADS コントラスト比 1300:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間 約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 VESAマウント(mm) ○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ホワイト 高さ調整範囲(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用 回転角度(°) 【ピボット】左:90 右:90 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2745×0.2745 表示寸法(mm) 527.04(H)×296.46(V) 最大輝度(cd/m2 ) 250 入出力端子 HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mm モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 TFT 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100
「5年保証」USB-C&フリスタ液晶21.5型ホワイト I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:118W/ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した21.5型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
仕様 フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm、・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる 付属品 電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座ネック、台座、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4 タイプ ブルーライト低減 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40収納時:-20~60 角度(°) 【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5 表面処理 非光沢 表示方式 ADS コントラスト比 1000:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間 約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 VESAマウント(mm) ○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 1W+1W(ステレオ) 色(本体) ホワイト 高さ調整範囲(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) 【ピボット】左:90 右:90 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2493×0.241 表示寸法(mm) 478.656(H)×260.28(V)※可視領域21.45型 最大輝度(cd/m2 ) 250 入出力端子 HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mm モニターサイズ 21.5型 パネル駆動方式 TFT 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100
「5年保証」USB-C&フリスタ液晶21.5型ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷 から 8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:118W/ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した21.5型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
仕様 フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる 色 ブラック タイプ ブルーライト低減 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40収納時:-20~60 角度(°) 【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5 表面処理 【パネル】非光沢 表示方式 ADS コントラスト比 1000:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間 約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 VESAマウント(mm) ○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 1W+1W(ステレオ) 色(本体) ブラック 高さ調整範囲(mm) 150 ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用 回転角度(°) 【ピボット】左:90 右:90 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2493×0.241 パネル TFT21.5型ワイド 表示寸法(mm) 478.656(H)×260.28(V)※可視領域21.45型 最大輝度(cd/m2 ) 250 モニターサイズ 21.5型 パネル駆動方式 TFT 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100
「5年保証」USB-C&フリースタイルスタンド液晶27型ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷 から 8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:130W/ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した27型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
仕様 フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる タイプ ブルーライト低減 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40収納時:-20~60 角度(°) 【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5 表面処理 【パネル】非光沢 表示方式 ADS コントラスト比 1300:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間 約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 VESAマウント(mm) ○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック 高さ調整範囲(mm) 150 ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用 回転角度(°) 【ピボット】左:90 右:90 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.3114×0.3114 パネル TFT27型ワイド 表示寸法(mm) 597.888(H)×336.312(V) 最大輝度(cd/m2 ) 250 モニターサイズ 27 パネル駆動方式 TFT 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 大容量外付けハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応の外付けハードディスクです。大容量のため、動画も写真も音楽も、これ1台にたっぷり保存できます。パソコンでのデータ運用に便利な診断アプリやデータ消去アプリを添付しています。※AV機器は非対応です。パソコンにつないで写真や動画の保存先としてご使用いただけます。付属のUSBケーブルでパソコンと接続し、ACアダプターをコンセントに挿せば設置完了です。安定した書き込みと高速転送を実現する、CMRドライブを搭載しています。HDDは使っていくうちに必ず劣化していき、劣化した状態で使用し続けると故障につながります。HDDに保存した大事なデータを守るために、診断ミレルでHDDのチェックを行いましょう。本商品にプリインストール済みのため、ダウンロード不要でお使いいただけます。「DiskRefresher5 SE」を使用すれば、ディスク内部のデータまでしっかり抹消するため、復旧ソフト等での復旧が困難になります。本商品にプリインストール済みのため、ダウンロード不要でお使いいただけます。
仕様 出荷時フォーマット:NTFS 付属品 USBケーブル(A-Micro B USB 5Gbps)約1m、ACアダプター 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 9.3(typ) コネクタ形状 USB-microB コネクター 対応機種 Windowsパソコン、Mac ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。 動作環境 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種 ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む ※Type-Cケーブルは添付されておりません。Type-Cポートのみが搭載された機種でお使いの場合は、市販のUSB Type-A to Type-C変換アダプターをご使用ください。 保証期間 1年 インターフェイス USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 データ転送速度 (規格値)USB 5Gbps:5Gbps、USB 2.0:480Mbps、USB 1.1:12Mbps ※最大の理論値 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 設置条件 縦置き・横置き
モバイルディスプレイ 17.3型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/高さ・角度調整・回転対応のスタンドセット I ・O DATA(アイ・オー・データ) 欠品中
輝度:220cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.5W/17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。最薄部が約8mmとスリムな筐体なので手軽に持ち運びできサッと片づけられるため便利です。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。モバイルディスプレイ単体に加えて、スタンドがセットされたモデルもラインアップ。セットモデルは利用シーンに合わせてお好みの高さ・角度に調整、回転ができるスタンドが標準で添付されています。USB Type-Cディスプレイ給電に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。パススルー機能に対応しているので、接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。ACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品 HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、スタンド、スタンド収納ケース、必ずお読みください 寸法(mm) 表示面積:381.888(H)×214.812(V) 質量(kg) 【本体】スタンドあり:約1.0、【スタンド】約0.46 色 ブラック 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz) 垂直走査:HDMI:59.9~60.4、USB-C:59.9~60.4 消費電力(W) 最大時:7.5、通常使用時(オンモード):4.2、待機時:0.3 定格電圧(V) DC5 角度(°) 【本体】チルト角:上20~60、【スタンド】角度調節:上ヒンジ180/下ヒンジ90、スイベル角:360 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理 非光沢 周波数(kHz) 水平走査:(HDMI)31.4~67.5、(USB-C)31.4~67.5 対応機種 【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(HDMIのみ)、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、 Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【本体】スタンド20°~60°時:約399×93~218×237~137(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約399×16×248(突起部を含まず)、【スタンド】最大高さ:約140×140×145(突起部を含まず)、折りたたみ時:約140×140×24(突起部を含まず)、モバイルディスプレイ組み合わせ時:約399×140×296(突起部を含まず) コントラスト比 1000:1(標準)、CREX レベル2設定時:24400:1 最大解像度 表示:1920×1080 保証期間 3年間 視野角 上下:178° 左右:178° 応答速度 5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時 入力端子 映像:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kWh/年) 14.2 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.1989×0.1989 パネル TFT17.3型ワイド/AAS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大60(最大解像度時) 輝度(cd/m2 ) 220(標準値)
液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ホワイト/スピーカー:あり/見やすい位置に簡単に調節可能! I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで 目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは オフィスにもマッチします。
仕様 ●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パワーマネージメント:VESA DPM互換●ピボット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大輝度(標準値):300cd/m2 ●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)●高さ調整:130mm 付属品 電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください 質量(kg) スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約5.0 サイズ 27型 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 消費電力(W) 最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理 非光沢 対応機種 【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず) コントラスト比 1000:1(標準) 解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネルバックライトを含む。ただし使用時間は30000時間以内に限る。 視野角 上下:178° 左右:178° 応答速度 5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm、映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ホワイト 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法 適合 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色
ワイド液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI 、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし/24.5型100Hzで残像感低減で視認性が向上 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:104W/USB Type-C搭載の24.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。広視野角パネルを採用。100Hz対応なので、一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけですぐ持ち出せます。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。また、フロントベゼルも10.8mmと極細ですっきりした印象を与えるので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもマッチします。
付属品 電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、台座、台座ネック、必ずお読みください 質量(kg) スタンドあり:約3.7、スタンドなし:約3.3 色 ブラック 規格 【各種規格・法規制】VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 消費電力(W) 最大時 104、通常使用時(オンモード) 12.0、待機時 0.3 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°) 【チルト】上:23、下:5【視野】上下:178 左右:178 使用温度(℃) 【条件】動作時:0~+40、収納時:-20~+60 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理 (パネル)非光沢 対応機種 パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4、PS4 Pro、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約558×215×411 ※突起部を含まず、スタンドなし:約558×59×323 ※突起部を含まず 機能 プラグ&プレイ:VESA DDC2B コントラスト比 1300:1(標準) 最大解像度 (表示)1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る 走査周波数(水平) HDMI:31.4 ~ 110kHz、USB Type-C:31.4 ~ 110kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 ~100.0Hz、USB Type-C:59.9 ~100.0Hz 入力端子 映像:HDMI×1、USB Type-C×1 VESAマウント(mm) インターフェイス:○(100×100 色(本体) ブラック ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kW) 38.1h USBポート アップストリーム:USB Type-C×1:DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム: -、その他:USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2832×0.2802 表示寸法(mm) 面積:543.744(H)×302.616(V) モニターサイズ TFT24.5型ワイド パネル駆動方式 HFS 湿度(%) 使用条件:20%~80%(結露なきこと) 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 【最大解像度時】最大:100 輝度(cd/m2 ) 300(標準値) 応答時間(ms) 5[GTG] ※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 セキュリティ機能 盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)
PD100W充電対応 Type-C接続 2.5GbE LANアダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
「GP-CR452GHP/B」はPower Delivery 100W充電と2.5GBASE-Tに対応したUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)接続の有線LANアダプターです。本商品を使うことで、PCに充電しながら動画編集やデータバックアップ等、大量のデータやり取りを快適に行えます。
Gigabit(1Gbps)よりもさらに高速な2.5Gbps(規格値)に対応。2.5GbE対応機器とあわせてご利用いただくことで、ネットワーク機器の性能を発揮できます。動画編集やデータバックアップ等、大量のデータをやり取りする用途に最適です。
最大100W(20V/5A)のPower Delivery充電に対応。高スペックPCや、アートワークに使用するPCなど消費電力の大きいノートPCでも充電が可能です。
iPhone 15シリーズ/iPad Proにも対応。有線接続でゲームを低遅延で快適にプレイできます。充電しながら使用できるため、長時間使用でもバッテリ残量を気にする必要はありません。
仕様 ドライバインストール:Windows 10/8.1/7は商品動作にインストールが必要、Power Delivery:対応(最大100W、20V/5A) 付属品 取扱説明書 材質 プラスチック 規格 IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T) 電源 USBバスパワー供給およびPower Delivery充電 本体質量(g) 24 対応OS Windows 11/10/8.1/7、macOS 10.12 以降、macOS 11/12/13/14以降(※1)、ChromeOS 対応機種 Windows、Mac、Chromebook、iPhone 15シリーズ※1/iPad Pro※2 対応 (LANケーブル)カテゴリ5e以上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×22×15(ケーブル除く) 保守管理 6ヶ月 環境 (動作保証)0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと) ケーブル長(cm) (USB)約12(コネクタ除く) インターフェイス (USB)USB Type-C(R)コネクター オス×1(PC通信用、USB 3.2 Gen 1/USB 3.0)、USB Type-C(R)コネクター メス×1(PD充電用) ジャンボフレーム 最大16,128bytes(初期値無効) 伝送速度 (理論値)2.5Gbps/1000Mbps/100Mbps/10Mbps、(理論値)IEEE802.11ax(5GHz帯):最大4804Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大3467Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大600Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps LAN RJ-45×1ポート
液晶ディスプレイ 27型/USB-C/WQHD/5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。高さ、角度を調整可能なフリースタイルスタンドを採用。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。A3サイズのPDFもスクロールせずに、全体を見ることができます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
仕様 ●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23° 下:5°●PCリサイクル:○●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●電源OFF時消費電力:待機時:1.1W●縦回転(ピボット)機能:あり 左:90° 右:90°●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約443(H)×613(W)×227(D)mm※突起部除く●最大消費電力(備考):120W(最大)●VCCI:対応 VCCI Class B●応答速度(G to G):4ms●その他節電関連:年間消費電力量:56.4kWh●パネル方式:AAS(IPS相当)●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:45° 右:45°●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●標準消費電力:通常使用時(オンモード):16.7W●高さ調整:あり 150mm サイズ 27型 ピッチ 0.2331(H)×0.2331(V)mm 電源 電源内蔵 適合規格 VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法 本体質量(g) 6000 表面処理 非光沢 入力信号 HDMI、DisplayPort、USB Type-C 最大消費電力(W) 120 コントラスト比 1300:1 表示色 1677万色 解像度 2560×1440(WQHD) 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) 31-151 走査周波数(垂直) 59.9-99.9 ケーブル 電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、Mini PC取付ネジ×4、Mini PC取付ナット×4 入力端子 HDMI、DisplayPort、USB Type-C スピーカー あり2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 パネル駆動方式 AAS 輝度(cd/m2 ) 250 USB USB Type-C×1、USB-A×3
「5年保証」USB-C&フリースタイルスタンド液晶27型ホワイト I ・O DATA(アイ・オー・データ) 欠品中
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:130W/ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した27型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
仕様 フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる 付属品 電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座ネック、台座、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4 タイプ ブルーライト低減 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 角度(°) 【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5 表面処理 非光沢 表示方式 ADS コントラスト比 1300:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間 約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 VESAマウント(mm) ○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ホワイト 高さ調整範囲(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用 回転角度(°) 【ピボット】左:90 右:90 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.3114×0.3114 表示寸法(mm) 597.888(H)×336.312(V) 最大輝度(cd/m2 ) 250 入出力端子 HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mm モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 TFT 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100
液晶ディスプレイ 27型/USB-C/WQHD/100Hz/5Y I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。作業領域が広がるのでA3サイズのPDFもスクロールせずに全体を見ることができます。写真や映像を細部まで美しく表示できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。上下左右178°の広視野角なAAS(Azimuthal Anchoring Switching)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。
仕様 ●最大消費電力(備考):120W(最大)●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●電波法備考:電波を発しない為●標準消費電力:通常使用時(オンモード):16.7W●電源OFF時消費電力:待機時:1.1W●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約444(H)×613(W)×197(D)mm※突起部除く●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:AAS(IPS相当)●電気用品安全法(本体):適合●モニタ形状:平面●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●J-Moss:対応●その他節電関連:年間消費電力量:56.4kWh●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応 VCCI Class B●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●リフレッシュレート:100Hz●PCリサイクル:○ サイズ 27型 ピッチ 0.2331(H)×0.2331(V)mm 電源 電源内蔵 適合規格 VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法 本体質量(g) 4500 表面処理 非光沢 入力信号 HDMI、DisplayPort、USB Type-C 最大消費電力(W) 120 コントラスト比 1300:1 表示色 1677万色 解像度 2560×1440(WQHD) 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) 31-151 走査周波数(垂直) 59.9-99.9 ケーブル 電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック 入力端子 HDMI、DisplayPort、USB Type-C スピーカー あり2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 パネル駆動方式 AAS 輝度(cd/m2 ) 250 USB USB Type-C×1、USB-A×3
ミュートボタン搭載ハイレゾ再生対応 小型・軽量 USB-C(R)オーディオ変換アダプタ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
GP-AU2HMシリーズは、ハイレゾ対応の小型軽量なUSBオーディオ変換アダプタです。従来から使用しているΦ3.5mmステレオミニジャックの3極/4極ヘッドセット、2極/3極マイクを最新のPCに接続できます。ミュートボタンを搭載しており、とっさの時に瞬時にマイクをミュートできます。WindowsパソコンやMacと接続すれば96kHz/24bitのハイレゾ再生が可能、パソコンのサウンドを簡単に向上させることができます。ドライバ・ソフトウェア等のインストールは不要、挿すだけで簡単に使えます。従来から使用しているΦ3.5mmステレオミニジャックのヘッドセット、マイクを最新機器に接続できます。マイクを別途接続すれば、ヘッドセット使用中でも接続したマイクから通話することもできます。ミュートボタンを搭載しており、とっさの時に瞬時にマイクをミュートできます。LEDの色はミュート中に変わるので判別が容易です。
仕様 ●プラグインパワー:対応●操作ボタン:マイクミュート×1 付属品 4極ー3極変換アダプター 色 ブラック 質量(g) 約13 電源 USB DC5V(USBバスパワー給電) 対応OS Windows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 SP1以降、masOS 10.9以降、macOS 11~14、ChromeOS、Android OS 8以降、iOS コネクタ形状 本体:USB Type-C(R) コネクター、ヘッドセット:4極ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、マイク:2極/3極ミニジャック(マイク入力専用、モノラルのみ) 周波数(kHz) 【サンプリング】 対応再生フォーマット:最大96、対応録音フォーマット:最大96 チャンネル数 対応再生フォーマット:2(ステレオ)、対応録音フォーマット:1(モノラル) 対応機種 USB Type-Cコネクターを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Androidスマホ、iPad Pro、PS5、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×25×11(USBケーブル除く) マイクロホン コンデンサマイク対応 消費電流(mA) 最大100 保証期間 6ヵ月 動作温湿度範囲 0~40℃、湿度:~95%(ただし結露なきこと) LED 【マイクミュート中】赤点灯/【マイク有効】青点灯 ケーブル長(cm) USB:12 量子化ビット数 対応再生フォーマット:最大24ビット、対応録音フォーマット:最大24ビット(Windows 8.1/Windows 8/Windows 7では最大16ビットです)
ICカードリーダーライター カードホルダー付 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
USB接続型の非接触ICカードリーダライターです。確定申告(e-Tax、eLTAX)やマイナンバーカードを利用した各種行政手続きにご活用いただけます。添付のカードホルダーを使用することで、ICカードの読み込み時のカードずれを防ぎ、通信を安定させることが可能です。動作確認済みICカードはアイ・オー・データ機器商品ページに記載の一覧表をご覧ください。関連情報は各省庁のWebサイトをご確認ください。今後、若年層を中心にiPhoneやAndroidの「スマホ保険証」利用者が増えると予想されることから、医療機関ではその環境整備が不可欠です。本商品は、「スマホ保険証」に対応し、各社顔認証付きカードリーダーと動作確認済みであるため、スムーズかつ安心して導入いただけます。電子処方箋は、これまで紙で発行されていた処方箋を電子化したもので、複数の医療機関・薬局をまたがる過去のお薬情報に基づいた医療を受けられるようになります。ICカードリーダーライターは医師資格証と薬剤師資格証の情報の読み取り・電子署名時に使用されます。
仕様 対応カード:ISO 14443 Type A/Type B、ISO 15693、FeliCa※動作確認済みカード:マイナンバーカード(マイナ保険証・マイナ免許証)、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証 付属品 取扱説明書、カードホルダー 適合 保守:3年 規格 準拠:ISO/IEC18092(NFC規格) 電源 USBバスパワー供給 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Standard Aコネクター インターフェース USB 2.0 対応メディア ICカード 通信速度 カード:最大848kbps RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 250mA(Max)
「5年保証」USBType-C液晶ディスプレイ27型ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷 から 8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:130W/USB Type-Cを搭載した27型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
仕様 フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) タイプ ブルーライト低減 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 角度(°) 【チルト】上:20 下:5 表面処理 非光沢 コントラスト比 1300:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間 約3分(大人1人)※開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間 VESAマウント(mm) 100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.3114×0.3114 表示寸法(mm) 597.888(H)×336.312(V) 最大輝度(cd/m2 ) 250 モニターサイズ 27 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100
「5年保証」USBType-C液晶ディスプレイ27型ホワイト I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:130W/USB Type-Cを搭載した27型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
仕様 フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 付属品 電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座 タイプ ブルーライト低減 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 角度(°) 【チルト】上:20 下:5 表面処理 非光沢 表示方式 ADS コントラスト比 1300:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間 約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 VESAマウント(mm) ○(100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.3114×0.3114 表示寸法(mm) 597.888(H)×336.312(V) 最大輝度(cd/m2 ) 250 入出力端子 HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mm モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 TFT 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100