カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
- I ・O DATA(アイオーデータ)
- Anywire(エニイワイヤ)(11)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(22)
- PICOTEST(ピコテスト)(4)
- PMC(4)
- RIDEZ(ライズ)(10)
- SMC(4)
- SPARKFUN(41)
- TIME(13)
- アテイン(8)
- エレコム(14)
- コクヨ(6)
- シュナイダーエレクトリック(13)
- マイクロソフト(4)
- メディアカバーマーケット(10)
- レイ・アウト(18)
- ロゴヴィスタ(7)
- ローラン(4)
- 日本法令(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーン購入法適合(7)
「word」の検索結果
特価
関連キーワード

液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック
I ・O DATA(アイオーデータ)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:24W/。なめらかなリフレッシュレート100Hz表示に対応した広視野角なIPS方式パネル採用の液晶ディスプレイです。ディスプレイにメモなどを挟めるペーパースリット機構や、長時間でも目への負担を抑える省エネの画面モードの搭載など、使い勝手を高める工夫を多数搭載しました。一般的なリフレッシュレート60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDF、Wordなどの資料閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、動きが多い映像でもなめらかに楽しめます。ディスプレイ本体上部全体とスタンドの台座に、メモや卓上カレンダーなどを差し込める「ペーパースリット機構(特許出願中)」を搭載しました。フリーアドレス環境での在席表示や、TODOリストの掲示に活用でき、限られたデスクスペースを有効活用できます。個装箱には再生紙の段ボールを、緩衝材にはパルプモールドを採用しました。緩衝材は従来の発泡スチロールと比べてプラスチックの使用量を削減でき、廃棄物の発生を抑えるよう配慮しています。ピッチ0.2493(H)×0.241(V)mm寸法21.5型消費電力(W)通常使用時(オンモード):11.1電源電源内蔵本体質量(g)2700表面処理ノングレア最大消費電力(W)24,24(最大)コントラスト比1000:1輝度250cd/m2表示色1677万色解像度HDTV(1920×1080)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31.4-110.0走査周波数(垂直)59.7-100.0入力端子映像:アナログRGB、HDMIスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ21.5型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)待機時:0.1パネル駆動方式IPS(ADS)
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ホワイト
I ・O DATA(アイオーデータ)¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:24W/。なめらかなリフレッシュレート100Hz表示に対応した広視野角なIPS方式パネル採用の液晶ディスプレイです。ディスプレイにメモなどを挟めるペーパースリット機構や、長時間でも目への負担を抑える省エネの画面モードの搭載など、使い勝手を高める工夫を多数搭載しました。一般的なリフレッシュレート60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDF、Wordなどの資料閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、動きが多い映像でもなめらかに楽しめます。ディスプレイ本体上部全体とスタンドの台座に、メモや卓上カレンダーなどを差し込める「ペーパースリット機構(特許出願中)」を搭載しました。フリーアドレス環境での在席表示や、TODOリストの掲示に活用でき、限られたデスクスペースを有効活用できます。個装箱には再生紙の段ボールを、緩衝材にはパルプモールドを採用しました。緩衝材は従来の発泡スチロールと比べてプラスチックの使用量を削減でき、廃棄物の発生を抑えるよう配慮しています。仕様●その他節電関連:年間消費電力量:36.9Wh●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20° 下:5°●左右角度調整(スイベル)機能:なし●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為●高さ調整:なしピッチ0.2745(H)×0.2745(V)mm消費電力(W)11.8電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル(Ver.14★★★)、文部科学省 学校環境衛生基準ケーブル長(m)電源コード(PSE適合品、約1.8)、HDMIケーブル(約1.5)本体質量(g)3200表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約539×208×409※突起部を含まず入力信号アナログRGB、HDMI最大消費電力(W)24コントラスト比1300:1表示色1677万色解像度HDTV(1920×1080)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31.4-110.0走査周波数(垂直)59.7-100.0応答速度5ms[GTG]入力端子D-Sub、HDMIスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ホワイト画面サイズ23.8型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250待機時消費電力(W)0.1パネル駆動方式IPS方式(ADS)リフレッシュレート(Hz)100
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック
I ・O DATA(アイオーデータ)¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:24W/。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した、広視野角なIPS方式パネル採用の液晶ディスプレイです。リフレッシュレートは100Hzに対応しているので、残像感が抑制され視認性が向上します。スタンドは150mmまで高さ調整可能。一般的なリフレッシュレート60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDF、Wordなどの資料閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、動きが多い映像でもなめらかに楽しめます。ディスプレイ本体上部全体とスタンドの台座に、メモや卓上カレンダーなどを差し込める「ペーパースリット機構(特許出願中)」を搭載しました。フリーアドレス環境での在席表示や、TODOリストの掲示に活用でき、限られたデスクスペースを有効活用できます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ピッチ0.2745(H)×0.2745(V)mm寸法23.8型消費電力(W)通常使用時(オンモード):11.8電源電源内蔵本体質量(g)4800表面処理ノングレア最大消費電力(W)24,24(最大)コントラスト比1300:1輝度250cd/m2表示色1677万色解像度HDTV(1920×1080)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31.4-110.0走査周波数(垂直)59.7-100.0入力端子映像:アナログRGB、HDMIスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ23.8型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)待機時:0.1パネル駆動方式IPS(ADS)
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ホワイト
I ・O DATA(アイオーデータ)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:24W/。なめらかなリフレッシュレート100Hz表示に対応した広視野角なIPS方式パネル採用の液晶ディスプレイです。ディスプレイにメモなどを挟めるペーパースリット機構や、長時間でも目への負担を抑える省エネの画面モードの搭載など、使い勝手を高める工夫を多数搭載しました。一般的なリフレッシュレート60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDF、Wordなどの資料閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、動きが多い映像でもなめらかに楽しめます。ディスプレイ本体上部全体とスタンドの台座に、メモや卓上カレンダーなどを差し込める「ペーパースリット機構(特許出願中)」を搭載しました。フリーアドレス環境での在席表示や、TODOリストの掲示に活用でき、限られたデスクスペースを有効活用できます。個装箱には再生紙の段ボールを、緩衝材にはパルプモールドを採用しました。緩衝材は従来の発泡スチロールと比べてプラスチックの使用量を削減でき、廃棄物の発生を抑えるよう配慮しています。仕様●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★★)●PCリサイクル:○●VCCI:対応 VCCI Class B●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●その他節電関連:年間消費電力量:34.9kWh●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20° 下:5°●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約385(H)x493(W)x208(D)mm※突起部除く●本体色:ホワイト●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為●高さ調整:なしピッチ0.2493(H)×0.241(V)mm寸法21.5型消費電力(W)通常使用時(オンモード):11.1電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル(Ver.14★★★)、文部科学省 学校環境衛生基準本体質量(g)2700表面処理ノングレア最大消費電力(W)24,24(最大)コントラスト比1000:1輝度250cd/m2表示色1677万色解像度HDTV(1920×1080)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31.4-110.0走査周波数(垂直)59.7-100.0ケーブル電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)入力端子映像:アナログRGB、HDMIスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ホワイト画面サイズ21.5型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)待機時:0.1パネル駆動方式IPS(ADS)
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ホワイト
I ・O DATA(アイオーデータ)¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/。なめらかなリフレッシュレート100Hz表示に対応した広視野角なIPS方式パネル採用の液晶ディスプレイです。ディスプレイにメモなどを挟めるペーパースリット機構や、長時間でも目への負担を抑える省エネの画面モードの搭載など、使い勝手を高める工夫を多数搭載しました。一般的なリフレッシュレート60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDF、Wordなどの資料閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、動きが多い映像でもなめらかに楽しめます。ディスプレイ本体上部全体とスタンドの台座に、メモや卓上カレンダーなどを差し込める「ペーパースリット機構(特許出願中)」を搭載しました。フリーアドレス環境での在席表示や、TODOリストの掲示に活用でき、限られたデスクスペースを有効活用できます。個装箱には再生紙の段ボールを、緩衝材にはパルプモールドを採用しました。緩衝材は従来の発泡スチロールと比べてプラスチックの使用量を削減でき、廃棄物の発生を抑えるよう配慮しています。仕様●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★★)●PCリサイクル:○●VCCI:対応 VCCI Class B●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為ピッチ0.3114(H)×0.3114(V)mm消費電力(W)通常使用時(オンモード):14.6電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル(Ver.14★★★)、文部科学省 学校環境衛生基準本体質量(g)3900表面処理ノングレア入力信号アナログRGB、HDMI最大消費電力(W)31角度調整範囲【上下(チルト)】上:20°、下:5°、【左右(スイベル)】なし本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約612×208×450※突起部除くコントラスト比1300:1輝度300cd/m2表示色1677万色解像度HDTV(1920×1080)視野角上下:178°、左右:178°走査周波数(水平)31.4-110.0走査周波数(垂直)59.7-100.0ケーブル電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)応答速度5ms入力端子D-Sub、HDMIスピーカーあり2W+2W(ステレオ)高さ調節なしRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)45.3グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.1リフレッシュレート(Hz)100
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック
I ・O DATA(アイオーデータ)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した、広視野角なIPS方式パネル採用の液晶ディスプレイです。リフレッシュレートは100Hzに対応しているので、残像感が抑制され視認性が向上します。スタンドは150mmまで高さ調整可能。一般的なリフレッシュレート60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDF、Wordなどの資料閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、動きが多い映像でもなめらかに楽しめます。ディスプレイ本体上部全体とスタンドの台座に、メモや卓上カレンダーなどを差し込める「ペーパースリット機構(特許出願中)」を搭載しました。フリーアドレス環境での在席表示や、TODOリストの掲示に活用でき、限られたデスクスペースを有効活用できます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ピッチ0.3114(H)×0.3114(V)mm消費電力(W)通常使用時(オンモード):14.6電源電源内蔵本体質量(g)5600表面処理ノングレアコントラスト比1300:1輝度300cd/m2表示色1677万色解像度HDTV(1920×1080)走査周波数(水平)31.4-110.0走査周波数(垂直)59.7-100.0スピーカーあり2W+2W(ステレオ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック
I ・O DATA(アイオーデータ)¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/。なめらかなリフレッシュレート100Hz表示に対応した広視野角なIPS方式パネル採用の液晶ディスプレイです。ディスプレイにメモなどを挟めるペーパースリット機構や、長時間でも目への負担を抑える省エネの画面モードの搭載など、使い勝手を高める工夫を多数搭載しました。一般的なリフレッシュレート60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDF、Wordなどの資料閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、動きが多い映像でもなめらかに楽しめます。ディスプレイ本体上部全体とスタンドの台座に、メモや卓上カレンダーなどを差し込める「ペーパースリット機構(特許出願中)」を搭載しました。フリーアドレス環境での在席表示や、TODOリストの掲示に活用でき、限られたデスクスペースを有効活用できます。個装箱には再生紙の段ボールを、緩衝材にはパルプモールドを採用しました。緩衝材は従来の発泡スチロールと比べてプラスチックの使用量を削減でき、廃棄物の発生を抑えるよう配慮しています。電源電源内蔵本体質量(g)3900表面処理ノングレア入力信号アナログRGB、HDMI最大消費電力(W)31コントラスト比1300:1表示色1677万色解像度HDTV(1920×1080)走査周波数(水平)31.4-110.0走査周波数(垂直)59.7-100.0入力端子D-Sub、HDMIスピーカーあり2W+2W(ステレオ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら