ディスプレイ/モニター本体 (17) モニターアーム (1) ブランド: I ・O DATA(アイ・オー・データ)すべて解除
広視野角ADSパネル&WQHD対応ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
フルHDを超える高解像度WQHDに対応した27型ワイド液晶ディスプレイ。従来のHD解像度に比べ約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持、広範囲の表示が可能になります。また、上下左右178°度の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なくどこから見ても鮮明な画像を映し出します。DisplayPortとHDMI端子×3の入力端子を備え、様々な機器との接続性も抜群です。
用途 個人向けワイドモデル 付属品 Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、ネジ×2、シール、取扱説明書 質量(kg) スタンド有5.3、スタンド無4.9 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 規格 WQHD 消費電力(W) 最大41、通常23.7、年間消費電力量74.5kWh、待機時0.3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 表面処理 ノングレア 対応機種 Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有620×240×443、スタンド無620×45×362 コントラスト比 1000:1 最大解像度 2560×1440 保証期間 5 視野角 上下178°、左右178° 入力端子 HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用)、ステレオミニジャックΦ3.5 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~80(結露無きこと) 音声入力 スピーカー2.0W×2.0W(ステレオ)、フォン端子Φ3.5ステレオミニジャック アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 250 モニターサイズ TFT27ワイドLED パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万 入力ポート 【映像】HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用) 角度調節 可
広視野角ADSパネル&WQHD対応ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
フルHDを超える高解像度WQHDに対応した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。従来のHD解像度に比べ約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持、広範囲の表示が可能になります。また、上下左右178°度の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なくどこから見ても鮮明な画像を映し出します。DisplayPortとHDMI端子×3の入力端子を備え、様々な機器との接続性も抜群です。
用途 個人向けワイドモデル 付属品 Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書 質量(kg) スタンド有4.1、スタンド無3.7 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 規格 WQHD 消費電力(W) 最大37、通常18.7、年間消費電力量59.0kWh、待機時0.3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 表面処理 ノングレア 対応機種 Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有541×210×408、スタンド無541×46×323 コントラスト比 1000:1 最大解像度 2560×1440 保証期間 5 視野角 上下178°、左右178° 入力端子 アナログRGB、HDMIx2、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~80(結露無きこと) 音声入力 スピーカー2.0W×2.0W(ステレオ)、フォン端子Φ3.5ステレオミニジャック アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 300 モニターサイズ TFT23.8ワイドLED パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万 入力ポート 【映像】HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用) 角度調節 可
広視野角ADSパネル&WQHD対応ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
フルHDを超える高解像度WQHDに対応した31.5型ワイド液晶ディスプレイ。従来のHD解像度に比べ約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持、広範囲の表示が可能になります。また、上下左右178°度の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なくどこから見ても鮮明な画像を映し出します。DisplayPortとHDMI端子×3の入力端子を備え、様々な機器との接続性も抜群です。
用途 個人向けワイドモデル 付属品 Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、ネジ×4、目隠しシール×1、取扱説明書 質量(kg) スタンド有約6.8、スタンド無約6.3(突起部含まず) 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 規格 WQHD 消費電力(W) 最大42、通常24.5、年間消費電力量76.7kWh、待機時0.4 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 表面処理 ノングレア 対応機種 Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有726×180×478、スタンド無726×47×423(突起部含まず) コントラスト比 1200:1(CREXレベル2設定時3800:1) 最大解像度 2560×1440 保証期間 5 視野角 上下178°、左右178° 入力端子 HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用)、ステレオミニジャックΦ3.5 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~80(結露無きこと) 音声入力 スピーカー2.5W×2.5W(ステレオ)、フォン端子Φ3.5ステレオミニジャック アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 300 モニターサイズ TFT31.5ワイド パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万 入力ポート 【映像】HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用) 角度調節 可
5年保証USBType-C搭載&WQHD 100Hz 27型液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。作業領域が広がるので、A3サイズのPDFもスクロールせずに、全体を表示することが可能。効率的に作業を行えます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。上下左右178°の広視野角なAAS(Azimuthal Anchoring Switching)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。
仕様 プラグ&プレイ:VESA DDC2B 付属品 電源コード(PSE適合品、約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック 適合 対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 寸法(mm) 表示面積:596.736(H)×335.664(V) 消費電力(W) (オンモード)通常使用時:16.7 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 角度(°) 【チルト角】上:22 下:4 対応OS 【日本語版のみ】OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理 非光沢 最大消費電力(W) 120 コントラスト比 1300:1(標準) 液晶パネル TFT27型ワイド 最大解像度 2560×1440 保証期間 5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。 走査周波数(水平) HDMI:31kHz ~ 151kHzDisplayPort:31kHz ~ 151kHzUSB Type-C:31kHz ~ 151kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9Hz ~ 99.9HzDisplayPort:59.9Hz ~ 99.9HzUSB Type-C:59.9Hz ~ 99.9Hz(USB設定2.0時)/59.9Hz ~ 75.0Hz (USB設定3.2時) 応答速度 4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間 約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 視野角(左右:上下) 178/178 VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 音声入出力:2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック 端子 音声入出力/ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【その他】USB-A×1:USB 2.0 (最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年) 56.4 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2331×0.2331 映像入力 HDMI×1、USB Type-C×1、DisplayPort×1 待機時消費電力(W) 1.1 パネル駆動方式 AAS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 100 輝度(cd/m2 ) 250(標準値) USB 【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(最大65W)、【ダウンストリーム】USB-A×2:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)
Mini LED採用 200Hz&WQHD27型ゲーミングモニター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:1000cd/m2/応答速度:0.9ms/最大消費電力:59W/解像度WQHD、最大200Hzの高リフレッシュレートに対応したMini LEDバックライト採用の27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。「576ZONEでのローカルディミング」に対応し、さらにDisplay HDR1000に対応することでダイナミックな映像表現を実現。バックライトにMini LEDをエリア毎に配置し、明部をより明るく、暗部をより暗くするメリハリある表現が可能となりました。バックライトの明るさを局所的に調整する「ローカルディミング」に対応。DisplayHDR 1000認証を取得。各種色域規格「DCI-P3」のカバー率98%、「Adobe RGB」カバー率100%、「sRGB」カバー率100%(※標準値、アイ・オー・データ機器調べ)と色再現性が高いため、各色域で撮影された動画や写真などのデータを表示する際には、よりリアルな再現表示を行うことが可能となります。WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつDisplayPort接続時は、最大200Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。
仕様 【HDR】VESA DisplayHDR 1000【プラグ&プレイ】VESA DDC2B【可変リフレッシュレート】DisplayPort:VESA Adaptive Sync、NVIDIA G-SYNC Compatible / HDMI:HDMI2.1 VRR【フリッカーレス】○【ブルーリダクション】○ その他 ローカルディミング / 色域変換(Native、AdobeRGB、DCI-P3、sRGBモード) 付属品 電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、ACアダプター、台座ネック、台座、リモコン、動作確認用電池(アルカリ)×2、必ずお読みください 周波数(Hz) 【垂直走査】DisplayPort : 59.9~200.0 / HDMI:59.9~200.0 定格電圧(V) AC100 (50/60Hz)(ACアダプタ―より電源供給) 角度(°) 【スイベル角】左:45 / 右:45【チルト】上:20 / 下:5 使用温度(℃) 【動作時】0~40【収納時】-20~60 対応OS OSには依存しない(日本語版のみ) / ※ただし、解像度及び周波数が対応表範囲内にあること 表面処理 非光沢 周波数(kHz) 【水平走査【】】DisplayPort : 31.0~317.2 / HDMI:31.0~238.0 対応 【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook【ゲーム機】[任天堂]Nintendo Switch(TM) / [SIE]PS5(R)、PS4(R)、PS4(R) Pro / [Microsoft]Xbox Series X、Xbox Series S / ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。 / ※アイ・オー・データにて独自に動作を確認したものであり、各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。 最大消費電力(W) 59 コントラスト比 1300:1 (ローカルディミング有効時/HDR有効時:最大2700000:1) 表示範囲(mm) 595.968×335.232 解像度 2560×1440 保証期間 3年(※パネル、バックライトを含む)/無輝点保証(※購入後1ヵ月以内に限る) 応答速度 0.9ms[GTG] / ※200Hz/オーバードライブ レベル3設定時 入力端子 【映像】HDMI(HDCP 2.3)×2、 DisplayPort(HDCP 2.2)×1 組立時間 約4分(大人1人) / 開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 視野角(左右:上下) 【上下】178【左右】178 VESAマウント(mm) 100×100(※本商品のフリースタイルスタンドは/VESAマウントインターフェイスに取り付けられています) スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック 端子 【ヘッドホン】ステレオミニジャック Φ3.5mm 高さ調整範囲(mm) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) 【ピボット】左:90/右:90 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2328×0.2328 使用湿度(%RH) 20~80(※結露なきこと) 最大輝度(cd/m2 ) 【SDR表示時】450【HDR表示時(ピーク輝度)】1000 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 AHVA 最大表示色 10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz) (最大解像度時)DisplayPort : 200 / HDMI:144
5年保証USBType-CフリースタイルスタンドWQHD27型液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。高さ、角度を調整可能なフリースタイルスタンドを採用。また、省スペースなので、デスクの上を広く使うことができます。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
仕様 プラグ&プレイ:VESA DDC2B、miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件):VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる 付属品 電源コード(PSE適合品、約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4 適合 対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 寸法(mm) 表示面積:596.736(H)×335.664(V) 消費電力(W) (オンモード)通常使用時:16.7 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°) 【ピボット(回転)】左:90 右:90、【スイベル角】左:45 右:45、【チルト角】上:23 下:5 対応OS 【日本語版のみ】OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理 パネル:非光沢 最大消費電力(W) 120 コントラスト比 1300:1(標準) 最大解像度 2560×1440 保証期間 5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。 走査周波数(水平) HDMI:31kHz ~ 151kHz、DisplayPort:31kHz ~ 151kHz、USB Type-C:31kHz ~ 151kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9Hz ~ 99.9Hz、DisplayPort:59.9Hz ~ 99.9Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 99.9Hz(USB設定2.0時)/59.9Hz ~ 75.0Hz (USB設定3.2時) 応答速度 4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間 約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 視野角(左右:上下) 178/178 VESAマウント(mm) ○(100×100)※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。 スピーカー 音声入出力:2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック 高さ調整範囲(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kW) 56.4h グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2331×0.2331 待機時消費電力(W) 1.1 入出力端子 HDMI、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5mm モニターサイズ 27型ワイド パネル駆動方式 TFT 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 100 輝度(cd/m2 ) 250(標準値) USB 【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(最大65W)、【ダウンストリーム】USB-A×2:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)
液晶ディスプレイ 27型/USB-C/WQHD/5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。高さ、角度を調整可能なフリースタイルスタンドを採用。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。A3サイズのPDFもスクロールせずに、全体を見ることができます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
仕様 ●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23° 下:5°●PCリサイクル:○●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●電源OFF時消費電力:待機時:1.1W●縦回転(ピボット)機能:あり 左:90° 右:90°●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約443(H)×613(W)×227(D)mm※突起部除く●最大消費電力(備考):120W(最大)●VCCI:対応 VCCI Class B●応答速度(G to G):4ms●その他節電関連:年間消費電力量:56.4kWh●パネル方式:AAS(IPS相当)●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:45° 右:45°●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●標準消費電力:通常使用時(オンモード):16.7W●高さ調整:あり 150mm サイズ 27型 ピッチ 0.2331(H)×0.2331(V)mm 電源 電源内蔵 適合規格 VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法 本体質量(g) 6000 表面処理 非光沢 入力信号 HDMI、DisplayPort、USB Type-C 最大消費電力(W) 120 コントラスト比 1300:1 表示色 1677万色 解像度 2560×1440(WQHD) 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) 31-151 走査周波数(垂直) 59.9-99.9 ケーブル 電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、Mini PC取付ネジ×4、Mini PC取付ナット×4 入力端子 HDMI、DisplayPort、USB Type-C スピーカー あり2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 パネル駆動方式 AAS 輝度(cd/m2 ) 250 USB USB Type-C×1、USB-A×3
液晶ディスプレイ 27型/USB-C/WQHD/100Hz/5Y I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。作業領域が広がるのでA3サイズのPDFもスクロールせずに全体を見ることができます。写真や映像を細部まで美しく表示できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。上下左右178°の広視野角なAAS(Azimuthal Anchoring Switching)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。
仕様 ●最大消費電力(備考):120W(最大)●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●電波法備考:電波を発しない為●標準消費電力:通常使用時(オンモード):16.7W●電源OFF時消費電力:待機時:1.1W●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約444(H)×613(W)×197(D)mm※突起部除く●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:AAS(IPS相当)●電気用品安全法(本体):適合●モニタ形状:平面●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●J-Moss:対応●その他節電関連:年間消費電力量:56.4kWh●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応 VCCI Class B●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●リフレッシュレート:100Hz●PCリサイクル:○ サイズ 27型 ピッチ 0.2331(H)×0.2331(V)mm 電源 電源内蔵 適合規格 VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法 本体質量(g) 4500 表面処理 非光沢 入力信号 HDMI、DisplayPort、USB Type-C 最大消費電力(W) 120 コントラスト比 1300:1 表示色 1677万色 解像度 2560×1440(WQHD) 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) 31-151 走査周波数(垂直) 59.9-99.9 ケーブル 電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック 入力端子 HDMI、DisplayPort、USB Type-C スピーカー あり2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 パネル駆動方式 AAS 輝度(cd/m2 ) 250 USB USB Type-C×1、USB-A×3
「5年保証」USB Type-C搭載&フリースタイルスタンド採用WQHD対応100Hz 27型液晶 抗菌 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 9日以内出荷
Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。高さ、角度を調整可能なフリースタイルスタンドを採用。また、省スペースなので、デスクの上を広く使うことができます。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。
表面処理 非光沢 コントラスト比 1300:1(標準) 解像度 2560×1440 入力端子 映像:HDMI×1/USB Type-C×1/DisplayPort×1、音声:ステレオミニジャックΦ3.5mm 色(本体) ブラック モニターサイズ 27型ワイド パネル駆動方式 AAS
「5年保証」USB Type-C(R)搭載&WQHD対応 100Hz 27型液晶ディスプレイ 抗菌モデル I ・O DATA(アイ・オー・データ) 9日以内出荷
Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。作業領域が広がるので、A3サイズのPDFもスクロールせずに、全体を表示することが可能。効率的に作業を行えます。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920x1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560x1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
表面処理 非光沢 コントラスト比 1300:1(標準) 解像度 2560×1440 入力端子 映像:HDMI×1/USB Type-C×1/DisplayPort×1、音声:ステレオミニジャックΦ3.5mm 色(本体) ブラック モニターサイズ 27型ワイド パネル駆動方式 AAS
ゲーミング有機ELディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI(HDCP 2.3)×2、DisplayPort(HDCP 2.2)×1/ブラック/スピーカー:あり/QD-OLED採用/280Hz&WQHD I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:1000cd/m2/応答速度:0.03ms/最大消費電力:100W/解像度WQHDと最大280Hzの高リフレッシュレートに対応した、QD-OLED(有機EL)採用の27型ゲーミングモニターです。QD-OLEDパネルを採用することで、量子ドットによる広色域と有機ELの圧倒的なコントラスト性能を融合し、これまでにないリアルで鮮やかな映像美を実現しました。次世代OLEDパネルを採用。OLEDならではの高コントラスト、応答速度などを実現しつつ、テキストがより明瞭に見える画素配列を採用しました。応答速度が圧倒的に速いOLEDパネル。理由は、自発光方式で、画素ごとに瞬時にON/OFFできるためです。液晶のように液晶分子の開閉によるバックライトの光の制御を行わず、各画素が直接光るため、映像の切り替えが非常にスピーディーに行えます。購入から3年間の「焼き付き保証」の対象です。アイ・オー・データ機器が推奨する使用環境・用途でご使用いただいたにもかかわらず、OLEDパネルに焼き付きが発生し、通常の使用に支障をきたす場合には、修理または交換の対応をいたします。
定格電圧 AC100V 50/60Hz(ACアダプターより電源供給) 表面処理 光沢+ARコート(反射防止) コントラスト比 1500000:1 最大解像度 2560×1440 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 入出力端子 HDMI(HDCP 2.3)、DisplayPort(HDCP 2.2)、USB-A、ステレオミニジャック Φ3.5mm モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 OLED 最大表示色 10億7374万色 ※10bit入力時
165Hz 対応広視野角ゲーミングモニター「Giga Crysta」 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
165Hzの高リフレッシュレートに対応し、G-SYNC Compatibleの認定を受けた31.5型ゲーミングモニター「Giga Crysta」。
フルHDの約1.8倍の情報量を表示できるWQHD解像度に対応。また広視野角ADSパネルを採用しどの角度から見ても鮮やかで美しい映像を楽しめます。
オーバードライブ機能で1ms「GTG」の光束応答を実現し、1台でFPS、MMORPGなど幅広いジャンルのゲームに活躍します。
質量(kg) スタンド有り:約10.1、スタンド無し:約7.6 規格 WQHD 消費電力(W) 最大時77、通常使用時(オンモード)26.0、年間消費電力82.9kWh、待機時0.5 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 表面処理 非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac コントラスト比 1200:1、(CREXレベル2設定時)15000:1 最大解像度 2560×1440 視野角 上下178°/左右178° 入力端子 HDMI1、HDMI2、HDMI3、DisplayPort(165Hz対応)、USB-C(165Hz対応)ステレオミニジャックΦ3.5、USB(メンテナンス用) 色(本体) ブラック 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有り714×231×453~563、スタンド無し714×59×424(いずれも突起部含まず) 動作確認済機器 (ゲーム機)SONY PlayStation3、4、4pro、5、Nintendo Switch、Microsoft Xbox One、OneS、OneX ※アイ・オー・データ独自調べ。各メーカーへのお問合せはご遠慮ください。 アスペクト比 16:9 表示寸法(mm) 698.112(H)×392.688(V) 映像入力 HDMI1、HDMI2、HDMI3、DisplayPort(165Hz対応)、USB-C(165Hz対応) モニターサイズ TFT31.5ワイド パネル駆動方式 ADS 角度調節 可
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C、USB Std-B、USB Std-A、ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極 CTIA)/ブラック/スピーカー:あり I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:400cd/m2/応答速度:1ms/最大消費電力:67W/解像度WQHD、最大240Hzの高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。応答速度は0.2ms[GTG]、動きの激しい映像のブレを低減し、よりクリアな視認性を実現します。「Focus Mode」機能を搭載しサイズを瞬時に切り替えることが可能です。Focus Mode機能は27型の画面に24.3型相当の画面サイズで映すことができるようになる機能です。MMORPG等の大画面でプレイを楽しみたい27型表示とFPS等の大会準拠サイズでプレイに集中したい24.3型相当表示を本機能で瞬時に切り替えることが可能になっています。WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつ最大240Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。一般的に、液晶パネルのある色から別の色へ変化する際に、色変化にわずかに時間がかかり、それが映像描写の遅延となりブレにつながります。Clear AIM機能は、リフレッシュレートに応じてバックライトを点灯/消灯させ、動きの激しい映像の「ブレ」を低減できます。
仕様 ●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●標準消費電力:通常使用時(オンモード):17.7W●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20° 下:3°●パネル方式:ADS(IPS相当)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●PCリサイクル:○●J-Moss:対応●電源OFF時消費電力:待機時:0.5W●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約424(H)×614(W)×231(D)mm※突起部除く●最大消費電力(備考):67W(最大)●縦回転(ピボット)機能:あり 右:90°●最大消費電力:67W●応答速度(G to G):0.2ms●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●VCCI:対応 VCCI Class B●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:65° 右:65°●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●リフレッシュレート:240Hz●その他節電関連:年間消費電力量:56.5kWh●高さ調整:あり 110mm サイズ 27型 ピッチ 0.2331(H)×0.2331(V)mm 電源 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 適合規格 VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク 本体質量(g) 8100 サイズ(inch) 27 表面処理 非光沢 入力信号 HDMI、DisplayPort、USB2.0(USB Type-C、USB Std-B、USB Std-A)、ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極 CTIA) コントラスト比 1000:1 表示色 10億7374万色 ※10bit入力時 解像度 2560×1440(WQHD) 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) 31-355.2 走査周波数(垂直) 59.9-240 ケーブル 電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ケーブル、A-B USB 2.0ケーブル 入力端子 HDMI、DisplayPort、USB2.0(USB Type-C、USB Std-B、USB Std-A)、ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極 CTIA) スピーカー あり2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 パネル駆動方式 ADS 輝度(cd/m2 ) 400 USB USB Type-C(USB 2.0、DisplayPort Alt mode、USB PD 5V=1.5A(最大7.5W))×1、USB Std-B(USB 2.0)×1、USB Std-A(USB 2.0(5V/500mA))×1、システム更新用:USB Std-A(USB 2.0(5V/1A))×1
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×2、DisplayPort×1/ブラック/スピーカーあり/最大180Hz高リフレッシュレート対応 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:400cd/m2/応答速度:0.2ms/最大消費電力:56W/高速応答0.2ms[GTG]、最大180Hz高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。オーバードライブ機能とClear AIM機能で動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減し、よりクリアな視認性を実現します。WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつ最大180Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。一般的に液晶パネルのある色から別の色へ変化する際に色変化にわずかに時間がかかり、それが映像描写の遅延となりブレにつながります。Clear AIM機能はリフレッシュレートに応じてバックライトを点灯/消灯させ、動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減できます。各種可変リフレッシュレート技術に対応および認証を取得しています。ゲーム内FPS値が変動することによって発生する画面のずれやカクつきに対してモニターも合わせて変動(可変)させることで「画面のずれ、カクつき」の発生を抑え、快適なゲームプレイを体験いただけます。
仕様 【HDR】HDMI、DisplayPort:DisplayHDR400、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、【可変リフレッシュレート】DisplayPort:NVIDIA G-SYNC Compatible、DisplayPort:VESA AdaptiveSync、HDMI:HDMI2.1 VRR、【パワーマネージメント】VESA DPM互換 付属品 電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、USBケーブル(A-B USB 2.0)、台座、台座ネック、VESAプレート、ケーブルホルダー、VESAプレート取付ネジ(4本)、リモコン(※1)、取扱説明書 適合 ゲーム機:PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、Nintendo Switch(TM)、Xbox Series X、Xbox Series S 対象パソコン Windowsパソコン、Mac、Chromebook 質量(kg) スタンドあり:約6.6kg、スタンドなし:約4.2kg 色 ブラック 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク 消費電力(W) 最大時:56、通常使用時(オンモード):24.9 定格電圧(V) AC100・50/60Hz(電源内蔵) 角度(°) 【スイベル】左:45、右:45、【チルト】上:25/下:5 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く/)※解像度および周波数が対応表範囲内にあること。※マイク入力機能については、Windows 10/Windows 11のみ対応。 表面処理 パネル:非光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約615×211×403~533(※突起部を含まず)、スタンドなし:約615×61×368(※突起部を含まず) 機能 盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 1000:1(標準) 最大解像度 表示:2560×1440 保証期間 5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:27~222.2kHz、DisplayPort:31~262.9kHz 走査周波数(垂直) HDMI:24~144Hz、DisplayPort:59.9~180Hz 応答速度 0.7ms[MPRT]、0.2ms[GTG]※180Hz/オーバードライブレベル3、Clear AIMレベル3設定時 入力端子 【映像】HDMI×2、DisplayPort×1 組立時間 約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック 高さ調整範囲(mm) 130 ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート アップストリーム:USB Standard Bコネクタ、USB 2.0(マイク入力機能専用端子)、ダウンストリーム:USB Standard A コネクタ、USB 2.0(メンテナンス専用) 年間消費電力量(kWh/年) 78.6 回転角度(°) 左:90/右:90 音声入力 マイク入力(ヘッドホン端子) 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2331×0.2331 音声出力 ステレオミニジャック Φ3.5mm(3極) アスペクト比 16:9 パネル TFT27型ワイド/AHVA 表示寸法(mm) 596.74(H)×335.66(V) 待機時消費電力(W) 0.4 モニターサイズ 27 パネル駆動方式 TFT 最大表示色 1677万色(10億7374万色中)※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]最大180 輝度(cd/m2 ) 400(標準値)
「5年保証」UWQHD対応&65W給電USB-C搭載 34型液晶ディスプレイ(BizCrysta) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 5日以内出荷
【安心の長期5年保証&無輝点保証対象商品:安心してご使用いただくためにご購入のお客様対象に液晶パネル・バックライトを含めた5年間長期保証を実施しております。また、輝点があった場合、ご購入1ヶ月以内に限り商品ご交換をいたします。】ビジネス向け「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」の34型超ワイド液晶ディスプレイ(平面タイプ)です。UWQHD(3440×1440)の高解像度により、フルHDの約2.4倍の表示領域を実現しています。21:9のフラット(平面)なワイド画面は、表計算ソフトなどでの横スクロールを軽減し、快適な作業環境を提供します。また、複数ウィンドウを同時に表示できるため、切り替えが不要になり、業務効率が向上します。USB Type-Cケーブル1本で、映像入力とノートPCへの最大65W給電が同時に可能。
仕様 ●可動:チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:120mm、VESAマウントインターフェイス:100×100mm、miniPCアタッチメントホール:BESA75×75mm●最大輝度/コントラスト比/応答速度(m):400cd/1000:1/3s[GTG]●垂直走査周波数(Hz):HDMI:29.9~120.0、Displayport:59.8~120.0、Type-C:59.8~120.0(OSDのUSB設定が2.0設定時)●水平走査周波数(kHz):HDMI:29.9~183.0、Displayport:31.4~183.0、Type-C:31.4~183.0(OSDのUSB設定が2.0設定時) 付属品 電源コード(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、必ずお読みください、台座、miniPC取付ネジ、miniPC取付ナット 寸法(mm) スタンド有:幅817×奥行260×高さ443~558 スタンド無し:幅817×奥行61×高さ367 質量(kg) スタンド有:約9.3、スタンド無し:約6.8 消費電力(W) 最大時140、通常27.8、待機時0.5、年間消費電力量:85.3kWh 定格 AC100V50/60Hz50/60Hz(電源内蔵) 表面処理 非光沢 対応機種 【パソコン】WindowsPC、、Mac、ChromeBook 【ゲーム機】Nintendo Switch、PS5、PS4、PS4Pro、Xbox seriesX、Xbox seriesS コントラスト比 1000:1(標準) 最大解像度 3440×1440 ディスプレイ TFT34型ワイド 色(本体) ブラック 端子 入力:HDMI×1、Type-C×1、Displayport×1、LAN:RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB-A(給電/メンテナンス用)、出力:Φ3.5mmステレオミニ RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 パネル 画素ピッチ:0.2325mm(H)×0.2325mm(V)/表示面積:799.8mm(H)×334.8mm(V)/最大表示色:1677万色/視野角度:上下178°左右178° パネル駆動方式 ADS リフレッシュレート(Hz) HDMI:100、Displayport:120、Type-C:120 グリーンマーク 認定
34型液晶/UWQHD/HDMI・DP・USB-C/BK/5Y I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:400cd/m2/応答速度:3ms/最大消費電力:140W/UWQHD解像度&USB Type-Cを搭載した34型超ワイド液晶ディスプレイ(平面タイプ)です。フルHD解像度に比べ、約2.4倍(3440×1440)の情報量を表示可能。21:9の横長のワイド画面は、複数ウィンドウの同時表示に最適で、ゲームや動画編集などのクリエイティブ作業が快適に。UWQHD解像度に対応した高精細な液晶ディスプレイです。UWQHDとは、フルHD(1920×1080)の約2.4倍の表示領域を実現する3440×1440ドットの解像度です。フルHDと比べると、より広く情報を表示できるので、スクロールの手間を省き、全体を広く見ることができます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。120Hzのリフレッシュレートに対応。1秒間に120回映像を書き換えるので、一般的な60Hzのディスプレイより、2倍高速に映像を表示させることになり、なめらかで美しい映像を表示可能です。通常よりワンランク上のなめらかさを体験いただけます。
仕様 ●PCリサイクル:○●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●J-Moss:対応●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23° 下:5°●標準消費電力:通常使用時(オンモード):27.8W●パネル方式:ADS(IPS相当)●電気用品安全法(備考):なし●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●応答速度(G to G):3ms●電源OFF時消費電力:待機時:0.5W●リフレッシュレート:120Hz●電波法備考:電波を発しない為●その他節電関連:年間消費電力量:85.3kWh●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:45° 右:45°●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応 VCCI Class B●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●高さ調整:あり 120mm ピッチ 0.2325(H)×0.2325(V)mm 電源 電源内蔵 適合規格 VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク 本体質量(g) 9300 表面処理 ノングレア 最大消費電力(W) 140 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 817×260×443※突起部除く コントラスト比 1000:1 表示色 10億7374万色 ※10bit入力時 解像度 3440×1440 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) 31.4-183.0 走査周波数(垂直) 29.9-120.0 ケーブル 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4 スピーカー なし 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 入出力端子 HDMI、DisplayPort、USB Type-C(USB 3.2 Gen1)、USB Type-A(USB 3.2 Gen1)、RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、ステレオミニジャック Φ3.5mm モニターサイズ 34型ワイド パネル駆動方式 TFT 輝度(cd/m2 ) 400
広視野角ADSパネル採用&UWQHD対応34型ゲーミングモニター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
ゲーミングモニター「GigaCrystaシリーズ」のUWQHD解像度に対応した34型ゲーミングモニター。フルHD解像度に比べ約2.4倍(3440×1440)の情報量を表示できます。ゲームを快適に楽しむため、コンテンツに適した設定がプリセットされており、簡単にゲームにあわせた美しい映像を楽しむ事ができます。さらにカスタマイズできるなど、こだわり派にも満足いただける機能が充実です。高さや角度をお好みにあわせて調節できるスタンド、3辺フレームレスデザイン、入力切替やモード選択に便利なリモコン付きです。
仕様 パワーマネジメント、プラグ&プレイ:VESA DPM互換、VESA DDC2B 付属品 DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB3.1 Gen1 1.5m)、リモコン、単4形電池(動作確認用)×2、ネジ×4、取扱説明書 質量(kg) スタンド有り約9.6、スタンド無し約7.2 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 規格 WQHD 消費電力(W) 最大時88、通常時26.6、待機時0.4 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(内蔵電源) 表面処理 ノングレア 外寸(mm) スタンド有り817×231×428~538(※突起部含まず)、スタンド無し817×61×367(※突起部含まず) 表示方式 TFT34型ワイド 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 機能 盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 使用湿度範囲 20~80%(結露なきこと) コントラスト比 1000:1、CREX レベル2設定時/6900:1 最大解像度 3440×1440 視野角 上下178°、左右178° 走査周波数(水平) DisplayPort、USB Type-C:31~115(kHz/HDMI:14~115(kHz 走査周波数(垂直) DisplayPort:59~76Hz、HDMI:23~76Hz 応答速度 14ms[GTG](75Hz/オーバードライブレベル3設定時:2ms[GTG] 入力端子 HDMI×2、DisplayPort、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)、ステレオミニジャックΦ3.5 VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 3.5W+3.5W(ステレオ) 色(本体) ブラック 画面サイズ 34型 高さ調節 可 アズワン品番 64-3790-26 ヘッドフォン端子 ステレオミニジャックΦ3.5 USBポート アップストリーム/USB Type-c:USB3.1Gen1、Power Delivery最大20W、(5V/3A、9V/2.2A、12V/1.6A) 年間消費電力量(kWh/年) 83.2 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2325×0.2325 音声出力 ステレオミニジャックΦ3.5 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色(10臆7374万色中)(※10bit入力時) リフレッシュレート(Hz) 75 輝度(cd/m2 ) 400 入力ポート 映像:HDMI×2、DisplayPort、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) 角度調節 可
「5年保証」UWQHD対応&65W給電USB Type-C(R)搭載34型液晶(BizCrysta)抗菌モデル I ・O DATA(アイ・オー・データ) 9日以内出荷
ビジネス向け「BizCrystaシリーズ」の34型超ワイド液晶ディスプレイ(平面タイプ)です。UWQHD(3440x1440)の高解像度により、フルHDの約2.4倍の表示領域を実現。21:9のワイド画面は、快適な作業環境を提供します。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。UWQHD解像度に対応した高精細な液晶ディスプレイです。UWQHDとは、フルHD(1920x1080)の約2.4倍の表示領域を実現する3440x1440ドットの解像度です。フルHDと比べると、より広く情報を表示できるので、スクロールの手間を省き、全体を広く見ることができます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。