絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)のロゴ

IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

当社は、日本工業規格認証取得工場として、またプライヤー専業メーカーとして国内一流鉄鋼メーカーの材料のみを使用し、卓越した機械加工、徹底管理した熱処理のもと、高精度、高品質、適正価格を追及し続けております。これらの完全MADE IN JAPANの製品は国内はもとより広く海外でも高い評価を頂いております。

会社情報
会社名株式会社IPS PLIERS
設立1958/04/01
所在地〒954-0104 新潟県見附市坂井町1-4-3
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトタッチコンビ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチコンビ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
    種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
  • ソフトタッチウォータ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチウォータ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。 取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
    呼び寸法250寸法B(mm)12
  • ソフトタッチくわえ部樹脂 IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチくわえ部樹脂

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(9件のレビュー)
    438税込482
    1セット(2組)ほか
    当日出荷
    はさむ物をキズをつけたくない時やホビーやキッチンにも。
  • ソフトタッチワイド IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチワイド

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    色々な作業に使えます。形に合わせてくわえ部が取り替えられしっかり掴めます。
    付属品取替え用角型タイプ質量(g)430呼び寸法270全長A(mm)275最大口開き(mm)70寸法B(mm)15口開調節8段階
  • ソフトタッチスリム IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチスリム

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    開発希望NO.1商品。 刃にキズをつけにくい樹脂を装着。 バネ内蔵でラクラク作業。 つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。 パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。
    用途ワイヤークラフトなどの制作に。 模型、RCカーなどの組立てに。 メガネ、時計、カメラなどの修理に。 釣りの仕掛け作りに。付属品くわえ部樹脂スペア1組質量(g)165種類ノーズプライヤ全長A(mm)165呼び寸法(mm)165最大口開き(mm)20先端形状ロングノーズ先端厚さ(mm)4切断能力(Φmm) 軟線1.7口開調節2段階
  • ソフトタッチワイド IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチワイド

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などの幅の広いものも傷をつけずにしっかりつかんで回します。メッキ品の約10倍の防錆力で、サビに強いカチオン電着塗装です。連続作業に大変便利なバネ内蔵機構を採用しています。WL-270Sに比較して、全長20%短く、重量10%軽量コンパクトで、使用範囲は同一です。口幅8段階調節でつかむものにぴったりフィットします。ドアノブの交換や密閉した容器のキャップオープナーなど家庭用ツールとしても便利です。
    用途各種配管作業から家庭用、DIY用に。大径サイズの配管パイプや、プラスチックナットを、傷めずに脱着。付属品取替用角型樹脂NO.50仕様【調整】8段階その他落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番659-3829材質本体:高炭素鋼、くわえ部:ウレタン樹脂、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)225最大口開き(mm)75先端厚さ(mm)15
  • ソフトタッチくわえ部樹脂 IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチくわえ部樹脂

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    379税込417
    1セット(2組)
    当日出荷
    はさむ物をキズをつけたくない時に、ホビーやキッチンにも。 弾力性のあるウレタン樹脂製。
    用途ソフトタッチの交換用として適合機種ソフトタッチコンビ:PH-165材質ジュラコン(R)
  • スペアパーツ くわえ部樹脂 IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    スペアパーツ くわえ部樹脂

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(7件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
  • パイププライヤー IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    パイププライヤー

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    水道・ガス関連配管工事用。配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。
    用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理全長(mm)233質量(g)300呼び寸法230表面処理ニッケルクロームメッキ最大口開き(mm)76先端厚さ(mm)9.5口開調節5
  • ハイパーロングプライヤーストレート IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ハイパーロングプライヤーストレート

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
    用途自動車・農機具などの整備に。 機械整備、手の届かない作業に質量(g)360種類ノーズプライヤ呼び寸法(mm)300寸法A(mm)295表面処理(くわえ部)高周波焼入れ最大口開き(mm)25先端形状ロングノーズ先端厚さ(mm)3切断能力(Φmm) 軟線3.2口開調節2段階
  • ハイパーロングプライヤーベントノーズ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ハイパーロングプライヤーベントノーズ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
    用途自動車・農機具などの整備に。 機械整備、手の届かない作業に質量(g)360種類ノーズプライヤ呼び寸法(mm)300寸法A(mm)295表面処理(くわえ部)高周波焼入れ最大口開き(mm)25先端形状ロングノーズ先端厚さ(mm)3切断能力(Φmm) 軟線3.2口開調節2段階
  • 軽プラ ウォーターD IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    軽プラ ウォーターD

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    約30%の軽量化で長時間の負担を軽減します。ダイヤ型形状で、パイプやナット類、板物を省力でがっちり掴みます。片方のグリップエンドがマイナスドライバー形状、もう一方が落下防止ストラップ取付穴付。
  • 極細プライヤーベントノーズ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    極細プライヤーベントノーズ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    3段階のギザ歯で極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでガッチリつかめます。 すき間に最適な先端極薄加工。 先端部厚さ2mmで、狭い隙間にあるネジ・ナットなどもつかめます。
    用途ケーブルコネクタの接続。 キャスターの取付・調整。 針金・釘などの切断作業に。質量(g)250種類ノーズプライヤ呼び寸法(mm)190寸法A(mm)190最大口開き(mm)25先端形状ベントノーズ先端厚さ(mm)2切断能力(Φmm) 軟線2口開調節2段階
  • ソフトタッチ プチ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチ プチ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番115-7036セット内容先細樹脂(本体装着)、スペア 先細1組、平型2組、平ビス1組●スペア樹脂材質本体:クロムバナジウム鋼、くわえ部:POM樹脂厚さ(mm)2.5全長(mm)140質量(g)85
  • 極細プライヤーストレート IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    極細プライヤーストレート

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    3段階のギザ歯で極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでガッチリつかめます。 すき間に最適な先端極薄加工。 先端部厚さ2mmで、狭い隙間にあるネジ・ナットなどもつかめます。
    用途ケーブルコネクタの接続。 キャスターの取付・調整。 針金・釘などの切断作業に。質量(g)250種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)190寸法A(mm)190最大口開き(mm)25先端厚さ(mm)2切断能力(Φmm) 軟線2口開調節2段階
  • 軽プラモンスターG IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    軽プラモンスターG

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    材質高炭素鋼(S58C)
  • コンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテム。パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
    材質高炭素鋼S55C幅(mm)38全長(mm)134質量(g)95種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)18先端厚さ(mm)11切断能力(Φmm) 軟線1.3口開調節2段階
  • ゼブラカラーウォーターポンププライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ゼブラカラーウォーターポンププライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    防錆力に優れた白・黒、カチオン電着塗装。ガッチリと噛む!パイプ・六角ナット・板材、すべてに理想的な歯型形状。口開き5段階調節、最大口開き約47mm。先端部は水栓作業に便利なドライバ付
    材質クロームバナジウム鋼/完全無酸化処理全長(mm)252質量(g)325呼び寸法250表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)47先端厚さ(mm)10口開調節5
  • 溝付きウォーターポンププライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    溝付きウォーターポンププライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    溝と突起の生み出す強力な締め付けパワー。六角ナット、パイプ、板材もガッチリくいつくメーカー独自の歯型形状 高精度に切られた溝がガタツキの無い噛み合わせを産む。
    用途水道の水漏れ修理等に。 自動車整備、各種機械整備に 配管作業、電設作業に。
  • 先細ベントプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    先細ベントプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1丁
    当日出荷
    プライヤとラジオペンチの優れた点を凝縮した万能プライヤ。
    用途狭い箇所で、つかむ、まわす作業に。幅(mm)72全長(mm)163質量(g)160種類ノーズプライヤ奥行(mm)15表面処理完全無酸化焼入れ最大口開き(mm)20先端形状ベントノーズ切断能力(Φmm) 軟線1.7口開調節2段階
  • IPS バネ付ウォーターポンププライヤー IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    IPS バネ付ウォーターポンププライヤー

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(6件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    本体にバネが内蔵されており、柄が自動的に開き、連続作業が楽にできます。
    用途水道の水漏れ修理等・配管作業・電設作業に厚さ(mm)10全長(mm)252質量(g)340呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)47口開調節5
  • 軽プラブレイドモンスターベントタイプ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    軽プラブレイドモンスターベントタイプ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番115-7087材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)207質量(g)230呼び寸法(mm)200最大口開き(mm)40調整方法5段階
  • ソフトタッチ プチ替くわえ部 IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチ プチ替くわえ部

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2件のレビュー)
    579税込637
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番115-7039セット内容先細型樹脂1組、広型樹脂1組、取付ビス1組適合本体SHP-135材質POM樹脂質量(g)10
  • バネ付きウォータポンプ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    バネ付きウォータポンプ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    全長230mmと小さなボディながら大きな口開き。仮締めはこれでOK。作業効率アップまちがいなし。
    用途各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。全長(mm)252質量(g)330呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)46口開調節8段階
  • バネ付きコンビプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    バネ付きコンビプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    バネ内蔵型。 つかむ・回す・針金などを切るなど、用途の広い万能工具です。
    種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
  • 軽プラ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    軽プラ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ダイヤ型形状の歯部とフラット設計により、抜群の機動性を発揮!。軽量化を実現。長時間作業の負担を軽減。ボルト・ナットの突出が少ないフラット設計で狭所での作業で機動性を発揮。ダイヤ型(菱形)形状の歯型でパイプ、ナット類、板物を少ない力でガッチリつかむ。
    用途自動車・農機具などの整備材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理種類コンビネーションプライヤ表面処理ニッケルクロームメッキ口開調節2段階
  • 先細プライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    先細プライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1丁
    当日出荷
    ラジオペンチと違い、口開きが2段階に調節できるので細かい作業の他、6角ナットやパイプもつかめます。
    材質クロームバナジューム鋼幅(mm)43全長(mm)165質量(g)160種類ノーズプライヤ奥行(mm)15表面処理ニッケルクロームメッキ最大口開き(mm)20先端形状ロングノーズ切断能力(Φmm) 軟線1.7口開調節2段階