絞り込み
ブランド
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
- モノタロウ(3,819)
- オカムラ(岡村製作所)(71,391)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,301)
- エスコ(40,226)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,475)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,675)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,487)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
当社は、日本工業規格認証取得工場として、またプライヤー専業メーカーとして国内一流鉄鋼メーカーの材料のみを使用し、卓越した機械加工、徹底管理した熱処理のもと、高精度、高品質、適正価格を追及し続けております。これらの完全MADE IN JAPANの製品は国内はもとより広く海外でも高い評価を頂いております。
会社情報
| 会社名 | 株式会社IPS PLIERS |
|---|---|
| 設立 | 1958/04/01 |
| 所在地 | 〒954-0104 新潟県見附市坂井町1-4-3 |

ソフトタッチコンビ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
ソフトタッチウォータ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。 取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂呼び寸法250寸法B(mm)12
ソフトタッチスリム
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷開発希望NO.1商品。 刃にキズをつけにくい樹脂を装着。 バネ内蔵でラクラク作業。 つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。 パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。用途ワイヤークラフトなどの制作に。 模型、RCカーなどの組立てに。 メガネ、時計、カメラなどの修理に。 釣りの仕掛け作りに。付属品くわえ部樹脂スペア1組質量(g)165種類ノーズプライヤ全長A(mm)165呼び寸法(mm)165最大口開き(mm)20先端形状ロングノーズ先端厚さ(mm)4切断能力(Φmm) 軟線1.7口開調節2段階
ソフトタッチワイド
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などの幅の広いものも傷をつけずにしっかりつかんで回します。メッキ品の約10倍の防錆力で、サビに強いカチオン電着塗装です。連続作業に大変便利なバネ内蔵機構を採用しています。WL-270Sに比較して、全長20%短く、重量10%軽量コンパクトで、使用範囲は同一です。口幅8段階調節でつかむものにぴったりフィットします。ドアノブの交換や密閉した容器のキャップオープナーなど家庭用ツールとしても便利です。用途各種配管作業から家庭用、DIY用に。大径サイズの配管パイプや、プラスチックナットを、傷めずに脱着。付属品取替用角型樹脂NO.50仕様【調整】8段階その他落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番659-3829材質本体:高炭素鋼、くわえ部:ウレタン樹脂、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)225最大口開き(mm)75先端厚さ(mm)15
ソフトタッチくわえ部樹脂
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)¥379税込¥4171セット(2組)当日出荷はさむ物をキズをつけたくない時に、ホビーやキッチンにも。 弾力性のあるウレタン樹脂製。用途ソフトタッチの交換用として適合機種ソフトタッチコンビ:PH-165材質ジュラコン(R)
パイププライヤー
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷水道・ガス関連配管工事用。配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理全長(mm)233質量(g)300呼び寸法230表面処理ニッケルクロームメッキ最大口開き(mm)76先端厚さ(mm)9.5口開調節5
ハイパーロングプライヤーストレート
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。用途自動車・農機具などの整備に。 機械整備、手の届かない作業に質量(g)360種類ノーズプライヤ呼び寸法(mm)300寸法A(mm)295表面処理(くわえ部)高周波焼入れ最大口開き(mm)25先端形状ロングノーズ先端厚さ(mm)3切断能力(Φmm) 軟線3.2口開調節2段階
軽プラ ウォーターD
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷約30%の軽量化で長時間の負担を軽減します。ダイヤ型形状で、パイプやナット類、板物を省力でがっちり掴みます。片方のグリップエンドがマイナスドライバー形状、もう一方が落下防止ストラップ取付穴付。
ハイパーロングプライヤーベントノーズ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。用途自動車・農機具などの整備に。 機械整備、手の届かない作業に質量(g)360種類ノーズプライヤ呼び寸法(mm)300寸法A(mm)295表面処理(くわえ部)高周波焼入れ最大口開き(mm)25先端形状ロングノーズ先端厚さ(mm)3切断能力(Φmm) 軟線3.2口開調節2段階
超精密ピンセット フラット
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用フラットピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。用途精密作業に。材質ステンレス鋼全長(mm)120質量(g)28
極細プライヤーベントノーズ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷3段階のギザ歯で極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでガッチリつかめます。 すき間に最適な先端極薄加工。 先端部厚さ2mmで、狭い隙間にあるネジ・ナットなどもつかめます。用途ケーブルコネクタの接続。 キャスターの取付・調整。 針金・釘などの切断作業に。質量(g)250種類ノーズプライヤ呼び寸法(mm)190寸法A(mm)190最大口開き(mm)25先端形状ベントノーズ先端厚さ(mm)2切断能力(Φmm) 軟線2口開調節2段階
ソフトタッチネオウォータ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,714税込¥2,9851本当日出荷ついに”Neo”に定番プライヤが登場!。指先のような使いやすさで、小さいコネクター部分や化粧管などを新開発樹脂でキズをつけずに作業をすることができる。水回りに強いカチオン電着塗装で、小さくても大きな口開き。先端部分は工具不要で取り外しができ、樹脂を外しても使用可能。ハンドル部分は強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。用途キズを付けたくない場所のメンテナンス、エンジニアリング、修理などの作業に最適。ボルトからナット、プラグからテレビアンテナなど、小さな部品やケーブルの着脱などにも。仕様マイナスドライバー付・落下防止穴・口開き5段階調整材質本体:高炭素鋼●くわえ部:特殊樹脂●柄部:PVCコーティング色ブラック質量(g)175全長A(mm)196表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)48頭部厚(mm)B:12.5頭部長(mm)C:46切断能力(Φmm) 軟線2熱処理焼入れ:完全無酸化焼入れ柄幅(mm)D:33パイプ外径(Φmm)3.5~48
超精密ピンセット ストレートシェイプ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のストレートシェイプタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。用途精密作業に。材質ステンレス鋼全長(mm)120質量(g)28
極細プライヤーストレート
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷3段階のギザ歯で極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでガッチリつかめます。 すき間に最適な先端極薄加工。 先端部厚さ2mmで、狭い隙間にあるネジ・ナットなどもつかめます。用途ケーブルコネクタの接続。 キャスターの取付・調整。 針金・釘などの切断作業に。質量(g)250種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)190寸法A(mm)190最大口開き(mm)25先端厚さ(mm)2切断能力(Φmm) 軟線2口開調節2段階
パイププライヤ グリップなし
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイントなど)、サイズの大きいナットなどにご使用下さい。グリップ部は握りやすいラウンド形状全長(mm)230質量(g)270呼び寸法(mm)230最大口開き(mm)76先端厚さ(mm)9.5口開調節5段階
溝付きウォーターポンププライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷溝と突起の生み出す強力な締め付けパワー。六角ナット、パイプ、板材もガッチリくいつくメーカー独自の歯型形状 高精度に切られた溝がガタツキの無い噛み合わせを産む。用途水道の水漏れ修理等に。 自動車整備、各種機械整備に 配管作業、電設作業に。
超精密ピンセット アングル
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,298税込¥1,4281個欠品中先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用アングルタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。用途精密作業に。材質ステンレス鋼全長(mm)120質量(g)28
ソフトタッチネオコンビ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ついに”Neo”に定番プライヤが登場!。指先のような使いやすさで、小さいコネクター部分や化粧管などを新開発樹脂でキズをつけずに作業をすることができる。水回りに強いカチオン電着塗装で、平らな面でもフラット設計で狭所での作業で機動性を発揮します。先端部分は工具不要で取り外しができ、樹脂を外しても使用可能。ハンドル部分は強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。用途キズを付けたくない場所のメンテナンス、エンジニアリング、修理などの作業に最適。ボルトからナット、プラグからテレビアンテナなど、小さな部品やケーブルの着脱などにも。材質本体:高炭素鋼●くわえ部:特殊樹脂●柄部:PVCコーティング色ブラック質量(g)125全長A(mm)168表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)20頭部厚(mm)B:12頭部長(mm)C:40.5切断能力(Φmm) 軟線2熱処理焼入れ:完全無酸化焼入れ柄幅(mm)D:40パイプ外径(Φmm)3.5~20
SOFT TOUCH Neo コンビネーション
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷新開発樹脂により、滑りやすい形状にも抜群のグリップ力を発揮します。キャップ型のくわえ部で工具不要。簡単着脱が可能に。バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。小型形状にも関わらずワイドな口開きを実現し、口開き幅が30%アップ(従来品比)。表面処理はメッキの10倍錆に強い「カチオン電着塗装」を従来品同様に採用。水回りの使用でも錆びにくいです。薄歯設計で細かい作業に最適です。トラスコ品番537-5219材質先端:特殊樹脂、本体:高炭素鋼厚さ(mm)12全長(mm)170最大口開き(mm)幅:30切断能力(Φmm) 軟線Φ2.0
ウォーターポンププライヤ バネ付
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷バネ内蔵構造で連続作業も楽に出来ます。六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえる事が出来ます。用途配管作業等に。全長(mm)252材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)330呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)46硬度HRC(刃部)44~52
超精密ピンセット ストレートロング
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用ストレートロングタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。用途精密作業に。材質ステンレス鋼全長(mm)140質量(g)28
ゼブラカラーウォーターポンププライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌日出荷防錆力に優れた白・黒、カチオン電着塗装。ガッチリと噛む!パイプ・六角ナット・板材、すべてに理想的な歯型形状。口開き5段階調節、最大口開き約47mm。先端部は水栓作業に便利なドライバ付材質クロームバナジウム鋼/完全無酸化処理全長(mm)252質量(g)325呼び寸法250表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)47先端厚さ(mm)10口開調節5
コンビネーションプライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテム。パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。材質高炭素鋼S55C幅(mm)38全長(mm)134質量(g)95種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)18先端厚さ(mm)11切断能力(Φmm) 軟線1.3口開調節2段階
IPS バネ付ウォーターポンププライヤー
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(6件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷本体にバネが内蔵されており、柄が自動的に開き、連続作業が楽にできます。用途水道の水漏れ修理等・配管作業・電設作業に厚さ(mm)10全長(mm)252質量(g)340呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)47口開調節5
ソフトタッチネオ ワイドショート
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,298~税込¥1,428~1個翌日出荷から3日以内出荷キズつけない、滑らないで好評いただいておりますSOFT TOUCHI Neo シリーズ、お客様のご要望により、ついに仲間が増えました!。今までつかめなかった対象物がつかめる、大口径モデル。通常ワイドショートの樹脂より、約2倍の喰いつき!!(メーカー従来品比)。特殊樹脂×大口径ワイドが、塩ビ管もドアノブも「無キズ」で仕留める!用途塩ビ管、化粧管、TH管などの作業に
ダイヤモンドバイスミニ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷精密作業を強力サポート!。先端アヤメ形状でしっかりキャッチ!用途各種整備、精密機械の組立、配線作業、ホビーなどに材質本体/クロームモリブデン鋼、柄部/PVCコーディング 表面処理/黒染め全長(mm)135質量(g)130機能2段階調整、ワイヤーカット機能付頭部厚(mm)5.5頭部長(mm)40切断能力(Φmm) 軟線1.5柄幅(mm)45口開き(mm)最大15パイプ外径(Φmm)3~15
機工小悪魔(メカニカル リトル デビル)
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷小回りが利くかわいい相棒!ポケットにもすっぽり!。スリムな頭部で奥まで届く「機工小悪魔」起動!用途機械整備に材質本体/高炭素鋼、柄部/PVCコーディング全長(mm)130質量(g)70表面処理カチオン電着塗装頭部厚(mm)6頭部長(mm)23.5柄幅(mm)35パイプ外径(Φmm)2~16
SOFT TOUCH Neo NH-165用スペア樹脂
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥709税込¥7801組(2個)当日出荷SOFT TOUCH Neo NH-165用スペア樹脂です。用途NH-165用トラスコ品番581-2310適合本体NH-165材質特殊樹脂
SOFT TOUCH Neo NWH-175用スペア樹脂
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥709税込¥7801組(2個)当日出荷SOFT TOUCH Neo NWH-175用スペア樹脂です。用途NWH-175用トラスコ品番594-7597適合本体NWH-175材質特殊樹脂
SOFT TOUCH Neo ウォーターポンプ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷新開発樹脂により、滑りやすい形状で抜群のグリップ力を発揮します。キャップ型のくわえ部で工具不要、簡単着脱が可能です。バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。小型形状にも関わらずワイドな口開きを実現し、口開き幅がアップしました。表面処理はメッキの10倍錆に強い「カチオン電着塗装」を従来品同様に採用。水回りの使用でも錆びにくいです。薄歯設計で細かい作業に最適です。仕様調整(段階):4トラスコ品番537-5220材質高炭素鋼全長(mm)175最大口開き(mm)38、幅:38
プロマイクロニッパ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。用途ワイヤーやテグスの切断をより簡単、きれいに。全長(mm)110色レッド材質(本体)高炭素鋼質量(g)60材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)7.5(B)頭部長(mm)11(C)切断能力(Φmm) 軟線1柄幅(mm)53(D)
超精密ピンセット ストレート
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用ストレートタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。用途精密作業に。材質ステンレス鋼全長(mm)120質量(g)28
軽プラブレイドモンスターベントタイプ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷トラスコ品番115-7087材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)207質量(g)230呼び寸法(mm)200最大口開き(mm)40調整方法5段階
ソフトタッチ プチ替くわえ部
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2件のレビュー)¥579税込¥6371セット当日出荷トラスコ品番115-7039セット内容先細型樹脂1組、広型樹脂1組、取付ビス1組適合本体SHP-135材質POM樹脂質量(g)10