バネ内蔵カチオンウォーターポンプIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)当日出荷
サビに強いカチオン電着塗装。バネの力で連続作業もらくらく。作業再開時に便利な目盛付き(目盛はおおよその目安です)ハンドルは力を入れても痛くない極太グリップ。ソフトタイプのグリップカバー
用途キッチンツール、水道の水漏れ修理等、配管作業・電設作業、ハウスキーピングに材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理表面処理カチオン電着塗装
IPS バネ付ウォーターポンププライヤーIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(6件のレビュー)当日出荷
本体にバネが内蔵されており、柄が自動的に開き、連続作業が楽にできます。
用途水道の水漏れ修理等・配管作業・電設作業に全長(mm)252呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)47厚さ(mm)10質量(g)340口開調節5
ウォーターポンププライヤIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)当日出荷
配管・電設・自動車整備の必需品。各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえることができます。口開きが5段階調節、最大口開き47mmまで手になじみ、滑りにくいビニールグリップ
用途水道の水漏れ修理、自動車・各種機械整備、配管作業・電設作業に全長(mm)252呼び寸法250最大口開き(mm)47材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理質量(g)350表面処理ニッケルクロームメッキ先端厚さ(mm)10口開調節5
ゼブラカラー ウォータIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)翌々日出荷
ゼブラカラーシリーズ''ローレット&PVCグリップタイプカチオン電着塗装水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約13倍)
用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)255色ゼブラカラー質量(g)350タイプグリップ表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング頭部厚(mm)10頭部長(mm)48柄幅(mm)35
ウォーターポンププライヤIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)5日以内出荷
六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえる事が出来ます。
用途配管作業等に。全長(mm)252材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)350呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)46硬度HRC(刃部)44~52
バネ付きゼブラカラー ウォータIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)5日以内出荷
ゼブラカラーシリーズ''ローレット&PVCグリップタイプカチオン電着塗装水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約14倍)
用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)255色ゼブラカラー質量(g)340表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング頭部厚(mm)10頭部長(mm)48柄幅(mm)35