「pl-15」の検索結果
特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
バネ内蔵型。
つかむ・回す・針金などを切るなど、用途の広い万能工具です。
種類コンビネーションプライヤ
口開調節2段階
つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテム。ビニールグリップ無、JIS規格品。パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
種類コンビネーションプライヤ
最大口開き(mm)20
全長(mm)165
切断能力(Φmm) 軟線2
呼び寸法(mm)165
口開調節2段階
材質高炭素鋼S55C
仕様グリップ無
1丁
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ・六角ナット・板材すべてにガッチリと噛む理想的な刃型形状。手になじむビニールグリップ
用途バイク・自転車の携帯ツール、リサイクル等の分別作業、フックの取付け、頭のとれた釘・画鋲の引き抜きに
種類コンビネーションプライヤ
口開調節2段階
材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理
表面処理ニッケルクロームメッキ
ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約10倍)
用途整備作業に。各種作業に。
材質高炭素鋼
全長(mm)165
色ゼブラカラー
質量(g)165
タイプローレット
表面処理カチオン電着塗装
頭部厚(mm)9.3
頭部長(mm)41.5
切断能力(Φmm)2
柄幅(mm)40
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約11倍)
用途整備作業に。各種作業に。
材質高炭素鋼
全長(mm)168
色ゼブラカラー
質量(g)170
タイプグリップ
表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング
頭部厚(mm)9.3
頭部長(mm)41.5
切断能力(Φmm)2
柄幅(mm)42
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
針金や釘なども切る事が可能。つかむ物に合わせて口開き2段階。
用途パイプやナット回し、針金切断に。
全長(mm)165
材質(本体)高炭素鋼S55C
質量(g)170
呼び寸法(mm)150
硬度HRC(刃部)44~52
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
関連キーワード