カテゴリ

  • 作業工具(8)
絞り込み
ブランド
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(402)
  • SICK(20)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
  • Manfrotto(9)
  • 椿本チエイン(8)
  • 富士インパルス(8)
  • アガトン(8)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(6)
  • TSUNODA(ツノダ)(5)
  • ホンダ(4)
  • 三菱ふそう(4)
  • KANA(片山チエン)(3)
  • コダマ樹脂(3)
  • サンドビック(3)
  • テクノプラン(3)
  • をくだ屋技研(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl200」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションプライヤー IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤー

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,198税込2,418
    1丁
    翌日出荷
    パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。ビニールグリップ無、JIS規格品
    仕様ローレット材質高炭素鋼S55C全長(mm)203種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)200最大口開き(mm)25切断能力(Φmm) 軟線2.6口開調節2段階
  • ゼブラカラーコンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ゼブラカラーコンビネーションプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    防錆力に優れた白・黒、カチオン電着塗装。口開き2段階調節、最大口開き約25mm。水や油が付いても滑りにくいローレットハンドル
    材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理全長(mm)203質量(g)270種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)200表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)25先端厚さ(mm)11切断能力(Φmm) 軟線2.6口開調節2段階
  • バネ内蔵 コンビネーションプライヤ グリップ付き IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    バネ内蔵 コンビネーションプライヤ グリップ付き

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    工具は品質で選ぶ純国産、80年以上の定番アイテムです。パイプ・板材・ナットもガッチリ掴みます。バネ内蔵機構で連続作業に最適です。
    用途各種作業に。トラスコ品番177-0557材質高炭素鋼厚さ(mm)11全長(mm)206寸法A(mm)46最大口開き(mm)25切断能力(Φmm) 軟線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • バネ付きコンビプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    バネ付きコンビプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    バネ内蔵型。 つかむ・回す・針金などを切るなど、用途の広い万能工具です。
    種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
  • 軽プラ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    軽プラ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ダイヤ型形状の歯部とフラット設計により、抜群の機動性を発揮!。軽量化を実現。長時間作業の負担を軽減。ボルト・ナットの突出が少ないフラット設計で狭所での作業で機動性を発揮。ダイヤ型(菱形)形状の歯型でパイプ、ナット類、板物を少ない力でガッチリつかむ。
    用途自動車・農機具などの整備材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理種類コンビネーションプライヤ表面処理ニッケルクロームメッキ口開調節2段階
  • ゼブラカラー コンビ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ゼブラカラー コンビ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約12倍)
    用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)206ゼブラカラー質量(g)275タイプグリップ表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング頭部厚(mm)11頭部長(mm)46切断能力(Φmm)2柄幅(mm)46
  • コンビネーションプライヤ グリップ付き IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤ グリップ付き

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼)を使用、完全無酸化焼入れで抜群の耐久性。釘や針金などが切れるカッター付き。パイプ、六角ナット、板材すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。口開き2段階調節。手になじみやすいビニールグリップ。
    用途パイプやナット回し、針金切断に。材質高炭素鋼S55C全長(mm)205質量(g)280呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6くわえ幅(mm)25
  • コンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    針金や釘なども切る事が可能。つかむ物に合わせて口開き2段階。
    用途パイプやナット回し、針金切断に。全長(mm)203材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)275呼び寸法(mm)200硬度HRC(刃部)44~52