カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- モノタロウ(2)
- ニチフ(5)
- 冨士端子工業(3)
- DST(大同端子製造)(2)
- TRUSCO(1)
- JAPPY(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーン購入法適合(1)
「14-4 jst」の検索結果

ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
JST 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm B14B-PH-SM4-TB (LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷ピッチ(mm)2極数14シリーズPHRoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装
コネクタ
JST(日本圧着端子製造)¥519税込¥5711袋(10個)欠品中最大で 20A が通電可能な 6.2mmピッチの電線対電線接続用コネクタです。大型のハウジングロックを備えており、大電流回路を確実に接続します。また、リテーナの使用により、コンタクトの不完全挿入や抜けが防止でき、接続信頼性を更に向上させることができます。タイプ1列極数4使用温度範囲(℃)-25~ +90(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧600V AC/DC定格電流(A)18[#12]、13[#14]、9[#16]、7[#18]、6[#20]、4[#22]接触抵抗(mΩ)初期/ 7以下、耐候性試験後/ 10以下適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0適合電線径(Φmm)絶縁体外径/1.7~4.1絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)導体/22~12グリーン購入法適合耐電圧(V)AC 2000 を 1 分間印加にて絶縁破壊のなきことパネル穴径(Φmm)A:26.2、B:33.0