カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • オカムラ(岡村製作所)(19)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • 三菱電機(15)
  • GVS(12)
  • ユタカ(Crown)(11)
  • SAMTEC(10)
  • エスコ(9)
  • A&D(7)
  • SMC(7)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5)
  • SUS(エスユーエス)(5)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • サンドビック(4)
  • サンゲツ(4)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(3)
  • brembo(3)
  • VISHAY(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2gf-1」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造)リセプタクルコンタクトJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
469税込516
1袋(10個)
当日出荷
定格電圧(V)250
リセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造)リセプタクルコンタクトJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
349税込384
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
JST コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm J300シリーズJST(日本圧着端子製造)
769税込846
1個
欠品中
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = J300ボディ向き = ストレート長さ = 29.16mm深さ = 29mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. J300 / J-FAT-S-iスプリング端子コネクタ. 5.08 mmピッチの取り外し可能なJ-FAT-S-iコネクタは、コネクタをワイヤに接続するための内部スプリングロック機構による終端機能を備えています。 これにより、個別の圧着端子は不要となります。ワイヤの外装を剥いて、手動作業のしやすい工具(別売のJ-FAT-OT)を使用してロックスプリングをそらしながらコネクタに挿入するだけで、作業は完了. J300シリーズ / J320ヘッダ(代表品番< 707-9016') 707-9016 とかん合 通常タイプ(**JFAT-S A *GF-*など)及びリバースタイプ(**JFAT-S B *GF-*など)により、1列コネクタ2個を2列の M タイプヘッダ(代表品番< 707-9044') 707-9044 で使用可能 対応するキーコードX又はY(**JFAT-S* Y GF-*など)を選択することで、極性化を実現 ワイヤサイズ: 14-28 AWG J-FAT-OTは、コネクタへのワイヤの挿入 / 取り外しに使用RoHS指令(10物質対応)対応
JST コンタクト引抜工具 JFAシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST コンタクト引抜工具 JFAシリーズJST(日本圧着端子製造)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
仕様シリーズ:JFA●JFAシリーズ圧着引き抜き工具. SF3F-002GF-P2.0、SF3F-01GF-P2.0、SF3M-01GF-02.0N、SF3F-41GF-P2.0及びSF3M-41GF-M2.0Nを引き抜くための圧着引き抜き工具RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング メス 5極 1列 5.08mm J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング メス 5極 1列 5.08mm J300シリーズJST(日本圧着端子製造)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = J300ボディ向き = ストレート長さ = 39.32mm深さ = 29mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. J300 / J-FAT-S-iスプリング端子コネクタ. 5.08 mmピッチの取り外し可能なJ-FAT-S-iコネクタは、コネクタをワイヤに接続するための内部スプリングロック機構による終端機能を備えています。 これにより、個別の圧着端子は不要となります。ワイヤの外装を剥いて、手動作業のしやすい工具(別売のJ-FAT-OT)を使用してロックスプリングをそらしながらコネクタに挿入するだけで、作業は完了. J300シリーズ / J320ヘッダ(代表品番< 707-9016') 707-9016 とかん合 通常タイプ(**JFAT-S A *GF-*など)及びリバースタイプ(**JFAT-S B *GF-*など)により、1列コネクタ2個を2列の M タイプヘッダ(代表品番< 707-9044') 707-9044 で使用可能 対応するキーコードX又はY(**JFAT-S* Y GF-*など)を選択することで、極性化を実現 ワイヤサイズ: 14-28 AWG J-FAT-OTは、コネクタへのワイヤの挿入 / 取り外しに使用RoHS指令(10物質対応)対応
J2000シリーズリセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造)J2000シリーズリセプタクルコンタクトJST(日本圧着端子製造)
119,800税込131,780
1パック(5000個)ほか
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっきRoHS指令(10物質対応)対応
J2000シリーズタブコンタクト JST(日本圧着端子製造)J2000シリーズタブコンタクトJST(日本圧着端子製造)
89,980税込98,978
1パック(5000個)ほか
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっきRoHS指令(10物質対応)対応
J307シリーズタブコンタクト JST(日本圧着端子製造)J307シリーズタブコンタクトJST(日本圧着端子製造)
59,980税込65,978
1パック(3500個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)M電線被覆外径(mm)1.2~2.6RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5適合電線範囲 AWG(#)24~20
J300シリーズリセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造)J300シリーズリセプタクルコンタクトJST(日本圧着端子製造)
59,980税込65,978
1パック(3700個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)M電線被覆外径(mm)1.2~2.6RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5適合電線範囲 AWG(#)24~20
J310シリーズタブコンタクト(バラ品) JST(日本圧着端子製造)J310シリーズタブコンタクト(バラ品)JST(日本圧着端子製造)
19,980税込21,978
1パック(1000個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)M電線被覆外径(mm)1.2~2.6RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5適合電線範囲 AWG(#)24~20
J304シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品) JST(日本圧着端子製造)J304シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品)JST(日本圧着端子製造)
21,980税込24,178
1パック(1000個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)M電線被覆外径(mm)1.2~2.6RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5適合電線範囲 AWG(#)24~20