カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- MAZDA(マツダ)(19)
- 三菱電機(15)
- GVS(12)
- ユタカ(Crown)(11)
- エスコ(8)
- SAMTEC(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(7)
- SMC(7)
- サンドビック(5)
- パトライト(PATLITE)(5)
- SUS(エスユーエス)(5)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- サンゲツ(4)
- VIOLAMO(ビオラモ)(3)
- brembo(3)
- VISHAY(3)
- Stelvio Kontek(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「2gf-1」の検索結果
特価

JST コンタクト引抜工具 JFAシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷仕様シリーズ:JFA●JFAシリーズ圧着引き抜き工具. SF3F-002GF-P2.0、SF3F-01GF-P2.0、SF3M-01GF-02.0N、SF3F-41GF-P2.0及びSF3M-41GF-M2.0Nを引き抜くための圧着引き抜き工具RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm J300シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥829税込¥9121個欠品中仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = J300ボディ向き = ストレート長さ = 29.16mm深さ = 29mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. J300 / J-FAT-S-iスプリング端子コネクタ. 5.08 mmピッチの取り外し可能なJ-FAT-S-iコネクタは、コネクタをワイヤに接続するための内部スプリングロック機構による終端機能を備えています。 これにより、個別の圧着端子は不要となります。ワイヤの外装を剥いて、手動作業のしやすい工具(別売のJ-FAT-OT)を使用してロックスプリングをそらしながらコネクタに挿入するだけで、作業は完了. J300シリーズ / J320ヘッダ(代表品番< 707-9016') 707-9016 とかん合 通常タイプ(**JFAT-S A *GF-*など)及びリバースタイプ(**JFAT-S B *GF-*など)により、1列コネクタ2個を2列の M タイプヘッダ(代表品番< 707-9044') 707-9044 で使用可能 対応するキーコードX又はY(**JFAT-S* Y GF-*など)を選択することで、極性化を実現 ワイヤサイズ: 14-28 AWG J-FAT-OTは、コネクタへのワイヤの挿入 / 取り外しに使用RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング メス 5極 1列 5.08mm J300シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = J300ボディ向き = ストレート長さ = 39.32mm深さ = 29mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. J300 / J-FAT-S-iスプリング端子コネクタ. 5.08 mmピッチの取り外し可能なJ-FAT-S-iコネクタは、コネクタをワイヤに接続するための内部スプリングロック機構による終端機能を備えています。 これにより、個別の圧着端子は不要となります。ワイヤの外装を剥いて、手動作業のしやすい工具(別売のJ-FAT-OT)を使用してロックスプリングをそらしながらコネクタに挿入するだけで、作業は完了. J300シリーズ / J320ヘッダ(代表品番< 707-9016') 707-9016 とかん合 通常タイプ(**JFAT-S A *GF-*など)及びリバースタイプ(**JFAT-S B *GF-*など)により、1列コネクタ2個を2列の M タイプヘッダ(代表品番< 707-9044') 707-9044 で使用可能 対応するキーコードX又はY(**JFAT-S* Y GF-*など)を選択することで、極性化を実現 ワイヤサイズ: 14-28 AWG J-FAT-OTは、コネクタへのワイヤの挿入 / 取り外しに使用RoHS指令(10物質対応)対応
J310シリーズタブコンタクト(バラ品)
JST(日本圧着端子製造)¥19,980税込¥21,9781パック(1000個)64日以内出荷材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)M電線被覆外径(mm)1.2~2.6RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5適合電線範囲 AWG(#)24~20
J304シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品)
JST(日本圧着端子製造)¥21,980税込¥24,1781パック(1000個)64日以内出荷材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)M電線被覆外径(mm)1.2~2.6RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5適合電線範囲 AWG(#)24~20
J2000シリーズリセプタクルコンタクト
JST(日本圧着端子製造)¥119,800~税込¥131,780~1パック(5000個)ほか64日以内出荷材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっきRoHS指令(10物質対応)対応
J2000シリーズタブコンタクト
JST(日本圧着端子製造)¥89,980~税込¥98,978~1パック(5000個)ほか64日以内出荷材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっきRoHS指令(10物質対応)対応
J307シリーズタブコンタクト
JST(日本圧着端子製造)¥59,980税込¥65,9781パック(3500個)64日以内出荷材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)M電線被覆外径(mm)1.2~2.6RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5適合電線範囲 AWG(#)24~20
J300シリーズリセプタクルコンタクト
JST(日本圧着端子製造)¥59,980税込¥65,9781パック(3700個)64日以内出荷材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)M電線被覆外径(mm)1.2~2.6RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5適合電線範囲 AWG(#)24~20