カテゴリ

  • 制御機器(43)
  • メカニカル部品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 自動車補修部品(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 測定用品(8)
  • 切削工具(7)
  • 溶接用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 家電(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • カー用品(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2gf-2」の検索結果

156件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • F2級標準分銅 島津製作所

    F2級標準分銅

    島津製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    付属品ケース
  • クッション封筒(未晒) エスコ

    クッション封筒(未晒)

    エスコ
    ¥835税込¥919
    1袋(10枚)
    翌日出荷
  • クッション封筒 エスコ

    クッション封筒

    エスコ
    ¥1,300~税込¥1,430~
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    クラフト紙に間伐材を使用したエアークッション入りの封筒です。封筒とエアークッションは部分的に糊付けされているので容易に分別できます。封筒のとじしろにはあらかじめ両面テープがついているので簡単に封が閉じられます。
  • ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボン

    ガラス管ヒューズ (AC250V)

    ユーボン(5件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線無
  • CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,端子台) 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,端子台)

    三菱電機
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    欠品中
    入力点数16入力形式DC入力(マイナスコモンタイプ)
  • CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本接点出力,スプリングクランプ端子台) 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本接点出力,スプリングクランプ端子台)

    三菱電機
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様●定格開閉電圧(V):DC24/AC240●定格開閉電流(A):2出力点数16点外部接続2線式出力形式接点出力接続ユニット1(増設)
  • CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本AC入力,端子台) 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本AC入力,端子台)

    三菱電機
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~120入力点数16点入力仕様AC入力定格入力電流(mA)8.2(AC100V、60Hz)/6.8(AC100V、50Hz)外部接続2線式接続ユニット1(増設)
  • CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本接点出力,端子台) 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本接点出力,端子台)

    三菱電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様●定格開閉電圧(V):DC24/AC240●定格開閉電流(A):2出力点数16点外部接続2線式出力形式接点出力接続ユニット1(増設)
  • CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トライアック出力,端子台) 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トライアック出力,端子台)

    三菱電機
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    5日以内出荷
    周波数(Hz)50/60出力点数16点定格負荷電圧(V)AC100~240最大負荷電流(A)0.6外部接続2線式出力形式トライアック出力接続ユニット1(増設)
  • CC-Link IEフィールドネットワークマルチ入力ユニット 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワークマルチ入力ユニット

    三菱電機
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    欠品中
    入力点数(アナログ)4点(4チャンネル)機能同期通信機能対応:-入力仕様アナログ電圧・電流・温度入力接続ユニット-(増設)
  • CLEAS 低放射 サンゲツ

    CLEAS 低放射

    サンゲツ
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻(1m)
    6日以内出荷
    デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
    用途公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに種類エコリム70長さ(m)1可視光線透過率(%)68紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.59日射透過率(%)47基材厚さ(μm)50日射反射率(%)29日射吸収率(%)24総厚(μm)94(剥離紙除く)可視光線反射率(%)19
  • OIML型標準分銅(JCSS校正付) 村上衡器

    OIML型標準分銅(JCSS校正付)

    村上衡器
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    10日以内出荷から20日以内出荷
    JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号)。「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています(※E2級は対象外)
    材質非磁性ステンレス鋼
  • CC-Link IEフィールドネットワークディジタルーアナログ変換ユニット 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワークディジタルーアナログ変換ユニット

    三菱電機
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷
    出力点数(アナログ)4点(4チャンネル)機能同期通信機能対応:●出力形式アナログ電圧・電流出力接続ユニット1(増設)
  • CC-Link IEフィールドネットワークアナログーディジタル変換ユニット 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワークアナログーディジタル変換ユニット

    三菱電機
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    欠品中
    入力点数(アナログ)4点(4チャンネル)機能同期通信機能対応:●入力仕様アナログ電圧・電流入力接続ユニット1(増設)
  • CLEAS 透明飛散防止 サンゲツ

    CLEAS 透明飛散防止

    サンゲツ
    ¥5,598税込¥6,158
    1巻(1m)
    6日以内出荷
    デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
    用途公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに種類透明飛散防止長さ(m)1可視光線透過率(%)89紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.97日射透過率(%)81日射反射率(%)8日射吸収率(%)11可視光線反射率(%)8
  • MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ CKD

    MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ

    CKD
    ¥81,100~税込¥89,210~
    1個
    8日以内出荷から44日以内出荷
  • CC-Link IE フィールドネットワーク 温度調節ユニット 三菱電機

    CC-Link IE フィールドネットワーク 温度調節ユニット

    三菱電機
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
    制御出力トランジスタ出力局種類リモートデバイス局
  • 定圧器 マカロン 両メネジ(Rc1/4×G1/4) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    定圧器 マカロン 両メネジ(Rc1/4×G1/4)

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    11日以内出荷
    自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
    全長(mm)65材質(本体)アルミニウム質量(g)42接続ねじ(inch)IN(入口):Rc1/4・OUT(出口):G1/4温度範囲(℃)0~60最高圧力(MPa)1
  • CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,端子台) 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,端子台)

    三菱電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    欠品中
    出力点数32出力形式トランジスタ出力(ソースタイプ)
  • 【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F2級相当 ACS(一般ISO)校正 A&D(エー・アンド・デイ)

    【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F2級相当 ACS(一般ISO)校正

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥4,990税込¥5,489
    1個
    15日以内出荷
    等級F2校正形態一般(ISO)校正サービス分類校正
  • 【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F2級相当 JCSS校正 A&D(エー・アンド・デイ)

    【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F2級相当 JCSS校正

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥6,990税込¥7,689
    1個
    15日以内出荷
    等級F2校正形態JCSS校正証明書JCSS校正サービス分類校正
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(563件のレビュー)
    ¥278税込¥306
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥3,790~税込¥4,169~
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS 2T-C43GF2 43インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS 2T-C43GF2 43インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥9,598税込¥10,558
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種シャープ AQUOS 2T-C43GF2取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ43インチ型特性反射防止 ノングレア
  • TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS 2T-C43GF2 43インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS 2T-C43GF2 43インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種シャープ AQUOS 2T-C43GF2取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ43インチ型特性ブルーライトカット反射防止
  • CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2GF100) SMC

    CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2GF100)

    SMC
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    19日以内出荷
    ストローク(mm)500クッション(-) 両側クッション付作動方式複動チューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
  • リセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造)

    リセプタクルコンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1袋(10個)
    当日出荷
    定格電圧(V)250
  • PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] Model 2 THE ARK WHITE ホワイト GF-M2-ARK-WT Geometric Future

    PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] Model 2 THE ARK WHITE ホワイト GF-M2-ARK-WT

    Geometric Future
    ¥29,980税込¥32,978
    1式
    7日以内出荷
    美しさとパフォーマンス、カスタマイズ性をシームレスに融合させたミニタワーケース。8つの搭載モードを備え、多様なハードウェア構成が可能。Micro-ATX / ITX規格に対応。放熱性に優れた全面メッシュモールディングモデル。調整可能なマザーボードトレイ(特許取得)により、柔軟なGPU構成が可能。120mmファン7基、または360mmラジエーター2基を搭載可能
  • PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] Model 2 THE ARK BLACK ブラック GF-M2-ARK-BK Geometric Future

    PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] Model 2 THE ARK BLACK ブラック GF-M2-ARK-BK

    Geometric Future
    ¥29,980税込¥32,978
    1式
    7日以内出荷
    美しさとパフォーマンス、カスタマイズ性をシームレスに融合させたミニタワーケース。8つの搭載モードを備え、多様なハードウェア構成が可能。Micro-ATX / ITX規格に対応。放熱性に優れた全面メッシュモールディングモデル。調整可能なマザーボードトレイ(特許取得)により、柔軟なGPU構成が可能。120mmファン7基、または360mmラジエーター2基を搭載可能
  • リセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造)

    リセプタクルコンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1袋(10個)
    当日出荷
  • 糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-698 ELPA

    糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-698

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-698 420-44-798
    用途◇適合洗濯機: AW-10SD2M AW-10SD3M AW-10SV2 AW-10SV2M AW-10SV3M AW-505 AW-50GK AW-50GKC AW-50GL AW-50GLC AW-50GM AW-5G2 AW-5G3 AW-5G5 AW-5G6 AW-5G8 AW-5G9 AW-5GA1 AW-5GC3 AW-605 AW-607 AW-60DL AW-60DM AW-60GK AW-60GL AW-60GM AW-60SDF AW-6D2 AW-6D3M AW-6D6 AW-6G2 AW-6G3 AW-6G5 AW-6G6 AW-6G8 AW-6G9 AW-6GM1 AW-70DE AW-70DF AW-70DG AW-70DJ AW-70DJE7 AW-70DK AW-70DKE8 AW-70DL AW-70DLE9 AW-70DM AW-70GL AW-70GM AW-70VF AW-70VG AW-70VJ AW-70VJE7 AW-70VK AW-70VKE8 AW-70VL AW-70VLE9 AW-70VM AW-7D2 AW-7D3M AW-7G2 AW-7G3 AW-7G5 AW-7G6 AW-7G8 AW-7G8BK AW-7G9 AW-7GM1 AW-7GM1BK AW-7GME1 AW-7V3M AW-80DE AW-80DF AW-80DG AW-80DJ AW-80DJE7 AW-80DK AW-80DKE8 AW-80DL AW-80DLE9 AW-80DM AW-80SVL AW-80SVM AW-80VF AW-80VG AW-80VJ AW-80VJE7 AW-80VK AW-80VKE8 AW-80VL AW-80VLE9 AW-80VM AW-8D2 AW-8D2M AW-8D3M AW-8V2 AW-8V2M AW-8V3M AW-90GF AW-90SDL AW-90SDM AW-90SVL AW-90SVM AW-9SD2M AW-9SD3M AW-9SV2 AW-9SV2M AW-9SV3M AW-9V2M AW-9V3M AW-E470D AW-E480D AW-GH5GK AW-GH5GL AW-GH70VK AW-GH70VL AW-GH80VK AW-GH80VL AW-GN70DE AW-GN70DF AW-GN70DG AW-GN70DJ AW-GN80VF AW-GN80VG AW-GN80VJ AW-KS70DJ AW-KS70DK AW-KS70DL AW-T75DE AW-T75DF AW-T75DG AW-T75DJ AW-T75DKS AW-T75DLS適合機種メーカー東芝洗濯機用純正品番420-44-698
  • CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2GF100) SMC

    CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2GF100)

    SMC
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)140クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)チューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(F) 鉄チューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.0mm 1列 T1M-02-GF-S-RA-TR SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.0mm 1列 T1M-02-GF-S-RA-TR

    SAMTEC
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: T1M●ピッチ: 1.0mm●極数: 2●行数: 1●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.3A●定格電圧: 250.0 V 、 353.0 V dc●1.00 mmディスクリートワイヤ端子ストリップ1.00 mm (.0394インチ)ピッチ 垂直 / 水平表面実装 2 / 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-622 ELPA

    糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-622

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥664税込¥730
    1パック(2個)
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-622 TIF-4 420-44-582 420-44-578 420-44-622 420-44-706 420-44-639
    用途◇適合洗濯機: AW-107 AW-207 AW-307 AW-451V AW-501VP AW-502V AW-507 AW-601GP AW-601VP AW-602GP AW-602VP AW-603GP AW-604GP AW-60GA AW-60GC AW-60GE AW-60GF AW-60SDC AW-61EGP AW-61MAP AW-701GP AW-701HVP AW-701MVP AW-702GP AW-702HVP AW-702MVP AW-703GP AW-704GP AW-70DA AW-70DAV7 AW-70DB AW-70DBE2 AW-70DC AW-70DCE3 AW-70GA AW-70GC AW-70GE AW-70GF AW-70GK AW-70J2 AW-70VA AW-70VAV7 AW-70VB AW-70VBE2 AW-70VC AW-70VE AW-71EGVP AW-75VCE3 AW-801HVP AW-801MVP AW-802HVP AW-802MVP AW-80DA AW-80DAV7 AW-80DB AW-80DBE2 AW-80DC AW-80DCE3 AW-80VA AW-80VAV7 AW-80VB AW-80VBE2 AW-80VC AW-80VE AW-81EGVP AW-A80DA AW-A80VA AW-BC80VA AW-BG80VA AW-C608 AW-C61G AW-D702MVP AW-D702V5 AW-D702VP AW-D703V6 AW-D703VP AW-D703YVP AW-D802MVP AW-D802V5 AW-D802VP AW-D803V6 AW-D803VP AW-D853XVP AW-E45V AW-E470V AW-E480V AW-E50VP AW-E60VP AW-E70HVP AW-E7VPV AW-E80HV AW-E80HVP AW-EG8HV AW-F45V AW-F50VP AW-F60GP AW-F60VP AW-F70GP AW-F70HVP AW-F70MVP AW-F7EGVP AW-F7JGP AW-F80HVP AW-F8EGVP AW-FC60G AW-FV60GP AW-FY603G AW-GN70DC AW-GN80VE AW-GT70DA AW-GT70DB AW-GT70VA AW-H701 AW-K60VP AW-S62GP AW-S63GP AW-S64GP AW-T75DA AW-T75DB AW-T75DC AW-V601GP適合機種メーカー東芝洗濯機用
  • 【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m パナソニック RP-CHEM20A 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m パナソニック RP-CHEM20A 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ

    メディアカバーマーケット(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。Panasonic(パナソニック)機種に対応しております。下記商品の互換品としてご使用ください。※Panasonic純正品ではございません。RP-CHEM15A(1.5m)。RP-CHEM20A(2.0m)。RP-CHEM30A(3.0m)。RP-CDHM15。RP-CDHM30。K1HY19YY0051。K1HY19YY0021。HDC-HS100。HDC-HS200。HDC-HS300。HDC-HS350。HDC-HS60。HDC-HS9。HDC-SD100。HDC-SD200。HDC-SD9。HDC-TM25。HDC-TM30。HDC-TM300。HDC-TM35。HDC-TM350。HDC-TM45。HDC-TM60。HDC-TM650。HDC-TM70。HDC-TM700。HDC-TM750。HDC-TM85。HDC-TM90。HX-DC1。HX-DC15。HX-DC2。HX-DC3。HX-WA10。DMC-3D1。DMC-FT1。DMC-FT2。DMC-FX66。DMC-FX70。DMC-FX700。DMC-FX77。DMC-FX80。DMC-FZ100。DMC-FZ150。DMC-FZ200。DMC-FZ38。DMC-FZ48。DMC-FZ70。DMC-G1。DMC-G10K。DMC-G1K。DMC-G1W。DMC-G2。DMC-G2K。DMC-G2W。DMC-G3。DMC-G3K。DMC-G3W。DMC-G5。DMC-G5W。DMC-G5X。DMC-G6。DMC-G6H。DMC-G6W。DMC-G6X。DMC-GF1。DMC-GF1C。DMC-GF1K。DMC-GF2。DMC-GF2C。DMC-GF2W。DMC-GF3。DMC-GF3C。DMC-GF3W。DMC-GF3X。DMC-GF5。DMC-GF5W。DMC-GF5WA。DMC-GF5X。DMC-GF6。DMC-GF6W。DMC-GF6X。DMC-GH1。DMC-GH1A。DMC-GH1K。DMC-GH2。DMC-GH2H。DMC-GH2K。DMC-GH3。DMC-GH3A。DMC-GH3H。DMC-GX1。DMC-GX1W。DMC-GX1X。DMC-GX7。DMC-GX7C。DMC-LX5。DMC-LX7。DMC-SZ7。DMC-TZ10。DMC-TZ20。DMC-TZ30。DMC-TZ35。DMC-TZ7。DMC-ZX3。HC-V100M。HC-V210M。HC-V230M。HC-V300M。HC-V360M。HC-V360MS。HC-V480M。HC-V480MS。HC-V495M。HC-V520M。HC-V550M。HC-V600M。HC-V620M。HC-V700M。HC-V720M。HC-V750M。HC-VX1M。HC-VZX1M。HC-W570M。HC-W580M。HC-W585M。HC-W590M。HC-W590MS。HC-W850M。HC-WX1M。HC-WXF1M。HC-WXF990M。HC-WZ590M。HC-WZX1M。HC-WZXF1M。HC-X900M。HC-X920M。HX-DC1。HX-DC15。HX-DC2。HX-DC3。HX-WA10。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
  • 自補修専用ハンドスプレーガン 明治機械製作所

    自補修専用ハンドスプレーガン

    明治機械製作所(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1丁
    当日出荷
    シンプル&コンパクトなボディで同クラス最軽量 ! 低圧での微粒化を向上させ、噴出量最適化。微調整可能なパターン調節弁など機能性抜群のスポット補修専用スプレーガンです。
    用途自動車補修工場・高級塗装・自動車ライン・プロ仕様適合1G-2・1G-2U・2GD・4GD・4GF-U・4GB-U・4GPA-U・4G-TA・6CP
  • RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブコネクタ

    RS PRO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
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
"2gf-2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷