カテゴリ

  • 制御機器(45)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • RS PRO(304)
  • CKD(176)
  • SMC(115)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(101)
  • Panasonic(パナソニック)(97)
  • 三菱電機(86)
  • omron(オムロン)(77)
  • 明工社(77)
  • エスコ(74)
  • アメリカン電機(65)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(37)
  • SIEMENS(36)
  • 日本モレックス(molex)(35)
  • ミヤマ電器(34)
  • ROHM(31)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(30)
  • 東和制電工業(TOWA)(26)
  • TRACO POWER(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v250」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST 基板接続用ヘッダ XHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ XHシリーズJST(日本圧着端子製造)
359税込395
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
XAコネクター ベース付ポスト(サイド型) JST(日本圧着端子製造)XAコネクター ベース付ポスト(サイド型)JST(日本圧着端子製造)
119税込131
1個
当日出荷
仕様●パッケージ:SxxB●形状:ベース付ポストサイド型●ピッチ:2.5mm●ピン数:2極●定格:250V-3A●入数:1個アズワン品番67-0403-88
JST 基板接続用ヘッダ JFA J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ JFA J300シリーズJST(日本圧着端子製造)
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
NHコネクター 2.5mmピッチベース付 JST(日本圧着端子製造)NHコネクター 2.5mmピッチベース付JST(日本圧着端子製造)
65税込72
1個
当日出荷から5日以内出荷
JST ピンヘッダ 8極 2.5mm 1列 B8P-SHF-1AA (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST ピンヘッダ 8極 2.5mm 1列 B8P-SHF-1AA (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
仕様JST NHシリーズ 2.5mmスルーホール基板ヘッダ. この2.5mmピッチスルーホール基板ヘッダは、JST HVQ、NHシリーズの電線対基板用コネクタに使用します。この単列ヘッダは、2 → 25 ピン、ストレートと直角の両方のスタイルを用意しています。. 定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 3 A 初期接触抵抗: ;10 m Ω UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS適合ピッチ(mm)2.5極数8シリーズNH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
JST 基板ヘッダ, 25極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 25極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = NHピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 25行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電流 = 3AJST NHシリーズ2.5 mmスルーホール基板ヘッダ. 2.5 mmピッチスルーホール基板ヘッダシリーズは、JST HVQとNHシリーズの電線対基板コネクタで使用します。これらの単列ヘッダには、2~25ピン、ストレートと直角の両スタイルを用意しています。. 定格電圧: 250V ac/dc 定格電流: 3A 初期の接触抵抗: ; 10 mΩ UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 24極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 24極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズJST(日本圧着端子製造)
4,198税込4,618
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = NHピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 24行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 250 V ac/dcJST NHシリーズ2.5 mmスルーホール基板ヘッダ. 2.5 mmピッチスルーホール基板ヘッダシリーズは、JST HVQとNHシリーズの電線対基板コネクタで使用します。これらの単列ヘッダには、2~25ピン、ストレートと直角の両スタイルを用意しています。. 定格電圧: 250V ac/dc 定格電流: 3A 初期の接触抵抗: ; 10 mΩ UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
JST ピンヘッダ 18極 2.5mm 1列 B18P-SHF-1AA (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST ピンヘッダ 18極 2.5mm 1列 B18P-SHF-1AA (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
3,500税込3,850
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様JST NHシリーズ 2.5mmスルーホール基板ヘッダ. この2.5mmピッチスルーホール基板ヘッダは、JST HVQ、NHシリーズの電線対基板用コネクタに使用します。この単列ヘッダは、2 → 25 ピン、ストレートと直角の両方のスタイルを用意しています。. 定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 3 A 初期接触抵抗: ;10 m Ω UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS適合ピッチ(mm)2.5極数18シリーズNH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
JST ピンヘッダ 12極 2.5mm 1列 B12P-SHF-1AA (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST ピンヘッダ 12極 2.5mm 1列 B12P-SHF-1AA (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
1,498税込1,648
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様JST NHシリーズ 2.5mmスルーホール基板ヘッダ. この2.5mmピッチスルーホール基板ヘッダは、JST HVQ、NHシリーズの電線対基板用コネクタに使用します。この単列ヘッダは、2 → 25 ピン、ストレートと直角の両方のスタイルを用意しています。. 定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 3 A 初期接触抵抗: ;10 m Ω UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS適合ピッチ(mm)2.5極数12シリーズNH定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
XAコネクター ベース付ポスト(サイド型) JST(日本圧着端子製造)XAコネクター ベース付ポスト(サイド型)JST(日本圧着端子製造)
169税込186
1個
5日以内出荷
仕様●パッケージ:SxxB●形状:ベース付ポストサイド型●ピッチ:2.5mm●ピン数:4極●定格:250V-3A●入数:1個アズワン品番67-0403-90
XAコネクター ベース付ポスト(サイド型) JST(日本圧着端子製造)XAコネクター ベース付ポスト(サイド型)JST(日本圧着端子製造)
109税込120
1個
5日以内出荷
仕様●パッケージ:SxxB●形状:ベース付ポストサイド型●ピッチ:2.5mm●ピン数:3極●定格:250V-3A●入数:1個アズワン品番67-0403-89
ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)
65税込72
1個
5日以内出荷
NHコネクター 2.5mmピッチベース付 JST(日本圧着端子製造)NHコネクター 2.5mmピッチベース付JST(日本圧着端子製造)
65税込72
1個
5日以内出荷
仕様●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ベース付ポスト(サイド型)●ピン数:3極●定格:250V-3A●適合電線:AWG30~AWG22●入数:1個アズワン品番67-0401-41
XHコネクター ベース付ポスト トップ型 12極 JST(日本圧着端子製造)XHコネクター ベース付ポスト トップ型 12極JST(日本圧着端子製造)
139税込153
1個
5日以内出荷
仕様●ピッチ:2.5mm●形状:ベース付ポスト(トップ型)●ピン数:12極●定格:250V 3A(最大)●適応電線:-●入数:1個アズワン品番67-0401-21
ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)
109税込120
1個
5日以内出荷
仕様●パッケージ:BxxB●形状:ベース付ポストトップ型●ピッチ:2.5mm●ピン数:5極●定格:250V-3A●入数:1個アズワン品番67-0401-19
ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)
62税込68
1個
5日以内出荷
NHコネクター 2.5mmピッチベース付 JST(日本圧着端子製造)NHコネクター 2.5mmピッチベース付JST(日本圧着端子製造)
169税込186
1個
5日以内出荷
仕様●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ベース付ポスト(トップ型)●ピン数:12極●定格:250V-3A●適合電線:AWG30~AWG22●入数:1個アズワン品番67-0401-22
ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)
199税込219
1個
5日以内出荷
仕様●ピッチ:B03P-NV 5●コネクタの形態:5.0mm●ピン数:ベース付ポスト●定格:3極●適合電線:250V-10A●備考:1個アズワン品番67-0401-17
ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)
159税込175
1個
5日以内出荷
JST(日本圧着端子)製のXAコネクターの基板用ベース付ポストです。XAP-08V-1を挿し込むことができます。
仕様●ピッチ:2.5mm●形状:ベース付ポスト(トップ型)●適合プリント基板厚さ:1.6mm●ピン数:8極●定格:250V 3A(最大)●適応電線:-●入数:1個●材質:ポスト:黄銅・銅下地付すずめっき●ベース:ガラス入りナイロン66・UL94V-0、ナチュラル(アイボリー)アズワン品番67-0401-20
NHコネクタ 2.5mmピッチベース付ポストサイド型6極(10個入) JST(日本圧着端子製造)NHコネクタ 2.5mmピッチベース付ポストサイド型6極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
919税込1,011
1袋
6日以内出荷
ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aコネクタ形状ベース付ポスト(サイド型)ピン数(ピン)6極適合電線AWG30~AWG22入数10個RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング20極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング20極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
769税込846
1袋
6日以内出荷
ピッチ(mm)2定格250V-3Aコネクタ形状ハウジングピン数(ピン)20極適合電線AWG28~AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング7極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング7極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
509税込560
1袋
6日以内出荷から8日以内出荷
ピン数(ピン)7極RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング10極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング10極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
629税込692
1袋
6日以内出荷
ピッチ(mm)2定格250V-3Aコネクタ形状ハウジングピン数(ピン)10極適合電線AWG28~AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング5極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング5極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
489税込538
1袋
6日以内出荷
ピッチ(mm)2定格250V-3Aコネクタ形状ハウジングピン数(ピン)5極適合電線AWG28~AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
XAコネクタ ベース付ポスト(トップ型)10極(10個入り) JST(日本圧着端子製造)XAコネクタ ベース付ポスト(トップ型)10極(10個入り)JST(日本圧着端子製造)
1,898税込2,088
1袋
6日以内出荷
形状ベース付ポストトップ型ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)10極RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング3極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング3極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
399税込439
1袋
6日以内出荷
ピッチ(mm)2定格250V-3Aコネクタ形状ハウジングピン数(ピン)3極適合電線AWG28~AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
XHコネクタ ベース付ポスト(サイド型)12極(10個入) JST(日本圧着端子製造)XHコネクタ ベース付ポスト(サイド型)12極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1袋
6日以内出荷
形状ベース付ポスト(サイド型)ピッチ(mm)2.5定格250V 3A(最大)ピン数(ピン)12極RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング14極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング14極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
699税込769
1袋
6日以内出荷から8日以内出荷
ピッチ(mm)2ピン数(ピン)14極RoHS指令(10物質対応)対応
XAコネクタ ベース付ポスト(サイド型)5極(10個入り) JST(日本圧着端子製造)XAコネクタ ベース付ポスト(サイド型)5極(10個入り)JST(日本圧着端子製造)
1,498税込1,648
1袋
6日以内出荷
形状ベース付ポストサイド型ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)5極RoHS指令(10物質対応)対応
XAコネクタ ベース付ポスト(トップ型)12極(10個入り) JST(日本圧着端子製造)XAコネクタ ベース付ポスト(トップ型)12極(10個入り)JST(日本圧着端子製造)
1,998税込2,198
1袋
6日以内出荷
形状ベース付ポストトップ型ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)12極RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング4極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング4極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
469税込516
1袋
6日以内出荷
ピッチ(mm)2定格250V-3Aコネクタ形状ハウジングピン数(ピン)4極適合電線AWG28~AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング2極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング2極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
369税込406
1袋
6日以内出荷
ピッチ(mm)2定格250V-3Aコネクタ形状ハウジングピン数(ピン)2極適合電線AWG28~AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング6極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング6極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
489税込538
1袋
6日以内出荷
ピッチ(mm)2定格250V-3Aコネクタ形状ハウジングピン数(ピン)6極適合電線AWG28~AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング8極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング8極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
539税込593
1袋
6日以内出荷
ピッチ(mm)2定格250V-3Aコネクタ形状ハウジングピン数(ピン)8極適合電線AWG28~AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング12極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング12極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
659税込725
1袋
6日以内出荷から8日以内出荷
ピッチ(mm)2定格250V-3Aコネクタ形状ハウジングピン数(ピン)12極適合電線AWG28~AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストトップ型(ボス付)2極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストトップ型(ボス付)2極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
689税込758
1袋
6日以内出荷
ピッチ(mm)2定格250V-3Aコネクタ形状ベース付ポストトップ型ピン数(ピン)2極適合電線AWG28~AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
NHコネクタ 2.5mmピッチベース付ポストサイド型8極(10個入) JST(日本圧着端子製造)NHコネクタ 2.5mmピッチベース付ポストサイド型8極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
1,298税込1,428
1袋
6日以内出荷
ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aコネクタ形状ベース付ポスト(サイド型)ピン数(ピン)8極適合電線AWG30~AWG22入数10個RoHS指令(10物質対応)対応
NHコネクタ 2.5mmピッチベース付ポストサイド型10極(10個入) JST(日本圧着端子製造)NHコネクタ 2.5mmピッチベース付ポストサイド型10極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
1,498税込1,648
1袋
6日以内出荷
ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aコネクタ形状ベース付ポスト(サイド型)ピン数(ピン)10極適合電線AWG30~AWG22入数10個RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストサイド型(両側ボス付)2極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストサイド型(両側ボス付)2極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
629税込692
1袋
8日以内出荷
ピッチ(mm)2定格250V-3Aコネクタ形状ベース付ポストサイド型ピン数(ピン)2極適合電線AWG28~AWG22入数10個RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング34極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング34極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1袋
8日以内出荷
ピッチ(mm)2定格250V-3Aコネクタ形状ハウジングピン数(ピン)34極適合電線AWG28~AWG22入数10個RoHS指令(10物質対応)対応