カテゴリ

  • 制御機器(33)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • モノタロウ(17)
  • ホンダ(4,055)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,031)
  • SMC(730)
  • SUS(エスユーエス)(675)
  • MAZDA(マツダ)(440)
  • IKO(日本トムソン)(426)
  • エスコ(358)
  • 三菱ふそう(350)
  • KTM(218)
  • メディアカバーマーケット(213)
  • BMW(186)
  • 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(184)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(183)
  • イスカル(161)
  • YAMAHA(ヤマハ)(156)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(154)
  • Festo(137)
  • スバル(106)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(96)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GF」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造)リセプタクルコンタクトJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
389税込428
1袋(10個)
当日出荷
定格電圧(V)250
ビニル絶縁付ギボシ接続子 JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付ギボシ接続子JST(日本圧着端子製造)
2,498税込2,748
1袋(100個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~60定格電圧(V)300難燃性UL94 V-0材質(絶縁体)PVC種類絶縁付圧着端子端子形状PCE形特性難燃
LGFシリーズ JST(日本圧着端子製造)LGFシリーズJST(日本圧着端子製造)
599税込659
1セット(100個)
当日出荷
種類丸型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
リセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造)リセプタクルコンタクトJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
339税込373
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
JST ギボシ端子/圧着端子 1 → 6mm2, 16 → 14AWG JST(日本圧着端子製造)JST ギボシ端子/圧着端子 1 → 6mm2, 16 → 14AWGJST(日本圧着端子製造)
4,998税込5,498
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = CVDAGF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニールジェンダー = メス最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGブレット直径 = 3.96mm色 = 青JST絶縁バレット圧着端子. 様々なワイヤサイズが揃った、オス及びメスの絶縁バレット圧着端子です。 このはんだ不要絶縁バレット圧着端子は、スズめっき銅製のスリーブ、スズめっき黄銅端子、そしてカラーコードされたビニール製絶縁体を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
日本圧着端子製造 自動車用コネクタ コンタクト CPTシリーズ JST(日本圧着端子製造)日本圧着端子製造 自動車用コネクタ コンタクト CPTシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:コンタクト●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:CPT●JST CPT 2.0 mmピッチメス圧着コンタクト. メス圧着端子はJST CPTシリーズの2.0 mmピッチシングル / ダブル回路車載コネクタと併用できます。 代表品番 ; 123-8227 123-8227 を参照してください。 圧着工具 ; 123-8233 123-8233 も別途入手できます。RoHS指令(10物質対応)対応
PANAサーボアイテム JST(日本圧着端子製造)PANAサーボアイテムJST(日本圧着端子製造)
59,980税込65,978
1パック(210個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm J300シリーズJST(日本圧着端子製造)
769税込846
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = J300ボディ向き = ストレート長さ = 29.16mm深さ = 29mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. J300 / J-FAT-S-iスプリング端子コネクタ. 5.08 mmピッチの取り外し可能なJ-FAT-S-iコネクタは、コネクタをワイヤに接続するための内部スプリングロック機構による終端機能を備えています。 これにより、個別の圧着端子は不要となります。ワイヤの外装を剥いて、手動作業のしやすい工具(別売のJ-FAT-OT)を使用してロックスプリングをそらしながらコネクタに挿入するだけで、作業は完了. J300シリーズ / J320ヘッダ(代表品番< 707-9016') 707-9016 とかん合 通常タイプ(**JFAT-S A *GF-*など)及びリバースタイプ(**JFAT-S B *GF-*など)により、1列コネクタ2個を2列の M タイプヘッダ(代表品番< 707-9044') 707-9044 で使用可能 対応するキーコードX又はY(**JFAT-S* Y GF-*など)を選択することで、極性化を実現 ワイヤサイズ: 14-28 AWG J-FAT-OTは、コネクタへのワイヤの挿入 / 取り外しに使用RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング メス 5極 1列 5.08mm J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング メス 5極 1列 5.08mm J300シリーズJST(日本圧着端子製造)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = J300ボディ向き = ストレート長さ = 39.32mm深さ = 29mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. J300 / J-FAT-S-iスプリング端子コネクタ. 5.08 mmピッチの取り外し可能なJ-FAT-S-iコネクタは、コネクタをワイヤに接続するための内部スプリングロック機構による終端機能を備えています。 これにより、個別の圧着端子は不要となります。ワイヤの外装を剥いて、手動作業のしやすい工具(別売のJ-FAT-OT)を使用してロックスプリングをそらしながらコネクタに挿入するだけで、作業は完了. J300シリーズ / J320ヘッダ(代表品番< 707-9016') 707-9016 とかん合 通常タイプ(**JFAT-S A *GF-*など)及びリバースタイプ(**JFAT-S B *GF-*など)により、1列コネクタ2個を2列の M タイプヘッダ(代表品番< 707-9044') 707-9044 で使用可能 対応するキーコードX又はY(**JFAT-S* Y GF-*など)を選択することで、極性化を実現 ワイヤサイズ: 14-28 AWG J-FAT-OTは、コネクタへのワイヤの挿入 / 取り外しに使用RoHS指令(10物質対応)対応
JST コンタクト引抜工具 JFAシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST コンタクト引抜工具 JFAシリーズJST(日本圧着端子製造)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
仕様シリーズ:JFA●JFAシリーズ圧着引き抜き工具. SF3F-002GF-P2.0、SF3F-01GF-P2.0、SF3M-01GF-02.0N、SF3F-41GF-P2.0及びSF3M-41GF-M2.0Nを引き抜くための圧着引き抜き工具RoHS指令(10物質対応)対応
J301シリーズリセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造)J301シリーズリセプタクルコンタクトJST(日本圧着端子製造)
49,980税込54,978
1パック(3200個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)L電線被覆外径(mm)1.8~2.8RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.3~0.75適合電線範囲 AWG(#)20~16
J300シリーズリセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造)J300シリーズリセプタクルコンタクトJST(日本圧着端子製造)
59,980税込65,978
1パック(3700個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)M電線被覆外径(mm)1.2~2.6RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5適合電線範囲 AWG(#)24~20
J-FATシリーズリセプタクルアッセンブリ JST(日本圧着端子製造)J-FATシリーズリセプタクルアッセンブリJST(日本圧着端子製造)
59,980税込65,978
1パック(210個)ほか
64日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
J305シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品) JST(日本圧着端子製造)J305シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品)JST(日本圧着端子製造)
21,980税込24,178
1パック(1000個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)L電線被覆外径(mm)1.8~2.8RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.25適合電線範囲 AWG(#)20~16
J303シリーズリセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造)J303シリーズリセプタクルコンタクトJST(日本圧着端子製造)
49,980税込54,978
1パック(3200個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)2L電線被覆外径(mm)2.4~3.4RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.25~2.0適合電線範囲 AWG(#)16~14
J5000シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品) JST(日本圧着端子製造)J5000シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品)JST(日本圧着端子製造)
19,980税込21,978
1パック(100個)ほか
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっきRoHS指令(10物質対応)対応
J311シリーズタブコンタクト(バラ品) JST(日本圧着端子製造)J311シリーズタブコンタクト(バラ品)JST(日本圧着端子製造)
19,980税込21,978
1パック(1000個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)L電線被覆外径(mm)1.8~2.8RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.25適合電線範囲 AWG(#)20~16
J5000シリーズタブコンタクト(バラ品) JST(日本圧着端子製造)J5000シリーズタブコンタクト(バラ品)JST(日本圧着端子製造)
16,980税込18,678
1パック(100個)ほか
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっきRoHS指令(10物質対応)対応
J307シリーズタブコンタクト JST(日本圧着端子製造)J307シリーズタブコンタクトJST(日本圧着端子製造)
59,980税込65,978
1パック(3500個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)M電線被覆外径(mm)1.2~2.6RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5適合電線範囲 AWG(#)24~20
J309シリーズタブコンタクト JST(日本圧着端子製造)J309シリーズタブコンタクトJST(日本圧着端子製造)
57,980税込63,778
1パック(3200個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)2L電線被覆外径(mm)2.4~3.4RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.25~2.0適合電線範囲 AWG(#)16~14
J-FATシリーズリセプタクルアッセンブリ(リバースタイプ) JST(日本圧着端子製造)J-FATシリーズリセプタクルアッセンブリ(リバースタイプ)JST(日本圧着端子製造)
67,980税込74,778
1パック(175個)ほか
64日以内出荷
キーイングX材質(タブコンタクト)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒、(カバー)ガラス入りPBT・UL94V-0、白、(スプリング)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
J-FATシリーズリセプタクルアッセンブリ(ノーマルタイプ) JST(日本圧着端子製造)J-FATシリーズリセプタクルアッセンブリ(ノーマルタイプ)JST(日本圧着端子製造)
69,980税込76,978
1パック(210個)ほか
64日以内出荷
材質(タブコンタクト)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング・カバー)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒、(スプリング)ステンレスキーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
J5000シリーズリセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造)J5000シリーズリセプタクルコンタクトJST(日本圧着端子製造)
69,980税込76,978
1パック(450個)ほか
64日以内出荷
表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき材質銅合金(高導電率)RoHS指令(10物質対応)対応
J304シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品) JST(日本圧着端子製造)J304シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品)JST(日本圧着端子製造)
21,980税込24,178
1パック(1000個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)M電線被覆外径(mm)1.2~2.6RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5適合電線範囲 AWG(#)24~20
三菱サーボアイテム JST(日本圧着端子製造)三菱サーボアイテムJST(日本圧着端子製造)
33,900税込37,290
1パック(350個)
64日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
J5000シリーズタブコンタクト JST(日本圧着端子製造)J5000シリーズタブコンタクトJST(日本圧着端子製造)
56,980税込62,678
1パック(450個)ほか
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっきRoHS指令(10物質対応)対応
J4000シリーズリセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造)J4000シリーズリセプタクルコンタクトJST(日本圧着端子製造)
49,980税込54,978
1パック(1400個)
64日以内出荷
表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき材質銅合金(高導電率)RoHS指令(10物質対応)対応
J306シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品) JST(日本圧着端子製造)J306シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品)JST(日本圧着端子製造)
21,980税込24,178
1パック(1000個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)2L電線被覆外径(mm)2.4~3.4RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.25~2.0適合電線範囲 AWG(#)16~14
J2000シリーズリセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造)J2000シリーズリセプタクルコンタクトJST(日本圧着端子製造)
119,800税込131,780
1パック(5000個)ほか
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっきRoHS指令(10物質対応)対応
J2000シリーズタブコンタクト JST(日本圧着端子製造)J2000シリーズタブコンタクトJST(日本圧着端子製造)
89,980税込98,978
1パック(5000個)ほか
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっきRoHS指令(10物質対応)対応
J310シリーズタブコンタクト(バラ品) JST(日本圧着端子製造)J310シリーズタブコンタクト(バラ品)JST(日本圧着端子製造)
19,980税込21,978
1パック(1000個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)M電線被覆外径(mm)1.2~2.6RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5適合電線範囲 AWG(#)24~20
J308シリーズタブコンタクト JST(日本圧着端子製造)J308シリーズタブコンタクトJST(日本圧着端子製造)
58,980税込64,878
1パック(3300個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)L電線被覆外径(mm)1.8~2.8RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.25適合電線範囲 AWG(#)20~16
J302シリーズリセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造)J302シリーズリセプタクルコンタクトJST(日本圧着端子製造)
59,980税込65,978
1パック(3700個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)S電線被覆外径(mm)0.8~1.4RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~0.2適合電線範囲 AWG(#)28~24
J312シリーズタブコンタクト(バラ品) JST(日本圧着端子製造)J312シリーズタブコンタクト(バラ品)JST(日本圧着端子製造)
19,980税込21,978
1パック(1000個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)2L電線被覆外径(mm)2.4~3.4RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.25~2.0適合電線範囲 AWG(#)16~14