カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • SMC(1,266)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(109)
  • 三菱ふそう(92)
  • スバル(81)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(67)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(54)
  • コガネイ(51)
  • KTM(50)
  • 日東工器(41)
  • BMW(33)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • DUCATI(22)
  • PALL(ポール)(17)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(17)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(16)
  • 三木プーリ(15)
  • ホンダ(14)
  • ニッサン(14)
  • 日本スプリュー(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SSF」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST 圧着端子コンタクト メス BL, HL, MWP, SLシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子コンタクト メス BL, HL, MWP, SLシリーズJST(日本圧着端子製造)
83税込91
1袋(5個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = BL, HL, MWP及びSLコネクタハウジングシリーズ = BL, HL, MWP, SL最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWG最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +90℃HLシリーズ圧着端子. これらのHLシリーズ圧着コンタクトに適合する電線は、0.3~0.75 mm2 (22~18 AWG)で絶縁材径が1.5~2.2 mmのものです。 最適なHLシリーズ圧着工具については、品番< 688-0837') 688-0837/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着ピンコンタクト ラチェット JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト ラチェットJST(日本圧着端子製造)
71,980税込79,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
JST 圧着工具 SSFHコンタクト WC-SFH1 JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 SSFHコンタクト WC-SFH1JST(日本圧着端子製造)
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷
仕様JST 2.5 mm LEXシリーズ手動圧着工具. SSFH圧着ソケットコンタクトをLEXシリーズ2.5 mm圧着ソケットハウジングに圧着するための手動圧着工具です。 品番 ; 905-9994 905-9994 : サイズ26-30 AWGのコンタクトの圧着用 品番 ; 905-9997 905-9997 : サイズ26-30 AWGのコンタクトの圧着用タイプ圧着工具使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SSFHコンタクト