カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • 電気部品その他関連用品(1)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • モノタロウ(1)
  • 協和ハーモネット(3)
  • ミリオン(共和)(2)
  • 品川電線(8)
  • RS PRO(3)
  • TRUSCO(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(2)
  • 日本モレックス(molex)(4)
  • ノーブランド(17)
  • NEC(11)
  • UNION(ユニオン)(3)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • 共和(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • ALPHA(2)
  • 鶴見製作所(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • 国際電業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「UL1015」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)
14,980税込16,478
1パック(500個)
当日出荷から93日以内出荷
プライヤーなどの簡単な工具で分岐・短絡接続ができる圧接タイプコネクタです。簡単な接続箇所にご使用いただけます。接続の際、電線の被覆を剥ぐ必要がありません。もちろん特殊な工具も不要、プライヤなどの工具でコネクタ本体を押えるだけで、内部のコンタクト(フォーク状の接触子)が、電線に確実に圧接され接続が完了します。接続線の絶縁処理は全く不要。あらかじめ装着されたハウジングが信頼性の高い絶縁効果を示します。電線接続時の電線のズレやミス接続を防ぐため、電線仮止め機構を内蔵。作業性を向上させました。
仕様RoHS対応品材質黄銅・6ナイロン使用温度範囲(℃)105(通電時の温度上昇値を含む)寸法L(mm)20寸法H(mm)11規格Listed E42024Certified LR 20812定格電圧(V)300 AC・DC
JST WPJシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST WPJシリーズJST(日本圧着端子製造)
639税込703
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コネクタ A:圧着コネクタ●コネクタ B:圧着コネクタ●WPJシリーズコンタクト及びケーブルアセンブリ. WPJシリーズコンタクト及びケーブルアセンブリ: ; 820-1251 820-1251 ワイヤサイズ0.33~0.83 mm2 (22~18 AWG)、絶縁材外径2.32~2.83 mm用のWPJコンタクトです。 ; 820-1264 820-1264 WPJダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ150 mm ; 820-1273 820-1273 WPJダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ300 mmRoHS指令(10物質対応)対応