カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- ホンダ(59)
- ネオフレックス(36)
- IDEC(和泉電気)(16)
- 京セラ(8)
- アイ電子技研(7)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- DJ(ドライブジョイ)(6)
- omron(オムロン)(5)
- アイホン(5)
- エスコ(4)
- 三菱電機(4)
- M5Stack(4)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- ニプロン(制御機器)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「VH3」の検索結果
特価

VHシリーズ ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥199~税込¥219~1パック(10個)当日出荷から6日以内出荷仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1色ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
VHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(100個)当日出荷から翌々日出荷電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)7絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)22~18耐電圧(V/min)AC1500
VAコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)¥169税込¥1861袋(10個)当日出荷材質ポスト:黄銅ベース:ナイロン66形状トップ型色ナチュラルピッチ(mm)7.92極数2定格電圧(V)250定格電流(A)7(AWG#18使用時)表面処理ポスト:銅下地付すずめっき(リフロー処理)
VHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り
JST(日本圧着端子製造)¥2,698税込¥2,9681セット(100個)当日出荷から翌々日出荷電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)7絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)22~18耐電圧(V/min)AC1500