カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • 住友電工ハードメタル(175)
  • 東洋技研(21)
  • AMPHENOL(20)
  • コガネイ(14)
  • 三菱電機(11)
  • 精和産業(11)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • ParkerTAIYO(8)
  • LINKMAN(7)
  • アズワン(6)
  • Jackery(ジャクリ)(5)
  • オーム電機(4)
  • 富士電機(4)
  • イチネンTASCO(4)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • エスコ(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • 共立電気計器(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac800」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)
    ¥41~税込¥45~
    1パック(10個)
    当日出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • PHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    PHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
    ¥98~税込¥108~
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • EHコネクタ用ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクタ用ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1袋(100個)
    当日出荷
    薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
    用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)定格電圧250V耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3適合電線AWG#30~#22絶縁抵抗1000MΩ以上
  • EHコネクタ用コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクタ用コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1セット(100個)
    当日出荷
    薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
    用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。トラスコ品番413-7680材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)質量(g)3.8使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)定格電圧250V耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3適合電線0.05~0.33mm2、AWG#30~#22電線被覆外径(mm)1.0~1.9絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • EHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    ¥188~税込¥207~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工
    材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
  • PHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り JST(日本圧着端子製造)

    PHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
    用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)100定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)30~24耐電圧(V)AC800/1分間
  • PHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り JST(日本圧着端子製造)

    PHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
    用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)100定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)30~24耐電圧(V)AC800/1分間
  • JST 基板接続用ヘッダ PHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ PHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥309~税込¥340~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • JST 基板接続用ヘッダ PUDシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ PUDシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • PHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)

    PHコネクタ用ベースピン サイド型

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。ベース付ポストはボックス型です。
    用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.0mmピッチ。トラスコ品番413-8376材質ベース:ナイロン66(難燃グレードUL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型極数7寸法A(mm)12定格電流(A)2寸法B(mm)15.9絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)30~24耐電圧(V)AC800/1分間
  • プリント基板用コネクタ(2極 赤) JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ(2極 赤)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥24税込¥26
    1個
    3日以内出荷
    小型設計 信頼性の高いコンタクト ボックス型ベース付きポスト 基板への取り付けが確実 表面実装(SMT)タイプ
    寸法(mm)5.9×4.5×6(ピンを除いた部分)色赤色タイプベース付ポストピッチ(mm)2極数2使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値も含む)定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24 使用時)適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6接触抵抗(Ω)初期(10mΩ以下)環境試験後(20mΩ以下)絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)32~24ピン長さ(mm)3.4実装タイプトップ型
  • EHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクタ用ベースピン サイド型

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
    用途機器内配線用。材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)30~22耐電圧(V)AC800/1分間
  • EHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクタ用ベースピン トップ型

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100個)
    欠品中
    薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
    用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。トラスコ品番413-7531材質ベース:ナイロン66(難燃グレードUL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状トップ型極数7寸法A(mm)15定格電流(A)3寸法B(mm)20絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)30~22耐電圧(V)AC800/1分間