カテゴリ

  • 制御機器(30)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • オカムラ(岡村製作所)(76)
  • GAONA(ガオナ)(58)
  • 京セラ(27)
  • EVANS(26)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • IDEC(和泉電気)(13)
  • ホームテイスト(11)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(10)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(10)
  • AMPHENOL(8)
  • タンガロイ(6)
  • PENTAX(ペンタックス)(6)
  • ナカバヤシ(4)
  • 佐藤真空(4)
  • GIVI(ジビ)(4)
  • あかしや(4)
  • TOTIME(4)
  • SELLE SAN MARCO(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al-f」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)XHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)
139税込153
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロンナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
XAコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)XAコネクター ベース付ピンJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
199税込219
1パック(10個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
EHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)EHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
188税込207
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工
材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
NHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)NHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
479税込527
1袋(10個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)仕様クリンチなし、RoHS対応品材質黄銅・66ナイロンナチュラル規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086耐電圧AC 1500V・1分間表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタJST(日本圧着端子製造)
239税込263
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
XADコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)XADコネクター ベース付ピンJST(日本圧着端子製造)
659税込725
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質(ピン)銅合金・銅下地付すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ガラス入ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
JST 基板接続用ヘッダ XADシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ XADシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
869税込956
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
JST 基板接続用ヘッダ XHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ XHシリーズJST(日本圧着端子製造)
499税込549
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
RTシリーズ JST(日本圧着端子製造)RTシリーズJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
519税込571
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
コネクター JST(日本圧着端子製造)コネクターJST(日本圧着端子製造)
67税込74
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
BS12Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)BS12PシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
689税込758
1袋(10個)
当日出荷
B20Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)B20PシリーズJST(日本圧着端子製造)
929税込1,022
1袋(10個)
当日出荷
JST Y形圧着端子 JST(日本圧着端子製造)JST Y形圧着端子JST(日本圧着端子製造)
2,898税込3,188
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
KEYシリーズ JST(日本圧着端子製造)KEYシリーズJST(日本圧着端子製造)
4,998税込5,498
1袋(10個)
6日以内出荷
極数15種類角型コンタクト形状メス結線方法基板実装形状アングル定格電圧(V)250定格電流(A)1結合方式ねじ
BS20Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)BS20PシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,298税込1,428
1袋(10個)
6日以内出荷
圧着ブレード端子 JST FVシリーズ 絶縁 JST(日本圧着端子製造)圧着ブレード端子 JST FVシリーズ 絶縁JST(日本圧着端子製造)
4,398税込4,838
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
JST ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 パラレル JST(日本圧着端子製造)JST ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 パラレルJST(日本圧着端子製造)
3,998税込4,398
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様スプライスタイプ:パラレル●ケーブルサイズ:22 → 16 AWG●全長:16mm●絶縁:絶縁●色:赤●断熱材:ナイロン, ビニール●シリーズ:FVP●パラレルスプライスRoHS指令(10物質対応)対応
B21Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)B21PシリーズJST(日本圧着端子製造)
999税込1,099
1袋(10個)
6日以内出荷
BS11Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)BS11PシリーズJST(日本圧着端子製造)
619税込681
1袋(10個)
6日以内出荷
BS13Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)BS13PシリーズJST(日本圧着端子製造)
749税込824
1袋(10個)
6日以内出荷
BS15Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)BS15PシリーズJST(日本圧着端子製造)
859税込945
1袋(10個)
6日以内出荷
B13Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)B13PシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
579税込637
1袋(10個)
6日以内出荷
BS18Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)BS18PシリーズJST(日本圧着端子製造)
969税込1,066
1袋(10個)
6日以内出荷
BS14Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)BS14PシリーズJST(日本圧着端子製造)
839税込923
1袋(10個)
6日以内出荷
BS16Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)BS16PシリーズJST(日本圧着端子製造)
959税込1,055
1袋(10個)
6日以内出荷
B18Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)B18PシリーズJST(日本圧着端子製造)
799税込879
1袋(10個)
6日以内出荷
JST ファストン端子 メス FVD シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST ファストン端子 メス FVD シリーズJST(日本圧着端子製造)
18,980税込20,878
1箱(250個)
欠品中
仕様シリーズ:FVD●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●最小ワイヤサイズmm2:2.6mm2●コネクタタイプ:クイックディスコネクト ターミナル●最小ワイヤサイズAWG:12AWG●最大ワイヤサイズAWG:10AWG●タブサイズ:11 x 1.1mm●長さ:29.2mm●コンタクト材質:銅●JSTシリーズ絶縁圧着レセプタクル端子. 銅スリーブとビニール絶縁の付いた絶縁圧着レセプタクル製品群です。 この圧着レセプタクル端子は、0.110、0.187、0.250、0.375を含む様々なタブサイズ及び26 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
JST ファストン端子 オス FVDDMシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST ファストン端子 オス FVDDMシリーズJST(日本圧着端子製造)
32,980税込36,278
1箱(1000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板接続用ヘッダ EHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ EHシリーズJST(日本圧着端子製造)
799税込879
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
JST 基板接続用ヘッダ HLシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ HLシリーズJST(日本圧着端子製造)
919税込1,011
1袋(5個)ほか
7日以内出荷