カテゴリ
- 電気材料(95)
- 丸形圧着端子(14)
- Y型(先開型)圧着端子(10)
- 閉端接続子(5)
- その他形状圧着端子(19)
- 制御機器(947)
- 作業工具(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- バッテリー・電装(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
端子形状

CB形(1)

丸形(14)

二つ穴端子(2)

先開形(12)

差込形(2)

板形(8)

棒形(4)

閉端接続子(4)
種類
- その他(1)
- 差込型接続端子(1)
- 絶縁付圧着スリーブ(5)
- 絶縁付圧着端子(25)
- 裸圧着スリーブ(5)
- 裸圧着端子(19)
内径(Φmm)
- 1.2(1)
- 1.9(4)
- 2.2(6)
- 2.7(3)
- 3.2(13)
- 3.7(13)
- 4.3(13)
- 5.3(16)
- 6.4(15)
- 8.4(10)
- 10.5(9)
- 11(1)
- 13(7)
- 14(2)
- 15(3)
- 16(1)
- 17(3)
- 19(2)
- 21(2)
- 23(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(13)
- 1~2未満(44)
- 2~3未満(38)
- 3~4未満(7)
- 6~7未満(37)
- 9~10未満(3)
- 10~20未満(10)
- 20~30未満(9)
- 40~50未満(9)
- 60~70未満(9)
- 70~80未満(4)
- 90~100未満(4)
- 100~200未満(9)
- 200~300未満(9)
- 300以上(8)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.25~1.65(6)
- 1.04~2.63(7)
- 2(6)
- 2.63~6.64(8)
- 6(7)
- 8(6)
- 10(21)
- 11(21)
- 12(25)
- 14(23)
- 15(23)
- 16(30)
- 17(25)
- 18(25)
- 19(25)
- 20(25)
- 21(24)
- 22(27)
- 23(10)
- 24(10)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
- 5.2(8)
- 5.5(8)
- 5.8(5)
- 6.4(10)
- 6.6(9)
- 7(5)
- 7.2(13)
- 8(10)
- 8.5(13)
- 9.5(16)
- 11.6(8)
- 12(11)
- 13.2(4)
- 13.5(6)
- 13.6(5)
- 15(8)
- 22(6)
- 28.5(5)
- 36(7)
- 44(6)
- 幅(mm)をもっと見る
5.2・5.5・5.8・6.4・6.6・7・7.2・8・8.5・9.5・11.6・12・13.2・13.5・13.6・15・22・28.5・36・44・幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 14.4(4)
- 15(8)
- 15.7(6)
- 15.8(6)
- 16(5)
- 16.4(6)
- 16.5(7)
- 16.8(5)
- 17.4(4)
- 18.6(8)
- 19(7)
- 20(15)
- 20.2(8)
- 20.8(6)
- 21(17)
- 23(5)
- 26.2(5)
- 26.5(8)
- 27(7)
- 32.5(5)
- 全長(mm)をもっと見る
14.4・15・15.7・15.8・16・16.4・16.5・16.8・17.4・18.6・19・20・20.2・20.8・21・23・26.2・26.5・27・32.5・全長(mm)をもっと見る
色
イエロー(16)
クリア(4)
シルバー(5)
ブルー(23)
ホワイト(1)
レッド(24)
イエロー・クリア・シルバー・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐熱(4)
- 耐熱・難燃(1)
耐熱・耐熱・難燃
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- モノタロウ(45)
- ニチフ(207)
- DST(大同端子製造)(54)
- 冨士端子工業(22)
- TRUSCO(81)
- エーモン(31)
- エスコ(326)
- ホーザン(3)
- ユーボン(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(646)
- 日本モレックス(molex)(434)
- RS PRO(426)
- PANDUIT(パンドウイット)(72)
- BRIDGE[自動車用品](52)
- 東神電気(49)
- ELPA(45)
- フエニックス・コンタクト(41)
- 日立オートパーツ&サービス(40)
- SAMTEC(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(858)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
「attyakutannsi」の検索結果

ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1袋(20個)ほか当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)ほか当日出荷から93日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
ビニル絶縁付ギボシ接続子
JST(日本圧着端子製造)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)ほか当日出荷から34日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~60定格電圧(V)300難燃性UL94 V-0材質(絶縁体)PVC種類絶縁付圧着端子端子形状PCE形特性難燃
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)¥779~税込¥857~1箱(100個)ほか当日出荷使用温度範囲(℃)-25~+90種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
絶縁被覆付丸型端子 ストレート形
JST(日本圧着端子製造)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格○
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)¥1,398~税込¥1,538~1セット(100個)当日出荷から9日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
絶縁被覆付丸型端子 F 形
JST(日本圧着端子製造)¥1,098~税込¥1,208~1袋(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格○
裸圧着端子(丸形)
JST(日本圧着端子製造)¥599税込¥6591袋(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。トラスコ品番422-5678材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)14.4色シルバー外径(Φmm)6.6電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82内寸(mm)2.3JIS規格○電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63スタッド径(Φmm)3.7適合電線範囲 AWG(#)16-14
ビニール絶縁付角先開形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷から18日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥19,980~税込¥21,978~1袋(500個)ほか当日出荷から34日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン絶縁付突き合わせ形窓付接続子
JST(日本圧着端子製造)¥6,498~税込¥7,148~1袋(200個)ほか当日出荷から18日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅠ
JST(日本圧着端子製造)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)ほか当日出荷から93日以内出荷端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法l(mm)9.5材質(絶縁体)塩ビ
ビニル絶縁付棒状端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)ほか当日出荷から34日以内出荷種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
絶縁被覆付角先開形端子
JST(日本圧着端子製造)¥1,398税込¥1,5381袋(100個)当日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です用途軟銅のより線を接続するために使用します。端子形状先開形
ビニル絶縁付角先開形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥1,398~税込¥1,538~1セット(100個)当日出荷から5日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
耐熱端子 丸形(R形)
JST(日本圧着端子製造)¥63,980~税込¥70,378~1箱(1000個)ほか当日出荷から18日以内出荷用途電熱線用に使用。耐熱温度 400℃種類裸圧着端子端子形状丸形耐熱温度(℃)(MAX)400材質(端子)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
連鎖状端子
JST(日本圧着端子製造)¥18,980税込¥20,8781セット(9000個)欠品中圧着と圧接の両タイプHRコネクタ(ソケット)と嵌合するプラグ形の2.5mmピッチ電線対電線接続用コネクタです。デリバリー、コスト、品質と信頼性に優れたHRコネクタの適用によりワイヤーハーネスの標準化が図り易くなります。タイプ圧着・圧接HR中継ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)圧着タイプ(HR)/3、圧接タイプ(HR)/2RoHS指令(10物質対応)対応
二ツ穴端子(RD形)
JST(日本圧着端子製造)¥299~税込¥329~1袋(1個)5日以内出荷寸法d2(Φmm)14寸法A(mm)40種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
...