カテゴリ
- 制御機器(19)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- モノタロウ(4)
- RS PRO(60)
- サトーパーツ(50)
- WEIDMULLER(43)
- 日本モレックス(molex)(42)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(33)
- フエニックス・コンタクト(32)
- 共立電子産業(32)
- 日機(17)
- ワイドミュラー(14)
- Comfortable Electronic(COMF)(13)
- WURTH ELEKTRONIK(12)
- BULGIN(11)
- タカチ電機工業(9)
- HIROSE(ヒロセ電機)(8)
- PROTERIAL(プロテリアル)(8)
- Aratas(旧:omron)(8)
- エスコ(7)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「awg26 ul」の検索結果

JST Y形圧着端子 V0.5-3A, 黄 0.2 → 0.5mm2 26AWG to, 22AWG
JST(日本圧着端子製造)¥3,998税込¥4,3981袋(100個)当日出荷仕様幅 = 5mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = 3mm色 = 黄全長 = 16.5mmJST絶縁Y型圧着端子. JST FVシリーズビニール絶縁スペードタング端子に銅製スリーブが付いています。. ビニール絶縁 差込口がストレート形とフレア形のものを用意 UL認定、E42024 CSA認定: LR20812 RoHS対応
中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(10個)当日出荷挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0色白使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)26~16寸法B(mm)24.6絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
YLコネクタ用ハウジング リセプタクル
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)26.6耐電圧AC1500V/1分間寸法D(mm)3定格電流(A)(最大)10寸法E(mm)3.1適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2絶縁抵抗1000MΩ以上
YLコネクタ用ハウジング プラグ
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)20.9耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)10寸法E(mm)3.5寸法B(mm)8.5適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2絶縁抵抗1000MΩ以上
ELコネクタ用リセプタクルハウジング
JST(日本圧着端子製造)¥1,398~税込¥1,538~1セット(100個)当日出荷から翌々日出荷材質ナイロン6(UL94V-0)寸法A(mm)24.6定格電流(A)MAX10適合電線(mm2)0.13~1.25適合電線範囲 AWG(#)26~16
ELコネクタ用プラグハウジング
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(100個)当日出荷から翌々日出荷材質ナイロン6(UL94V-0)寸法A(mm)24.6定格電流(A)MAX10寸法B(mm)14.6適合電線(mm2)0.13~1.25適合電線範囲 AWG(#)26~16
JST 圧着工具 YC-610R YCシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷仕様シリーズ = YC圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 26 → 22 AWG最小ワイヤサイズ = 26AWG最小ワイヤサイズ = 22AWGUL, CSA. 袋入り(頭文字がB):BPHD-001T-P0.5とリール品(頭文字がS):SPHD-001T-P0.5. 基板用コネクタ PAコンタクト/圧着ペンチ. 常に安定した接触性能を発揮する角型コンタクト構造
JST コネクタ端子 (圧着端子) オス ELシリーズ 圧着 LLM-01T-P1.3E
JST(日本圧着端子製造)¥919税込¥1,0111袋(50個)当日出荷仕様UL, CSA, TUV、 電安法準拠 (絶縁物の空間距離・沿面距離). 日本圧着端子製造 ELシリーズ端子. 小型なELコネクタ用のコンタクトは、コネクタハウジングへの挿入が容易です。このプラグハウジングとレセプタクルハウジングは、機械的に歪んでいる場合でもスムーズに嵌合できます。. 特長. 挿入が容易、保持力に優れたコンタクト. コネクタ嵌合時のコジリ挿入に優位. 耐久性に優れたアームロック機構. 2本圧着用コンタクト. ML コネクタとの互換性シリーズEL最大電流(A)5適合電線(mm2)Min0.1RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min26,、Max20結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品ELコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10最大動作温度(℃)90
JST 圧着工具 YRS-491 YRSシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥269,800税込¥296,7801個当日出荷仕様シリーズ = YRS圧着工具種類 = ラチェット最小ワイヤサイズ = 29AWG最小ワイヤサイズ = 26AWG全長 = 224mmUL、CSA、TUV. 専用圧着工具. JST圧着工具は、パラレルアクションのラチェットタイプの手動工具で、連鎖状の適合コンタクトを圧着できるように設計されていて、半自動工具の信頼性と性能が維持されています。. 特長と利点. 確実に圧着できるラチェット機構. 高精度のグラウンドダイ. 安全動作. 2つの圧着セクション
JST 圧着端子付きリード線 PADシリーズ 300mm 01SPHSPH-26001L300
JST(日本圧着端子製造)¥969税込¥1,0661袋(5個)当日出荷仕様ワイヤのスタイル:UL1007シリーズPADケーブル長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応特性PADコンタクト及びコンタクト付きダブルエンドワイヤ. ; 820-1740 820-1740 は、りん青銅とスズめっきで作成されたPADシリーズのソケットコンタクトです。1.0~1.5 mmの絶縁材径を備えた0.13~0.33 mm2 (26~22 AWG)のワイヤサイズに対応します。 PADシリーズのケーブルアセンブリは、両端にSPH-001T-P0.5Lコンタクトが圧着されており、PADPシリーズのレセプタクルハウジングに使用できます。代表品番 ; 820-1728 820-1728 を参照してください。 ; 820-1743 820-1743 は、長さ150 mmです。 ; 820-1747 820-1747 は、長さ300 mmです。圧着端子1:メス、2:メス、2:SPHコンタクトめっき錫ケーブルサイズ(mm2)0.14
JST リングターミナル, スタッド径:5mm R2-5
JST(日本圧着端子製造)¥769税込¥8461袋(100個)当日出荷仕様UL 認定: E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 日本圧着端子製造 丸形裸圧着端子. 日本圧着端子製造の丸形裸圧着端子は、スタッドサイズ 3 → 12 mm、ワイヤサイズ 0.2 → 10.5 mm 2 ( 26 → 8 AWG )の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。全長(mm)16.8適合電線(mm2)Max2.6絶縁方式非絶縁RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Max14スタッド径5mm
JST 圧着端子付きリード線 PADシリーズ 150mm 01SPHSPH-26001L150
JST(日本圧着端子製造)¥719税込¥7911袋(5個)当日出荷仕様ワイヤのスタイル:UL1007色外被:青ケーブル長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性PADコンタクト及びコンタクト付きダブルエンドワイヤ. ; 820-1740 820-1740 は、りん青銅とスズめっきで作成されたPADシリーズのソケットコンタクトです。1.0~1.5 mmの絶縁材径を備えた0.13~0.33 mm2 (26~22 AWG)のワイヤサイズに対応します。 PADシリーズのケーブルアセンブリは、両端にSPH-001T-P0.5Lコンタクトが圧着されており、PADPシリーズのレセプタクルハウジングに使用できます。代表品番 ; 820-1728 820-1728 を参照してください。 ; 820-1743 820-1743 は、長さ150 mmです。 ; 820-1747 820-1747 は、長さ300 mmです。圧着端子1:SPH、2:SPH、1:メス、2:メスコンタクトめっき錫ケーブルサイズ(mm2)0.14
JST リングターミナル, スタッド径:4mm 2-M4
JST(日本圧着端子製造)¥1,498税込¥1,6481袋(100個)当日出荷仕様UL 認定: E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 日本圧着端子製造 丸形裸圧着端子. 日本圧着端子製造の丸形裸圧着端子は、スタッドサイズ 3 → 12 mm、ワイヤサイズ 0.2 → 10.5 mm 2 ( 26 → 8 AWG )の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。全長(mm)14.4適合電線(mm2)Min1絶縁方式非絶縁RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Max14スタッド径4mm
JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 8AWG to 8AWG
JST(日本圧着端子製造)¥4,298税込¥4,7281袋(100個)翌々日出荷仕様絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最大ワイヤサイズmm2 = 10.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 8AWG最大ワイヤサイズAWG = 8AWGスタッドサイズ = 4mm全長 = 23.8mmUL認定、E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 裸丸形圧着端子、JST. JSTの裸丸形圧着端子製品は、スタッド3 → 12 mm、サイズ0.2 → 10.5 mm2 (26 → 8 AWG)の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。RoHS指令(10物質対応)対応
JST IDCコネクタ HRシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥439税込¥4831袋(10個)7日以内出荷仕様コンタクト数:4 、 行数:1 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.5mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:IDC 、 定格電流:2A 、 コンタクトめっき:銅の上に錫鉛合金 、 シリーズ:HR 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 定格電圧:250 V ac/dc 、 ハウジング材質:ナイロン 、 ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズIDCソケットハウジング. 超薄型 26 awgワイヤに対応 耐振性を目的とした金属製ストレインリリーフ 圧着工具(品番 ; 311-6495 311-6495 )RoHS指令(10物質対応)対応