カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- ユニ・チャーム(18)
- 明治(10)
- マースジャパンリミテッド(4)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(2)
- 三ツ星ベルト(1)
- 大正製薬(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- P.Tool(1)
- クリニコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b6b-ph」の検索結果

PHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(100個)当日出荷小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)100定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)30~24耐電圧(V)AC800/1分間