カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- RS PRO(7)
- KTC(4)
- CKD(4)
- KSフィルター(2)
- エスコ(1)
- 工進(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ナカトミ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- GSユアサ(1)
- セルスター(1)
- NTB(1)
- 古河電池(1)
- KITACO(1)
- 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- TMEHジャパン(1)
- ブランドをもっと見る
「bs07b」の検索結果
特価

プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)¥119~税込¥131~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。材質ナイロン6色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6