カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
「bs10p-shf-1aa」の検索結果
特価

NHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1袋(10個)ほか当日出荷から64日以内出荷仕様クリンチなし、RoHS対応品材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)¥60~税込¥66~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。材質ナイロン6色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6