カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • SHIMANO(シマノ)(14)
  • RS PRO(5)
  • リンナイ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • MSTコーポレーション(1)
  • コクヨ(1)
  • ダイキン工業(1)
  • ミドリ安全(1)
  • 理研化学(1)
  • サンホーム(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • イワブチ(1)
  • ALPINE(1)
  • 富士商(1)
  • クリエイティブメディア(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • フジフレックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bxg」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST コネクタハウジング メス 5極 1列 5.08mm J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング メス 5極 1列 5.08mm J300シリーズJST(日本圧着端子製造)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = J300ボディ向き = ストレート長さ = 39.32mm深さ = 29mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. J300 / J-FAT-S-iスプリング端子コネクタ. 5.08 mmピッチの取り外し可能なJ-FAT-S-iコネクタは、コネクタをワイヤに接続するための内部スプリングロック機構による終端機能を備えています。 これにより、個別の圧着端子は不要となります。ワイヤの外装を剥いて、手動作業のしやすい工具(別売のJ-FAT-OT)を使用してロックスプリングをそらしながらコネクタに挿入するだけで、作業は完了. J300シリーズ / J320ヘッダ(代表品番< 707-9016') 707-9016 とかん合 通常タイプ(**JFAT-S A *GF-*など)及びリバースタイプ(**JFAT-S B *GF-*など)により、1列コネクタ2個を2列の M タイプヘッダ(代表品番< 707-9044') 707-9044 で使用可能 対応するキーコードX又はY(**JFAT-S* Y GF-*など)を選択することで、極性化を実現 ワイヤサイズ: 14-28 AWG J-FAT-OTは、コネクタへのワイヤの挿入 / 取り外しに使用RoHS指令(10物質対応)対応
J-FATシリーズリセプタクルアッセンブリ(リバースタイプ) JST(日本圧着端子製造)J-FATシリーズリセプタクルアッセンブリ(リバースタイプ)JST(日本圧着端子製造)
67,980税込74,778
1パック(175個)ほか
64日以内出荷
キーイングX材質(タブコンタクト)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒、(カバー)ガラス入りPBT・UL94V-0、白、(スプリング)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
bbx特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bbx