カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- macros(マクロス)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- 塚本無線(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

EHコネクタ用ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)¥789税込¥8681袋(100個)当日出荷薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)定格電圧250V耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3適合電線AWG#30~#22絶縁抵抗1000MΩ以上
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら