カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • CUSTOR(クストー)(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ej-jfaj2n」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST コンタクト引抜工具 JFAシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST コンタクト引抜工具 JFAシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ:JFA●JFAシリーズ圧着引き抜き工具. SF3F-002GF-P2.0、SF3F-01GF-P2.0、SF3M-01GF-02.0N、SF3F-41GF-P2.0及びSF3M-41GF-M2.0Nを引き抜くための圧着引き抜き工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクト用抜き工具 JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクト用抜き工具

    JST(日本圧着端子製造)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    対応コネクタSMコネクタ:リセプタクルハウジング
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用抜き工具 JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用抜き工具

    JST(日本圧着端子製造)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    適合コンタクト:SPH-002T-P0.5L、SPH-002T-P0.5S、SPH-004T-P0.5S、BPH-002T-P0.5S対応コネクタPHコネクタSANコネクタ
  • 引抜き工具 JST,VH シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    引抜き工具 JST,VH シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ:VH●VHシリーズ工具. 圧着コンタクトSVH-21T-P1.1用の抜き取り工具と圧着工具。長期のサービスと簡単な操作を実現する高い品質を念頭に製造されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)
    97税込107
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
    仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
  • JST 圧着ピンコンタクト ラチェット JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着ピンコンタクト ラチェット

    JST(日本圧着端子製造)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)
    359税込395
    1セット(100個)ほか
    当日出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • J301シリーズリセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造)

    J301シリーズリセプタクルコンタクト

    JST(日本圧着端子製造)
    49,980税込54,978
    1パック(3200個)
    64日以内出荷
    材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)L電線被覆外径(mm)1.8~2.8RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.3~0.75適合電線範囲 AWG(#)20~16
  • J300シリーズリセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造)

    J300シリーズリセプタクルコンタクト

    JST(日本圧着端子製造)
    59,980税込65,978
    1パック(3700個)
    64日以内出荷
    材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)M電線被覆外径(mm)1.2~2.6RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5適合電線範囲 AWG(#)24~20