絞り込み
色
- ホワイト(1)
極数
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 9(1)
- 12(1)
- 15(1)
定格電流(A)
- 10(2)
定格電圧(V)
- 300(2)
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- モノタロウ(15)
- ワンダーキット(6)
- シャープ(26)
- CHINO(チノー)(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,687)
- 三菱電機(4,042)
- ホンダ(3,854)
- メディアカバーマーケット(3,341)
- ELPA(1,947)
- ODELIC(オーデリック)(1,943)
- 黒田精工(1,512)
- Panasonic(パナソニック)(1,423)
- サンエス(1,327)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1,179)
- ベッセル(1,099)
- 自重堂(742)
- WURTH ELEKTRONIK(561)
- Richell(リッチェル)(504)
- ニトムズ(496)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「el」の検索結果
特価
商品豆知識

中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(10個)当日出荷挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0色白使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)26~16寸法B(mm)24.6絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(28件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
ELコネクタ用リセプタクルハウジング
JST(日本圧着端子製造)¥1,398~税込¥1,538~1セット(100個)当日出荷から翌々日出荷材質ナイロン6(UL94V-0)寸法A(mm)24.6定格電流(A)MAX10適合電線(mm2)0.13~1.25適合電線範囲 AWG(#)26~16
ELコネクタ用プラグハウジング
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(100個)当日出荷から翌々日出荷材質ナイロン6(UL94V-0)寸法A(mm)24.6定格電流(A)MAX10寸法B(mm)14.6適合電線(mm2)0.13~1.25適合電線範囲 AWG(#)26~16
ELコンタクト用手動工具
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1丁当日出荷試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。全長(mm)296質量(g)485
終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形)
JST(日本圧着端子製造)(18件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(100個)当日出荷全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブ材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用