カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • ナイロンコネクタその他関連用品(2)
    • ナイロンコネクタ本体・ハウジング(1)
絞り込み
極数
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
定格電流(A)
  • 10(2)
色
  • ホワイト(1)
定格電圧(V)
  • 300(2)
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • ELP(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
  • エレコム(10)
  • ELPA(1,945)
  • iHelp(151)
  • Dell Technologies(86)
  • EPSON(68)
  • Delphi(57)
  • BIGM(丸山製作所)(56)
  • ダイヤトレンド(52)
  • カナフジ電工(51)
  • オカムラ(岡村製作所)(44)
  • 三菱電機(31)
  • Alps Electric(25)
  • ニュートン(12)
  • CCS(シーシーエス)(11)
  • Canon(9)
  • NTN(エヌティーエヌ)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「elp」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1パック(10個)
    当日出荷
    挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
    仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0色白使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)26~16寸法B(mm)24.6絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
  • ELコネクタ用プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)

    ELコネクタ用プラグハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ナイロン6(UL94V-0)寸法A(mm)24.6定格電流(A)MAX10寸法B(mm)14.6適合電線(mm2)0.13~1.25適合電線範囲 AWG(#)26~16
  • 中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(28件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
    仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下