カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • ニッサン(21)
  • イスカル(18)
  • KTM(17)
  • TAKEGAWA(武川)(8)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • スバル(6)
  • Tapper(タッパー)(6)
  • ビーエム機器(4)
  • KNITTER-SWITCH(4)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](4)
  • PROCHI(プロチ)(3)
  • UNION(ユニオン)(3)
  • ピカマーカー(3)
  • Puig (プーチ)(3)
  • Maritime Progress(3)
  • GATOR Case(3)
  • カシオ計算機(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「er-st」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:1.5mm 1列 ZER-05V-S JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:1.5mm 1列 ZER-05V-SJST(日本圧着端子製造)
179税込197
1袋(10個)
当日出荷
仕様ZEシリーズ1.5 mmレセプタクルハウジング. ZEシリーズの1.5 mmピッチレセプタクルハウジングは、UL 94V-0等級で、ナチュラルカラー(白)です。 ZE 1.5 mmレセプタクルコンタクト及びケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 820-1387 820-1387 を参照してください。長さ(mm)9.3幅(mm)5.7ピッチ(mm)1.5極数5シリーズZER材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ZEシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.5mm 1列 ZER-04V-S JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.5mm 1列 ZER-04V-SJST(日本圧着端子製造)
159税込175
1袋(10個)
当日出荷
仕様ZEシリーズ1.5 mmレセプタクルハウジング. ZEシリーズの1.5 mmピッチレセプタクルハウジングは、UL 94V-0等級で、ナチュラルカラー(白)です。 ZE 1.5 mmレセプタクルコンタクト及びケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 820-1387 820-1387 を参照してください。長さ(mm)7.8幅(mm)5.7ピッチ(mm)1.5極数4シリーズZER材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ZEシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.5mm 1列 ZER-06V-S JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.5mm 1列 ZER-06V-SJST(日本圧着端子製造)
219税込241
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ZEシリーズ1.5 mmレセプタクルハウジング. ZEシリーズの1.5 mmピッチレセプタクルハウジングは、UL 94V-0等級で、ナチュラルカラー(白)です。 ZE 1.5 mmレセプタクルコンタクト及びケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 820-1387 820-1387 を参照してください。長さ(mm)10.8幅(mm)5.7ピッチ(mm)1.5極数6シリーズZER材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ZEシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:1.5mm 1列 ZER-07V-S JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:1.5mm 1列 ZER-07V-SJST(日本圧着端子製造)
249税込274
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ZEシリーズ1.5 mmレセプタクルハウジング. ZEシリーズの1.5 mmピッチレセプタクルハウジングは、UL 94V-0等級で、ナチュラルカラー(白)です。 ZE 1.5 mmレセプタクルコンタクト及びケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 820-1387 820-1387 を参照してください。長さ(mm)12.3幅(mm)5.7ピッチ(mm)1.5極数7シリーズZER材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ZEシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.5mm 1列 ZER-10V-S JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.5mm 1列 ZER-10V-SJST(日本圧着端子製造)
249税込274
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ZEシリーズ1.5 mmレセプタクルハウジング. ZEシリーズの1.5 mmピッチレセプタクルハウジングは、UL 94V-0等級で、ナチュラルカラー(白)です。 ZE 1.5 mmレセプタクルコンタクト及びケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 820-1387 820-1387 を参照してください。長さ(mm)16.8幅(mm)5.7ピッチ(mm)1.5極数10シリーズZER材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ZEシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート