カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • 日本モレックス(molex)(305)
  • WURTH ELEKTRONIK(131)
  • omron(オムロン)(114)
  • RS PRO(77)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(29)
  • SAMTEC(25)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • 廣杉計器(5)
  • AMPHENOL(4)
  • サンハヤト(3)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • ノーリツ(1)
  • FFC(1)
  • MEAN WELL(1)
  • SPARKFUN(1)
  • 山下マテリアル(1)
  • 住友電気工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ffc 0.5mm」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST FPC / FFC コネクタ, メス, 22極, 0.5mm JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 22極, 0.5mm

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 22コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫端子方法 = はんだ品番xxFLZ-SM2-TBは標準構成です。 品番xxFLZ-RSM2は逆構成です。. JST 0.5 mm FLZシリーズFFC / FPCコネクタ. 省スペースのFLZシリーズFFC / FPC 0.5 mmピッチコネクタです。 FLZシリーズFFC / FPC SMTコネクタの高さは基板上わずか2.00で、狭いスペースで相互接続が可能です。 FLZシリーズ0.5 mm FFC / FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)機構を備えており、摩耗耐性が高く、コネクタの寿命が長くなっています。 コネクタハウジングは、耐熱プラスチック製なので、このコネクタSMTはリフローハンダに対応します。 インライン表面実装テイルで検査が簡単です。 FLZ 0.5 mm FFC / FPCコネクタは、標準構成と逆構成があり、柔軟な設計に対応します。 標準構成のコネクタは、かん合面が上向きのFFC / FPCに対応します。 逆構成のコネクタは、かん合面が下向きのFFC / FPCに対応します。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 耐摩耗性を向上させるゼロ挿入力機構 リフローはんだ対応の耐熱熱可塑性ハウジング 検査が簡単なインライン表面実装テイル 柔軟な設計に対応する標準構成と逆構成の2種類を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST FPC / FFC コネクタ, メス, 10極, 0.5mm JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 10極, 0.5mm

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 10コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF垂直接点ボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最高使用温度 = +85℃JST FLTシリーズ0.5 mm FPCコネクタ. JST製のFLTシリーズのFPCコネクタは、0.5 mmピッチFPC及びメンブレンスイッチリードと併用するように設計されています。このトップエントリSMT実装コネクタは、耐熱性プラスチック製のため、リフローはんだ付けが可能です。低挿入力を特長とし、千鳥配列の表面実装テールを備えています。. 特長 / 利点. 定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 0.5A 初期接触抵抗: ; 50 mΩ 低挿入力 1.0 mmピッチの千鳥配列SMTテール UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST FPC / FFC コネクタ, メス, 24極, 0.5mm JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 24極, 0.5mm

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 24コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF垂直接点ボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫ハウジング材質 = ナイロンJST FLTシリーズ0.5 mm FPCコネクタ. JST製のFLTシリーズのFPCコネクタは、0.5 mmピッチFPC及びメンブレンスイッチリードと併用するように設計されています。このトップエントリSMT実装コネクタは、耐熱性プラスチック製のため、リフローはんだ付けが可能です。低挿入力を特長とし、千鳥配列の表面実装テールを備えています。. 特長 / 利点. 定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 0.5A 初期接触抵抗: ; 50 mΩ 低挿入力 1.0 mmピッチの千鳥配列SMTテール UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST FPC / FFC コネクタ, メス, 8極, 0.5mm JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 8極, 0.5mm

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥319税込¥351
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 8コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF垂直接点ボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -25℃JST FLTシリーズ0.5 mm FPCコネクタ. JST製のFLTシリーズのFPCコネクタは、0.5 mmピッチFPC及びメンブレンスイッチリードと併用するように設計されています。このトップエントリSMT実装コネクタは、耐熱性プラスチック製のため、リフローはんだ付けが可能です。低挿入力を特長とし、千鳥配列の表面実装テールを備えています。. 特長 / 利点. 定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 0.5A 初期接触抵抗: ; 50 mΩ 低挿入力 1.0 mmピッチの千鳥配列SMTテール UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST FPC / FFC コネクタ, メス, 40極, 0.5mm JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 40極, 0.5mm

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 40コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF垂直接点ボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -25℃JST FLTシリーズ0.5 mm FPCコネクタ. JST製のFLTシリーズのFPCコネクタは、0.5 mmピッチFPC及びメンブレンスイッチリードと併用するように設計されています。このトップエントリSMT実装コネクタは、耐熱性プラスチック製のため、リフローはんだ付けが可能です。低挿入力を特長とし、千鳥配列の表面実装テールを備えています。. 特長 / 利点. 定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 0.5A 初期接触抵抗: ; 50 mΩ 低挿入力 1.0 mmピッチの千鳥配列SMTテール UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST FPC / FFC コネクタ, メス, 26極, 0.5mm JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 26極, 0.5mm

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 26コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫ハウジング材質 = ナイロン品番xxFLZ-SM2-TBは標準構成です。 品番xxFLZ-RSM2は逆構成です。. JST 0.5 mm FLZシリーズFFC / FPCコネクタ. 省スペースのFLZシリーズFFC / FPC 0.5 mmピッチコネクタです。 FLZシリーズFFC / FPC SMTコネクタの高さは基板上わずか2.00で、狭いスペースで相互接続が可能です。 FLZシリーズ0.5 mm FFC / FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)機構を備えており、摩耗耐性が高く、コネクタの寿命が長くなっています。 コネクタハウジングは、耐熱プラスチック製なので、このコネクタSMTはリフローハンダに対応します。 インライン表面実装テイルで検査が簡単です。 FLZ 0.5 mm FFC / FPCコネクタは、標準構成と逆構成があり、柔軟な設計に対応します。 標準構成のコネクタは、かん合面が上向きのFFC / FPCに対応します。 逆構成のコネクタは、かん合面が下向きのFFC / FPCに対応します。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 耐摩耗性を向上させるゼロ挿入力機構 リフローはんだ対応の耐熱熱可塑性ハウジング 検査が簡単なインライン表面実装テイル 柔軟な設計に対応する標準構成と逆構成の2種類を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST FPC / FFC コネクタ, メス, 14極, 0.5mm JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 14極, 0.5mm

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 14コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -25℃品番xxFLZ-SM2-TBは標準構成です。 品番xxFLZ-RSM2は逆構成です。. JST 0.5 mm FLZシリーズFFC / FPCコネクタ. 省スペースのFLZシリーズFFC / FPC 0.5 mmピッチコネクタです。 FLZシリーズFFC / FPC SMTコネクタの高さは基板上わずか2.00で、狭いスペースで相互接続が可能です。 FLZシリーズ0.5 mm FFC / FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)機構を備えており、摩耗耐性が高く、コネクタの寿命が長くなっています。 コネクタハウジングは、耐熱プラスチック製なので、このコネクタSMTはリフローハンダに対応します。 インライン表面実装テイルで検査が簡単です。 FLZ 0.5 mm FFC / FPCコネクタは、標準構成と逆構成があり、柔軟な設計に対応します。 標準構成のコネクタは、かん合面が上向きのFFC / FPCに対応します。 逆構成のコネクタは、かん合面が下向きのFFC / FPCに対応します。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 耐摩耗性を向上させるゼロ挿入力機構 リフローはんだ対応の耐熱熱可塑性ハウジング 検査が簡単なインライン表面実装テイル 柔軟な設計に対応する標準構成と逆構成の2種類を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST FPC / FFC コネクタ, メス, 13極, 0.5mm JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 13極, 0.5mm

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 13コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最高使用温度 = +85℃品番xxFLZ-SM2-TBは標準構成です。 品番xxFLZ-RSM2は逆構成です。. JST 0.5 mm FLZシリーズFFC / FPCコネクタ. 省スペースのFLZシリーズFFC / FPC 0.5 mmピッチコネクタです。 FLZシリーズFFC / FPC SMTコネクタの高さは基板上わずか2.00で、狭いスペースで相互接続が可能です。 FLZシリーズ0.5 mm FFC / FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)機構を備えており、摩耗耐性が高く、コネクタの寿命が長くなっています。 コネクタハウジングは、耐熱プラスチック製なので、このコネクタSMTはリフローハンダに対応します。 インライン表面実装テイルで検査が簡単です。 FLZ 0.5 mm FFC / FPCコネクタは、標準構成と逆構成があり、柔軟な設計に対応します。 標準構成のコネクタは、かん合面が上向きのFFC / FPCに対応します。 逆構成のコネクタは、かん合面が下向きのFFC / FPCに対応します。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 耐摩耗性を向上させるゼロ挿入力機構 リフローはんだ対応の耐熱熱可塑性ハウジング 検査が簡単なインライン表面実装テイル 柔軟な設計に対応する標準構成と逆構成の2種類を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST FPC / FFC コネクタ, メス, 30極, 0.5mm JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 30極, 0.5mm

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 30コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF垂直接点ボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -25℃JST FLTシリーズ0.5 mm FPCコネクタ. JST製のFLTシリーズのFPCコネクタは、0.5 mmピッチFPC及びメンブレンスイッチリードと併用するように設計されています。このトップエントリSMT実装コネクタは、耐熱性プラスチック製のため、リフローはんだ付けが可能です。低挿入力を特長とし、千鳥配列の表面実装テールを備えています。. 特長 / 利点. 定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 0.5A 初期接触抵抗: ; 50 mΩ 低挿入力 1.0 mmピッチの千鳥配列SMTテール UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST FPC / FFC コネクタ, メス, 33極, 0.5mm JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 33極, 0.5mm

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 33コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫ハウジング材質 = ナイロン品番xxFLZ-SM2-TBは標準構成です。 品番xxFLZ-RSM2は逆構成です。. JST 0.5 mm FLZシリーズFFC / FPCコネクタ. 省スペースのFLZシリーズFFC / FPC 0.5 mmピッチコネクタです。 FLZシリーズFFC / FPC SMTコネクタの高さは基板上わずか2.00で、狭いスペースで相互接続が可能です。 FLZシリーズ0.5 mm FFC / FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)機構を備えており、摩耗耐性が高く、コネクタの寿命が長くなっています。 コネクタハウジングは、耐熱プラスチック製なので、このコネクタSMTはリフローハンダに対応します。 インライン表面実装テイルで検査が簡単です。 FLZ 0.5 mm FFC / FPCコネクタは、標準構成と逆構成があり、柔軟な設計に対応します。 標準構成のコネクタは、かん合面が上向きのFFC / FPCに対応します。 逆構成のコネクタは、かん合面が下向きのFFC / FPCに対応します。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 耐摩耗性を向上させるゼロ挿入力機構 リフローはんだ対応の耐熱熱可塑性ハウジング 検査が簡単なインライン表面実装テイル 柔軟な設計に対応する標準構成と逆構成の2種類を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST FPC / FFC コネクタ, メス, 6極, 0.5mm JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 6極, 0.5mm

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 6コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF垂直接点ボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -25℃JST FLTシリーズ0.5 mm FPCコネクタ. JST製のFLTシリーズのFPCコネクタは、0.5 mmピッチFPC及びメンブレンスイッチリードと併用するように設計されています。このトップエントリSMT実装コネクタは、耐熱性プラスチック製のため、リフローはんだ付けが可能です。低挿入力を特長とし、千鳥配列の表面実装テールを備えています。. 特長 / 利点. 定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 0.5A 初期接触抵抗: ; 50 mΩ 低挿入力 1.0 mmピッチの千鳥配列SMTテール UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST FPC / FFC コネクタ, メス, 6極, 0.5mm JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 6極, 0.5mm

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 6コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF下接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -25℃品番xxFLZ-SM2-TBは標準構成です。 品番xxFLZ-RSM2は逆構成です。. JST 0.5 mm FLZシリーズFFC / FPCコネクタ. 省スペースのFLZシリーズFFC / FPC 0.5 mmピッチコネクタです。 FLZシリーズFFC / FPC SMTコネクタの高さは基板上わずか2.00で、狭いスペースで相互接続が可能です。 FLZシリーズ0.5 mm FFC / FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)機構を備えており、摩耗耐性が高く、コネクタの寿命が長くなっています。 コネクタハウジングは、耐熱プラスチック製なので、このコネクタSMTはリフローハンダに対応します。 インライン表面実装テイルで検査が簡単です。 FLZ 0.5 mm FFC / FPCコネクタは、標準構成と逆構成があり、柔軟な設計に対応します。 標準構成のコネクタは、かん合面が上向きのFFC / FPCに対応します。 逆構成のコネクタは、かん合面が下向きのFFC / FPCに対応します。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 耐摩耗性を向上させるゼロ挿入力機構 リフローはんだ対応の耐熱熱可塑性ハウジング 検査が簡単なインライン表面実装テイル 柔軟な設計に対応する標準構成と逆構成の2種類を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST FPC / FFC コネクタ, メス, 30極, 0.5mm JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 30極, 0.5mm

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 30コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -25℃品番xxFLZ-SM2-TBは標準構成です。 品番xxFLZ-RSM2は逆構成です。. JST 0.5 mm FLZシリーズFFC / FPCコネクタ. 省スペースのFLZシリーズFFC / FPC 0.5 mmピッチコネクタです。 FLZシリーズFFC / FPC SMTコネクタの高さは基板上わずか2.00で、狭いスペースで相互接続が可能です。 FLZシリーズ0.5 mm FFC / FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)機構を備えており、摩耗耐性が高く、コネクタの寿命が長くなっています。 コネクタハウジングは、耐熱プラスチック製なので、このコネクタSMTはリフローハンダに対応します。 インライン表面実装テイルで検査が簡単です。 FLZ 0.5 mm FFC / FPCコネクタは、標準構成と逆構成があり、柔軟な設計に対応します。 標準構成のコネクタは、かん合面が上向きのFFC / FPCに対応します。 逆構成のコネクタは、かん合面が下向きのFFC / FPCに対応します。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 耐摩耗性を向上させるゼロ挿入力機構 リフローはんだ対応の耐熱熱可塑性ハウジング 検査が簡単なインライン表面実装テイル 柔軟な設計に対応する標準構成と逆構成の2種類を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST FPC / FFC コネクタ, メス, 10極, 0.5mm JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 10極, 0.5mm

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 10コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -25℃品番xxFLZ-SM2-TBは標準構成です。 品番xxFLZ-RSM2は逆構成です。. JST 0.5 mm FLZシリーズFFC / FPCコネクタ. 省スペースのFLZシリーズFFC / FPC 0.5 mmピッチコネクタです。 FLZシリーズFFC / FPC SMTコネクタの高さは基板上わずか2.00で、狭いスペースで相互接続が可能です。 FLZシリーズ0.5 mm FFC / FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)機構を備えており、摩耗耐性が高く、コネクタの寿命が長くなっています。 コネクタハウジングは、耐熱プラスチック製なので、このコネクタSMTはリフローハンダに対応します。 インライン表面実装テイルで検査が簡単です。 FLZ 0.5 mm FFC / FPCコネクタは、標準構成と逆構成があり、柔軟な設計に対応します。 標準構成のコネクタは、かん合面が上向きのFFC / FPCに対応します。 逆構成のコネクタは、かん合面が下向きのFFC / FPCに対応します。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 耐摩耗性を向上させるゼロ挿入力機構 リフローはんだ対応の耐熱熱可塑性ハウジング 検査が簡単なインライン表面実装テイル 柔軟な設計に対応する標準構成と逆構成の2種類を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST FPC/FFC コネクタ, 12極, 0.5mm, 表面実装 JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC/FFC コネクタ, 12極, 0.5mm, 表面実装

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様品番xxFLZ-SM2-TBは標準構成です。 品番xxFLZ-RSM2は逆構成です。. JST 0.5 mm FLZシリーズFFC / FPCコネクタ. 省スペースのFLZシリーズFFC / FPC 0.5 mmピッチコネクタです。 FLZシリーズFFC / FPC SMTコネクタの高さは基板上わずか2.00で、狭いスペースで相互接続が可能です。 FLZシリーズ0.5 mm FFC / FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)機構を備えており、摩耗耐性が高く、コネクタの寿命が長くなっています。 コネクタハウジングは、耐熱プラスチック製なので、このコネクタSMTはリフローハンダに対応します。 インライン表面実装テイルで検査が簡単です。 FLZ 0.5 mm FFC / FPCコネクタは、標準構成と逆構成があり、柔軟な設計に対応します。 標準構成のコネクタは、かん合面が上向きのFFC / FPCに対応します。 逆構成のコネクタは、かん合面が下向きのFFC / FPCに対応します。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 耐摩耗性を向上させるゼロ挿入力機構 リフローはんだ対応の耐熱熱可塑性ハウジング 検査が簡単なインライン表面実装テイル 柔軟な設計に対応する標準構成と逆構成の2種類を用意ピッチ(mm)0.5極数12端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50 ac/dc結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-25接続方向ライトアングル
  • JST FPC / FFC コネクタ JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC / FFC コネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
電線 0.5mm特集