カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • モノタロウ(2)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • コーセル(2)
  • MICROCHIP(2)
  • ParkerTAIYO(1)
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • LION (ライオン事務器)(1)
  • PIAA(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf-a5」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)XHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)
269税込296
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロンナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
XAコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)XAコネクター ベース付ピンJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
339税込373
1パック(10個)
当日出荷から93日以内出荷
EHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)EHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
339税込373
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工
材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
7,798税込8,578特価
1袋(500個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタJST(日本圧着端子製造)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズJST(日本圧着端子製造)
15,980税込17,578
1箱(1000個)
7日以内出荷
JST ファストン端子 メス FLVDDF シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST ファストン端子 メス FLVDDF シリーズJST(日本圧着端子製造)
5,198税込5,718
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板接続用ヘッダ ACHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ ACHシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,798税込1,978
1袋(10個)
翌々日出荷
ビニル絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
7,798税込8,578
1袋(500個)ほか
34日以内出荷から93日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子