カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • モノタロウ(4)
  • ダイヤトレンド(225)
  • 日本モレックス(molex)(65)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(52)
  • RS PRO(50)
  • フエニックス・コンタクト(35)
  • AMPHENOL(30)
  • DST(大同端子製造)(29)
  • 三菱電機エンジニアリング(28)
  • ニチフ(21)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(21)
  • SOURIAU(18)
  • 淀川電機製作所(16)
  • 東洋技研(14)
  • HARWIN(14)
  • エスコ(12)
  • 3M(スリーエム)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 圧着」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
519税込571特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
699税込769
1袋(100個)
当日出荷から11日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
JST コンタクト引抜工具 JFAシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST コンタクト引抜工具 JFAシリーズJST(日本圧着端子製造)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
仕様シリーズ:JFA●JFAシリーズ圧着引き抜き工具. SF3F-002GF-P2.0、SF3F-01GF-P2.0、SF3M-01GF-02.0N、SF3F-41GF-P2.0及びSF3M-41GF-M2.0Nを引き抜くための圧着引き抜き工具RoHS指令(10物質対応)対応
JST 非絶縁 丸形圧着端子 Rシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 非絶縁 丸形圧着端子 RシリーズJST(日本圧着端子製造)
6,998税込7,698特価
1パック(1000個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着端子コンタクト メス,300mm SHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子コンタクト メス,300mm SHシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = SHコネクタハウジングシリーズ = SH最小ワイヤサイズmm2 = 0.03mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最小ワイヤサイズAWG = 32AWG最大ワイヤサイズAWG = 28AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃終端済みの圧着リード線. 終端済みの30 AWG UL1571ケーブル、SSH-003T-P0.2 JSTコンタクト付き、1 mmピッチ圧着端子ハウジングで使用、代表品番: ; 311-6502 311-6502. 長さ150 mm ( ; 311-6647 311-6647 、 ; 311-6653 311-6653 )と300 mm ( ; 311-6669 311-6669 、 ; 311-6675 311-6675 )のものを用意 フリーエンドは5mmをストリップRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン絶縁付丸形端子 JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子JST(日本圧着端子製造)
6,398税込7,038特価
1箱(500個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
端子形状丸形
JST 丸形圧着端子, 内径:3.2mm, スタッド径:M3 (#3 → #4) R1.25-3 JST(日本圧着端子製造)JST 丸形圧着端子, 内径:3.2mm, スタッド径:M3 (#3 → #4) R1.25-3JST(日本圧着端子製造)
1,098税込1,208
1袋(100個)
当日出荷
厚さ(mm)0.8全長(mm)11.5シリーズR1.25リング外径(Φmm)5.5絶縁方式非絶縁シュラウド/アンシュラウドアンシュラウドスタッド径M3 (#3 → #4)
銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
23,980税込26,378
1袋(1000個)
当日出荷から34日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
JST Y形圧着端子 V1.25-B3A RED, 赤 22AWG to, 16AWG JST(日本圧着端子製造)JST Y形圧着端子 V1.25-B3A RED, 赤 22AWG to, 16AWGJST(日本圧着端子製造)
1,298税込1,428
1袋(100個)
欠品中
仕様シリーズ = V1.25絶縁 = 絶縁幅 = 5.8mm最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3 (#3 to #4)色 = 赤全長 = 20mm厚さ = 0.8mm
JST ピンヘッダ 8極 2.5mm 1列 B8P-SHF-1AA (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST ピンヘッダ 8極 2.5mm 1列 B8P-SHF-1AA (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
仕様JST NHシリーズ 2.5mmスルーホール基板ヘッダ. この2.5mmピッチスルーホール基板ヘッダは、JST HVQ、NHシリーズの電線対基板用コネクタに使用します。この単列ヘッダは、2 → 25 ピン、ストレートと直角の両方のスタイルを用意しています。. 定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 3 A 初期接触抵抗: ;10 m Ω UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS適合ピッチ(mm)2.5極数8シリーズNH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 赤 FV1.25シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 赤 FV1.25シリーズJST(日本圧着端子製造)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
仕様シリーズ = FV1.25絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール外側リング直径 = 5.5mmスタッドサイズ = M3 (#3 → #4)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 17.4mm
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3.5, 赤 FV1.25シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3.5, 赤 FV1.25シリーズJST(日本圧着端子製造)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
仕様シリーズ = FV1.25絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 3.7mmスタッドサイズ = M3.5 (#5 → #6)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 15.7mm
JST 丸形圧着端子, 内径:3.2mm, スタッド径:M3 (#3 → #4) 1.25-MS3 JST(日本圧着端子製造)JST 丸形圧着端子, 内径:3.2mm, スタッド径:M3 (#3 → #4) 1.25-MS3JST(日本圧着端子製造)
629税込692
1袋(100個)
翌々日出荷
厚さ(mm)0.8全長(mm)13.2シリーズ1.25リング内径(Φmm)3.2絶縁方式非絶縁シュラウド/アンシュラウドアンシュラウドスタッド径M3 (#3 → #4)
JST 絶縁 丸形圧着端子 FVシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 絶縁 丸形圧着端子 FVシリーズJST(日本圧着端子製造)
3,998税込4,398
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
JST ピンヘッダ 12極 2.5mm 1列 B12P-SHF-1AA (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST ピンヘッダ 12極 2.5mm 1列 B12P-SHF-1AA (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
1,498税込1,648
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様JST NHシリーズ 2.5mmスルーホール基板ヘッダ. この2.5mmピッチスルーホール基板ヘッダは、JST HVQ、NHシリーズの電線対基板用コネクタに使用します。この単列ヘッダは、2 → 25 ピン、ストレートと直角の両方のスタイルを用意しています。. 定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 3 A 初期接触抵抗: ;10 m Ω UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS適合ピッチ(mm)2.5極数12シリーズNH定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
JST 基板ヘッダ, 25極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 25極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = NHピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 25行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電流 = 3AJST NHシリーズ2.5 mmスルーホール基板ヘッダ. 2.5 mmピッチスルーホール基板ヘッダシリーズは、JST HVQとNHシリーズの電線対基板コネクタで使用します。これらの単列ヘッダには、2~25ピン、ストレートと直角の両スタイルを用意しています。. 定格電圧: 250V ac/dc 定格電流: 3A 初期の接触抵抗: ; 10 mΩ UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 LRBシリーズ, 18AWG to 14AWG JST(日本圧着端子製造)JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 LRBシリーズ, 18AWG to 14AWGJST(日本圧着端子製造)
2,798税込3,078
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = LRB絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 3.2mm最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2最小ワイヤサイズAWG = 18AWGスタッドサイズ = M3コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.6mm全長 = 21mmLRBシリーズ圧着端子. JST非絶縁スズめっき圧着端子は黄銅製で、長持ちするように品質が念頭に置かれています。RoHS指令(10物質対応)対応
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M10 (3/8), 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWG JST(日本圧着端子製造)JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M10 (3/8), 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWGJST(日本圧着端子製造)
7,198税込7,918
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = FV絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M10 (3/8)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 29.7mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付きRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコネクター 4mm 3.96mm ピッチ ベース付ポストトップ型 2ピン JST(日本圧着端子製造)ナイロンコネクター 4mm 3.96mm ピッチ ベース付ポストトップ型 2ピンJST(日本圧着端子製造)
69税込76
1個
5日以内出荷
仕様●ピン数:2極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:3.96mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:VH●正式型番:-●ピン数:2極アズワン品番68-2055-67
JST 基板接続用ピンヘッダ 32極 2.0mm 2列 BM32B-PUDSS-TFC (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 32極 2.0mm 2列 BM32B-PUDSS-TFC (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
3,698税込4,068
1袋(5個)
5日以内出荷
ピッチ(mm)2極数32シリーズPUD定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250.0 、 800.0 ac結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)銅, 錫接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.0mm SM30B-SRDS-G-TF(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.0mm SM30B-SRDS-G-TF(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
1,598税込1,758
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様1.0 mm SHDシリ-ズハウジングについては、代表品番 ; 752-1686 752-1686 をご確認してください。1.0 mm電線対基板SHDシリ-ズトップ及びサイドエントリヘッダ. JSTの超コンパクト2列シュラウド付き基板ヘッダです。トップエントリ及びサイドエントリスタイルがあります。この4.0 mmピッチSMT取り付けヘッダは、真空ピックアンドプレ-ス機器で使用できるように設計されています。SHDシリ-ズのコネクタは、ヘッダ及びレセプタクル上にリブと溝を備え、かん合・脱着時の誤挿入と歪みを防止します。定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 1 A 初期接触抵抗: 20 mΩ (最大) UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応ピッチ(mm)1極数30シリーズSHD定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
JST 丸形圧着端子 FV1.25-B3A RED, 赤 22AWG to, 16AWG JST(日本圧着端子製造)JST 丸形圧着端子 FV1.25-B3A RED, 赤 22AWG to, 16AWGJST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1袋(100個)
欠品中
仕様シリーズ = FV1.25絶縁 = 絶縁幅 = 5.8mm最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3色 = 赤全長 = 20mm厚さ = 0.8mm
JST 基板ヘッダ, 24極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 24極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズJST(日本圧着端子製造)
4,198税込4,618
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = NHピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 24行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 250 V ac/dcJST NHシリーズ2.5 mmスルーホール基板ヘッダ. 2.5 mmピッチスルーホール基板ヘッダシリーズは、JST HVQとNHシリーズの電線対基板コネクタで使用します。これらの単列ヘッダには、2~25ピン、ストレートと直角の両スタイルを用意しています。. 定格電圧: 250V ac/dc 定格電流: 3A 初期の接触抵抗: ; 10 mΩ UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
JST ピンヘッダ 18極 2.5mm 1列 B18P-SHF-1AA (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST ピンヘッダ 18極 2.5mm 1列 B18P-SHF-1AA (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
3,500税込3,850
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様JST NHシリーズ 2.5mmスルーホール基板ヘッダ. この2.5mmピッチスルーホール基板ヘッダは、JST HVQ、NHシリーズの電線対基板用コネクタに使用します。この単列ヘッダは、2 → 25 ピン、ストレートと直角の両方のスタイルを用意しています。. 定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 3 A 初期接触抵抗: ;10 m Ω UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS適合ピッチ(mm)2.5極数18シリーズNH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
JST 絶縁 丸形圧着端子 SRBシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 絶縁 丸形圧着端子 SRBシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,798税込1,978
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST 非絶縁 丸形圧着端子 LRBシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 非絶縁 丸形圧着端子 LRBシリーズJST(日本圧着端子製造)
9,698税込10,668
1袋(500個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.0mm SM30B-SRDS-G-TF(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.0mm SM30B-SRDS-G-TF(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様1.0 mm SHDシリ-ズハウジングについては、代表品番 ; 752-1686 752-1686 をご確認してください。1.0 mm電線対基板SHDシリ-ズトップ及びサイドエントリヘッダ. JSTの超コンパクト2列シュラウド付き基板ヘッダです。トップエントリ及びサイドエントリスタイルがあります。この4.0 mmピッチSMT取り付けヘッダは、真空ピックアンドプレ-ス機器で使用できるように設計されています。SHDシリ-ズのコネクタは、ヘッダ及びレセプタクル上にリブと溝を備え、かん合・脱着時の誤挿入と歪みを防止します。定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 1 A 初期接触抵抗: 20 mΩ (最大) UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応ピッチ(mm)1極数30シリーズSHD定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
JST 圧着処理済みワイヤ SHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着処理済みワイヤ SHシリーズJST(日本圧着端子製造)
689,800税込758,780
1袋(10000個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:SHコネクタハウジング●シリーズ:SH●最小ワイヤサイズmm2:0.03mm2●端子方法:圧着処理済み●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:28AWG●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●終端済みの圧着リード線. JST製のこの終端済みリードシリーズは、SSH-003T-P0.2圧着端子を備え、1 mmピッチの圧着端子ハウジングに適合します。たとえば、このリード線は ; 311-6502 311-6502 で使用できます。 このシリーズは、32 →28 AWG (0.03 → 0.08 mm2)のケーブルサイズに適しており、リード線は赤いジャケットに収納されています。 JSTメス端子終端済み圧着リードに、スズコンタクトプレートを備え、りん青銅コンタクト素材が使用されています。. 長さ:. このシリーズには、長さ150 mm ( ; 311-6647 311-6647 、 ; 311-6653 311-6653 、 ; 166-7292 166-7292 、 ; 166-7293 166-7293 )又は300 mm ( ; 311-6669 311-6669 、 ; 311-6675 311-6675 、 ; 166-7339 166-7339 、 ; 166-7340 166-7340 )の2種類があります。RoHS指令(10物質対応)対応
銅スリーブ入絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)銅スリーブ入絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)
24,980税込27,478
1袋(1000個)
18日以内出荷から93日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
三菱サーボアイテム JST(日本圧着端子製造)三菱サーボアイテムJST(日本圧着端子製造)
33,900税込37,290
1パック(350個)
64日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
J4000シリーズリセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造)J4000シリーズリセプタクルコンタクトJST(日本圧着端子製造)
49,980税込54,978
1パック(1400個)
64日以内出荷
表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき材質銅合金(高導電率)RoHS指令(10物質対応)対応