カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- モノタロウ(2)
- azbil(旧:山武)(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(13)
- SMC(27)
- T&D(ティアンドデイ)(5)
- TRUSCO(3)
- イージーアップ(12)
- エスコ(36)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- タンガロイ(17)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(19)
- ホンダ(656)
- マスプロ電工(4)
- マル信無線電機(12)
- メディアカバーマーケット(13)
- 住商モンブラン(7)
- 弘益(6)
- 日本ケミコン(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「mj3」の検索結果
特価
関連キーワード

JST コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm J300シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥829税込¥9121個当日出荷仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = J300ボディ向き = ストレート長さ = 29.16mm深さ = 29mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. J300 / J-FAT-S-iスプリング端子コネクタ. 5.08 mmピッチの取り外し可能なJ-FAT-S-iコネクタは、コネクタをワイヤに接続するための内部スプリングロック機構による終端機能を備えています。 これにより、個別の圧着端子は不要となります。ワイヤの外装を剥いて、手動作業のしやすい工具(別売のJ-FAT-OT)を使用してロックスプリングをそらしながらコネクタに挿入するだけで、作業は完了. J300シリーズ / J320ヘッダ(代表品番< 707-9016') 707-9016 とかん合 通常タイプ(**JFAT-S A *GF-*など)及びリバースタイプ(**JFAT-S B *GF-*など)により、1列コネクタ2個を2列の M タイプヘッダ(代表品番< 707-9044') 707-9044 で使用可能 対応するキーコードX又はY(**JFAT-S* Y GF-*など)を選択することで、極性化を実現 ワイヤサイズ: 14-28 AWG J-FAT-OTは、コネクタへのワイヤの挿入 / 取り外しに使用RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング メス 5極 1列 5.08mm J300シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = J300ボディ向き = ストレート長さ = 39.32mm深さ = 29mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. J300 / J-FAT-S-iスプリング端子コネクタ. 5.08 mmピッチの取り外し可能なJ-FAT-S-iコネクタは、コネクタをワイヤに接続するための内部スプリングロック機構による終端機能を備えています。 これにより、個別の圧着端子は不要となります。ワイヤの外装を剥いて、手動作業のしやすい工具(別売のJ-FAT-OT)を使用してロックスプリングをそらしながらコネクタに挿入するだけで、作業は完了. J300シリーズ / J320ヘッダ(代表品番< 707-9016') 707-9016 とかん合 通常タイプ(**JFAT-S A *GF-*など)及びリバースタイプ(**JFAT-S B *GF-*など)により、1列コネクタ2個を2列の M タイプヘッダ(代表品番< 707-9044') 707-9044 で使用可能 対応するキーコードX又はY(**JFAT-S* Y GF-*など)を選択することで、極性化を実現 ワイヤサイズ: 14-28 AWG J-FAT-OTは、コネクタへのワイヤの挿入 / 取り外しに使用RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, サイドエントリ, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥33,980税込¥37,3781袋(180個)3日以内出荷仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = サイドエントリシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 600 V ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, トップエントリー, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥42,980税込¥47,2781袋(160個)3日以内出荷仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = トップエントリーシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電流 = 11.25AUL 94V-0. J300 Series/J320 Headers. These J300 Series/J320 5.08mm pitch PCB headers mate with J-FAT spring terminal connectors, stock number 707-8984 typical. Features ; Benefits. Double spring construction. Housing lances. Secure locking method. Both contact and application tools have identification marks to prevent incorrect combinations. Polarization is achieved by selecting corresponding Key Codes X or Y as shown in the manufacturers part number (e.g. ****-***** -**Y * ) Wire sizes are 14-28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, トップエントリー, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥88,980税込¥97,8781袋(240個)3日以内出荷仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = トップエントリーシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 600 V ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, トップエントリー, 電線対基板 3.81mm JFA J300シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥36,980税込¥40,6781袋(220個)3日以内出荷仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 3.81mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = トップエントリーシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 5極, 1列, サイドエントリ, 電線対基板 3.81mm JFA J300シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥24,980税込¥27,4781袋(120個)3日以内出荷仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 3.81mmコンタクト数 = 5行数 = 1ボディ向き = サイドエントリシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電流 = 10.5ARoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 8極, 1列, トップエントリー, 電線対基板 3.81mm JFA J300シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥51,980税込¥57,1781袋(120個)3日以内出荷仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 3.81mmコンタクト数 = 8行数 = 1ボディ向き = トップエントリーシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電流 = 9ARoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 5極, 1列, トップエントリー, 電線対基板 3.81mm JFA J300シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥54,980税込¥60,4781袋(160個)3日以内出荷仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 3.81mmコンタクト数 = 5行数 = 1ボディ向き = トップエントリーシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥559税込¥6151個7日以内出荷仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 600 V acUL 94V-0. J300 Series/J320 Headers. These J300 Series/J320 5.08mm pitch PCB headers mate with J-FAT spring terminal connectors, stock number 707-8984 typical. Features ; Benefits. Double spring construction. Housing lances. Secure locking method. Both contact and application tools have identification marks to prevent incorrect combinations. Polarization is achieved by selecting corresponding Key Codes X or Y as shown in the manufacturers part number (e.g. ****-***** -**Y * ) Wire sizes are 14-28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, サイドエントリ, 電線対基板 3.81mm JFA J300シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥25,980税込¥28,5781袋(135個)7日以内出荷仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 3.81mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = サイドエントリシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 250 V ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥799税込¥8791個8日以内出荷仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 10.5AUL 94V-0. J300 Series/J320 Headers. These J300 Series/J320 5.08mm pitch PCB headers mate with J-FAT spring terminal connectors, stock number 707-8984 typical. Features ; Benefits. Double spring construction. Housing lances. Secure locking method. Both contact and application tools have identification marks to prevent incorrect combinations. Polarization is achieved by selecting corresponding Key Codes X or Y as shown in the manufacturers part number (e.g. ****-***** -**Y * ) Wire sizes are 14-28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら