カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- モノタロウ(11)
- リングスター(3)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- JEJアステージ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mo320001n」の検索結果

プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)¥62~税込¥68~1パック(10個)当日出荷独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0色ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6