カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • モノタロウ(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(64)
  • SMC(34)
  • 三木プーリ(33)
  • イマオコーポレーション(32)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • リスパック(25)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(23)
  • IAI(アイエイアイ)(20)
  • 渡辺電機工業(14)
  • ARUBA(アルバ)(14)
  • エレコム(13)
  • オーム電機(13)
  • WURTH ELEKTRONIK(13)
  • 住友電気工業(Optigate(R))(11)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • bitstrong(9)
  • AMPHENOL(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-ap」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PAPシリーズ JST(日本圧着端子製造)PAPシリーズJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
139税込153
1セット(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 PAP-04V-S JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 PAP-04V-SJST(日本圧着端子製造)
169税込186
1袋(10個)
当日出荷
仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)10幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数4シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 PAP-05V-S JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 PAP-05V-SJST(日本圧着端子製造)
209税込230
1袋(10個)
当日出荷
仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)12幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数5シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 PAP-08V-S JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 PAP-08V-SJST(日本圧着端子製造)
219税込241
1袋(10個)
欠品中
仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)18幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数8シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:2mm 1列 PAP-07V-S JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:2mm 1列 PAP-07V-SJST(日本圧着端子製造)
209税込230
1袋(10個)
当日出荷
仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)16幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数7シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
コネクタ JST(日本圧着端子製造)コネクタJST(日本圧着端子製造)
26,980税込29,678
1パック(1000個)
当日出荷から5日以内出荷
JST コネクタハウジング 13極 ピッチ:2mm 1列 PAP-13V-S JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 13極 ピッチ:2mm 1列 PAP-13V-SJST(日本圧着端子製造)
769税込846
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)28幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数13シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング7極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング7極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
509税込560
1袋
5日以内出荷から7日以内出荷
ピン数(ピン)7極RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング4極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング4極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
469税込516
1袋
5日以内出荷
ピッチ(mm)2定格250V-3Aコネクタ形状ハウジングピン数(ピン)4極適合電線AWG28~AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング3極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング3極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
399税込439
1袋
5日以内出荷
ピッチ(mm)2定格250V-3Aコネクタ形状ハウジングピン数(ピン)3極適合電線AWG28~AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング2極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング2極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
369税込406
1袋
5日以内出荷
ピッチ(mm)2定格250V-3Aコネクタ形状ハウジングピン数(ピン)2極適合電線AWG28~AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング8極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング8極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
539税込593
1袋
5日以内出荷
ピッチ(mm)2定格250V-3Aコネクタ形状ハウジングピン数(ピン)8極適合電線AWG28~AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング5極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング5極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
489税込538
1袋
5日以内出荷
ピッチ(mm)2定格250V-3Aコネクタ形状ハウジングピン数(ピン)5極適合電線AWG28~AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング6極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング6極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
489税込538
1袋
5日以内出荷
ピッチ(mm)2定格250V-3Aコネクタ形状ハウジングピン数(ピン)6極適合電線AWG28~AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング12極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング12極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
659税込725
1袋
5日以内出荷から7日以内出荷
ピッチ(mm)2定格250V-3Aコネクタ形状ハウジングピン数(ピン)12極適合電線AWG28~AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング10極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング10極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
629税込692
1袋
5日以内出荷
ピッチ(mm)2定格250V-3Aコネクタ形状ハウジングピン数(ピン)10極適合電線AWG28~AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング9極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング9極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
599税込659
1袋
7日以内出荷
ピン数(ピン)9極RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ap-33a特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ap-33a