カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • SMC(19)
  • 竹村電機製作所(3)
  • HORIBA(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • M&H(2)
  • エスコ(1)
  • カスタム(1)
  • 東芝(1)
  • TOKO(東興化学研究所)(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • CyberScan(1)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • フジロック(1)
  • KSフィルター(1)
  • VERMASON(1)
  • セムコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-7s」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)PHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
199税込219
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
PHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り JST(日本圧着端子製造)PHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入りJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)100定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)30~24耐電圧(V)AC800/1分間
PHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)PHコネクタ用ベースピン サイド型JST(日本圧着端子製造)
1,498税込1,648
1袋(100個)
翌々日出荷
小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.0mmピッチ。トラスコ品番413-8376材質ベース:ナイロン66(難燃グレードUL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型極数7寸法A(mm)12定格電流(A)2寸法B(mm)15.9絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)30~24耐電圧(V)AC800/1分間
JST 圧着ピンコンタクト PHシリーズ Phコネクタ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト PHシリーズ PhコネクタJST(日本圧着端子製造)
899税込989
1袋(10個)
翌々日出荷
基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストトップ型7極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストトップ型7極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
629税込692
1袋
5日以内出荷
形状ベース付ポストトップ型ピッチ(mm)2定格100V-2Aピン数(ピン)7極適合電線AWG32~AWG24入数10個RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板
基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストサイド型7極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストサイド型7極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
569税込626
1袋
7日以内出荷
ピン数(ピン)7極入数10個RoHS指令(10物質対応)対応