カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • エレコム(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • コーセル(2)
  • サンワサプライ(2)
  • カシムラ(2)
  • プリンストン(2)
  • NEXTEC(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • ノーブランド(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ホンダ(1)
  • JTT(1)
  • ASROCK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「phdr」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PHDRシリーズ JST(日本圧着端子製造)PHDRシリーズJST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
299税込329特価
1袋(10個)
当日出荷
ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
材質ナイロン6ナチュラル(白)規格UL94V-0ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
JST コネクタハウジング 30極 ピッチ:2mm 2列 PHDR-30VS JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 30極 ピッチ:2mm 2列 PHDR-30VSJST(日本圧着端子製造)
599税込659
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様JST PHDシリーズ2.0 mm圧着レセプタクルハウジング. 2列コンタクト構成のPHDシリーズ2.0 mm電線対基板圧着レセプタクルハウジングです。 このPHD 2.00 mm圧着コネクタは、コンパクトで低プロファイルの設計を備えています。かん合後の高さはわずか8.8 mmで、高密度及び低プロファイルのニーズを満たします。 このPHD圧着ハウジング用の圧着コンタクトは別売りです。代表品番 ; 688-1381 688-1381 及び ; 688-1385 688-1385 を参照してください。長さ(mm)31.9幅(mm)7.3ピッチ(mm)2極数30シリーズPHD材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PHDコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 18極 ピッチ:2mm 2列 PHDR-18VS JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 18極 ピッチ:2mm 2列 PHDR-18VSJST(日本圧着端子製造)
419税込461
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様JST PHDシリーズ2.0 mm圧着レセプタクルハウジング. 2列コンタクト構成のPHDシリーズ2.0 mm電線対基板圧着レセプタクルハウジングです。 このPHD 2.00 mm圧着コネクタは、コンパクトで低プロファイルの設計を備えています。かん合後の高さはわずか8.8 mmで、高密度及び低プロファイルのニーズを満たします。 このPHD圧着ハウジング用の圧着コンタクトは別売りです。代表品番 ; 688-1381 688-1381 及び ; 688-1385 688-1385 を参照してください。長さ(mm)19.9幅(mm)7.3ピッチ(mm)2極数18シリーズPHD材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PHDコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング10極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング10極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
659税込725
1袋
3日以内出荷
ピッチ(mm)2定格250V-3Aコネクタ形状ハウジングピン数(ピン)10極適合電線AWG28~AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング14極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング14極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
699税込769
1袋
3日以内出荷から6日以内出荷
ピッチ(mm)2ピン数(ピン)14極RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング12極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング12極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
679税込747
1袋
3日以内出荷から6日以内出荷
ピッチ(mm)2定格250V-3Aコネクタ形状ハウジングピン数(ピン)12極適合電線AWG28~AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング20極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング20極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
769税込846
1袋
3日以内出荷
ピッチ(mm)2定格250V-3Aコネクタ形状ハウジングピン数(ピン)20極適合電線AWG28~AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング34極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング34極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1袋
6日以内出荷
ピッチ(mm)2定格250V-3Aコネクタ形状ハウジングピン数(ピン)34極適合電線AWG28~AWG22入数10個RoHS指令(10物質対応)対応