カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- サンワサプライ(80)
- メディアカバーマーケット(30)
- KOTOBUKI(コトブキ)(26)
- ラムマウント(15)
- Thermo Fisher Scientific(14)
- 日精電機[制御機器](14)
- エレコム(10)
- SVS-VISTEK(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- パイロット(8)
- Kenko(ケンコートキナー)(7)
- アズワン(6)
- SICK(6)
- RS PRO(6)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- ユニケース(6)
- スイデン(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「psv」の検索結果

VHシリーズ ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥179~税込¥197~1パック(10個)当日出荷から6日以内出荷仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1色ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
VHコネクタ用ベースピン サイド型
JST(日本圧着端子製造)¥1,298~税込¥1,428~1セット(100個)当日出荷電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)7絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)22~18耐電圧(V/min)AC1500
VHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り
JST(日本圧着端子製造)¥2,698~税込¥2,968~1セット(100個)当日出荷から翌々日出荷電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)7絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)22~18耐電圧(V/min)AC1500
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 3.96mm 1列 B2PS-VH(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥799税込¥8791袋(5個)当日出荷仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。ピッチ(mm)3.96極数2シリーズVH行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B2PSシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 B3PS-VH(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥989税込¥1,0881袋(5個)当日出荷仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。ピッチ(mm)3.96極数3シリーズVH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B3PSシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストサイド型 8ピン(5個入)
JST(日本圧着端子製造)¥839税込¥9231袋3日以内出荷形状ベース付ポストサイド型ピッチ(mm)3.96定格250V-10Aピン数(ピン)8適合電線AWG22~AWG16入数5個RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板
ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストサイド型 6ピン(5個入)
JST(日本圧着端子製造)¥659税込¥7251袋3日以内出荷形状ベース付ポストサイド型ピッチ(mm)3.96定格250V-10Aピン数(ピン)6適合電線AWG22~AWG16入数5個RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板
JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 3.96mm 1列 B5PS-VH(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥479税込¥5271袋(5個)翌々日出荷仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。ピッチ(mm)3.96極数5シリーズVH定格電流(A)10行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 3.96mm 1列 B10PS-VH LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥809税込¥8901袋(5個)7日以内出荷仕様VHシリーズ圧着ハウジングとかん合。代表品番 ; 762-0746 762-0746 を参照してください。. VHシリーズヘッダ. JSTのVHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは信号、電源、出力回路の用途に適しています。 VHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは、小型ながら大容量で、コンタクトとマウントの接触保持が確実です。 VHシリーズのヘッダは厚さ1.6 mmの基板に適しています。 かん合するVHシリーズコネクタの基板上の高さは、トップエントリで16.5 mm、サイドエントリで10.5 mmです。. 温度範囲: -25 → 85 ℃ ヘッダ材質: PA66 UL94V-0、ナチュラルピッチ(mm)3.96極数10シリーズVH定格電流(A)10行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:4mm 2列 04R-JWPS-VKLE-DX-A
JST(日本圧着端子製造)¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様JIS C 0920 (IEC60529のIPX7)の侵入保護等級7級. JST 4.0 mm JWPS防水IP67タブ / レセプタクルハウジング. JWPSシリーズ4.0 mmピッチIP67防水電線対電線タブ / レセプタクルハウジング。水分が多い環境や浸漬環境での使用に最適です。JWPSシリーズ4.0 mm IP67タブハウジングは、水分 / 埃 / スクラッチから保護するシリコンラバーシーリングリングをかん合側に、そしてソリッドラバーシールを電線側シーリングに装備しています。このJWPS防水タブ / レセプタクルハウジングコネクタのキーイングとカラーコードは正確なかん合に役立ち、コンタクトロック機能はコンタクトのバックアウトやダメージを防止します。さらにJWPSシリーズレセプタクルハウジングは、絞りリリース式のポジティブロックで確実なかん合を実現します。 このJWPSシリーズ4 mm防水コネクタハウジングの一般的用途には、車載、太陽電池、そしてカメラなどの水中用途が含まれます。 ; 906-0149 906-0149 は、Xキー付き4極タブハウジング ; 906-0133 906-0133 は、Xキー付き4極レセプタクルハウジング 圧着レセプタクルハウジングは、JWPSシリーズ4.0 mm基板ヘッダともかん合可能長さ(mm)20幅(mm)11ピッチ(mm)4極数4シリーズJWPS材質(ハウジング)ガラス繊維入りPBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品JWPSシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート