カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • メディアカバーマーケット(30)
  • サンワサプライ(26)
  • KOTOBUKI(コトブキ)(26)
  • ラムマウント(15)
  • 日精電機[制御機器](14)
  • スイデン(12)
  • SVS-VISTEK(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • パイロット(8)
  • ユニケース(7)
  • 京セラインダストリアルツールズ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 近畿製作所(4)
  • TRUSCO(4)
  • アライドテレシス(4)
  • 未来のアグリ(4)
  • ナカバヤシ(3)
  • サワフジ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psv」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VHシリーズ ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    VHシリーズ ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
    129税込142
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • S6Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    S6Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    219税込241
    1袋(10個)
    当日出荷
  • VHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)

    VHコネクタ用ベースピン サイド型

    JST(日本圧着端子製造)
    1,298税込1,428
    1セット(100個)ほか
    当日出荷
    電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
    用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)7絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)22~18耐電圧(V/min)AC1500
  • VHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り JST(日本圧着端子製造)

    VHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り

    JST(日本圧着端子製造)
    2,698税込2,968
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
    用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)7絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)22~18耐電圧(V/min)AC1500
  • ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストサイド型 8ピン(5個入) JST(日本圧着端子製造)

    ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストサイド型 8ピン(5個入)

    JST(日本圧着端子製造)
    839税込923
    1袋
    3日以内出荷
    形状ベース付ポストサイド型ピッチ(mm)3.96定格250V-10Aピン数(ピン)8適合電線AWG22~AWG16入数5個RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板
  • ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストサイド型 6ピン(5個入) JST(日本圧着端子製造)

    ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストサイド型 6ピン(5個入)

    JST(日本圧着端子製造)
    659税込725
    1袋
    3日以内出荷
    形状ベース付ポストサイド型ピッチ(mm)3.96定格250V-10Aピン数(ピン)6適合電線AWG22~AWG16入数5個RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板
  • S2Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    S2Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    149税込164
    1袋(10個)
    6日以内出荷