カテゴリ
- 電気材料(5)
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- モノタロウ(2)
- ニチフ(5)
- 冨士端子工業(2)
- omron(オムロン)(1)
- TRUSCO(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- JAPPY(1)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「r2-4 jst」の検索結果

ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 04R-JWPF-VSLE-S
JST(日本圧着端子製造)¥619税込¥6811袋(5個)当日出荷仕様UL. タブコンタクトはタブハウジングに、レセプタクルコンタクトはレセプタルハウジングに取り付けられます。. JST JWPFシリーズ コネクタハウジング. JSTのJWPFシリーズは2.00mmピッチのコネクタハウジング製品です。コンパクトな設計のため、小型の用途に最適です。IP67の防水性を実現するために、電線側にはしっかりとしたゴムパッキンが付いています。用途:自動車産業のライトクラスタユニットやドアミラー制御ユニット、冷蔵庫や洗濯機などの家電製品、鉄道産業の照明や 低消費電力システム、あらゆる産業の工場自動化など幅広い分野で利用可能。. 特長. 2.0 mm ピッチ 電線対電線の接続用途に向いた構成と接合部 防水コネクタ 湿気やほこり、汚れ、傷から守る密閉シール インナーロック構造で確実な嵌合を実現 スプリング作動ハウジング-端子ロックで、確実なコンタクト保持を実現 コンパクトな設計長さ(mm)10.7幅(mm)5.5ピッチ(mm)2極数4シリーズJWPF材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品JWPFシリーズレセプタクルコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:4mm 2列 04R-JWPS-VKLE-DX-A
JST(日本圧着端子製造)¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様JIS C 0920 (IEC60529のIPX7)の侵入保護等級7級. JST 4.0 mm JWPS防水IP67タブ / レセプタクルハウジング. JWPSシリーズ4.0 mmピッチIP67防水電線対電線タブ / レセプタクルハウジング。水分が多い環境や浸漬環境での使用に最適です。JWPSシリーズ4.0 mm IP67タブハウジングは、水分 / 埃 / スクラッチから保護するシリコンラバーシーリングリングをかん合側に、そしてソリッドラバーシールを電線側シーリングに装備しています。このJWPS防水タブ / レセプタクルハウジングコネクタのキーイングとカラーコードは正確なかん合に役立ち、コンタクトロック機能はコンタクトのバックアウトやダメージを防止します。さらにJWPSシリーズレセプタクルハウジングは、絞りリリース式のポジティブロックで確実なかん合を実現します。 このJWPSシリーズ4 mm防水コネクタハウジングの一般的用途には、車載、太陽電池、そしてカメラなどの水中用途が含まれます。 ; 906-0149 906-0149 は、Xキー付き4極タブハウジング ; 906-0133 906-0133 は、Xキー付き4極レセプタクルハウジング 圧着レセプタクルハウジングは、JWPSシリーズ4.0 mm基板ヘッダともかん合可能長さ(mm)20幅(mm)11ピッチ(mm)4極数4シリーズJWPS材質(ハウジング)ガラス繊維入りPBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品JWPSシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ