カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- 第一計器(12)
- ERECTA(エレクター)(9)
- WURTH ELEKTRONIK(7)
- KOVAX(コバックス)(4)
- 河村電器産業(3)
- STMicro(3)
- RIKEN(理研機器)(2)
- AMPHENOL(2)
- タカチ電機工業(1)
- 豊田化工(1)
- 日本研紙(1)
- ヨコヅナ(1)
- オンダ製作所(1)
- フロンケミカル(1)
- Metrol(メトロール)(1)
- OS(オーエス)(1)
- CCS(シーシーエス)(1)
- PMK(1)
- ブランドをもっと見る
「smp10」の検索結果
特価

中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング
JST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)¥249税込¥2741パック(10個)当日出荷高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0