カテゴリ
- 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- ハンマーキャスター(17)
- AMPHENOL(15)
- タカチ電機工業(12)
- コーセル(8)
- コクヨ(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- イマオコーポレーション(6)
- 京セラ(6)
- エスコ(5)
- サンドビック(5)
- タンガロイ(5)
- 三菱電機(5)
- MICROCHIP(5)
- 宇佐美工業(4)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4)
- ニッタ(4)
- 熱研(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「sn12」の検索結果

XHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
EHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)¥188~税込¥207~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ)
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷から93日以内出荷強ロック機構 互換性のある圧着・圧接の両ソケット 高信頼性コンタクト 挿入ガイド構造 ツバ付プレスピンピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22
ZHコネクター ベース付ピン
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷圧着タイプで実装高さ5.6mm、厚さ3.5mmの小型化を実現。 ハウジングランス方式の採用で挿入作業性が高く、コンタクトはピンとの接触部中央にディンプルを設け、安定した接触性能を発揮。 圧接ZRコネクタと嵌合可能色アイボリーピッチ(mm)1.5材質(ベース)ガラス入ナイロン66・UL94V-0材質(ピン)黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
PHDコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)¥318~税込¥350~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷2.0mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した基盤対電線接続用コネクタです。 実測高さ8.8mm、幅5.0mmのロープロファイル設計で機器の小型化、高密度実装化の要求に対応しました。ピッチ(mm)2規格UL94V-0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
NHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1袋(10個)ほか当日出荷から64日以内出荷仕様クリンチなし、RoHS対応品材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0
JST(日本圧着端子製造)¥319~税込¥351~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷形状サイド型ピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22
XADコネクター ベース付ピン
JST(日本圧着端子製造)¥659~税込¥725~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷材質(ピン)銅合金・銅下地付すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ガラス入ナイロン66、UL94V-0色白ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)