カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- KITO(キトー)(780)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- タカチ電機工業(12)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- uni(三菱鉛筆)(8)
- 三菱マテリアル(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- イマオコーポレーション(5)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- 室本鉄工(5)
- VISHAY(5)
- 小杉善(5)
- イメージニクス(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- エレポン化工機(3)
- オイレス工業(3)
- omron(オムロン)(3)
- トスロン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「sn20」の検索結果

XHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)¥899税込¥9891パック(10個)当日出荷から5日以内出荷仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
PHDコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷2.0mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した基盤対電線接続用コネクタです。 実測高さ8.8mm、幅5.0mmのロープロファイル設計で機器の小型化、高密度実装化の要求に対応しました。ピッチ(mm)2規格UL94V-0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
XADコネクター ベース付ピン
JST(日本圧着端子製造)¥999~税込¥1,099~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷材質(ピン)銅合金・銅下地付すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ガラス入ナイロン66、UL94V-0色白ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)