カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- イメージニクス(4)
- マルヤス電業(3)
- ヤマト特殊鋼(3)
- オイレス工業(2)
- KITZ(キッツ)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- 日本イトミック(2)
- RS PRO(2)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- CKD(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ミヤコ(1)
- NTB(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- NASTA(ナスタ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sn20a」の検索結果

XHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)¥899税込¥9891パック(10個)当日出荷から5日以内出荷仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
XADコネクター ベース付ピン
JST(日本圧着端子製造)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷から6日以内出荷材質(ピン)銅合金・銅下地付すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ガラス入ナイロン66、UL94V-0色白ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)